耐候性に優れたEPDMゴムを使用していますので、屋内外での使用が可能です。スロープにはリブがついており、滑り止めの効果もあります。倉庫、事務所、工場などのちょっとした段差を解消し、歩行や台車での走行時の負担を軽減します。
材質EPDM
長さ(mm)1000
2018年トラスコ掲載ページ6 1343
高品質な天然合成ゴムをリサイクルして作られた製品です。
再生ゴムとは異なり弾力性に優れ、においもかなり軽減されています。
耐久性・耐熱性・耐寒性に優れ、劣化に強く割れにくい。
乗り上げた時の衝撃が少なく、音も静かで夜間や早朝でも安心。
グリップがありズレにくく、雨や風にも流されにくく飛ばされにくいです。
国内工場で独自の配合で生産しているので再生ゴムと比較して比重が軽くラクにもち運びや設置ができます。
また付属のボルトによる連結が可能でお好みの幅にセットが可能です。
用途車庫前の段差などに
タイプストレート
付属品連結用ボルト×1本・ナット×1個・ワッシャー×2枚
材質天然ゴム+SBR+ナイロン繊維
色黒
エコマーク認定認定
ボルト穴径(Φmm)約10
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エコマーク認定番号23 128 018
雨でも滑りにくいゴムチップ素材。
安全性のある適度な弾力でショックを吸収します。
ある程度しっかりした重さがあるので、大雨の際に流される心配はありません。
車庫や玄関前の段差に設置することで移動の際の衝撃を緩和し移動がスムーズに行えます。
また表面の凹凸形状により車のタイヤがスリップしにくい構造で、車の乗り入れが快適に行えます。
付属のボルトで横連結やコーナー用との連結も可能です。
環境に合わせて、2種類の幅、2色と選べることができます。
用途ガレージ前や玄関前などの高さ100mmの段差のある場所
穴サイズ(mm)(連結部)たて14mm×よこ10mm/(アンカー部)Φ6×深さ14mm
タイプストレート
奥行(mm)270
高さ(mm)100
材質ポリプロピレン(含む再生材)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

段差プレート 車用 ストレート ゴム製
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
安心、安全素材のゴムチップ製スロープです。
プラスチック製品の倍の強さ(6t車対応)があります。
SS-100は8.5kgで雨水に流されることなく安定性に優れています。
滑りにくく耐久性に優れています。
凸凹のある下地にもなじみやすく弾力性があります。
ガタつき音がまったくありません。
付属品ボルト、ナット、ワッシャー
材質ゴムチップ
長さ(mm)600
材質/仕上合成ゴムチップ/樹脂顔料
耐荷重(t)6
こんなお得な商品も!

段差プレート 車用 ストレート ゴム製
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
タイヤの再生ゴムを使用しており、10トン車の乗り入れも可能です。
ゴム製で音鳴りも非常に少なく、車両乗り入れ時の騒音防止になります。
本体の重量に加え、ボルト連結によりガッチリ固定。
廃タイヤをリサイクルした商品。環境にも配慮しました。
材質再生ゴム
色ブラック
こんなお得な商品も!

段差プレート 樹脂製
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
歩行者のつまづきや自転車・バイクの転倒を防止する段差プレートです。表面段差加工になっているので、車の乗り入れもスムーズに行えます。水が抜けやすい底面形状なので、雨等で流されにくくなっています。付属のボルトで横連結が可能です。
材質ポリプロピレン
色グレー
耐荷重(t)10
付属品連結ボルト
傾斜が緩やかな段差解消スロープです。緩やかなスロープが段差を解消し、車体や積載物への衝撃を緩和させます。傾斜が緩やかなため、乗り入れ時の急加速や繊細なアクセル操作が不要です。10t車にも対応可能です。製品1 枚につき連結金具が1 本付属しますが、それを用いて横連結させることが可能です。また、アンカーでの固定も可能です。ゴム製なので伸縮性に優れておりずれにくいです。台車から大型車まで、屋内屋外どちらでの使用でもスムーズな乗り入れを実現させます。
用途台車や大型車両の段差解消に。
付属品連結金具
材質ゴム
幅(mm)500
耐荷重(t)10
こんなお得な商品も!

段差プレート 車用 ストレート ゴム製
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
ラインナップが充実。段差に合わせて選べます。車庫前の舗道上がりや玄関前の段差に設置することで、段差越えの衝撃を和らげ、スムーズに出入りできます。環境に配慮し、再生ゴムを使用しています。ゴム製だから、車輌などが乗り上げる時の音が静か。割れや変形が少ない。タイヤとのグリップ力があるので、雨の日でも滑りにくい。重みがあり、雨水などに流されにくい。スリップしにくい表面形状。連結可能(ボルトで固定できます)
付属品連結用ボルト(M8×60L) 1個、ナット1個、ワッシャー2個
材質再生ゴム
形状直線
色黒
耐荷重(t)約2
夜間時の認識が容易:屋外使用時、反射テープを貼り付けてありますので、夜間時の認識が容易に出来ます。横方向の連結可能:付属のボルトにて横方向の連結ができます。中型トラックまで通行可能:プラスチック製の為、鉄製品にくらべ音が静かです。中型トラック(6.5t積)まで通行可能です。
用途駐車場、玄関前の段差を解消することで、スムーズに出入りすることが出来ます。
色グレー
材質PP
外寸(mm)602×270×100
1セット(4個)
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
この段差解消スロープ表面に滑り止め溝設計があり、滑り止め効果が良い段差解消スロープ。介護用スロープは天然ゴム製のため、耐摩耗性を持っています。ご使用の前スロープを換気の良い場所に置き、ゴムの匂いを分散させることをお勧めします。メーカーの高低差スロープは裁断可能の室内外適用スロープ。この室内段差スロープはご希望の幅に合わせて自由にカットすることができ、残った部分はドアストッパーとしても使えます。
用途縁石歩道、階段、住宅、コンビニエンスストア、ホテル、ガレージ、駐車場、ショッピングモール、工場やカーブでの入り口など様々な室内外場所に適用します。二輪車、四輪車、車椅子スロープとして活躍です。
材質ゴム
幅(cm)90
耐荷重(kg)650
奥行き(cm)8
廃タイヤ再生品で耐久性抜群!
視認性に優れた高輝度反射テープ採用。
プラスチック製品に比べ、割れにくく騒音も少ないすべりにくい構造です。
滑り止め機能が本体表面についているので雨の日の2輪車にも安心です。
用途敷地内出入りの際の段差解消に最適。
高さ(mm)95
材質再生ゴム
幅(mm)600
奥行(mm)250
付属品連結ボルト
種別100mm段差用
質量(kg)約9
色(本体部)黒/(反射部)黄色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×250×95
1枚
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
この段差プレート表面に溝状設計があり、滑り止め効果が良いです。溝状設計により、水が溜まらなく、安定に使用できます。両側特別な段差解消デザインにより、使用面積が増えて、両側からでも昇降できます。且つ両側に当たっても倒れることもなし、介護スロープとして最適、使用中の安全性確保できます。本ゴムスロープは刺激臭がなく、わずかなゴムの匂いがあり、使用者に優しいです。より安心してご利用いただくために、使用前に屋外または換気の良い場所に置いて、匂いを消すことをお勧めします。
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ
材質ゴム
耐荷重(kg)1000
太陽光や自然環境に強い屋外用スロープ!!
太陽光や自然環境に強い原料ハイパロン(CSM)を使用。
戸建住宅・マンションなどの出入口。
直射日光や風雨にさらされる屋外。
サンルーム・濡縁など日光の差し込む屋内。
屋外での段差解消。
材質ゴム、ハイパロン(CMS:クロロスルフォン化ポリエステル)
色モスグリーン
歩行者のつまづきや自転車・バイクの転倒を防止する段差プレートです。水が抜けやすい底面形状なので、雨等で流されにくくなっています。付属のボルトで横連結が可能です。
3段階の高さ調節が可能です。
適合高さ(mm)40・50・60
材質ポリプロピレン
幅(mm)600
奥行(mm)150
トラスコ品番413-0898
色グレー
質量(g)840
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×150×40
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
高齢化時代対応のバリアフリー製品
段差で起こりがちなつまずきや引掛かりを解消し、安全・快適に!特に車イスの方、お年寄り、幼児のいる場所に最適
軟質材の使用で、割れがなく音も響かず静かで足に優しい。
ゆるやかな傾斜で車椅子、台車等もスムーズに乗り越え可能。また、表面にはスリップ防止のリブ付き。
電線やコード類を美しく収納できる
はさみやカッター等で簡単に必要な長さにカットできます。
両面テープや細釘で簡単に固定できます。また、釘止めの場合は表面の溝に釘を打ち込めば釘頭が隠れて安全。
2本互いに対称にセットすればフラットタイプの電線収納用モールとしても使用可能
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ
タイプケーブル収納可能
傾斜角度(°)15
材質PVC
適用車両:H級(30t車まで)
粘りと弾力性に富んだダクタイル鋳鉄製。
ダクタイル鋳鉄=マンホールと同等の材質です。
割れたり、変形せず半永久的に長持ちします。
焼付塗装仕上により、錆びにくく色落ちしません。
ノンスリップの表面加工で、雨の日も滑りません。
あらゆる段差に合わせた各種サイズが豊富に揃っています。
材質ダクタイル鋳鉄(鋳物)
幅(mm)300
付属品ボルト、ナット、ワッシャ
色メタリックグレー
3.5mm厚のアルミ製で抜群の強度です。
置くだけで階段がスロープに変身。
幅広で脱輪防止が付いていて安全です。
人・台車・車椅子用の段差スロープです。
車両の出入りではご使用できません!
12Φのアンカー穴上部に2ヶ所あります。
材質アルミ
幅(mm)905
色シルバー
最大荷重(kg)300
移乗不要!車いすに座ったまま、タイヤ掃除が楽にできます。使い慣れた車いすで屋内・屋外を兼用できます。スロープで玄関の低い段差を解消できます。コンパクトにまとめて持ち運びできます。シンプル構造で設置・片付け簡単です。電源不要。スロープ、ローラー台、ガイドフレームは分解可能です。
用途介護施設・学校・体育館・旅館・ホテル・観光文化施設(美術館・神社仏閣)などに
材質ローラー台・スロープ・ガイドフレーム:ステンレススチール、ローラー:塩化ビニル樹脂
質量(kg)6
耐荷重(kg)115
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610~770×600×71
取扱説明書(3.32MB)
1セット
¥63,398
税込¥69,738
3日以内出荷
駐車場の段差を解消します。
樹脂製ですので金属製に比べ静かに通過できます。
関連キーワード