14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エクシールアルミスロープ 3mmタイプ
エコ商品
台車などで通過する時の床とマットの段差を解消し、引っ掛かりを防ぐことでマット端面の破損のリスクを軽減します。一本から購入できます。設置面には両面テープが付いています。軽くて丈夫なアルミ製です。
用途ステップマットやリフトマットの段差解消に 材質アルミ 厚さ(mm)3 シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エクシールアンダーマット
エコ商品
フレームにマットを入れ込んで使用する、段差解消用アンダーマットです。裏面が両面テープで固定できるようになっています。中央部分に3mm程の凹みがあります。
用途ステップマットの段差解消に 材質ポリオレフィン樹脂、ポリエチレン樹脂 厚さ(mm)3 スロープ:ブルー RoHS指令(10物質対応)対応 色(ベース)グリーン
1枚
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エクシールアルミスロープ 6mmタイプ
エコ商品
台車などで通過する時の床とマットの段差を解消し、引っ掛かりを防ぐことでマット端面の破損のリスクを軽減します。一本から購入できます。設置面には両面テープが付いています。軽くて丈夫なアルミ製です。
用途ステップマットやリフトマットの段差解消に 材質アルミ 厚さ(mm)6 シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工事不要!車イス、自転車、運搬台車の段差解消アイテムです。 使用しない時は2つ折りにしてコンパクトに収納可能!
材質アルミニウム 耐荷重(kg)約270 傾斜角度(°)【車イスで使用時の参考】5~10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広島化成らくらくマット(ブラック)
エコ商品
防音・防振性能に優れています。 ゴム弾性により下地への負荷が軽減します。 2000Lの中心部にラインを入れる事により中心が判り易く広い場所でも容易に並べる事が出来ます。 鉄板に比べ軽く、取り扱いが容易です。 弾力があるので、歩行感がよく安全性も高い製品です。 コイン状の突起は、滑りにくく耐摩耗性に優れています。
用途土木工事・農業用・歩行者通路・車両通路・資材養生・段差解消・敷き鉄板緩衝等 幅(mm)1000 ブラック 長さ(m)2 硬度60 伸び(%)230 引張強度(MPa)4.9 RoHS指令(10物質対応)対応 引裂強度(N/mm)21.1
1枚
8,698 税込9,568
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

段差解消に最適! ベランダや玄関先にお使いただけます。 アルミ製でさびにくく、雨風に強く耐久性が高いです。 フラワースタンドとしてもご使用いただけます。
材質アルミ合金 質量(kg)約5
1個ほか
9,598 税込10,558
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベッスルKARADA シングル
エコ商品
-車中泊にも- 傾斜のついたウレタンクッションです。シートをフラットにした時の段差解消にも使えます。キャンプや車中泊にも!
用途カークッション ブラック/オレンジ タイプシングルクッション 幅(cm)43 高さ(cm)43 RoHS指令(10物質対応)対応 奥行き(cm)7
1枚
1,698 税込1,868
6日以内出荷

Mitsukin(三金商事)インフレーターフラットマット
エコ商品
置くだけで車のシートの段差を解消そして快適な空間に!車中泊用インフレート式段差解消マットです。S・M・Lと3つのサイズをご用意。車に併せてお選びいただけます。お手入れしやすくはっ水、防汚性に優れたオックスフォード素材を採用。汚れたらさっとひと拭きでスッキリキレイに。自動膨張式だから設置も楽々。空気の入れ具合を調節することで高さの微調整も可能です。収納時は空気を抜いてコンパクトになるので、保管も場所をとりません。
付属品本体、ショルダーベルト付き収納袋、ゴムバンド、補修パッチ、説明書 材質210Dオックスフォード、ウレタンフォーム RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

渡辺パイプ(SEDIA)妻面クロスワン
妻面アーチ部分の段差を解消。 フィルムの破損を防ぎ、高強度。
用途妻面用T型金具
1セットほか
349 税込384
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ハンマーブロック
エコ商品
頑丈で耐久性を兼ね備えたスーパープラスチック製のハンマリング・ブロックは、 ハンマーや金槌による打撃力をブロック下面に分散して伝えます。これにより、段差や凹凸を解消することが可能です。このブロックはまた、 石畳の歩道や芝生と縁石のつなぎをなめらかにすることに使えます(つまづきの防止)。さらなる特長として、後で弛みが発生しない様に下地をしっかり固めることに役立ちます。 そして何より、敷石や縁石にハンマリングによる傷がつくことを防ぐことが出来ます
用途傷つきやすい素材、造園やガーデニング、天然石材や縁石の設置、床用のタイル、敷石の敷設、石材の階段の施工等に。 材質プラスティック 寸法(mm)200×140×40 質量(g)1065 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
12日以内出荷

床面の段差によるテーブル脚のガタつきを、特殊な粘弾性体で自動的に解消するアジャスターです。テーブルの配置換えなどで、手間がかからず威力を発揮します。自動調節機能の調節幅は、3 mmと6 mmの2種類があります。既存のアジャスターと同じねじ径をそろえているため、SAJアジャスターへの交換は簡単です。
仕様使用温度:-20 ℃~75 ℃ 材質(本体)鋼・ABS樹脂 材質(カバー)硬質ポリエチレン 使用環境温度(℃)-20~75 耐荷重N(kgf)490[50]
1個
669 税込736
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Mitsukin(三金商事)インフレータブルマット
エコ商品
エアーだけでも、ウレタンだけもない「エアー + ウレタン」。高密度ウレタンフォームの柔らかい程よい弾力と、反発力のあるエアーでマットの沈み込み過ぎを防ぐ。しっかりとカラダを受け止めてくれるバランスの取れたマット仕様なんです。マットは高いクッション性を持ち、厚み5cmで車の段差や地面の凹凸を解消し、凹凸感を感じにくいので快適な睡眠を確保します。5cmの空気層を作る事で、地面の冷えから体を守れ、キャンプにも快適に眠れます。自己膨張式設計を採用し、エアポンプが要らず、2つのバルブを開くだけてエアマットが自動で空気を吸い込み膨らむ、約1分放置するだけで自動膨張します。両サイドにあるスナップボタンで複数のマットを隙間なく連結することができます。ファミリーで使うのにも広々快適です。
材質ポリエステル/ウレタンフォーム 質量(kg)2.1 直径×長さL(Φmm×mm)収納時:150×700 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)展開時:650×1880×50 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床面の段差によるテーブル脚のガタつきを、特殊な粘弾性体で自動的に解消するアジャスターです。テーブルの配置換えなどで、手間がかからず威力を発揮します。自動調節機能の調節幅は、3 mmと6 mmの2種類があります。既存のアジャスターと同じねじ径をそろえているため、SAJアジャスターへの交換は簡単です。
仕様使用温度:-20 ℃~75 ℃
1個
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床面の段差によるテーブル脚のガタつきを、特殊な粘弾性体で自動的に解消するアジャスターです。テーブルの配置換えなどで、手間がかからず威力を発揮します。自動調節機能の調節幅は、3 mmと6 mmの2種類があります。既存のアジャスターと同じねじ径をそろえているため、SAJアジャスターへの交換は簡単です。
仕様使用温度:-20 ℃~75 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
3日以内出荷