特長:ビックサイズ50mmΦ丸型の屋内平滑面用標示粘着シールです。耳付きはく離紙なので剥がしやすく、作業性抜群です。基材は厚み0.05mmの薄手で段差も出にくく、基材強度もあり耐久性にも優れます。バイオマスアクリル系粘着剤を採用していますので従来の製品と比べ、化石資源の利用削減や、温室効果ガス(CO2)排出の抑制に貢献できる製品です。表面のヨコ筋状の線=「ヘアライン加工処理」によりつや消しイメージ効果と金属的な質感を演出します。
用途用途:店舗の陳列什器の位置決めや動線標示に。事務所・オフィスの机や書庫の位置目印に。非常扉の開閉スペース確保標示にも(物置厳禁箇所標示)目立つことなく便利です。自動ドアなど透明ガラスに貼れば追突防止の注意喚起目印シールになります。
材質アルミ+ポリエステルフィルム
厚さ(mm)0.05
色シルバー
径(Φmm)50
表面処理ヘアライン加工
粘着剤アクリル系(バイオマス)
粘着力(N/10mm)6:対ステンレス
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号220416
バイオマス配合率(%)10
環境に配慮した原料を70%配合・CO2排出量の削減に貢献。
用途アクセサリー類・日用品雑貨・薬品・衛生用品・紙・書類・衣類・繊維製品
寸法(mm)開口部段差:5(一般チャック)
色透明
タイプ無地
種類平袋(チャック・テープ付)
入数(枚)100
再生材使用率(%)30
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号210225
バイオマス配合率(%)30
バイオマスプラ(BP)マーク認定
再生材使用使用
バイオマスプラ(BP)マーク登録番号874
関連キーワード