210件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体2段でパレット3段積載可能です。 下向き接続ピンで簡単段積みができます。
用途パレット積載物の段積み 材質スチール、表面処理:焼き付け塗装 段数2(天地3) 支柱(mm)50×50 均等積載量(kg/段)1000 外寸法・奥行(mm)1200 有効内寸法・奥行(mm)1150
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水平に180°回転してスタッキング(段積み)とネスティング(収納)の二つの形態が取れるパレットでネスティング機構により輸送費の大幅な削減が可能です。輸出入使用を前提とした計量設計と輸送効率向上のための様々な工夫が盛り込まれています。長年のパレット設計で培ったノウハウにより安定した品質、堅牢な設計など安全面でも信頼のおけるパレットです。
仕様4方差しネスティングタイプSNパレット、種別:SN4-1111 質量(kg)7.5 ネスティング高さ(mm)42 積載荷重(t)1(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
1セット(2枚)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

亜鉛メッキの優位性を備えた逆ネスティングラック(11型パレット用)です。自由にレイアウトができ、1台で2段積みができるので経済的です。塗装品より耐食性が高く、屋外での使用も可能ですので、管理コスト削減に最適です。
用途倉庫保管用ラック(パレット段積み保管用棚) 段数2(天地3) 表面処理亜鉛メッキ 外寸法・幅(mm)1350 均等積載量(kg/段)1000 外寸法・奥行(mm)1200 有効内寸法・奥行(mm)1150 有効内寸法・幅(mm)1250
1台
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質に高張力鋼板ハイテンを使用することにより、耐久性に優れています。不要時の空間効率も考慮して設計されておりますので、保管スペースが約1/4に節減できます。
材質スチール ライトグリーン 表面処理強制焼き付け塗装 均等積載量(kg/段)1000
1台
33,980 税込37,378
7日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

多段積みで空間の有効活用ができます。商品を直置き1段できるため、本体が1台少なくすみます。従来型(逆レール付)の半分以下のデッドスペースで、スペース効率に優れています。耐久性に優れた構造設計です。全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。
用途倉庫の天井が低い場所、フォークリフトとハンドリフトを併用されている所に。 耐荷重(t)1 外寸法・奥行(mm)1200 有効内寸法・奥行(mm)1150
1台
27,980 税込30,778
7日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

新川製作所エコテナーα
有効高さを1200、1500、1700、1900の4段階にチェンジできる亜鉛メッキの優位性を備えた逆ネスティングラック(11型パレット用)です。商品や保管場所に合わせて高さを調整することができ、空間の有効活用ができます。塗装品より耐食性が高く、屋外での使用も可能ですので、管理コスト削減に最適です。鉄板張りタイプは強度の弱いプラスチックパレットやパレット保管以外にも幅広く活用できます。
用途倉庫保管用ラック(パレット段積み保管用棚) 段数2(天地3) 表面処理亜鉛メッキ 外寸法・幅(mm)1350 外寸法・高さ(mm)1250~1950 (4段階) 均等積載量(kg/段)1000 外寸法・奥行(mm)1200 有効内寸法・奥行(mm)1150 有効内寸法・高さ(mm)1200~1900 (4段階) 有効内寸法・幅(mm)1250
1台
29,980 税込32,978
7日以内出荷

メッシュ構造で軽量ながら、強度は抜群。 組立て、折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば、保管スペースをとりません。 段積みができ、空間を有効に利用できます。 フォークリフト作業が容易で、作業効率があがります。 表面処理は三価クロム電気亜鉛メッキで防錆力アップです
用途樹脂製品の保管 農産物の保管 箱詰軽量製品の保管 軽量大型プレス品 少量生産品の保管・運搬
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パネルが軽量なので1人でも簡単に組立てできます。(組立時間約1分)今まで2段積みが難しかった貨物も、対応可能です。アルミ枠なので、錆びることなく、クリーンな環境で使用可能です。お手持ちのパレットに、置くだけで取り付けが可能です(木パレット 及び、割れ欠けのある樹脂パレットは不可)側面パネルは観音開き式や取り外し式など、多様なニーズにお応えします。耐荷重は、1トンのものを4段積みしていただいても潰れません。耐荷重4トン(静止時)多少の雨から中身を守れます(完全防水ではないため、屋外での使用はお控えください)段積み時のズレ防止対応も可能です。
用途製品の保管、区分け、輸送に。 グレー 材質フレーム:アルミニウム パネル:ポリプロピレン 奥行(mm)1120 間口(mm)1120 最大静荷重N(kg)4000 最大動荷重(kg)1000
1セット
58,980 税込64,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メッシュパレット 半開タイプ モノタロウ 動画あり
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 比較的軽いものの取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に 材質スチール タイプ半開 表面処理亜鉛鍍金
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)逆ネステナー
5角パイプ(PAT.)はネステナーだけです。前柱と前桁に採用しフォークリフトによる積み込みがスムーズになり、荷崩れの発生を抑え作業効率が40%アップします。角度の違うレールが荷重がかかればかかるほど、揺れれば揺れるほど強く食い込み、一体性・安全性が増す仕組みです。さまざまな保管に対応できる豊富なバリエーションと充実のオプショナルパーツです。
トラスコ品番456-3441 材質スチール表面処理:強制焼き付け塗装 質量(kg)70 レッド 支柱(mm)50×50 最大積載段数2(天地3) 外寸法・幅(mm)1520 外寸法・高さ(mm)1550 均等積載量(kg/段)1000 外寸法・奥行(mm)1200 有効内寸法・奥行(mm)1150 有効内寸法・高さ(mm)1500 有効内寸法・幅(mm)1250
1台
63,980 税込70,378
70日以内出荷

段積みした時、上段と下段の接合部がレールオンレール方式で積荷の安定性があります。 フォークリフトの四方差込みができるので、作業効率がアップします。 不要時は積み重ねできる為、保管スペースを有効活用できます。 全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。
用途自由に移動できる多段積の棚コンテナと保管棚の2つの機能を備えています 材質/仕上スチール/強制焼き付け塗装 質量(kg)67 外寸法・幅(mm)1650 外寸法・高さ(mm)1400 均等積載量(kg/段)1000 外寸法・奥行(mm)1200 積載段数(段)4 有効内寸法・奥行(mm)1150 有効内寸法・高さ(mm)1200 有効内寸法・幅(mm)1550
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

コンテナはめ合い式ですので安全性の良い段積みが可能です。バラ積みや不定形の荷物を安全かつ大量に輸送できます。内容物の出し入れがより簡単にできます。
用途精密部品、機械部品などの保管・輸送。青果物、食品などの保管・輸送。 仕様ハンドリフト対応 トラスコ品番458-0893 幅(mm)260 質量(kg)66 高さ(mm)1150 タイプ上下1面扉 間口(mm)1100 中央桁幅(mm)190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×90 外寸法・奥行(mm)1100
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

サンコー製の高品質な商品です。 プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。 上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。 片面4方差。 型式4方差し片面使用型 質量(kg)7.1 タイプ普通ソリッドパレット 積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷

限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。
材質本体:スチール/粉体塗装(支柱、ビーム) ネオグレー ピッチ(mm)(段調整)50 段数2 最大積載量(kg)4000 均等積載量(kg/段)2000 棚板調整ピッチ(mm)50
1台
82,980 税込91,278
30日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ホーシン(HOSHIN)メタルパレット
鋼製型枠の運搬・保管に安全性と経済性を追求した収納器の決定版! 油脂を塗布し、同時にワンタッチで鋼製型枠を一体化できます。 レールonレール方式で縦・横スベリ防止と4段積みが可能です。
用途鋼製型枠の整理、保管、運搬用に最適! 寸法(mm)930×1048 規格30型 45枚用 表面処理有色クロメートメッキ 質量(kg/枚)15
1セット(2枚)
45,980 税込50,578
7日以内出荷

日本ファイリングパレットラック
ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
用途パレタイズされた荷物の保管。アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。 種別組立式 材質(本体)スチール、(本体表面処理)VOC対応水溶性塗料・電着塗装 オイスターホワイト ピッチ(mm)(段調整)50 有効内寸法・幅(mm)2500
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

メッシュ構造で軽量ながら、強度に優れています。組み立て、折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば、保管スペースを取らない事ができます。フォークリフト作業が容易で、作業効率が上がります。段積みブラケット付きのため、折りたたみ時に安定した多段積みができます。
線径(Φmm)6 脚高(mm)100 扉開閉方式全開 積載段数(段)4
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

段積み・折りたたみ可能で省スペースに利用できるメッシュパレット(メッシュボックス/パレテーナ)です。6mmの線材を使用しており、高耐荷重です。中国工場での一貫生産で、専任のQCチームが品質管理を行っております。
用途食品、卸、流通等 シルバー 線径(Φmm)6 表面処理電気鍍金
1個
20,980 税込23,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

10枚セットのお買い得品です。再生材を100%使用しているので、環境に優しい商品です。ハンドパレットトラック・フォークリフト共に使用できます。高さ125mmにつき、積載効率アップに繋がります。
用途工場や企業での製品保管用として、または、製品流通として使用できます。平置き・カートンの均等積み付け段積み専用(4段積み)。 トラスコ品番644-4213 材質再生ポリプロピレン(PP) ブラック 高さ(mm)125 奥行(mm)1100 間口(mm)1100 動荷重(kg)最大1000 静荷重(kg)2000 適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフト 中央桁幅(mm)190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88
1セット(10枚)
46,883 税込51,571
7日以内出荷

上面・下面が別形状のパレットです。裏面はハンドパレットトラックの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ面を設置しています。ハンドパレットトラックが差し込みやすい形状です。廃プラスチックを100%使用したリサイクルパレットです。
仕様種別:SK-D2-909-BK 適合ハンドパレットトラック・フォークリフト トラスコ品番452-9316 幅(mm)260 質量(kg)12.8 高さ(mm)150 間口(mm)900 外寸(mm)900×900×150 中央桁幅(mm)180 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90 外寸法・奥行(mm)900
1枚
13,980 税込15,378
当日出荷

格子リブ構造により剛性をアップさせ、ハンドパレットトラックの乗り上げによる破損を防いでいます。リブの複数配置により強度を向上させていますので、ハンドパレットトラックの乗り上げによる破損を防ぎます。
幅(mm)260 高さ(mm)150 中央桁幅(mm)190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88
1枚
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GTパレットで最薄の125mm
仕様種別:SKGT1111D4-5AGL トラスコ品番149-1846 幅(mm)260 質量(kg)11.7 高さ(mm)125 間口(mm)1100 外寸(mm)1100×1100×125 中央桁幅(mm)190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×85 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×85 外寸法・奥行(mm)1100
1枚
15,980 税込17,578
当日出荷

上下面がほぼ同一形状のため、どちらの面を使用しても強度、機能は同じです。積み荷を介しての段積み時も下段の積載物に優しくしっかりと段積みができます。
仕様種別:SK-R4-1111-3-BL 適合フォークリフト トラスコ品番459-4126 幅(mm)280 質量(kg)15.5 高さ(mm)150 間口(mm)1100 外寸(mm)1100×1100×150 中央桁幅(mm)300 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)280×80 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)280×80 外寸法・奥行(mm)1100
1枚
12,980 税込14,278
当日出荷

裏面はハンドパレットトラックの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ孔を設置しています。一貫輸送用パレット「プールパレット」としてJIS規格で定められています。輸出用パレットに最適です。デッキ面外周に荷滑り防止の枠付き(高さ1.5mm)です。
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト 幅(mm)260 間口(mm)1100 中央桁幅(mm)190 外寸法・奥行(mm)1100
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天面には破損防止のEVA生地を使用しており段積みに強いカバーです。 本体は、UV剤含有高密度ポリエチレン生地にUV剤含低密度ポリエチレンフィルムをラミネートした耐候性を有したワンランク上の生地を使用しています。 カバー袖部はマジック式ベルトで、積載物をしっかり保護します。 本体は、ミシン目のない溶着加工(簡易防水加工)のため、屋外使用でも雨が浸み込みにくいです。 流通量の多い2サイズに対応したラインナップ。
用途屋外でのパレット積載物の保護に。 材質ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)0.3 白/シルバー ハトメ数無し 材質(ベルト)ポリプロピレン(PP) 引裂強度(N)縦137N、横137 引張強度(N)縦900、横900 耐用年数(年)約4~5
1枚
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂パレットのため、耐水性に優れ腐食することがありません。 洗浄可能なので、カビやバクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べて、トゲやササクレの発生がなく積載物を傷めません。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。 片面4方差。 質量(kg)18 タイプ普通ソリッドパレット 積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷

ネスロッククロスタイプは従来のネスロックと比較しパレット、棚板を乗せるバーがネスティングボックスの中心に向けられているため、乗せるのがより簡単になり、作業性も向上します。ネスティングラック用2段仕切金具です。従来よりご使用のネスティングラック(支柱:50×50mm)にねじで簡単に取り付けが可能です。パレットを載せて、空きスペースの有効利用に最適です。
トラスコ品番397-1473 材質スチール、表面処理:メッキ仕上げ 質量(kg)4.24 使用安全耐荷重N(kgf)300(4個)
1セット(4個)
10,980 税込12,078
当日出荷

メッシュパレット 全開タイプ モノタロウ 動画あり
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 重いものでも取り出しがしやすい、全開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に 材質スチール タイプ全開 表面処理亜鉛鍍金 扉開閉方式全開 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 積載段数(段)4
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットがサンコーリサイクルパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。 上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。 仕様種別:D4-1111-11 種別4方差し片面使用型 質量(kg)7.1 タイプ普通ソリッドパレット 積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
1枚ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネルが軽量なので1人でも簡単に組立てできます。(組立時間約1分)今まで2段積みが難しかった貨物も、対応可能です。アルミ枠なので、錆びることなく、クリーンな環境で使用可能です。お手持ちのパレットに、置くだけで取り付けが可能です(木パレット 及び、割れ欠けのある樹脂パレットは不可)側面パネルは観音開き式や取り外し式など、多様なニーズにお応えします。耐荷重は、500kgのものを4段積みしていただいても潰れません。耐荷重2トン(静止時)多少の雨から中身を守れます(完全防水ではないため、屋外での使用はお控えください)段積み時のズレ防止対応も可能です。扉付きのため、段積みした状態でも、物の出し入れが可能です。
用途製品の保管、区分け、輸送に。 グレー 材質フレーム:アルミニウム パネル:ポリプロピレン 奥行(mm)1120 間口(mm)1120 最大静荷重N(kg)2000 最大動荷重(kg)1000
1セット
99,980 税込109,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パネルが軽量なので1人でも簡単に組立てできます。(組立時間約1分)今まで2段積みが難しかった貨物も、対応可能です。アルミ枠なので、錆びることなく、クリーンな環境で使用可能です。お手持ちのパレットに、置くだけで取り付けが可能です(木パレット 及び、割れ欠けのある樹脂パレットは不可)側面パネルは観音開き式や取り外し式など、多様なニーズにお応えします。耐荷重は、500kgのものを4段積みしていただいても潰れません。耐荷重2トン(静止時)段積み時のズレ防止対応も可能です。扉付きのため、段積みした状態でも、物の出し入れが可能です。
用途製品の保管、区分け、輸送に。 グレー 材質フレーム:アルミニウム パネル:ポリプロピレン 奥行(mm)1120 間口(mm)1120 最大静荷重N(kg)2000 最大動荷重(kg)1000
1セット
特価
67,980 税込74,778
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンテナはめ合い式ですので安全性の良い段積みが可能です。バラ積みや不定形の荷物を安全かつ大量に輸送できます。内容物の出し入れがより簡単にできます。
用途精密部品、機械部品などの保管・輸送。青果物、食品などの保管・輸送。 仕様ハンドリフト対応 トラスコ品番458-0907 幅(mm)260 質量(kg)44 高さ(mm)650 タイプ1面扉 間口(mm)1100 中央桁幅(mm)190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×90 外寸法・奥行(mm)1100
1個
99,980 税込109,978
15日以内出荷

1tフレコン並列2個載せができる超大型パレットです。上下面がほぼ同一形状の為、どちらの面を使用しても強度、機能は同じです。積み荷を介しての段積み時も下段の積載物に優しくしっかりと段積みができます。
仕様種別:SK-R2-1122F-BL トラスコ品番761-6601 幅(mm)350 質量(kg)48.8 高さ(mm)180 間口(mm)2200 外寸(mm)2200×1100×180 中央桁幅(mm)800 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)350×70 外寸法・奥行(mm)1100
1枚
59,980 税込65,978
欠品中

メッシュ構造で軽量ながら、強度は抜群。 組立て、折りたたみが簡単で、作業コストを低減。折りたたんでおけば、保管スペースをとりません。 段積みができ、空間を有効に利用できます。 フォークリフト作業が容易で、作業効率があがります。 表面処理は三価クロム電気亜鉛メッキ塗装で防錆力アップです。
用途樹脂製品の保管 農産物の保管 箱詰軽量製品の保管 軽量大型プレス品 少量生産品の保管・運搬 タイプコイルタイプ
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットがサンコーリサイクルパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。 上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。 種別4方差し片面使用型 タイプ普通ソリッドパレット
1セット(2枚)ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

センターブロック形状は円柱状になっており、フォークやハンドリフターの差し込みをスムーズにガイドします。着色材料に無公害顔料を使用しています。
用途平置き、カートンの均等積み付け段積み専用。 仕様片面四方差し 適合ハンドパレット・フォークリフト 幅(mm)(中央桁)190 質量(kg)10 高さ(mm)150 間口(mm)1100 差込口(奥行側、間口側)260×88mm 外寸法・奥行(mm)1100
1枚
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

再生材を100%使用していますので、環境に優しい商品です。 ハンドパレットトラック・フォークリフトともに使用できます。
用途製缶メーカー、化学(特に紙袋原料)、製紙(特にダンボールやパッケージの製造メーカー)、肥料、飼料、精密機器、運輸、繊維製品の流通用として、また工場や倉庫内での製品保管用として。 平置き・カートン・P函(びん搬送用共通箱)の均等積み付け段積み専用。 仕様片面四方差し、滑り止め付(熱可塑性エラストマー) 適合ハンドパレットトラック・フォークリフト トラスコ品番299-7673 幅(mm)300 質量(kg)13.9 高さ(mm)150 間口(mm)1400 最大荷重(N)(動)9807、(静)39227 中央桁幅(mm)190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)300×89 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×89 外寸法・奥行(mm)1100
1枚
7,398 税込8,138
当日出荷

上下面がほぼ同一形状のため、どちらの面を使用しても強度、機能は同じです。積み荷を介しての段積み時も下段の積載物に優しくしっかりと段積みができます。廃プラスチックを100%使用したリサイクルパレットです。
仕様種別:SK-R4-1114-6-BK 適合フォークリフト トラスコ品番439-1225 幅(mm)280 質量(kg)10.9 高さ(mm)100 間口(mm)1400 外寸(mm)1400×1100×100 中央桁幅(mm)350/280 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)280×58 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×58 外寸法・奥行(mm)1100
1枚
7,898 税込8,688
当日出荷

ワコーパレットアルミパレット
軽くて洗浄ができ、衛生的です。(HACCP対応)。耐蝕性に優れ、作業性も良く、リサイクル価値が高いため経済的です。段積みに最適で、たわみも少ないです。
用途薬品会社・食品会社のGMP(医薬品及び医薬部外品の製造管理及び、品質管理の基準に関する省令)などが必要なところ。電気・電子メーカーなどのクリーンルーム。対象ユーザー:薬品会社・食品会社・クリーンルーム。 トラスコ品番809-4819 材質アルミ合金(A-6063-T75) 高さ(mm)120 タイプ両面二方差 奥行(mm)800 間口(mm)900 動荷重(kg)2000 静荷重(kg)2000 中央桁幅(mm)40 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)387×80
1台
42,980 税込47,278
8日以内出荷

軽量な出荷、輸出用のパレットになります。 ネスティング(積み重ね)が可能なパレットです。これにより通常のパレットよりも、段積み時の高さが抑えられる為、空荷時の保管効率、輸送効率を大幅に改善する事が出来ます。 材質がプラスチックですので、カビや虫が発生し難く衛生的です。水や薬品による腐食にも強く、長寿命です。 輸出用の木製パレットに対する、各種規制(燻蒸・熱処理)が不要です。
用途出荷、輸出用 仕様ネスティングスキッド・ハンドリフター対応 適合ハンドリフター・フォークリフト 幅(mm)259 高さ(mm)130 タイプネスティングタイプ 中央桁幅(mm)196 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)259×95 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)259×95 外寸法・奥行(mm)1100
1枚
6,298 税込6,928
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)