School Kizoo (スクールキッズ)は、地球上で暮らすさまざまな動物の姿を、可愛いイラストと鮮やかな色彩で表現した学習帳です。古紙パルプ配合率100%です。(本文)。グリーン購入法に適合しています。古紙リサイクル促進のためのグリーンマークを表示しています。GPNエコ商品ねっと掲載。
幅(mm)179
高さ(mm)252
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
グリーンマーク認定
1冊
¥189
税込¥208
翌々日出荷
School Kizoo (スクールキッズ)は、地球上で暮らすさまざまな動物の姿を、可愛いイラストと鮮やかな色彩で表現した学習帳です。古紙パルプ配合率100%です。(本文)。グリーン購入法に適合しています。古紙リサイクル促進のためのグリーンマークを表示しています。GPNエコ商品ねっと掲載。
幅(mm)179
高さ(mm)252
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
グリーンマーク認定
1冊
¥189
税込¥208
翌々日出荷
段調光機能(100%⇔85%)。連続調光(信号制御)5~100%
用途業務用
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000
使用温度範囲(℃)5~35
材質(本体)アルミダイカスト
下面カバーアクリル拡散
ユニットボックス鋼板
グリーン購入法適合
MCシリーズ。段調光機能(100%⇔85%)。連続調光(信号制御)5~100%
用途軒下用
演色指数(Ra)85
定格寿命(時間)40000
使用温度範囲(℃)-10~35
電圧(V)100~242
LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
MCシリーズ。こだわりの施工方法ですばやく装着。独自の技術による軽量・コンパクト化。段調光機能(100%⇔85%)を搭載。連続調光(信号制御)5~100%
用途リニューアル対応
タイプ白色コーン 遮光15°
演色指数(Ra)85
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000
使用温度範囲(℃)5~35
反射板枠プラスチック白色
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
配光角度(°)73
グリーン購入法適合
MCシリーズ。こだわりの施工方法ですばやく装着。独自の技術による軽量・コンパクト化。段調光機能(100%⇔85%)を搭載。連続調光(信号制御)5~100%
クラス350
器具相当HID70形
タイプウォールウォッシャ
消費電力(W)28.7
演色指数(Ra)85
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000
使用温度範囲(℃)5~35
反射板枠プラスチック 白色
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
MCシリーズ。こだわりの施工方法ですばやく装着。独自の技術による軽量・コンパクト化。段調光機能(100%⇔85%)を搭載。連続調光(信号制御)5~100%
質量(kg)0.8
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)28.7
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000
クラス350
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)100
器具相当HID70形
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠プラスチック白色
自転車チェーン開閉用チェーンカッターと交換可能です。リベットピンとチェーンファスナー付き。12段変速までのシングルスピードチェーンに対応しています。
トラスコ品番666-9961
グリーンマーク認定
1個
¥3,098
税込¥3,408
翌々日出荷
MCシリーズ。こだわりの施工方法ですばやく装着。独自の技術による軽量・コンパクト化。段調光機能(100%⇔85%)を搭載。連続調光(信号制御)5~100%
埋込穴(Φmm)150
演色指数(Ra)85
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000
使用温度範囲(℃)5~35
反射板枠プラスチック白色
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
MCシリーズ。こだわりの施工方法ですばやく装着。独自の技術による軽量・コンパクト化。段調光機能(100%⇔85%)を搭載。連続調光(信号制御)5~100%
埋込穴(Φmm)150
タイプ傾斜天井用
演色指数(Ra)85
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000
使用温度範囲(℃)5~35
反射板枠プラスチック 白色
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
MCシリーズ。こだわりの施工方法ですばやく装着。独自の技術による軽量・コンパクト化。段調光機能(100%⇔85%)を搭載。連続調光(信号制御)5~100%
埋込穴(Φmm)150
タイプ角形木枠
演色指数(Ra)85
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000
使用温度範囲(℃)5~35
反射板枠木製 ライトオーク仕上
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板プラスチック 白色
グリーン購入法適合
MCシリーズ。こだわりの施工方法ですばやく装着。独自の技術による軽量・コンパクト化。段調光機能(100%⇔85%)を搭載。連続調光(信号制御)5~100%
埋込穴(Φmm)125
タイプトリムレス
演色指数(Ra)85
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000
使用温度範囲(℃)5~35
反射板枠プラスチック 白色
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
MCシリーズ。こだわりの施工方法ですばやく装着。独自の技術による軽量・コンパクト化。段調光機能(100%⇔85%)を搭載。連続調光(信号制御)5~100%
埋込穴(Φmm)150
タイプ木枠
演色指数(Ra)85
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000
使用温度範囲(℃)5~35
反射板枠木製 ライトオーク仕上
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板プラスチック 白色
グリーン購入法適合
MCシリーズ。こだわりの施工方法ですばやく装着。独自の技術による軽量・コンパクト化。段調光機能(100%⇔85%)を搭載。連続調光(信号制御)5~100%
タイプグレアソフト 遮光45°
演色指数(Ra)85
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000
使用温度範囲(℃)5~35
反射板枠プラスチック 白色
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上
グリーン購入法適合
MCシリーズ。こだわりの施工方法ですばやく装着。独自の技術による軽量・コンパクト化。段調光機能(100%⇔85%)を搭載。連続調光(信号制御)5~100%
使用温度範囲(℃)5~35
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)125
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠プラスチック白色
一本の竿で約0.95m、約1.2m、約1.4mの3通りの長さにつかうことが出来る三段スライド方式の延べ竿です。重さ22g、仕舞い寸法31cmのコンパクトサイズで、田んぼのホソやドッグ等の小場所や超・小場所の釣り場に最適です!
質量(g)22
グリーンマーク認定
仕舞(cm)31
オリジナルスリムブレードのフラッシングがフィッシュイーターに強烈にアピール!低抵抗ステンレススリムブレードが高速回転することで、あらゆるフィッシュイーターを誘います。また、ワームが刺しやすくズレにくいキーパーとフックを採用。太軸ワイヤーで不意の大物にも対応しています。 1ワームのアクションを損なわず、レンジをキープしやすいヘッド形状 22段キーパーがフックの形状と相まって、抜群のワームホールド性を発揮 3オリジナル高回転スリムブレード搭載
入数(個)2
グリーンマーク認定
使いやすい機能が充実した出し入れしやすいコンパクトタイプ。最上段の棚を手が届きやすい高さに設定したから最上段でも使いやすい。最下段は鍋やケーキの箱がそのまま入る高さを確保した食品の出し入れが楽にできる冷蔵庫です。全棚薄型ガラス棚を採用し、お手入れも楽々。冷凍庫は整理しやすく取り出しやすい3段ケース(2段引き出し)。冗談は氷や生鮮食品、中断はホームフリージングする食品や冷凍食品、下段は500ml冷凍専用ペットボトルを縦における深さを確保しています。
仕様●据付必要奥行寸法(mm):681●食品収納スペース目安(L):冷蔵室:164うち、チルドルーム15/野菜室:43(2段式)/冷凍室:54(3段式)
質量(kg)72
外寸(mm)幅600×奥行665(ハンドル・調節脚除く)×高さ1757
機能Ag低温触媒除菌・脱臭、半ドアアラーム、DSP制御、ecoモード、自動節電機能、とってもエコ
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:74/74、電熱装置:130/130
ドア3
年間消費電力量(kWh/年)(50/60Hz)330
グリーン購入法適合
定格内容積(L)356(冷蔵室204、野菜室70、冷凍室82)
グリーンマーク認定
使いやすい機能が充実した出し入れしやすいコンパクトタイプ。最上段の棚を手が届きやすい高さに設定したから最上段でも使いやすい。最下段は鍋やケーキの箱がそのまま入る高さを確保した食品の出し入れが楽にできる冷蔵庫です。全棚薄型ガラス棚を採用し、お手入れも楽々。冷凍庫は整理しやすく取り出しやすい3段ケース(2段引き出し)。冗談は氷や生鮮食品、中断はホームフリージングする食品や冷凍食品、下段は500ml冷凍専用ペットボトルを縦における深さを確保しています。
仕様●据付必要奥行寸法(mm):681●食品収納スペース目安(L):冷蔵室:140うち、チルドルーム15/野菜室:43(2段式)/冷凍室:54(3段式)
質量(kg)68
外寸(mm)幅600×奥行665(ハンドル・調節脚除く)×高さ1643
機能Ag低温触媒除菌・脱臭、半ドアアラーム、DSP制御、ecoモード、自動節電機能、とってもエコ
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:74/74、電熱装置:130/130
ドア3
年間消費電力量(kWh/年)(50/60Hz)325
グリーン購入法適合
定格内容積(L)326(冷蔵室174・野菜室・70・冷凍室82)
グリーンマーク認定
狙いのレンジを水平姿勢で外さずスイミング!エサを追って中層に浮いているロックフィッシュを狙い撃つために開発されたのがこのジグヘッドです。ショア、オフショア関係なく、狙ったレンジを逃さずに水平姿勢をキープしてスイミングさせやすいよう、ラインアイをヘッドの上部に位置させています。また、ヘッド形状はスイミングに特化しているだけでなく、早巻き時には水をしっかりつかんで浮き上がりを防止。このラインアイとヘッド形状の合わせ技で、シャローから深いレンジまで狙い通りに水平姿勢でスイミングさせることができます。フックにはカルティバ製のオフセットフックを採用。鋭い鈎先と太軸が特徴で、大型ロックフィッシュの硬い口も容易く貫きパワーファイトへ持ち込めます。くわえてフック形状のおかげで誰でもワームをまっすぐにセットすることができ、保持力も高く、軸に設けられた2段キーパーと合わせてがっちりとワームをホールドします。ヘッド下部には「多目的アイ」を搭載。アシストフックやブレードが装着することで必要に応じたチューニングが可能となっています。 1ワームのアクションを損なわず、水平姿勢を維持しながらレンジをキープしやすいヘッド形状とラインアイ。22段キーパーがフックの形状と相まって、抜群のワームのホールド性を発揮。3アシストフック、またはブレードを装着する等、あらゆるチューニングを可能とする多目的アイ。
入数(個)2
グリーンマーク認定
小文字が大きくかける罫色も刷新ユニバーサルカラー採用。
枚数30枚
サイズセミB5
規格セミB5 学用3号 252×179
白色度(%)70
古紙配合率(%)100
グリーン購入法適合
製本糸綴じ
Myシリーズ
大きさ40形
本体鋼板 白色仕上
Myシリーズ
大きさ40形
本体鋼板 白色仕上
鮮やかなカラーリングと罫内容が一目でわかる機能的なデザイン。本文には古紙配合率100%を使用。
グリーン購入法適合
製本糸綴じ
Myシリーズ
本体鋼板 白色仕上
大きさ40形
Myシリーズ
大きさ110形
本体鋼板 白色仕上
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
仕様プルスイッチ:あり
グリーン購入法適合
Myシリーズ
本体鋼板 白色仕上
大きさ40形
Myシリーズ。-25℃対応。口出し線付。防湿形
用途工場・倉庫用。低温用
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ40形
演色指数(Ra)85
使用可能温度範囲-25~35℃
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
材質(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
光源寿命40000時間
グリーン購入法適合
Myシリーズ。防雨・防湿形。IP23。口出し線付。ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)
光源色昼白色
色温度(K)5000
大きさ110形
形状逆富士タイプ
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
演色指数(Ra)85
材質(ライトユニットカバー)アクリル
LED寿命(時間)40000
Myシリーズ。防湿形IP20。口出し線付
用途高温用
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ40形
演色指数(Ra)85
使用可能温度範囲5~60℃
材質(本体)ステンレス 白色仕上
材質(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
Myシリーズ。-40℃対応。天井直付用、レースウェイ対応。口出し線付(全長1000mm)
用途工場・倉庫用
材質(フレーム)鋼板 亜鉛メッキ仕上
材質(取付金具)鋼板 亜鉛メッキ仕上
材質(カバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色
質量(kg)2
保護等級IP65
定格段調光機能(100%⇔70%)
定格電圧(V)100~242
使用可能温度範囲-40~35℃
SLIT[Slim Line Type]。信号制御調光器(DEP1015A、DEP2015A)と組合せが可能です。建築に溶け込むシンプルフォルム。空間に広がりと奥行き感をあたえます
用途建築化照明器具
定格連続調光(信号制御)1~100%/段調光形(100%⇔70%)
定格電圧(V)100~242
出力高出力
演色指数(Ra)85
光源寿命40000時間
材質(本体)鋼板 白色仕上
材質(カバー)プラスチック 乳白
カバー角形カバー
汎用性の高いレギュラーグレードモデル。ヒートシンクの小型化により、器具本体のコンパクト化と軽量化を実現したRGモデル。市販の取付金具と組合せて指定寸法のH形鋼へ施工可能
用途お求めやすい価格で工場・倉庫のリニューアルに
カバーポリカーボネート(透明)
シリーズGTシリーズ
電源デジタルインターフェース搭載
本体鋼板
機能光源寿命お知らせ、段調光機能(100%←→75%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)75
耐震性S2
モデルRGモデル
傾斜天井取付角度(°)30まで
棚板2枚、プッシュ錠、ラッチ付。商品は完成品です。
色ホワイト
材質(本体)スチール
グリーンマーク認定
付属品:カラー分類タイトルシール付。用途、スペースに合わせて様々なタイプを組合わせることによりシステム収納品としてもご使用いただけます。本体にマット調塗装を施し高級感を演出。カラー分類ができるタイトルシールは5色の使い分けができます。
材質本体:スチール粉体焼付塗装 引出し:透明スチロール樹脂 引出し段板:ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×336×880
グリーンマーク認定
付属品:カラー分類タイトルシール付。用途、スペースに合わせて様々なタイプを組合わせることによりシステム収納品としてもご使用いただけます。本体にマット調塗装を施し高級感を演出。カラー分類ができるタイトルシールは5色の使い分けができます。書類や小物の大量収納に・高さ620mm。デスクの下にぴったり収納フロアケース。
材質本体:スチール粉体焼付塗装 引出し:透明スチロール樹脂 引出し段板:ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×336×880
グリーンマーク認定
Myシリーズ
本体鋼板 白色仕上
大きさ40形
関連キーワード
1
2
3
次へ