グロースタータ形の蛍光ランプです。
殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。
点灯形グロースタータ形
電球の種類蛍光ランプ
グロースタータを使用する蛍光ランプです。
NECの殺菌ランプは、特殊紫外線透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外線を多量に放射するように設計されています。
人の多く集まる場所での空気伝染を防ぐことができます。
また換気ダクト内に取り付けると、滅菌した空気を送ることができます。
用途空気の殺菌
液体の殺菌
食品の殺菌
衣料、寝具、医療器具、食品包装などの殺菌
種類直管蛍光灯
点灯形グロースタータ形
電球の種類蛍光ランプ
同等ワット数の他社殺菌ランプと比べて、殺菌線出力が約30%強力です。
他社同等品と比べ、寿命が2倍です。
寿命期間中、殺菌線出力はほとんど変化しません。
仕様1mにおける殺菌線照度(μW/cm3)/42.0、100時間点灯後の殺菌線出力(W)/4.0、6000時間点灯後の殺菌線出力減衰率(%)/60
定格ランプ電力(W)15
アズワン品番0-1506-01
平均寿命(時間)8000
1個
¥3,970
税込¥4,367
当日出荷
殺菌作用に特化した特殊ランプ、最も殺菌効果の高い波長254nmの紫外線を放射するランプです。、空気殺菌、液体殺菌、食品殺菌、器具殺菌など様々な用途でご使用いただけます。
波長254nm(UV-C)付近の殺菌作用を有する紫外放射を発します。
用途空気、水、器物の殺菌に使用。
電圧(V)100
口金G13
定格寿命(時間)10800
直径(mm)25.5
電球の種類蛍光灯
紫外線殺菌ランプ
殺菌作用を持つ波長253.7mmの紫外線を放射します。
管径(Φmm)25.5
口金G13
UVクリーンキュート。6足保管。紫外線用交換ランプ
殺菌灯20W
全長(cm)58
アズワン品番64-1125-55
1本
¥2,990
税込¥3,289
7日以内出荷
殺菌灯はフィリップス社製で国産メーカーの約2倍の長寿命。
寿命約6000~8000時間(約3~4年)
波長253.7nmの紫外放射が持つ殺菌作用を利用したランプです。
空気・水・器物の殺菌に広く用いられます。
室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。
一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。
紫外線が目や皮膚に直接照射されません。
仕様エアーリアTM
ランプ15W
アズワン品番8-8779-11
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
材質ガラス
定格電圧(V)AC100
口金G13
本体寸法(mm)W約330×H約23×D約23
光源紫外線
光触媒方式スリッパ殺菌ロッカー(KEシリーズ)の交換用ケミカルランプです。
アズワン品番8-8778-12
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。
一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。
紫外線が目や皮膚に直接照射されません。
仕様エアーリアTM
ランプ30W
アズワン品番8-8779-12
1個
¥5,540
税込¥6,094
当日出荷
通水することにより水を殺菌できる紫外線殺菌装置で、横置きでも縦置きでも使用できます。 ランプ切れの警告灯付です。UV40(パネル付)には、点灯を示すインジケーターランプと運転時間積算計が付いています。
付属品ACアダプタ(100V)
材質本体/SUS304、UV用接水保護管/石英
ランプ寿命約6000~8000時間(照射力が80%程度まで低下する時間)
殺菌効率(%)約95以上
通液可温度(℃)1~40
1本
¥3,798
税込¥4,178
10日以内出荷
スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。
根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。
特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。
スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。
用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。
色モスグリーン
高感度・ワイドレンジ・操作性に優れた紫外線強度計です。
UVR-300はキーボードを標準装備し、多彩な測定を実現したハンディタイプの紫外線強度計です。高感度の受光部は波長域の異なる2タイプを用意、用途に合わせて選択できます。測定レンジも広がり、280000μW/cm2まで対応。
仕様【測定波長域】UD-250 220~300nm/UD-360 310~400nm【温度/湿度特性】±3%以内 (-10~40℃ 23℃基準) /±3%以内【校正光源】UD-250 GL-15(殺菌ランプ)/UD-360 FL20S・BLB(ブラックライト)
セット内容本体、受光部(UD-250、UD-360)、受光部用キャップ、レザーケース、延長ケーブル、ACアダプタ、アナログ出力プラグ、BrightLoader3、USBケーブル、USBドライバーソフト、クイックマニュアル、BrightLoader3ユーザーマニュアル、収納ケース
質量(g)約260(受光部、乾電池を含む)
電源単3電池2本
表示範囲0.1~280000μW/cm2 オート/マニュアル4段レンジ
検出素子シリコンフォトダイオード
直線性±5% of rdg. ±1 digit (オートレンジ)
外寸法(mm)約195×70×33 (受光部を含む)
インターフェイスUSB (仮想COMポート)
関連キーワード