45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダブルタイプで使用時間が約2倍。 肌にやさしくソフトな装着感のシリコーン面体を採用。 区分S1、S2(KGC-1型S有機ガス用のみ)のフィルターの取付が可能。(KGC-1型S、L使用の場合。但しオプションのフィルター押さえが必要です。) 立体ポリバンドタイプの頭ひも採用でフィット感がさらに向上、安全性抜群。 金属部品不使用で焼却可能。 しめひもの収縮性は約40%アップ。 付けはずしのしやすいフック式の留具。
国家検定合格番号第TN297号 仕様しめひもタイプXRB 種別防毒マスク 質量(g)154(±20) タイプ吸収缶2個使用タイプ 材質(面体)シリコーン面体 アズワン品番1-6545-01 適合吸収缶KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

衛生的に使い切り。 選択、管理が容易な吸収缶とのセット。 軽量小型面体。
用途有機溶剤取扱作業に。 種別防毒マスク タイプ半面形 適合ガス有機ガス トラスコ品番765-2569 セット内容防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3301J-55/1個 形状直結式小型 グレー 質量(g)109 吸気抵抗(Pa)8(実測平均値) 国家検定合格番号(面体)TN488、(吸収缶)TN383 排気抵抗(Pa)54(実測平均値) 適合吸収缶3301J-55 関連資料製品カタログ(0.47MB)
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

直結式吸収缶の装着できるマスクです。広い視野のCS面体を使用したマスクです。
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低濃度の粉じんが頭・顔・肩へ付着するのを防ぐための頭巾です。防水加工は施しておりません。
仕様吸気口付、前ボタン式 その他マスクは別売りです。 適合併用可能マスク:ハイラック、1010A、1021R、1121R、1005、1111、1122RR等 適合マスクハイラック、1010A、1021R、1121R、1005、1111、1122RR等 ガラス部セルロース系樹脂
1枚
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防じん・防毒マスク TW088(Two Way) 重松製作所 動画あり
用途によってフィルタを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。 フード付でアイピースに被さることなく止まり、視界の妨げになりません。 テーピングも簡単に出来るような形状になりました。 平らな所に無造作にマスクを置いても、アイピース面に触れないように設計されているためアイピースが傷つきにくくなりました。 フード付の使い捨て式防護服と併用しやすい構造です。
用途※フィルターは付いていません。 種別防じん・防毒マスク 仕様伝声器付 材質エラストマー 質量(g)360以下 国家検定合格番号防毒マスク:TN450、防じんマスク:TM607(X3フィルタ)、TM634(X2フィルタ)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重松製作所防毒マスクGM165
ロングセラーの吸収缶CA-104N2シリーズが取り付けられるタイプ。 伝声器付きで、マスクをつけたままでも、会話が明瞭。
サイズM ガス濃度(%)低濃度用0.1%以下
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別吸収缶 適合マスクGM164、GM164-1 破過時間55分
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコン製で、皮膚への刺激が少なく高い耐久性を有しています。 また、吸収缶は1/4回転まわすだけで簡単・確実に着脱できる方式を採用しています。
用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。 国家検定合格番号第TN278号
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取替え式防じんマスク・直結式小型防毒マスク TW01SC(Two Way) 重松製作所 動画あり
排気弁をマスク上部に設け、下方視野を確保した新デザイン。 一つの面体で、取替式防塵マスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。 このため、作業環境に応じてフィルター又は吸収缶のどちらも取り付け可能です。 フィットチェッカー付きで密着性の確認も簡単に出来ます。
仕様メタルフリー 種別取替式防じん・直結式小型防毒 材質シリコーン 質量(g)115以下 国家検定合格番号防毒マスク:TN508、防じんマスク:TM652(T2フィルタ)、TM651(X1フィルタ)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

高性能フィルター内蔵の吸収缶を使用する直結式小型。全面形の防毒マスクです。ハイスコープV型面体採用で、高気密、広視界、軽量タイプ。伝声器付のため、マスク装着のまま会話や指示が行えます。
国家検定合格番号第TN175号 仕様しめひもゴムハーネスHV 種別防毒マスク 区分L3 質量(g)500±30 タイプ吸収缶2個使用タイプ 機能伝声器 ダイオキシン類対策用Lv2対応可能 適合吸収缶RDG-5型・RDG-7型
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

ボンネット二重構造に、密着性の高いフリーポジションアンダーチン面体と、装着安定性に優れた頭ひもが加わり、高いトータル性能が得られます。 立体ポリバンドタイプの頭ひも採用でフィット感がさらに向上、安全性抜群。 金属部品不使用で焼却可能。 質量:117(±10)g(本体)
国家検定合格番号第TN421号 種別防毒マスク 質量(g)117(±10) タイプ吸収缶1個使用タイプ 機能フィットチェッカー内蔵 材質(面体)シリコーン面体 アズワン品番1-4548-11 適合吸収缶KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

吸収缶の缶体に、古紙の原料として利用したEペレット(R)で作成しました。焼却時にCO2発生量を減少させるほか、有毒ガスを発生しません。
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途アンモニア用 種類隔離式 ガスの種類アンモニア用 破過時間約40分 ガス濃度(%)2.0以下 アズワン品番65-1675-63
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

日本人の顔形に合わせた設計で、有害物質の侵入を防ぐダブルクッション構造です。吸収缶の定番CA-104N2シリーズが取付けられるタイプです。
用途低濃度の有毒ガスが発生する作業用。有毒物質の環境濃度は0.1%(1000ppm)以下。(ただし、ばく露限界の10倍以下) トラスコ品番859-1159 材質接顔体:塩化ビニール 質量(g)155 国家検定合格番号TN507号 アズワン品番64-8899-50 適合吸収缶CA-104N2シリーズ、CA-107L/OV(GM76DSは除く) 2018年トラスコ掲載ページ6 0158
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

用途リン化水素用 種類隔離式 ガスの種類リン化水素用 破過時間約50分 ガス濃度(%)2.0以下
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

用途シアン化水素用 種類隔離式 ガスの種類シアン化水素用 破過時間約50分 ガス濃度(%)2.0以下 アズワン品番65-1675-64
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

用途ハロゲン・酸性・亜硫酸・硫化水素用 種類隔離式 ガスの種類ハロゲン・酸性・亜硫酸・硫化水素用 破過時間塩素:約60分、塩化水素:約100分、亜硫酸ガス約50分、硫化水素:約50分 ガス濃度(%)2.0以下 アズワン品番65-1675-62
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

小型の送風機から十分な空気を送風。AC100V電源があれば使用できます。 ※必ず空気供給量をご確認ください。工場設備の修理、マンホール、ピット内作業等に適しています。※ホース、電動送風機は別売です。※酸素欠乏環境(酸素濃度14%未満)では使用できません。 。※有毒ガスが高濃度で存在する環境では使用できません。※橋梁の塗替え塗装工事では、空気取り入れ口が簡単に移動できることから、誤って橋梁の隔離作業場内に設置した場合に有ガスを吸引し、中毒などの重大な事故につながる恐れがある為、適していません。
仕様●仕様:2本蛇管式●最低必要空気量:85L/min●最大ホース長:30m(別売)●半面D型面体●JIS T 8153準拠●肩かけベルト、腰ベルト付●ホースを通じて着用者に清浄な空気を供給するシステムの呼吸用保護具 アズワン品番65-9284-15
1個
47,500 税込52,250
8日以内出荷

用途有機ガス用 種類隔離式 ガスの種類有機ガス用 破過時間約100分 ガス濃度(%)2.0以下 アズワン品番65-1675-61
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

有機ガス・蒸気と粉じんやミストに同時に対応可能な吸収缶です
用途有機ガス・蒸気と粉じんやミスト対策として、対応する呼吸 商品タイプ防じん機能付き(区分PL3)有機ガス用吸収缶
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、フィットしやすくなっています。バイザー付で、顔全体を各種の飛沫から防御できます。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途液体飛沫、粉じん、塗装作業、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。 仕様ダブルレンズ構造、防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可能 機能メガネ併用可、マスク併用可、曇り止め加工、UVカット 形状ゴーグル型 密閉型 材質(レンズ)外側:ポリカーボネート、内側:アセテート トラスコ品番365-8562 質量(g)176 タイプ密閉タイプ 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) レンズ厚さ(mm)外側:2.0、内側:0.5 材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

有機ガス用吸収缶に区分L3対応の高性能アルファリングフィルタを内蔵し、軽量・薄型化された吸収缶を使用する防じん防毒併用タイプのマスクです。伝声器付のため、マスクを装着したまま会話や指示が行えます。
国家検定合格番号第TN179号 質量(g)140±10 ダイオキシン類対策用Lv2対応可能 仕様シリコーン面体しめひもタイプXDB 種別防毒マスク タイプ吸収缶2個使用タイプ 規格L3 ガスの種類有機ガス 機能伝声器 材質(面体)シリコーン面体 アズワン品番1-6546-01 適合吸収缶RDG-5型、RDG-7型
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

循環式定量形酸素呼吸器です。開封レバーを引くと、酸素ボンベから一気に酸素が放出されます。スタートダッシュがあり、安定性も抜群です。酸素欠乏・有毒ガスの種類が不明な環境でも使用できます。安定性が違います。スタートダッシュが違います。
用途有害ガス発生の環境、および酸欠環境からの緊急避難用。 トラスコ品番759-7380 材質接顔体:シリコーンゴム 質量(kg)1.4 2018年トラスコ掲載ページ9 1098
1個
98,980 税込108,878
当日出荷

特定有害物質全種類に対応。土壌汚染対策法で挙げられている特定有害物質すべてに対して効果が発揮できます。従来の吸収缶では除去できない物質(シアン化水素・水銀・フッ化水素・ヒ化水素)に対しても効力を発揮する点が大きな特長です。
適合マスク7121RG型、7191DKG型、1721HG型、1821HG型 ガスの種類有機ガス・粉じん用 除毒能力(分)50(有機ガス) 仕様高性能フィルター内蔵 種別吸収缶 区分L3 質量(g)58±10以下 取付方式外付け式 破過時間50(有機ガス) 粒子捕集効率(%)99.9以上 国家検定合格番号第TN238号 通気抵抗(Pa)280以下
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1/4回転で簡単・確実に着脱が可能です。 5年の保存期間です。
適合ガス酸性, ハロゲン, 有機, 亜硫酸 トラスコ品番353-1911 種別吸収缶 質量(g)101 除毒能力(分)有機ガス用 50分以上、亜硫酸ガス用 35分以上、ハロゲンガス用 40分以上、酸性ガス用 80分以上 通気抵抗(Pa)116
1個
579 税込637
当日出荷

有機ガスだけでなく、亜硫酸ガス、ハロゲンガス、酸性ガスにも対応するコンビネーション用吸収缶。 粒子捕集効率8.%以上のS1グレードのろ過材5911を装着し、粉じんの発生する作業にも使用することが可能な吸収缶です。 ろ過材の交換は、リテイナーに挟み、吸収缶にはめ込むだけでおこなえます。
用途有機溶剤取扱作業他 ガスの種類有機ガス用、ハロゲンガス用、亜硫酸ガス用、酸性ガス用 付属品ろ過材、リテイナー トラスコ品番437-1160 適合本体防毒マスク 面体6000シリーズ、FF-400シリーズ 種別吸収缶 質量(g)112 適合マスク6000シリーズ、FF-400シリーズ 粒子捕集効率(%)80%以上 国家検定合格番号TN272/TN273/TN274 除毒能力(分)(平均実測値)(有機ガス用)133、(ハロゲンガス用)537、(亜硫酸ガス用)237、(酸性ガス用)1370 通気抵抗(Pa)168 粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.3
1組(2個)
4,398 税込4,838
当日出荷

仕様●捕集効率:80%以上(140分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:135Pa以下●国家検定合格:第TN36号●適応ガス:アンモニア●除毒能力:140分以上●重量:92.5g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●長時間タイプ●国家検定合格品[区分S1](フィルタ(EA800MX-132)取付時) アズワン品番65-9284-28
1個
620 税込682
翌日出荷

型抜き後の余った原反を再加工するエコロジー構想によるフィルタです。
仕様●捕集効率:80%以上(85分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:160Pa以下●国家検定合格:第TN435号●適応ガス:有機ガス、粉じん●除毒能力:85分以上●重量:47g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●バイプロミクロンフィルター内蔵(国家試験区分/S1)●国家検定合格品[区分S1] アズワン品番65-9284-25
1個
560 税込616
翌日出荷


仕様●捕集効率:80%以上(250分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:115Pa以下●国家検定合格:第TN36号●適応ガス:ハロゲンガス●除毒能力:250分以上●重量:85.5g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●長時間タイプ●国家検定合格品[区分S1](フィルタ(EA800MX-132)取付時) アズワン品番65-9284-26
1個
480 税込528
翌日出荷

※フィルターは付属しておりません。
仕様●捕集効率:80%以上(100分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:125Pa以下●国家検定合格:TN365号●適応ガス:ハロゲンガス●除毒能力:100分以上●重量:44g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●軽量小型で使いやすい●ねじ込み式●国家検定合格品[区分S1](フィルター取付時) アズワン品番65-9284-35
1個
520 税込572
翌日出荷

※フィルターは付属しておりません。
仕様●捕集効率:80%以上(200分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:110Pa以下●国家検定合格:TN268号●適応ガス:有機ガス●除毒能力:200分以上●重量:67g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●「軽量」、「小型」でありながら「長時間」タイプ●ねじ込み式●国家検定合格品[区分S1](フィルター取付時) アズワン品番65-9284-32
1個
420 税込462
翌日出荷


仕様●捕集効率:80%以上(260分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:115Pa以下●国家検定合格:第TN36号●適応ガス:有機ガス●除毒能力:260分以上●重量:68g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●長時間タイプ●国家検定合格品[区分S1](フィルタ(EA800MX-131)取付時) アズワン品番65-9284-24
1個
440 税込484
翌日出荷

仕様●捕集効率:80%以上(70分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:115Pa以下●国家検定合格:第TN36号●適応ガス:亜硫酸ガス●除毒能力:70分以上●重量:85.5g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●長時間タイプ●国家検定合格品[区分S1](フィルタ(EA800MX-132)取付時) アズワン品番65-9284-29
1個
480 税込528
翌日出荷

高性能フィルタ内蔵(区分L3)の有機ガス用吸収缶です。ダイオキシン環境(レベル1・2)等に対応します。
仕様●捕集効率:99.9%以上(L3)●吸気抵抗:220Pa以下●除毒能力:50分以上●適応ガス:有機ガス●重量:48g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●国家検定合格品(第TN116号)●ねじ込み式 アズワン品番65-9284-38
1個
1,820 税込2,002
翌日出荷

「有機ガス・粉じん用(L3)」として検定合格の高性能フィルタ内蔵の土壌用マルチ吸収缶です。土壌汚染対策安全種類(第一種から第三種)の特定有害物質に対応します。
仕様●捕集効率:99.9%以上(L3)●吸気抵抗:280Pa以下●除毒能力:シクロヘキサン/50分以上 シアン化水素/2.5時間以上 水銀/8時間以上 フッ化水素/8時間以上 ヒ化水素/8時間以上●ガス濃度:シクロヘキサン/300ppm シアン水素/47ppm 水銀/0.25mg/m3 フッ化水素/30ppm ヒ化水素/0.5ppm●破過基準:シクロヘキサン/5ppm シアン水素/4.7ppm 水銀/0.025mg/m3 フッ化水素/3ppm ヒ化水素/0.05ppm●重量:68g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●国家検定合格品(第TN580号)●ねじ込み式 アズワン品番65-9284-39
1個
2,480 税込2,728
翌日出荷


※フィルターは付属しておりません。
仕様●捕集効率:80%以上(100分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:100Pa以下●国家検定合格:TN365号●適応ガス:有機ガス●除毒能力:100分以上●重量:44g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●軽量小型で使いやすい●ねじ込み式●国家検定合格品[区分S1](フィルター取付時) アズワン品番65-9284-31
1個
420 税込462
翌日出荷

フィルター、吸収缶の付替えにより防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具あるいは防毒機能を有する呼吸用保護具としてご使用いただけます。スピーカーを標準装備、マスクを装着したまま会話が可能です。バッテリーを含む重心を顔近くに配置し、首への負担を軽減。
用途作業環境中の有毒ガス・蒸気と混在する粉じんやミスト等をろ過材付きの吸収缶で除去し、空気を浄化して吸入するために使用するろ過式呼吸用保護具です。(用途例:橋梁建設工事、石綿除去、ダイオキシン類対策、吹き付け塗装など。) セット内容面体部、マイク・スピーカー部、ファンユニット部、電池、充電器、スピーカーカバー、ファンユニットカバー、吸湿スポンジ 商品タイプ直結式面体形(全面形面体)、大風量型 指定防護係数1000
1セット
98,980 税込108,878
欠品中