27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使いやすいハンディサイズ。 浮上油の回収から現場の美化まで多目的に活躍します。 自重の12倍以上の油吸着力があります。従来品(BLタイプ)よりも軽量になりました。
用途オイル用。 ホワイト 厚さ(mm)4 材質ポリプロピレン(PP) タイプシートタイプ 対応オイル専用 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材のポリプロピレン繊維は親油性、疎水性に優れ、繊維間に水が混入しても、吸着する油が水を追い出すなど「水油置換能力」に優れています。 複雑な形状の機械などに巻き付けて使います。 フランジ部の漏油箇所やオイルセパレーター内の浮遊油を吸収できます。 形態安定性に優れています。長繊維であるため強度面に優れ、かつ接着剤を使用していないので、作業時にべとつき感がありません。 タフネル自身は焼却時に有毒ガスを出しません。焼却温度は灯油、軽油並の約910℃です(油類の性状に応じてお取り扱い下さい)
用途路面などに流出した油の囲い込みに 機械の油漏れや浮上油の回収に フランジの漏油箇所に 工作機械の油漏れに オイルセパレーター内の浮上油に 種別高性能油吸着剤 タイプオイル専用 比重0.9
1箱(100枚)ほか
16,900 税込18,590
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

携帯性抜群の小型ペンシルタイプ。 溶融したハンダを強力な吸引力で吸取るアルミボディーの高性能ハンダ吸取器。 ノズルの掃除が自動的に行われるクリーナーシャフト付で、連続作業でもハンダの目詰りがなく作業性が向上します。 プリント基板上の密集した箇所等の精密作業用。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加熱&吸取機能で片手で作業可能です。電源投入から約10分ほどで使用できるようになります。内径の違うノズルが3種類付属しています。(装着ノズル:Φ1.8MM)。吸引ポンプやヒーターの交換が楽に行えます。
用途スルーホール基盤のはんだ除去作業に。 付属品ノズル(TP-30N-13,TP-30N-18,TP-30N-23)、グリス、クリーニングピン(本体に収納済み) トラスコ品番628-6862 電源(V)100 消費電力(W)30 最高温度(℃)約450 電源コード(m)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

エム・エーライフオイルブロッター
エコ商品
鉱物油、動植物油の吸着に力を発揮します。既設のオイルセパレーターに組み込むこともでき、取り扱いが容易です。
用途オイル用。既設のオイルセパレーター内に金網などで、フィルター層をつくり、リボン状を詰め、排水をろ過し、油分を吸着除去させます。 トラスコ品番322-2691 材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)6 タイプリボン状 対応 縦(mm)650 横(mm)6 吸収量(L/箱)油:165 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
43,980 税込48,378
当日出荷

エム・エーライフタフネル(R)オイルブロッター
エコ商品
水溶性の液もの、低粘度油に対応可能です。自重の10倍以上の水または油吸着力があります。液だれが少なく、周囲を汚しません。毛羽立ちにくく拭き残りもわずかです。
用途水・オイル用。工具の手入れなどに。水性用途も可能。 トラスコ品番469-4007 材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)2 対応水・オイル 縦(mm)450 横(mm)450 吸収量(L/箱)油:48 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
16,980 税込18,678
翌日出荷

エム・エーライフタフネル[[R上]]オイルブロッター
エコ商品
自重の12倍以上の油吸着力があります。中空繊維を使用することでCO2排出量の削減が期待できます。水分はほとんど吸わない素材のポリプロピレン繊維は、親油性、疎水性に優れています。繊維間に水を含んでも油を吸着すると水を追い出す「水油置換能力」の特長があります。形態安定性に優れている連続長繊維からなるスパンボンド不織布であるため強度面に優れています。また接着剤を使用していませんので、作業時のベトつき感がありません。
用途油漏れの吸収用。油汚れの清掃用。工場での配管の油漏れ、機械油や切削油の油汚れの清掃に。ガソリンスタンドでの給油時の油漏れ清掃に。 トラスコ品番574-3747 厚さ(mm)3 ホワイト 縦(mm)290 横(mm)420 吸油量(L/枚)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 吸油量(L/箱)15
1箱(50枚)
7,998 税込8,798
翌日出荷

1箱(2本)
39,980 税込43,978
5日以内出荷

1個
719 税込791
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(2本)
39,980 税込43,978
5日以内出荷

1箱(2本)
36,980 税込40,678
7日以内出荷

goot(太洋電機産業)クリーニングピン
エコ商品
TP-30に収納可能で紛失の心配がありません。
用途はんだ吸取器トルゾー(TP-30)用交換部品です。 トラスコ品番628-6865 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
4日以内出荷

goot(太洋電機産業)交換吸引ポンプ
エコ商品
簡単に取り付けることができます。
用途はんだ吸取器トルゾー(TP-30)用交換部品です。 トラスコ品番628-6863 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
3日以内出荷

goot(太洋電機産業)交換ノズル
エコ商品
回すことで簡単に取り付け取り外しができます。
用途はんだ吸取器トルゾー(TP-30)用交換部品です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

goot(太洋電機産業)交換ヒーター
エコ商品
ドライバー一本で簡単に交換ができます。
用途はんだ吸取器トルゾー(TP-30)用交換部品です。 トラスコ品番628-6864 電源(V)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

goot(太洋電機産業)替えグリス
エコ商品
綿棒などで簡単に塗布できます。
用途はんだ吸取器トルゾー(TP-30)用交換部品です。 トラスコ品番628-6861 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
3日以内出荷

喜多製作所ナノテクバキューム
エコ商品
ブラッシングと同時にダストを吸引。 圧縮空気の流れを組み込まれた真空発生装置によって吸引力に変換。 工場などで一般的に使用される圧縮空気を利用できるので便利。
タイプコンプレッサーエアー接続 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
39,980 税込43,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

P-830、P-831用交換パット
耐熱温度(℃)220 材質導電性シリコーン 適合機種P-831、P-835 質量(g/袋)1
1パック(3個)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー 朝日産業(捕虫器・包装機器) 動画あり
朝日産業(捕虫器・包装機器)男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー
エコ商品
トイレが心配な男性の強い味方。 装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。 ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。 服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。 Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ男性用 セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL) 材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1式
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型軽量バキューム式ピックアップツール。 従来のピンセットでは、つかめない形状の部品や、キズがつきやすい部品などの組立作業に。
付属品パット3種類(S・M・L)、ノズル(直)付 トラスコ品番166-0306 材質(本体)ABS 質量(g)6 耐熱温度(℃)(パット)220 吸着能力(g)Sサイズ/4、Mサイズ/50、Lサイズ/130 パット径(Φmm)Sサイズ/3.5、Mサイズ/6.5、Lサイズ/9.5 材質(パット)シリコーンゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
当日出荷

1個
319 税込351
当日出荷

古河電工パワーシステムズドライキーパー
エコ商品
優れた吸湿性能で湿気をどんどん吸い取ります。吸放湿機能による長期的で安定した湿度効果が継続します。合成ゴムと高吸水性ポリマーを配合した材質は、薄いシートの形状を実現して場所を取らず取り扱いが非常に簡単です。使用場所・用途により様々なサイズの選定が可能です。
用途通電前と通電後の各種ボックスやセンサー、カメラ。一般家庭用やオフィスなどの家具・下駄箱。衣類・かばん・書籍などの防湿。 仕様いやな湿気をどんどん吸い取る優れた放吸湿性能/合成ゴム+高吸水性ポリマーを配合 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
58,980 税込64,878
16日以内出荷

古河電工パワーシステムズドライキーパー
エコ商品
優れた吸湿性能で湿気をどんどん吸い取ります。吸放湿機能による長期的で安定した湿度効果が継続します。合成ゴムと高吸水性ポリマーを配合した材質は、薄いシートの形状を実現して場所を取らず取り扱いが非常に簡単です。使用場所・用途により様々なサイズの選定が可能です。
用途通電前と通電後の各種ボックスやセンサー、カメラ。一般家庭用やオフィスなどの家具・下駄箱。衣類・かばん・書籍などの防湿。 仕様いやな湿気をどんどん吸い取る優れた放吸湿性能/合成ゴム+高吸水性ポリマーを配合 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
289,800 税込318,780
16日以内出荷

古河電工パワーシステムズドライキーパー
エコ商品
優れた吸湿性能で湿気をどんどん吸い取ります。吸放湿機能による長期的で安定した湿度効果が継続します。合成ゴムと高吸水性ポリマーを配合した材質は、薄いシートの形状を実現して場所を取らず取り扱いが非常に簡単です。使用場所・用途により様々なサイズの選定が可能です。
用途通電前と通電後の各種ボックスやセンサー、カメラ。一般家庭用やオフィスなどの家具・下駄箱。衣類・かばん・書籍などの防湿。 仕様いやな湿気をどんどん吸い取る優れた放吸湿性能/合成ゴム+高吸水性ポリマーを配合 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
99,980 税込109,978
16日以内出荷

古河電工パワーシステムズドライキーパー
エコ商品
優れた吸湿性能で湿気をどんどん吸い取ります。吸放湿機能による長期的で安定した湿度効果が継続します。合成ゴムと高吸水性ポリマーを配合した材質は、薄いシートの形状を実現して場所を取らず取り扱いが非常に簡単です。使用場所・用途により様々なサイズの選定が可能です。
用途通電前と通電後の各種ボックスやセンサー、カメラ。一般家庭用やオフィスなどの家具・下駄箱。衣類・かばん・書籍などの防湿。 仕様いやな湿気をどんどん吸い取る優れた放吸湿性能/合成ゴム+高吸水性ポリマーを配合 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
99,980 税込109,978
16日以内出荷

古河電工パワーシステムズドライキーパー
エコ商品
優れた吸湿性能で湿気をどんどん吸い取ります。吸放湿機能による長期的で安定した湿度効果が継続します。合成ゴムと高吸水性ポリマーを配合した材質は、薄いシートの形状を実現して場所を取らず取り扱いが非常に簡単です。使用場所・用途により様々なサイズの選定が可能です。
用途通電前と通電後の各種ボックスやセンサー、カメラ。一般家庭用やオフィスなどの家具・下駄箱。衣類・かばん・書籍などの防湿。 仕様いやな湿気をどんどん吸い取る優れた放吸湿性能/合成ゴム+高吸水性ポリマーを配合 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
75,980 税込83,578
16日以内出荷

古河電工パワーシステムズドライキーパー
エコ商品
優れた吸湿性能で湿気をどんどん吸い取ります。吸放湿機能による長期的で安定した湿度効果が継続します。合成ゴムと高吸水性ポリマーを配合した材質は、薄いシートの形状を実現して場所を取らず取り扱いが非常に簡単です。使用場所・用途により様々なサイズの選定が可能です。
用途通電前と通電後の各種ボックスやセンサー、カメラ。一般家庭用やオフィスなどの家具・下駄箱。衣類・かばん・書籍などの防湿。 仕様いやな湿気をどんどん吸い取る優れた放吸湿性能/合成ゴム+高吸水性ポリマーを配合 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
84,980 税込93,478
16日以内出荷