使用時、開けた扉をそのままスライドさせ本体側面に収納することにより、作業の邪魔にならない画期的な扉開閉機能を備えた危険物保管庫です。※棚板のコーナーは全て溶接のため、皿型使用によりドレン受けとしても利用できます。※鍵付タイプの為、安全性がさらにアップ。棚板は自在に高さを変更できる為、収納物の大小を問わず、整然とした収納が可能です。
仕様カギ付、通気孔付、完成品
付属品棚板3枚付(30mmピッチで調整可能)
均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)80
色(本体)レッド
特性棚板のコーナーは全て溶接のため、皿型使用によりドレン受けとしても利用できます。
グリーン購入法適合
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたSUS304製の薬品保管庫になります。名札付扉になりますので、収納物が一目でわかり大変便利です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
グリーン購入法適合
セット内容棚板2枚(25mmピッチで上下調整可)
材質SUS304No.4仕上げ
均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)80
色(本体)シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
通気孔あり
ステンレスSUS304製で耐薬性・防錆性に優れています。使用目的に応じて付属のラベルを貼付できます。SL2・SL3タイプの下段は4室独立構造で、各扉にシリンダー錠が付いており薬品の分割管理に適しています。
材質ステンレスSUS304
全質量(kg)30
外寸法(mm)880×500×960
グリーン購入法適合
ステンレスSUS304製で耐薬性・防錆性に優れています。使用目的に応じて付属のラベルを貼付できます。薬品庫の上段は、通常ガラスに比べて強度が3倍の強化ガラスを使用しています。SL2K・SL3Kタイプの下段は4室独立構造で、各扉にシリンダー錠が付いており薬品の分割管理に適しています。
材質ステンレスSUS304
全質量(kg)上段:25、下段:30
外寸法(mm)上段:880×400×880、下段:880×500×960
グリーン購入法適合
耐薬品塗装(エポキシ塗装)を施したスチール薬品庫です。 耐震固定金具・上下連結ネジを標準装備し、薬品庫全体の転倒を防止します。 上段は強化ガラス(K型)と網入りガラス(A型)からお選びいただけます。 下段は4室独立構造で、各扉にシリンダー錠が付いており薬品の管理が確実に行えます。また、棚板は30mm間隔で調整可能です。
グリーン購入法適合
付属品耐震用壁固定金具×2、上下連結ねじ×4、ラベル4種(薬品庫、医薬用外毒物、医薬用外劇物、火気厳禁)
材質スチール、耐薬品塗装(エポキシ塗装)
寸法(mm)880×500×1840
質量(kg)55
構造上段:引違戸、棚板×2、シリンダー錠、通風孔、下段:片開戸、可動式棚板×2(上室のみ各室1枚)、シリンダー錠、通風孔
内寸法(mm)上段:830×330×820、下段:上室/392×470×545、下室/392×470×280
外寸法(mm)上段:880×400×880、下段880×500×960
関連キーワード