・電流値に比例して流量を無段階に制御。・繰返し精度:±3%F.S.以下。・感度:2%F.S.以下。・2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形。・保護構造 IP67。・シール材質:FKM。・ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅。・リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル
用途水・空気用
材質(シール)FKM
耐圧(MPa)0.6
弁構造直動型ポペット
使用流体温度(℃)空気:0~50℃、水:1~50℃(凍結なきこと)
周囲温度(℃)0~50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(3.91MB)
取扱説明書取扱説明書(1.38MB)
材質(本体)SCS14A
使用温度範囲(℃)-20~50
最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと
接続方式ねじ込み形
関連キーワード