「比熱測定」の検索結果
測定用体を熱し、水熱量計を用いて混合法により比熱を測定するものです。
質量(g)銅、鉄、アルミニウム、円柱形、各質量100
比熱測定用体(注文コード:28565618、28565627)の補充部品です。
質量(g)100(円柱形)
1個
¥2,300
税込¥2,530
4日以内出荷
水熱量計WH-Yと比熱測定用体をセットにしたもので、ジュール熱の実験や比熱の測定を行うことができます。
セット内容水熱量計WH-Y / 比熱測定用体(木箱なし)
種別WH-SY
材質ふた:透明プラスチック製、ターミナル付き
寸法(mm)木製外箱:150×150×95、内部断熱材使用
線径(Φmm)抵抗線:0.4(5Ω)、0.6(2Ω)各1本
寸法(Φ×mm)銅製容器:75×75
温度計の種類-40~+260℃(プローブ温度計)
1セット
¥46,000
税込¥50,600
5日以内出荷
水熱量計WH-Yと比熱測定用体をセットにしたもので、ジュール熱の実験や比熱の測定を行うことができます。測定に便利な電気エネルギーメーターとのセットです。
セット内容水熱量計WH-Y、比熱測定用体(木箱なし)、電気エネルギーメーターEM2
種別WH-SYEM
1セット
¥84,000
税込¥92,400
7日以内出荷
定番の金属の比熱測定をICT活用で探究に
セット内容比熱測定用体 SH-3N(3種組)、(銅・鉄・アルミニウム 各100g)、Go Direct 温度センサ GDX-TMP、サーモカップ 4個
測定範囲(℃)【温度センサ】-40~+125
最小表示(℃)【温度センサ】0.01
接続【温度センサ】ワイヤレス・USB
対応OS【温度センサ】Windows10・iOS・Mac・Chrome・Android
電源【温度センサ】充電式電源(USB充電式)
1セット
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
従来の水熱量計は保温材を使っていることが多く、内部を見ることができませんでした。しかし、本製品は、透明プラスチック製二重断熱構造を採用しているため、内部を容易に観察することができます。また、空焚き防止機能を有しているため、安全に実験が行えます。
寸法(mm)【装置】約Φ190×210
容量(mL)約800
構造【水槽】プラスチック製減圧二重断熱構造
フタ寸法(mm)約直径180×15(攪拌棒付)
電流によるジュール熱の実験にも使いやすくなっており、電源には6V程度の直流または交流を使用します。
容器のふたを透明プラスチックにして内部が見えるようにしたものです。
材質ふた:透明プラスチック(ターミナル付き)
寸法(mm)木製外箱:150×150×95(内部断熱材使用)
線径(Φmm)抵抗線:0.4(5Ω)、0.6(2Ω)各1本
寸法(Φ×mm)銅製容器:75×75
設計温度(℃)-40~+260(プローブ温度計)
1個
¥38,000
税込¥41,800
4日以内出荷
振動・衝撃に強く、破損しにくいです。ステンレス製二重構造で、その二重壁間は高真空に保持されており、断熱効果は抜群です。特殊脱ガス処理により、断熱性能が高く経年劣化が少ないです。個体を収容しやすいよう広口設計になっています。胴部に支持用突起が設けられており、トラップに使用するときなどに支持しやすく非常に便利です。投込ヒーターなどと一緒にオイルバス等の高温用にも使用可能です。液体窒素使用可。D-1001、D-1001W、D-2001、D-3001、D-6001には、運搬に便利な取り外し可能なステンレス製把手が付属しています。D-1001、D-1001W、D-2001には、内筒内側に計量線が入っていますので、内容物注入に便利です。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
比熱測定用体(注文コード:28565618、28565627)の補充部品です。
質量(g)100(円柱形)
1個
¥3,700
税込¥4,070
4日以内出荷
設定した温度以下または以上でリレー接点をON/OFFする制御基板です。従来品(ON-DO2[0~70℃])と比べ、大幅に温度設定範囲がアップ[-35~105℃]しました。また、リレー接点は最大10Aの開閉が可能なものを搭載し大電力を制御可能です。設定値付近でのリレーのバタ付き(チャタリング)を防止するヒステリシス設定は、0(ヒステリシスなし)~5℃まで自由に設定可能なので、ほとんどの制御用途に使用できます。表示温度データを「ASCIIキャラクタ」で出力しているので、「USB-シリアル変換ケーブル(別売)」などでパソコンと接続すれば計測データをパソコンに取り込むことが可能です。(ソフトウェア等の知識が必要です)。表示は液晶と違い、自発光する緑色7セグメントLEDにより暗い所でもハッキリと温度を視認することができます。電源電圧:標準DC6.0V(5.0~9.0V可)/DCジャック:センタープラス Φ2.1mm/汎用端子:2P端子台。動作電流:表示のみの時 最大約45mA/リレー動作時 最大約110mA。設定温度範囲:-35~105℃。ヒステリシス設定範囲:0~5℃。基板動作温度範囲:約-20~70℃ ※ただし、氷結および結露しないこと。計測誤差:最大±1.6℃。計測周期:約1秒。表示:緑色7セグメントによる3桁(整数値のみ)。センサー:NTCサーミスタ 1個/水中使用可 センサー部 樹脂加工 耐熱-55~125℃/コード長 約20cm 熱時定数 空気中7s。リレー:1個(1回路1接点)/定格負荷:AC120V 10A, DC 30V 8A。リレー動作モード:2モード/設定温度以上でリレーON、設定温度以下でリレーON。データアウト:表示温度を出力[ASCIIキャラクタ]。TTLアウト:リレーオンの時「H:3.3~2.8V」/リレーオフの時「L:0V」※接続側に電流が流れる程、出力電圧値は降下します。基板サイズ:66.0(W)×64.8(D)×22.0(H)mm
仕様ヒステリシス設定範囲:0~5℃、データアウト:表示温度を出力[ASCIIキャラクタ]、TTLアウト:リレーオンの時「H:3.3~2.8V」/リレーオフの時「L:0V」※接続側に電流が流れる程、出力電圧値は降下します
電源電圧標準DC6.0V(5.0~9.0V可)/DCジャック:センタープラス Φ2.1mm/汎用端子:2P端子台
表示緑色7セグメントによる3桁(整数値のみ)
センサーNTCサーミスタ 1個/水中使用可 センサー部 樹脂加工 耐熱-55~125℃/コード長 約20cm 熱時定数 空気中7s
設定温度範囲-35~105℃
測定誤差最大±1.6℃
基板寸法(mm)66.0(W)×64.8(D)×22.0(H)
リレー1個(1回路1接点)/定格負荷:AC120V 10A、 DC 30V 8A、リレー動作モード:2モード/設定温度以上でリレーON、設定温度以下でリレーON
動作電流(mA)表示のみの時:最大約45、リレー動作時:最大約110
測定周期約1秒
動作温度範囲(℃)約-20~70 ※ただし、氷結および結露しないこと
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素などの冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑えることができます。ステンレス製ですので破損の心配がありません。
材質ステンレス(SUS304)
金属の比熱が測定しやすい新形状の測定用体。付属の温度センサを使用して金属の比熱を測定します。測定用体には温度センサ用の穴があいているので、差し込んで使用できます。2個の温度センサを使用することで、水の温度と金属の温度を同時に測定できます。
仕様【比熱測定用体】銅、鉄、アルミニウム 各約100g、温度センサ用穴あけ(Φ5mm)加工済
セット内容比熱測定用体 SH-TN、ワイヤレス温度センサ GDX-TMP(Go Direct)2個
測定範囲(℃)温度センサ:-40~+125
最小表示(℃)温度センサ:0.01
1セット
¥61,980
税込¥68,178
8日以内出荷
金属の比熱が測定しやすい新形状の測定用体。温度センサを使用して金属の比熱を測定できる測定用体です。温度センサ用の穴が空いているので、差し込んで使用できます。2本の温度センサを使用することで、水の温度と、金属の温度を同時に測定する事ができます。
セット内容実験用比熱用体3種(銅、鉄、アルミニウム)各100g
穴径(Φmm)温度センサ用:5
1セット
¥14,000
税込¥15,400
8日以内出荷
比熱測定用体(注文コード:28565618、28565627)の補充部品です。
質量(g)100(円柱形)
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
電熱線に電流が流れると電気エネルギーが熱に変わることを知り、電流の大きさと発生する熱量との関係を調べることできます。
水を入れたガラス容器にかくはん棒、温度計、ニクロム線を取り付けたふたをセットし、それを発泡スチロール製の保温槽に入れます。
電源で電流を2~4A流し、かくはんしながら水の温度上昇をはかり熱の仕事当量を求めます。
セット内容ガラス製容器500mL 1個/端子付きふた 1個/発泡スチロール製保温そう(Φ110×90mm) 1個(40g)/温度計(-5~+105℃) 1個/ニクロム線(2Ω・5Ω)ターミナル付き 各1個/かくはん棒 1個/コルク栓 1個
1セット
¥6,000
税込¥6,600
4日以内出荷
リチウム電池を内蔵し電源不要。瞬時と積算流量を1台で表示。指示部は読みやすい方向に回転可能。各種液体へ対応可能。トータル積算とトリップ積算の2種類がリセットできます。CEマーク取得製品です。
電源リチウム電池内蔵(電池寿命/4年、電池交換不可)
定格電圧30VDC(最大)
温度範囲(℃)0~+60(液体)
構造防まつ構造(IP64相当)屋内仕様
最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃のとき)
粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体)
出力容量ON抵抗/150Ω以下、OFF抵抗/100kΩ以上(入力電流10mA以下において残り電圧1.5V以下)
周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
周囲温度(℃)0~+60
RoHS指令(10物質対応)対応
水平に取り付けが可能です。
電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です。
質量(g)140
最高使用圧力(MPa)0.6
機能オートON/OFF・バッテリー残量アラーム
測定精度(°)±10(FS)
適合流体水
カロリーメーターに用いるニッケル点火線です。
付属品純ニッケル線
寸法(mm)Φ0.1×120
1セット(100本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
熱量に応じて色の濃さと色相を変化させる技術を用い、広い熱量範囲で精度よく判定ができるフィルム。
用途プレス、ロール、ラミネート時や乾燥炉内の熱分布など。
厚さ(mm)0.09
電流により発熱・吸熱を制御することができる半導体素子です。 鉛フリーのSn/Sbハンダを使用した環境にやさしい素子です。
仕様最大温度差72℃
防水性防滴加工済
カロリー測定の際に試料を包む紙です。 ●燃焼時に発生する熱量が既知のため測定結果に影響を与えません。
材質純雁皮紙(3600cal/g)
寸法(mm)70×70
1袋(100枚)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
電流を流すと、ペルティエ効果により冷却や加熱を行うことができます。また両面に温度差を加えると、ゼーベック効果により電流を発生させることができます。
寸法(mm)40×40×3.8
電圧(V)(最大端子)15.4
出力約1.8V
最大電流(A)6
リード線長さ(mm)300
防水性防滴加工済
小型・軽量タイプですので、運搬・収納が容易です。
断熱効果に優れています。
材質(外槽)アルミニウム、(内槽)ステンレス(SUS304)、(外槽底)ゴム