過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。
ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途パレットの運搬に
質量(kg)67
タイプ標準タイプ
ハンドル径(Φmm)200
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50
フォーク外幅(mm)550
フォーク内幅(mm)230
ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)73×70
取扱説明書取扱説明書
こんなお得な商品も!

ハンドパレットトラック
モノタロウ
¥43,980
税込¥48,378
本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。
冬の冷たさや静電気を防止する安心の樹脂ハンドルです。
グリップ部分の波型加工で、手にぴったりフィット。大きくて軽く、操作がラクラク。
安全性を高めるために、警告シールを操作側に集めました。
従来の鉄製ステアリングホイール芯が軽いアルミに変わり、操作が一段と楽になりました。
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。
フォーク最低高51mmの薄型低床タイプです。
スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。
ステアリングホイールはポリウレタン車輪でロードホイールはスチール製車輪を使用しています。
用途パレットの運搬に
タイプ低床タイプ
ハンドル径(Φmm)200
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50
フォーク外幅(mm)540
フォーク内幅(mm)230
ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)50×93
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ハンドパレットトラック 薄型低床タイプ
モノタロウ
¥46,980
税込¥51,678
ニュートラル機構を標準装備しています。
ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。
強度に優れた高張力鋼板です。
アルミホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。
環境に優しい無鉛塗料を使用しています。
用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適です。
タイプ低床タイプ
自重が軽量のため、取り回しがしやすくハンドルグリップが付いている為、扱いやすいモデルです。
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。
スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。
フットリリース機構がついているので、脚でも簡単にリリースできます。
ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途パレットの運搬に
質量(kg)54
色オレンジ
材質(車輪)ウレタン
タイプ軽量タイプ
積載荷重(kg)1500
フォーク幅W(mm)550
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)70×60
ハンドルすべり止め付き
機能フットリリース
フォーク長さ(mm)1150
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)160×47
フォーク最低高さ(mm)75
フォーク最高高さ(mm)190
ホイール数ロードホイール:片側2輪
取扱説明書(1.9MB)
フォーク間隔(mm)255
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。強度に優れた高張力鋼板です。アルミのホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。環境に優しい無鉛塗料を使用しています。ボギー車輪をオプションで取り付けることができます。小さな溝と段差越えに適しています。(3tには標準装備)
トラスコ品番501-2333
質量(kg)81
タイプ標準タイプ
全高(mm)1193
寸法A(mm)865
寸法B(mm)1015
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン/65×50(シングル車輪)
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン/150×38
フォーク内幅(mm)153
フォーク間隔(mm)214
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
関連キーワード