カテゴリ

  • 作業工具(25)
    • 毛引(16)
    • 鉋(カンナ)(4)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
    • マーカー・クレヨン・マーキングチョーク(1)
  • 塗装・養生・内装用品(30)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 手袋(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • テープ(2)
  • 日用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 縫製用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業服(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ

「毛引」の検索結果

80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天然ゴム グッドネ厚手 Lグリーン ダンロップ ホームプロダクツ天然ゴム グッドネ厚手 Lグリーンダンロップ ホームプロダクツ
389税込428
1双
当日出荷
ひっかき、引き裂き、熱にも強く耐久性に優れています。ソフトな裏毛付で長時間の水仕事にも疲れを軽減します。
用途炊事掃除調理作業仕様丈夫な厚手タイプトラスコ品番576-4713材質天然ゴム、綿(植毛)厚さ(mm)0.45グリーンサイズLタイプすべり止め:付、裏毛:付加工抗菌:有全長(cm)35中指長(cm)8.4手のひらまわり(cm)22.6食品衛生法適合品
毛引 若獅子毛引若獅子
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
用途板等に平行線を引く、加工線のケガキに仕様刃先を収納できる安全タイプ材質本体:竹全長(mm)約185ウッド呼び寸法(mm)120目盛100mm
技法用染料リアクト4色セット 桂屋ファイングッズ技法用染料リアクト4色セット桂屋ファイングッズ
1,090税込1,199
1セット
7日以内出荷
鮮やかな発色で浸し染め・タイダイ染め・ろうけつ染め・絞り染め・刷毛引き染め・手描き染め・模様着色染め・平成夢絞りなど、様々な技法がお楽しみいただけます。綿・麻・レーヨン等植物繊維用の堅牢度の高い染料です。
セット内容染料各色5g/定着剤10g×8包
NSフロアハード 日本化成NSフロアハード日本化成
5,298税込5,828
1袋(25kg)
5日以内出荷
仕上り色はコンクリート近似色であり、露出仕上げが可能です。耐摩耗性に優れ、人・車等の通る場所など強度を必要とする場所への露出仕上げが可能です。刷毛引き仕上げ・こて押え仕上げが可能です。一材型製品のため、缶・ボトル等の廃材が出ません。工場生産による均一配合のため、水練りだけで使用でき、品質管理が容易です。
仕様標準調合:清水/約4.5r仕上適合:露出仕上げ、塗床適合部位内・外床、住宅基礎立ち上り危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル等特性耐摩耗性施工面積(m2)標準:約4(4mm厚)塗布厚さ(mm)標準:2~5
10x30mm/ 2m すき間テープ 毛付き/ブラウン エスコ10x30mm/ 2m すき間テープ 毛付き/ブラウンエスコ
680税込748
1巻
翌日出荷
粘着式すきま風のほかに、目に見えない花粉や、細かいホコリにも威力を発揮する毛付きタイプです。毛足の長さが貼り方によって調整でき、いままで使用できなかった場所にも対応可能です。引き違い部、ドアの上部・下部に。ポリエステルフィルム入りで、伸びずにきれいに貼れて、はがしやすい。夏・冬のすきま風を抑え、冷・暖房効果を高めます。
仕様●幅(mm):30●長さ(m):2●厚さ(mm):10●色:ブラウン●材質:ポリウレタンフォームアクリル繊維毛ポリエステルフィルムアクリル系粘着剤紙アズワン品番65-3898-44
10x30mm/ 2m すき間テープ 毛付き/グレー エスコ10x30mm/ 2m すき間テープ 毛付き/グレーエスコ
715税込787
1巻
翌日出荷
粘着式すきま風のほかに、目に見えない花粉や、細かいホコリにも威力を発揮する毛付きタイプです。毛足の長さが貼り方によって調整でき、いままで使用できなかった場所にも対応可能です。引き違い部、ドアの上部・下部に。ポリエステルフィルム入りで、伸びずにきれいに貼れて、はがしやすい。夏・冬のすきま風を抑え、冷・暖房効果を高めます。
仕様●幅(mm):30●長さ(m):2●厚さ(mm):10●色:グレー●材質:ポリウレタンフォームアクリル繊維毛ポリエステルフィルムアクリル系粘着剤紙アズワン品番65-3898-43
クリーニングブラシ コンパクト収納タイプ 2種類ノ毛 除電 ブラック エレコムクリーニングブラシ コンパクト収納タイプ 2種類ノ毛 除電 ブラックエレコム
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ディスプレイやOA機器のお掃除に最適な2種類の毛が付いた完全収納コンパクトタイプのクリーニングブラシです。 帯電防止繊維入りのブラシがホコリと同時に機器表面の静電気も除去し、ホコリをつきにくくします。 機器本体を傷つけにくい柔らかい毛とキーボードなどの細かな隙間のお掃除に便利な硬い毛が付いています。 スライドさせて2種類の毛を使い分けることが可能です。 スライドを中央にすることで2種類の毛を本体に完全収納することができます。 コンパクトサイズなので、デスクの引き出しへの収納や持ち運びに便利です。
その他除電タイプ材質柄:ABS 毛材:帯電防止繊維、ポリエステルブラック質量(g)30入数1寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)35×最小105(最大130)×17
天然ゴム手袋(裏毛付) ダンロップ ホームプロダクツ天然ゴム手袋(裏毛付)ダンロップ ホームプロダクツ
429税込472
1双
当日出荷から翌日出荷
ひっかき、引き裂き、熱にも強く耐久性に優れています。ソフトな裏毛付で長時間の水仕事にも疲れを軽減します。
用途炊事掃除調理作業厚さ(mm)0.45サイズM入数(双)1機能すべり止め:有全長(cm)35中指長(cm)7.6手のひらまわり(cm)20.2食品衛生法適合品
青鋼 毛引き鉋 常三郎青鋼 毛引き鉋常三郎
2,098税込2,308
1台
翌日出荷
溝の側面(脇)を削る鉋です。
材質青鋼刃幅(mm)9関連資料(0.5MB)
土間Bikkiシダ毛替え刷毛 宮谷製作所土間Bikkiシダ毛替え刷毛宮谷製作所
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
土間Bikkiシダ毛用の替え刷毛です! シダ毛タイプで荒引き作業がしやすい。 3行の千鳥植えで刷毛引き時の材料の詰まりを軽減!
用途大きな土間の刷毛引き作業に毛丈(mm)130材質(毛)シダ行数3行
土間Bikki(90°金具シダ荒引き刷毛) 宮谷製作所土間Bikki(90°金具シダ荒引き刷毛)宮谷製作所
11,880税込13,068
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
土間の荒仕上げの刷毛引きに最適な土間Bikkiシダ毛(90°金具付き荒引き刷毛)! シダ毛タイプで荒引き作業がしやすい。 3行の千鳥植えで刷毛引き時の材料の詰まりを軽減!
用途大きな土間の刷毛引き作業に毛丈(mm)130伸縮範囲(mm)(柄) 1300~2200材質(毛)シダ行数3行
土間Bikkiナイロン替え刷毛 宮谷製作所土間Bikkiナイロン替え刷毛宮谷製作所
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷
土間Bikki用のナイロン替え刷毛(1200mm/2行)です。 2行植えで刷毛引き時の材料の詰まりを軽減!
用途大きな土間の刷毛引き作業に毛丈(mm)135材質(毛)ナイロン行数2行サイズ(mm)1200
土間Bikki(90°金具ナイロン荒引き刷毛) 宮谷製作所土間Bikki(90°金具ナイロン荒引き刷毛)宮谷製作所
12,880税込14,168
1本
7日以内出荷
土間の荒仕上げの刷毛引きに最適な土間Bikki(90°金具付きナイロン荒引き刷毛)! ナイロンタイプで荒引き作業がしやすい。 2行植えで刷毛引き時の材料の詰まりを軽減!
用途大きな土間の刷毛引き作業に毛丈(mm)135伸縮範囲(mm)(柄) 1300~2200材質(毛)ナイロン行数2行サイズ(mm)1200
壁モル マツモト産業壁モルマツモト産業
2,298税込2,528
1袋(25kg)
3日以内出荷
砂モルタルと比べ重量が1/2程度、躯体への負担軽減、運搬や塗り作業を楽にします。工場生産の既調合タイプ、配合比率も均一で、品質が安定しています。現場調合不要、水と混練りするだけで使用可能。発泡骨材を使用した無塩・無石綿の下地モルタルです。砂モルタルに比べ保温性に優れ、結露防止に有効です。刷毛引きもでき、塗装下塗り・吹付下地としても使用できます。
用途ラス下地・コンクリート下地・ブロック下地厚さ(mm)標準施工厚:15(2回塗)使用量(1立米)43袋危険物の類別非危険物施工面積(m2)約1.58/袋
汎用カラーモルタル 色モル マツモト産業汎用カラーモルタル 色モルマツモト産業
3,698税込4,068
1袋(20kg)
3日以内出荷
落ち着いた色調。耐久性、強度、耐水性に優れています。1:3配合のモルタルで、仕上げは鏝押さえから刷毛引きまで自在に塗り易く作業性に優れています
用途建物・ポーチ、犬走り、外壁、基礎などの仕上 外構・塀、歩道、駐車場などの仕上(適応下地:コンクリート・モルタル下地)危険物の類別非危険物
2丁刷毛Bikki/千鳥植え 宮谷製作所2丁刷毛Bikki/千鳥植え宮谷製作所
3,098税込3,408
1本
3日以内出荷
本馬毛で水含みが最適な左官刷毛!モルタル等の詰まりを軽減の為、4行の千鳥植えを採用。柔らかい場合の刷毛引時での軽量モルタルなどのスサ出しを軽減!モルタル等の刷毛引き作業に便利。
用途モルタル等の刷毛引き作業毛幅(mm)55材質(毛)馬毛全長(mm)360主な用途モルタル等の刷毛引き作業
CCウォーター マイクロファイバークロス 2P PROSTAFF(プロスタッフ)CCウォーター マイクロファイバークロス 2PPROSTAFF(プロスタッフ)
599税込659
1個(2枚)
当日出荷
スプレーして拭くだけで簡単コーティングができる”CCウォーター”シリーズ施工用のマイクロファイバークロスです。 2色入でボディー・車内・ホイール・ガラスなど使用箇所によって使い分けができます。 また、両面の毛足の長さが異なり、濡れたままのコーティングには「毛足の長いソフト面」、乾いた状態からのコーティングには「毛足の短いパイル面」と、ボディーの状態によって両面の使い分けが可能。 CCウォーターの効果を最大限に引き出します。 その他、コーティング作業以外にも車の様々なお手入れでお使いいただける超便利なクロスです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×40×260質量(g)104シートサイズ(mm)約350×350危険物の類別非危険物
毛引き エスコ毛引きエスコ
2,110税込2,321
1個
翌日出荷
木材に平行な線や印を付ける際に使用します。
仕様●全長:202mm●材質:木、真鍮●ヘッドサイズ:66×55×28mmアズワン品番65-2149-80
CRAFT HOUSE ネジ式二丁鎌毛引 与板利器工業CRAFT HOUSE ネジ式二丁鎌毛引与板利器工業
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
2本の筋つけが同時にできます。筋つけをしたい個所に刃を合わせ、ネジで固定してから使用します。
用途墨付け作業。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 本体:ナラ
CRAFT HOUSE ネジ式一本竿筋毛引 与板利器工業CRAFT HOUSE ネジ式一本竿筋毛引与板利器工業
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
木材加工の印付けなどに便利です。側面に合わせ材料に平行に筋つけができます。
用途墨付け作業。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 本体:ナラ
CRAFT HOUSE ネジ式二丁鎌毛引 与板利器工業CRAFT HOUSE ネジ式二丁鎌毛引与板利器工業
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
木材加工の印付けなどに便利です。側面に合わせ、材料に平行に筋つけができます。刃は先端が直角に曲がった部分に付いていますので、入り隅などの部分に罫書き筋を入れるのにも適しています。
用途墨付け作業。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 本体:ナラ
CRAFT HOUSE ネジ式一本竿筋毛引 与板利器工業CRAFT HOUSE ネジ式一本竿筋毛引与板利器工業
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
木材加工の印付けなどに便利です。側面に合わせ材料に平行に筋つけができます。金属部に目盛が付いています。
用途墨付け作業。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 本体:ナラ
桜日本 PC鎌毛引 与板利器工業桜日本 PC鎌毛引与板利器工業(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
側面に合わせ平行線を引く時やベニヤ等薄板の切断に使用して下さい。筋毛引きよりも深い筋を付ける事が出来ます。
用途墨付け作業。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 本体:プラスチック
ハンド刷毛Bikki 宮谷製作所ハンド刷毛Bikki宮谷製作所
819税込901
1本
当日出荷
手で持って荒目の刷毛引きができるハンド刷毛Bikki! ナイロン毛の波線を採用し、コシがある為刷毛引きがしやすくなっています。 3行タイプで材料詰まりを軽減!
毛丈(mm)110材質(毛)ナイロン行数3行刷毛幅(mm)240板幅(mm)210
ナデBikki用替え刷毛 宮谷製作所ナデBikki用替え刷毛宮谷製作所(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷
土間の刷毛引きに最適なナデBikki用の替え刷毛です。刷毛は掃除作業にもご使用できます。金具・取り付けねじ付きです。
用途刷毛引き作業全長(mm)450毛丈(mm)40材質(毛)混毛(ナイロン・馬毛)行数2行
ナデBikki(180°自在型細引き刷毛) 宮谷製作所ナデBikki(180°自在型細引き刷毛)宮谷製作所
4,898税込5,388
1本
3日以内出荷
土間の刷毛引きに最適なナデBikki!混毛タイプで少しの水も含み刷毛引き作業がしやすい。2行植えで刷毛引き時の材料の詰まりを軽減!刷毛引き時は刷毛を寝かせてのご使用がおススメです。(柄と頭をT字にしそのまま引くイメージです)柄の角度は約180°可動しますが固定式できません。(360°全角度可動ではないのでご注意下さい)柄の長さが1300mmから2200mmまで伸縮するため、狭い場所や入りにくい場所などの刷毛引き作業も効率UP!刷毛は掃除作業にもご使用できます。
用途刷毛引き作業全長(mm)450毛丈(mm)40伸縮範囲(mm)柄:1300~2200材質(毛)混毛(ナイロン・馬毛)行数2行
土間Bikki替え刷毛 宮谷製作所土間Bikki替え刷毛宮谷製作所
8,998税込9,898
1本
5日以内出荷
土間Bikki用のナイロン替え刷毛(900mm/2行)です。2行植えで刷毛引き時の材料の詰まりを軽減!900mmの刷毛で大きな土間の刷毛引きにも最適です!
用途刷毛引き作業全長(mm)900毛丈(mm)135材質(毛)ナイロン行数2行
土間Bikki(90°金具付きナイロン荒引き刷毛) 宮谷製作所土間Bikki(90°金具付きナイロン荒引き刷毛)宮谷製作所(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
土間の荒仕上げの刷毛引きに最適な土間Bikki(90°金具付きナイロン荒引き刷毛)!ナイロンタイプで荒引き作業がしやすい。2行植えで刷毛引き時の材料の詰まりを軽減!900mmの刷毛で大きな土間の刷毛引きにも最適です!刷毛引き時は刷毛を寝かせてのご使用がおススメです。(柄と頭をT字にしそのまま引くイメージです)※刷毛引時は角度をつけると刷毛がはねる事があります。柄の角度は約90°可動します。(90°までのお好きな角度で固定できます)柄の長さが1300mmから2200mmまで伸縮するため、少し広い場所の刷毛引き作業も効率UP!刷毛は掃除作業にもご使用できます。
用途刷毛引き作業全長(mm)900毛丈(mm)135伸縮範囲(mm)柄:1300~2200材質(毛)ナイロン行数2行
エース 替刃チップ 毛引用チップ 兼房エース 替刃チップ 毛引用チップ兼房
9,798税込10,778
1箱(10枚)
5日以内出荷から9日以内出荷
替刃式は再研磨の手間と作業時間を節約することができます。再研磨をしないため刃先径が常に一定であり、特にはめ合わせを必要とする加工では、かん合寸法の変化がないため、かん合調整をせず常時高精度の加工が可能。簡単なチップ交換システムのため、誰が取り扱っても新品と同じ使用条件で加工が可能。
用途兼房製エースカッター・エースビット用替刃寸法L(mm)14包装ケース寸法W(mm)14
替刃式 エース ボーリングビット 毛引付 兼房替刃式 エース ボーリングビット 毛引付兼房
28,980税込31,878
1本
5日以内出荷
センターピン付で座ぐり穴加工専用です。替刃は底刃と毛引はが一体となっており、2面使用できるため経済的です。また毛引付のため、高品質の穴加工ができます。
用途座ぐり穴加工・ヒンジ穴金具や取手用などの座ぐり穴加工軸径(Φmm)12全長(mm)70刃長(mm)12付属品ビット用六角レンチ 2.5mm、予備ボルト M4×6(M406)六角穴付ボタンボルト、センターピン 4×39.8締付ボルトM4×6(M406)六角穴付ボタンボルト刃数(p)2仕様毛引付替刃2枚仕様対応機械NCルーター・ルーターマシン
がばいよか剥がすパック 炭黒 アスティコがばいよか剥がすパック 炭黒アスティコ
1,300税込1,430
1個
予約販売
がばいよか剥がすパックの黒版で毛穴ケアのパック。 成分に炭、クレイ、マンナンを配合し、パック後うぶ毛、 角栓毛穴、古い角質をオフして本来の肌へ導きます。 優れた収れん効果を持つハマメリエキス配合でキメを整え、 毛穴を引き締めます。
HUMMER コーデュラ半袖ポロシャツ 906215 HUMMER(ハマー)HUMMER コーデュラ半袖ポロシャツ 906215HUMMER(ハマー)
3,790税込4,169
1枚
3日以内出荷
高耐久で引き裂きに強く、使い込んでも毛玉になりにくい 綿混コーデュラを全面に使用した贅沢な風合いの一着
用途作業着仕様肩補強、袖ペン差し、右腕ロゴ、ロゴ入り胸ポケット混率(%)綿43、ナイロン29、ポリエステル28生地性能耐切創
コンクリートブラシ ソフトブラシタイプ 友定建機コンクリートブラシ ソフトブラシタイプ友定建機
14,980税込16,478
1本
当日出荷から7日以内出荷
コンクリート刷毛引き清掃用ブラシです。
用途コンクリートの刷毛引き仕上げ作業。 道路・舗道・工場の洗浄、清掃作業。材質/仕上シダ種類刷毛毛丈(mm)55毛色茶色
コンクリートブラシ ハードブラシタイプ 友定建機コンクリートブラシ ハードブラシタイプ友定建機
15,980税込17,578
1本
当日出荷
コンクリート刷毛引き清掃用ブラシです。
用途コンクリートの刷毛引き仕上げ作業。 道路・舗道・工場の洗浄、清掃作業。材質/仕上ナイロン種類刷毛毛丈(mm)95毛色緑色
混毛 1丁刷毛 6行 宮谷製作所混毛 1丁刷毛 6行宮谷製作所
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷
混毛(馬毛・ナイロン)タイプで、適度な水含みがあります。 ナイロン毛が入っているため毛質が硬めで、掃除用や洗い作業にも便利です。
用途掃除・洗い作業・刷毛引き作業に全長(mm)400種類刷毛毛丈(mm)45材質(毛)混毛(馬毛、ナイロン)毛幅(mm)45行数6行主な用途掃除用、左官用毛色茶色刷毛幅(mm)170
ふまずにハケール 本馬毛 伸縮柄付き 宮谷製作所ふまずにハケール 本馬毛 伸縮柄付き宮谷製作所
15,980税込17,578
1本
当日出荷から5日以内出荷
縦、横、斜めに刷毛引きができる土間刷毛です。土間の刷毛引き作業や清掃に便利なふまずにハケール!お持ちの刷毛(幅40mm~63mm)も取り付け可能。本馬毛タイプなので水含みが抜群で使いやすい!(馬毛仕様ですので、毛は柔らかくなっております)。950mm~1500mmの伸縮柄付き。
用途土間の刷毛引き・土間の清掃に仕様柄付き種類刷毛毛丈(mm)48柄長さ(mm)950~1500材質(毛)本馬毛行数3行主な用途掃除用、左官用毛色ゴマ色玉厚(mm)30
本職二本竿毛引 コンヨ本職二本竿毛引コンヨ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
刃を左右に分けると2つのサイズの筋付けが交互にできます。読みやすいシルバー目盛り付き。目盛10cm/約3寸まで
用途筋付け(線引き・罫引き)用全長(mm)148質量(g)212
本職一本竿毛引 コンヨ本職一本竿毛引コンヨ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
本樫を使用しているので丈夫で力強い筋付けができます。読みやすいシルバー目盛り付き。目盛10cm/約3寸まで
用途筋付け(線引き・罫引き)用全長(mm)216質量(g)177
二丁鎌毛引 大五郎二丁鎌毛引大五郎
1,698税込1,868
1個
当日出荷
刃が2枚ついているので2本の筋付けができる!※1枚でも使用可能。
用途筋付け(線引き・罫引き)用全長(mm)116質量(g)150
筋毛引 大五郎筋毛引大五郎(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
便利な目盛付き!目盛10cmまで。
用途筋付け(線引き・罫引き)用全長(mm)185質量(g)124
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら