毛染め・カラーリング・ホームパーマなどに。ケープと毛染めカバー各3回分のセットです。
1セット
¥299
税込¥329
8日以内出荷
クッションがシャンプー台での首の痛みを軽減します。
仕様完全防水・制電加工
材質ナイロン100% タフタ(アクリルカラーコーティング)
寸法(mm)(幅)1020×(後丈)760、(首周り)510(マジックテープ付き)
衣類や肌をカラーリング剤やパーマ剤から防ぐ使い捨てタイプのケープです。3枚入り。
1個(3枚)
¥189
税込¥208
8日以内出荷
シャンプー・パーマ・カラー、様々な場面で使えるユーティリティーアイテム!
首廻り(cm)48
材質EVA樹脂
幅(cm)90
長さ(cm)80
後ろ丈(cm)41
首廻り(cm)52
材質ナイロン100%
袖丈(cm)72
後ろ丈(cm)80
前丈(cm)115
ソフトな肌触りで通気性も抜群!前丈が長いので足首までしっかりカバー!
首廻り(cm)52
材質ポリエステル100%
幅(cm)145
長さ(cm)165
前丈(cm)110
袖無タイプのビッグサイズクロス!袖付クロスと同じくらいイスをすっぽり覆えます。
首廻り(cm)54
材質ナイロン100%
幅(cm)145
長さ(cm)185
前丈(cm)120
抗菌加工のナイロン素材使用で、シワ加工によって肌触りはさらっとしています。
首廻り(cm)56
材質ナイロン
袖丈(cm)85
前丈(cm)130
後ろ丈(cm)100
表面は特殊ラミネート加工。
材質ポリエステルトリコット(特殊ラミネート加工・完全防水加工)
寸法(幅W×長さL)(cm)95×110
首廻り(cm)50
後ろ丈(cm)60
刈った毛を受け止めるヘアーキャッチケープ
静電気防止剤配合でお手入れ簡単
色ブルー
付属品ポーチ
質量(g)約255
RoHS指令(10物質対応)対応
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)使用時:550または500×70、収納時:125×70
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
ウレタン基材にシリコーン粘着剤の組合せにより、今までに経験したことのないサッとした触感なのにはがれにくい強い粘着力を実現。
0.03mmの極薄フィルムが指先・かかとなどの繊細なラインにしっかりフィットし目立ちません。
液体絆創膏のようにしみることがなく、サカムケ・あかぎれ・靴ずれの保護に最適です。
機能防水
種別指先・かかと用、靴ずれ対応
テープ幅(mm)18
テープ長さ(mm)62
1個(20枚)
¥240
税込¥264
当日出荷
仕様撥水・静電気防止加工
材質PA(ナイロン)100% タフタ
サイズ本体/(幅)1420×(前身丈)1010×(長さ)1500mm、首周り/540mm(マジックテープ付き)
口径の広いポリエチレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。
用途液体の保存・保管等
仕様中栓付
材質ポリエチレン(PE)
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
幅広い用途に利用できます。
材質ポリスチレン(PS)
RoHS指令(10物質対応)対応
口径の広いポリプロピレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。
用途液体の保存・保管 等
仕様中栓付
材質本体・キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/ポリエチレン(PE)
目盛なし
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
危険等級その他のもの
材質(中栓)ポリエチレン(PE)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
関連キーワード