容器の中の液体が管を上昇する毛細管現象で水を吸い上げ、素焼き部分から水が染み出て土を潤す給水器です。これがあれば家を留守にする間の水やりの心配がなくなります。1日約100~200ccの水を自動で供給することができます。折れない・つぶれない、シリコン系チューブ使用で吸水力がアップしました。
使用方法本体から給水ホースのキャップを外し、水の入った容器の中に本体と給水ホースを10分間ぐらい浸します。
材質【給水機本体】素焼き(土)/ポリエチレン、【給水チューブ】シリコン、【吸水キャップ】ポリプロピレン
サイズM
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)約115×35×35
アズワン品番64-6534-33
入数(個)2
1個(2個)
¥539
税込¥593
当日出荷
留守中の水やりはおまかせください。特殊加工の給水リボンを鉢土の中に差し込むだけで毛細管現象で給水を開始します。
付属品給水リボン
材質(本体)ポリエチレン、(袋容器)PP合成フィルム、(給水リボン)PVAスポンジ
留守のあいだ植物に自動的に水やりしてくれるお役立ちアイテム。空ペットボトルやコップ、バケツなどの容器から、サイフォンの原理と毛細管現象を利用して吸水。チューブの先の素焼の部分を土に埋めておけばそこから適度に水が浸み出してくる仕組みになっています。●折れない・つぶれないシリコン系チューブ採用でしっかり吸水。大きな容器を使うほど、長期間の自動給水が可能。旅行などでお留守にされる方におすすめです。
材質(給水本体)ポリエチレン、素焼(土)、(給水チューブ)シリコン、(キャップ)ポリプロピレン
寸法(mm)約33×33×115(1個当たり)
サイズM
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
留守の間の植物の水やりが簡単にできます。毛細管現象を利用した浸透式です。一日の給水量の目安は約100~150mlです。土を適度な湿り具合に保ってくれるので、旅行や朝晩の水遣り作業の軽減におすす
材質給水器本体:PET樹脂、素焼(土)、給水チューブ:軟質ビニール(PVC)、給水キャップ:ポリプロピレン
質量(g)約30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×50×145
1個
¥499
税込¥549
欠品中
材質PVC
使用圧力(MPa)0.1~0.2
内径×外径(Φmm)4×6.5
適合流体水(上水道水)
水やりタイマーと同時に使用して畑や花への水やりにご使用いただけます。鉢・プランターの土に差し込んで、根元に点滴の水やりが10ヶ所同時にできます。セフティ3自動水やり器SAW-1とセットで使うこともできます。セフティ3自動水やり器SAW-1にセットでご使用の際は、最大15セット(150本)の取り付けが可能です。ストッパー付きで、水を止めずにパーツ交換が可能です。
用途散水パーツ
質量(g)135
適合ホース内径(Φmm)12~15
水圧最大使用水圧:7845.2hPa(8kgf/m2)
1巻
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
市販のペットボトルにセットするだけで、簡単に自動給水ができます。
色ベージュ
材質ポリエチレン
質量(g)16
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×31×105
1セット(2個)
¥219
税込¥241
当日出荷
こんなお得な商品も!

チューブ PTFE製
モノタロウ
¥88~
税込¥97~
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
長さ(m)10
1パック(3本)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
水やり当番、大容量パック品。容器の中の液体が管を上昇する毛細管現象で水を吸い上げ、素焼き部分から水が染み出て土を潤す給水器です。これがあれば家を留守にする間の水やりの心配がなくなります。1日約100~200ccの水を自動で供給することができます。折れない・つぶれない、シリコン系チューブ使用で吸水力がアップしました。
用途留守中の水やりに
原材料【給水機本体】素焼き(土)/ポリエチレン、【給水チューブ】シリコン、【吸水キャップ】ポリプロピレン
植木鉢、プランターなどの花や木の潅水に便利。土が流れ出ることもありません。
用途エンド用滴下式水やりパーツ
材質POM
芝生から鉢植え畑まで自動で水やりができます。別売品をご使用いただければ、場所と用途に合わせて自動水まきが可能です。鉢・プランター、花壇・畑、芝生への水まきに最適です。水やりの日、時刻、回数、時間の設定が可能です。コンセント不要の乾電池式なので取り付けが簡単です。
用途芝生から鉢植え、畑などの水やり
仕様水やり日:4日隔(毎日・1日おき・2日おき・毎週)水やり回数:2回/日(午前1回・午後1回)水やり時間:5段階(3分・5分・10分・20分・30分間)
適合園芸用耐圧ホース
質量(g)1138
電源:DC6V 単3電池4本(別売)
適合ホース外径(Φmm)16~20
流量(L/min)3~15
適合ホース内径(Φmm)13~15
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)250×120×80
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
おしゃれな鉢に底面給水機能がつきました。水やりの手間が省けるうえに、シンプルandモダンなフォルムは飽きのこないデザインでガーデニングの演出をお手伝いします。貯水層とスノコの間に空気層が出来るので通気性に優れています。鉢底の貯水層に水を貯めると毛細管現象により水分供給されるため水枯れを防ぎます。たっぷり水やりしてもオーバーフロー・給水穴から余分な水は排水されます。排水時は止水栓をはずして簡単に排水できます。
用途フラワーポット/プランター。
材質ポリプロピレン
PETボトルを利用しての自動給水。
種類手動式(半自動式)
型式手持式
材質(本体)ポリプロピレン
質量(g)10(1個)
寸法(cm)H10.6×W3.8×3.8
1パック(2個)
¥199
税込¥219
当日出荷
1箱(4枚×120袋)
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

タイマー 散水用 簡易
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
散水時間設定用タイマー。
用途散水パーツ。
質量(g)260
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×80×60
適合ホース外径(Φmm)~20
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!

ホース 灌水用
モノタロウ
¥949~
税込¥1,044~
散水作業に最適です。ホース全面より水がにじみだし散水します。用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。
用途散水パーツ
ホース内径(Φmm)12
ホース外径(Φmm)18
耐熱温度(℃)0~40
耐水圧(kg/cm2)7
材質PET
電力や動力を使わず、毛細管現象を利用して下から養液を供給する小型栽培システムです。培土も使用するハイブリッド栽培で、根が大きく育ち成長が促進されます。断熱性が高いので、外気温の影響を抑えることができます。水位計付きのため、水管理が簡単です。セット内容:。EPS容器 x1個。水やりテープ x1袋。ポリポットΦ105(400ml) x5個。鉢底ネット x5個。水位計 x1個
用途養液・培土ハイブリッド栽培に(野菜や園芸植物に)
質量(g)830
外寸(mm)330×330×330
水量(L)8
1セット
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
電力や動力を使わず、毛細管現象を利用して下から養液を供給する小型栽培システムです。培土も使用するハイブリッド栽培で、根が大きく育ち成長が促進されます。断熱性が高いので、外気温の影響を抑えることができます。水位計付きのため、水管理が簡単です。セット内容:。EPS容器 x1個。水やりテープ x1袋。ポリポットΦ135(1000ml) x5個。鉢底ネット x5個。水位計 x1個
用途養液・培土ハイブリッド栽培に(野菜や園芸植物に)
質量(g)1450
外寸(mm)410×410×410
水量(L)20
1セット
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
電力や動力を使わず、毛細管現象を利用して下から養液を供給する栽培システムです。培土も使用するハイブリッド栽培のため、根菜類の栽培も可能です。断熱性が高いので、外気温の影響を抑えることができます。連結可能のため、大型の植物栽培施設として利用することが可能です。発泡スチロール部分にリサイクル原料を50%使用し、環境負荷を低減しました。セット内容:。EPS容器 x1個。水やりテープ x3袋。鉢底ネット x18個。塩ビパイプ VU40 48Φ×120mm x2本。透明パイプ VU40 48Φ×200mm x1本。VUエルボー 40×40mm x1個。キャップ 40mm x2個
用途養液・培土ハイブリッド栽培に(葉物、根菜等あらゆる野菜や園芸植物に)
質量(g)2653
容量(L)培土:50
外寸(mm)1097×430×395
水量(L)20
1セット
¥22,980
税込¥25,278
15日以内出荷
ペットボトルをリサイクル利用して給水できるノズルです。自動的に給水量を調節できます。
セット内容青2個・緑3個
材質ポリプロピレン
質量(g)10(1個)
直径×高さ(cm)3.8×13.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥399
税込¥439
当日出荷
関連キーワード