毛髪・塵埃などの異物の混入防止は、衛生の基本です。粘着ローラーに替わって、吸い込みで除去します。回転ブラシで掻き出し、織目に入り込んだ異物も吸いだします。
自在に動くフレキシブルホースにより体のすみずみまでブラシを掛ける事ができ、異物混入防止に役立ちます。
ホースをフックに戻すだけでモーターが停止します。
吸引の強弱や時間を調整できます。
集塵袋交換をランプでお知らせします。
付属品壁掛用金具
容量(L)集塵袋:約1.6/個
ホース長さ(m)1.3
仕様集塵袋取替警告機能付
回転ブラシで掻き出し、織目に入り込んだ異物も吸い出します。自在に動くフレキシブルホースにより体のすみずみまでブラシを掛けることができ、異物混入防止に役立ちます。ホースをフックに戻すだけでモーターが停止します。取るミング。粘着ローラーに替わる吸込式クリーナー。
電源AC100V 50/60Hz
ホース長さ(m)1.8
集塵容量(L)約1.6/個
機能集塵袋取替警告機能付き
付属品壁掛用金具
まつ毛・眉毛の混入防止対策を強化します。使用者ごとに抗菌仕様の吸引マイキャップを取り付けられますので、衛生的に使用できます。
回転ブラシで掻き出し、織目に入り込んだ異物も吸い出します。自在に動くフレキシブルホースにより体のすみずみまでブラシを掛けることができ、異物混入防止に役立ちます。ホースをフックに戻すだけでモーターが停止します。取るミング粘着ローラーに替わる吸込式クリーナー。
消費電力(kW)1.06/1.14
ホース長さ(m)1.8(フレキシブル)
容量(L)約1.6/個(集塵袋)
付属品壁掛用金具、取替用集塵袋×5枚、クリーナー
粘着ローラーに替わる吸引式の毛髪・ちりホコリ除去機です。回転ブラシでかき出し、しわや織目に入り込んだ異物も吸い取ります。デジタルコントローラで吸引力や吸引時間をワンタッチで調節できます。集じん袋を交換するだけで手を汚さず衛生的です。
用途作業場への入室前に衣服に付いた毛髪・塵埃を吸引で取り除きます。
材質本体:鋼板製(メラミン樹脂焼付塗装仕上げ)
高さ(mm)455
奥行(mm)180
アズワン品番2-5847-03
仕様取替用集塵袋(5枚入)
トラスコ品番460-0461
1袋(5枚)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
トラスコ品番496-3059
1セット
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
クリーンルームでの使用を前提とした、排気がクリーンな塵埃除去器です。ターボ回転ブラシで掻き出し、衣服のしわや織目などに入り込んだ異物も吸い取ります。吸引の強弱や時間をワンタッチで調節できます。
アズワン品番3-4742-01
1個
¥749,000
税込¥823,900
31日以内出荷
まつ毛・眉毛の混入防止対策を強化します。使用者ごとに抗菌仕様の吸引マイキャップを取り付けられますので、衛生的に使用できます。
おうちでカンタン、お掃除ラクラク。定期的なお手入れでワンちゃん・ネコちゃんの健康維持をサポートする、ペット用グルーミングキットです。5種類のヘッドをさまざまなシーンで使い分けられる1台5役仕様。被毛をしっかりキャッチ・吸引するから毛が舞わず、おうちでいつでもグルーミングができます。
用途散らかりやすい抜け毛を瞬時に吸引し、お部屋をキレイに保ちながらお手入れ可能。5種類のヘッドを付け替えて使えるグルーミングキットです。 。グルーミングで皮膚や被毛の健康維持をサポート。ワンちゃん・ネコちゃんの抜け毛やムダ毛を除去することで通気性が良くなり、衛生的で快適に過ごせます。 。2種類のグルーミングブラシで抜け毛をお手入れ。ペットの種類やシーンに合わせた最適なブラッシングが可能です。梳いた毛は絡め取ってまとめ、そのまま吸引。家の中を毛だらけにせず、こまめにお手入れできます。 。スリッカーブラシは、抜け毛を除去し、毛のもつれ・毛玉をほぐすのに向いています。肌あたりのやさしいコーティングピンで肌への刺激を抑えているため、短毛のワンちゃん・ネコちゃんでも安心です。 。アンダーコートブラシは、アンダーコートと呼ばれる内側に生えるふわふわとしたやわらかい毛を梳くのに向いています。換毛期の抜け毛対策やネコちゃんの毛玉ケアにもぴったりです。 。クリーニングヘッド・スキマノズル・ホコリ取りブラシは、飼い主の服やソファ・絨毯などの家具についた抜け毛のお掃除に便利。おうちをいつも清潔に保てます。クリーニングヘッドを使って、お散歩後の足裏に付いた汚れも落とせます。 。ブラッシング時に舞う被毛や、抜け毛をしっかりキャッチ。大きな音に敏感な子には弱モードで、しっかりグルーミングしたいときは強モードで使用するなど、シーンに合わせて吸引力を3段階で調整できます。 。弱モード:44dB以下、中モード:47dB以下、強モード:48dB以下 ※国内試験機関にて分析評価済み 。騒音の参考値:50dBで普通の事務所の中、60dBで騒がしい事務所の中や普通の会話程度と言われています。 。約1.3mのロングホースだから、動かしやすい場所でブラシを当てられます。飼い主もワンちゃん・ネコちゃんも無理のない体勢で、ゆとりを持ってお手入れできます。 。各種パーツはワンタッチで簡単に着脱できるので、誰でもスムーズに使えます。 。サイクロン式でゴミ捨てラクラク。内蔵のダストボックスは約1Lの大容量で、吸い込んだ毛をまとめて処理できます。 。ダストカップとフィルターは取り外して丸洗い可能で、常に清潔な状態を保てます。繰り返し使用できて紙パック不要なので、環境にもお財布にも優しい設計です。 。付属のヘッドは専用のスタンドに立てて収納可能。使いたいときにすぐにまとめて取り出せます。 。本体は片手で持ち運べる、約1.7kgの軽量設計。電源コードは巻き付け式でコンパクトに収納できます。 。※本製品は給電式です。充電式ではありません。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した、高い安全性の製品です。安心してご使用いただけます。
材質本体:ABS
質量(kg)約1.7(本体のみ)
コード長さ(m)約2.5
ホース長さ(m)約1.3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約184×約165×約279(本体のみ)
使用温湿度範囲温度:0~40、湿度:0~80%(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:0~40、湿度:0~80%(結露なきこと)
定格電圧・周波数AC100V/50-60Hz
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
毛髪・塵埃除去器(取るミング)の置台です。壁掛け出来ない場所などに
集塵能力の高い、ろ材を用いた集塵袋です(N.B.S90%)。
取るミングシリーズにお使いいただけます。
品名高性能集塵フィルター(1枚入)
型番TR-04-011
アズワン品番2-5847-14
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
小型で軽量な卓上型のドラフトです。
付属品排気ダクトホース3m、排気ファン
トラスコ品番459-9837
材質塩化ビニール
質量(kg)10
高さ(mm)400
奥行(mm)400
間口(mm)500
電源(V)AC100
風量(m3/min)50Hz/60Hz(排気)2.3/2.6
有効内寸(mm)490×390×390
1台
¥97,980
税込¥107,778
31日以内出荷
局所的にエアを吸引するときに便利です。
吸引口の向きを調節できるフレキシブルタイプのフードです。
ダクト、排気ファンユニットと一緒にお使いください。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
ダクト径(Φmm)75
衣服に付着した塵埃・毛髪を布地を引っ張らず、しわの中まで強力に吸い取ります。ノズル部の除電シートが体の静電気を除去し、塵埃を吸い取りやすくします。本体はステンレス構造で衛生的です。
材質本体:ステンレス(SUS304)、ノズル部:ABS樹脂
電源(V)AC100
かお取るミングの吸引マイキャップが収納できます。各自のマイキャップを保管できますので衛生面も安心。
クリーンルームでの使用を前提にした排気がクリーンな「塵埃除去機」です。
ターボブラシで掻き出し、衣服のしわや織目などに入り込んだ物を吸い取ります。
本体下部に配置したHEPAフィルタユニットからのクリーンな排気で製造室内での使用が可能です。
トラスコ品番496-3067
質量(kg)55
材質(本体)鋼板
電源AC100V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×250×1220
消費電力(kW)0.66
集塵方式一次側/集塵用 紙パック、二次側/HEPAフィルター(捕集率0.3μm粒子99.97%以上)
塗装メラミン焼付塗装(マンセル5Y8.5/0.5近似色)
1台
¥599,800
税込¥659,780
30日以内出荷
関連キーワード