定格電圧(V)7200/3600
耐電圧(定格)60000V
定格周波数(Hz)50/60
充電電流(A)10(10回)
機械的寿命1000回
速切機構付
エアークッションメーカーACM02にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは200mのロールタイプ。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現
用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02用の専用ロールフィルム
寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目300×400
本体寸法(mm)ロールの状態/130×130×400
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルム厚さ(μm)20
極数・素子数3P3E
付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、レールホルダ、レールホルダバネ
寸法A(mm)75
定格絶縁電圧(V)AC250
寸法D(mm)78
寸法B(mm)98
寸法C(mm)60
端子構造線押え端子 M5
定格遮断容量(kA)2.5(AC200)
過電流引きはずし方式完全電磁
逆接続可
適合圧着端子R2-5~CB22-5S
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
¥269,800
税込¥296,780
翌日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。
タイプチャンネル
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスビスを使用するような錆を嫌うところでの作業では、特殊防錆処理を施したシルバービットが最適です。
シルバー仕上げ
材質工業用特殊鋼
先端形状プラス(+)
本数2
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
種類電磁接触器
付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付
保護構造ケースカバーなし
動作方式非可逆式
リセット方式手動
ケースの有無ケースカバーなし
端子カバーなし
単独でも並べて置いても便利な長方形です。
持ち運びに便利な取手付きです。
長方形ボトルタイプなのでラックなどに並べて置くことができます。
取り外し可能なフタが付いています。
材質ボトル・フタ/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)110×150×241.2
容量(mL)2500
アズワン品番8-2160-01
1個
¥1,485
税込¥1,634
当日出荷
5~75Aまで定格同一寸法。
3/6kVの共用化。
用途JCシリーズヒューズ付高圧気中負荷開閉器(LBS)
JCシリーズヒューズ付高圧真空電磁接触器(HN)
定格電圧(V)3600/7200
種類管型ヒューズ
遮断電流(A)40000(250/500MVA)
リード線無
小形遮断器のスタンダード
400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
給水タンクに入れるだけ!自然の力でキレイが続きます。加湿器の給水タンクで発生する細菌感染症のレジオネラ症にも効果があります。特長1.ウイルスや菌を分解、除菌しキレイな水を保ち続けます!暗闇には反応しない通常の光触媒とは異なり、特許取得済の独自工法によるアクアクリアボールは暗闇でも触媒効果を発揮してウイルスを分解・菌を除菌し、長時間に渡って、水をきれいな状態に保ち続ける画期的な商品です。耐久年数約3年で、一般的な銀イオン使用の商品に比べ耐久年数が長いです(一般的な銀イオン商品は約半年)。特長2.頑固なカルキの付着を軽減し、お手入れラクラク。吸水タンクのトレイには石灰化したカルキがよく発生しますが、石灰化したカルキを取り除くにはかなりの労力を費やします。アクアクリアボールはカルキを分解してサラサラにし、さらに黒カビ、赤カビの発生を抑制するので、お手入れの負担が軽減できます。特長3.乳幼児から高齢者・ペットも安心・安全な素材です。アクアクリアボールは液体や粉末の薬剤を使用しないので、乳幼児、高齢者、ペットなどを飼っている方にも安心してご使用いただけます。
用途除湿機・冷風扇・加湿空気清浄機・加湿器などの除菌・カルキ付着の防止にご使用ください。
材質ボール:酸化チタン、アルミネット、ネット:ポリプロピレン
100V、単3 200V用が同一寸法!!
開閉器本体はステンレス製(SUS304)を標準仕様。全機種耐重塩じん仕様。 大型立体指針を採用したことで入切明確。 こちらの商品は電気安全北陸委員会推奨品になります。 「電気安全北陸委員会推奨品ラベル」付属。 ケースは樹脂箱・ステンレス箱・表面形・埋込形の4種類を取り揃えています。 樹脂箱はアース線設置不要。 ステンレス箱は標準でハンドルキー(200 番鍵付)。 方向性制御装置には自己診断機能標準装備。
仕様一般地区/無方向性
その他定格短絡投入電流(kA):【気中開閉器】C級20、適用系統短絡容量(MVA):【気中開閉器】100以下、【気中開閉器/避雷器】8.4kV 2,500A
付属品【制御装置/LA 内蔵形用】無
性能連続無電圧開閉:【気中開閉器】1000回
タイプ標準形
種類【制御装置】屋外用、樹脂箱入り
電流(A)ロック電流値:【気中開閉器】600 (±180)
定格周波数(Hz)【制御装置】50 / 60【気中開閉器】50 / 60
定格(A)【気中開閉器】200
準拠規格【制御装置】JIS C 4609 高圧受電用地絡継電装置
消費電力(VA)【制御装置】10(AC100V時)
電流遮断容量(A)定格過負荷遮断:【気中開閉器】C級800
充電電流(A)【気中開閉器】10
負荷電流(A)【気中開閉器】200
特性汚損:【気中開閉器】耐重塩じん用 (0.35mg/cm2)
耐電圧(kV)【気中開閉器】60
主回路口出線(EPR高圧絶縁電線):【気中開閉器】80mm2 × 0.4m
警報接点【制御装置】AC 250V 2A/DC 100V 0.2A/閉路時間 約 100ms
定格電圧(kV)【気中開閉器】7.2
総質量(kg)【制御装置】2、【気中開閉器】35
制御電圧(V)変動範囲:【制御装置】AC 85 ~ 120、【制御装置】AC 100 / 110
動作電流(A)整定値:【制御装置】0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.6(4タップ)
定格短時間耐電流(kA)【気中開閉器】8
励磁電流(A)【気中開閉器】10
コンデンサ電流(A)【気中開閉器】30
1セット
¥539,800
税込¥593,780
7日以内出荷
開閉器本体はステンレス製(SUS304)を標準仕様。全機種耐重塩じん仕様。 ZnO(酸化亜鉛)素子付き高圧避雷器内蔵。 外付け避雷器の工事不要。 開閉器本体のケースアース(A 種)と避雷器のアース(A 種)の共用接地可能。 ケースは樹脂箱・ステンレス箱・表面形・埋込形の4種類を取り揃えています。 樹脂箱はアース線設置不要。 ステンレス箱は標準でハンドルキー(200 番鍵付)。 方向性制御装置には自己診断機能標準装備。
その他定格短絡投入電流(kA):【気中開閉器】C級20、適用系統短絡容量(MVA):【気中開閉器】100以下、【気中開閉器/避雷器】8.4kV 2,500A
付属品【制御装置/LA 内蔵形用】無
性能連続無電圧開閉:【気中開閉器】1000回
タイプLA 内蔵形
種類【制御装置】屋外用、樹脂箱入り
電流(A)ロック電流値:【気中開閉器】600 (±180)
定格周波数(Hz)【制御装置】50 / 60【気中開閉器】50 / 60
定格(A)【気中開閉器】200
消費電力(VA)【制御装置】10(AC100V時)
電流遮断容量(A)定格過負荷遮断:【気中開閉器】C級800
充電電流(A)【気中開閉器】10
負荷電流(A)【気中開閉器】200
特性汚損:【気中開閉器】耐重塩じん用 (0.35mg/cm2)
耐電圧(kV)【気中開閉器】60
警報接点【制御装置】AC 250V 2A/DC 100V 0.2A/閉路時間 約 100ms
定格電圧(kV)【気中開閉器】7.2
制御電圧(V)変動範囲:【制御装置】AC 85 ~ 120、【制御装置】AC 100 / 110
動作電流(A)整定値:【制御装置】0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.6(4タップ)
定格短時間耐電流(kA)【気中開閉器】8
励磁電流(A)【気中開閉器】10
コンデンサ電流(A)【気中開閉器】30
開閉器本体はステンレス製(SUS304)を標準仕様。全機種耐重塩じん仕様。 ZnO(酸化亜鉛)素子付き高圧避雷器内蔵。 制御電源(AC100V)用変圧器を内蔵しているので、100V 低圧電源線を第1柱まで施工する必要がありません。 ケースは樹脂箱・ステンレス箱・表面形・埋込形の4種類を取り揃えています。 樹脂箱はアース線設置不要。 ステンレス箱は標準でハンドルキー(200 番鍵付)。 方向性制御装置には自己診断機能標準装備。
性能連続無電圧開閉:【気中開閉器】1000回
タイプVT・LA内蔵形
電流(A)ロック電流値:【気中開閉器】600 (±180)
定格周波数(Hz)【制御装置】50 / 60【気中開閉器】50 / 60
消費電力(VA)【制御装置】10(AC100V時)
電流遮断容量(A)定格過負荷遮断:【気中開閉器】C級800
充電電流(A)【気中開閉器】10
特性汚損:【気中開閉器】耐重塩じん用 (0.35mg/cm2)
耐電圧(kV)【気中開閉器】60
警報接点【制御装置】AC 250V 2A/DC 100V 0.2A/閉路時間 約 100ms
定格電圧(kV)【気中開閉器】7.2
制御電圧(V)変動範囲:【制御装置】AC 85 ~ 120、【制御装置】AC 100 / 110
動作電流(A)整定値:【制御装置】0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.6(4タップ)
コンデンサ電流(A)【気中開閉器】30
開閉器本体はステンレス製(SUS304)を標準仕様。全機種耐重塩じん仕様。 ZnO(酸化亜鉛)素子付き高圧避雷器内蔵(VT・LA 内蔵品)。 制御電源(AC100V)用変圧器を内蔵しているので、100 V低圧電源線を第 1 柱まで施工する必要がありません。 全関認定番号第 68 号取得品(VT・LA 内蔵品)。 ケースは樹脂箱・ステンレス箱・表面形・埋込形の4種類を取り揃えています。 樹脂箱はアース線設置不要。 ステンレス箱は標準でハンドルキー(200 番鍵付)。 方向性制御装置には自己診断機能標準装備。
仕様国土交通省/方向性
その他定格短絡投入電流(kA):【気中開閉器】C級31.5、適用系統短絡容量(MVA):【気中開閉器】160以下、【気中開閉器/避雷器】8.4kV 2,500A
付属品【制御装置/LA 内蔵形用】有
性能連続無電圧開閉:【気中開閉器】1000回
タイプVT・LA内蔵形
種類【制御装置】屋外用、ステンレス箱入ハンドルキー付
電流(A)ロック電流値:【気中開閉器】600 (±180)
定格周波数(Hz)【制御装置】50 / 60【気中開閉器】50 / 60
定格(A)【気中開閉器】300
準拠規格【制御装置】JIS C 4609 高圧受電用地絡継電装置
消費電力(VA)【制御装置】10(AC100V時)
電流遮断容量(A)定格過負荷遮断:【気中開閉器】C級800
充電電流(A)【気中開閉器】10
負荷電流(A)【気中開閉器】300
特性汚損:【気中開閉器】耐重塩じん用 (0.35mg/cm2)
耐電圧(kV)【気中開閉器】60
主回路口出線(EPR高圧絶縁電線):【気中開閉器】100mm2 × 2.0m
警報接点【制御装置】AC 250V 2A/DC 100V 0.2A/閉路時間 約 100ms
定格電圧(kV)【気中開閉器】7.2
総質量(kg)【制御装置】4.6、【気中開閉器】67
制御電圧(V)変動範囲:【制御装置】AC 85 ~ 120、【制御装置】AC 100 / 110
動作電流(A)整定値:【制御装置】0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.6(4タップ)
定格短時間耐電流(kA)【気中開閉器】12.5
励磁電流(A)【気中開閉器】15
コンデンサ電流(A)【気中開閉器】30
1セット
¥1,998,000
税込¥2,197,800
7日以内出荷
関連キーワード