長時間使用しても体に優しい冷風でクリーン&エコな快適空間に。風量は12段階調節が可能です。エアコンと比較して消費電力が少なく電気代が大幅に節約できます。外気温よりー6℃の冷却効果があります。(温度30℃・湿度50%の場合)。水の気化熱による自然の冷風なので長時間使用しても体に優しい冷風です。エアコンのように排熱を出さないのでクリーンです。排水ドレン付きでスムーズに排水できます。給水口から水を注ぐだけの簡単給水です。
仕様リモコン付
質量(kg)86
電源(V)100
タンク容量(L)240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×1100×1940
安全装置水切れ探知・モーター加熱保護
連続使用時間(時間)9.2
ファン径(cm)60.2
給水方式タンク貯水式(自動給水可能)
風向上下手動・左右自動スイング、風量可変
運転音(dB)(A)81
水蒸発量(L/h)26
関連キーワード