カテゴリ

  • テープ(12)
    • すきま/水とりテープ(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ニトムズ(1)
  • TRUSCO(2)
  • 寺岡製作所(2)
  • PARTNER(2)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • Denka(デンカ)(1)
  • 日東エルマテリアル(1)
  • ミノル工業(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.05(2)
  • 0.1(2)
  • 0.18(1)
  • 0.2(3)
  • 0.5(1)
  • 0.6(1)
  • 3(2)
  • 5(4)
  • 10(2)
テープ幅(mm)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(2)
  • 15(4)
  • 19(2)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(3)
  • 40(2)
  • 50(4)
  • 75(2)
  • 100(1)
特長
  • 両面(1)
  • 屋外使用可(1)
  • 強力(3)
  • 気密(6)
  • 耐候(3)
  • 耐寒(3)
  • 耐水(2)
  • 耐熱(3)
  • 耐薬品(2)
  • 超強力(1)
  • 透明(1)
  • 防水(1)
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途固定・仮止め用(3)
  • 用途塗装・養生用(2)
  • 用途多用途(1)
  • 用途窓・サッシ用(1)
  • 用途結束用(1)
  • 用途車用(1)
  • 用途電気・電子用(1)
テープ長さ(m)
  • 10
  • 0.01(1)
  • 0.05(1)
  • 0.15(3)
  • 0.48(1)
  • 1(4)
  • 1.5(1)
  • 2(14)
  • 2.2(2)
  • 3(3)
  • 3.5(1)
  • 4(1)
  • 4.5(1)
  • 5(11)
  • 15(7)
  • 20(87)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 50(6)
  • 100(1)
基材
  • アクリル系(1)
  • アルミ箔(3)
  • ゴム系(4)
  • ポリエステル(2)
  • 塩ビ(1)
アクリル系・アルミ箔・ゴム系・ポリエステル・塩ビ
粘着剤
  • アクリル系(2)
アクリル系
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(3)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(3)
  • 色シルバー(3)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(1)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(2)
イエロー・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「気密」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミラクルテープ(自己融着テープ) ミノル工業ミラクルテープ(自己融着テープ)ミノル工業
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
自己融着テープ電気・水道工事・応急補修に。(耐候・耐水・耐圧・耐油・耐火・耐薬品・絶縁・高気密)世界で最も過酷な米軍規格に合格耐水性があるだけでなく、耐油性もあります塩水に対しても耐性があり水中でも使用可能です仕上げの塩ビテープを巻く必要がありません柔軟性・伸縮性にすぐれ、様々な異形にも密着粘着材を使用していないためベトつきません食品衛生規格も取得済みなので水道管の補修にも使用可能
用途電気の絶縁用・電線の結束などに水漏れ・エア漏れなどの応急処置にケーブルの末端部や接続部、コネクターの絶縁にビニールテープ・熱収縮チューブの代わりに車のメンテナンスにつり・スポーツ用具のグリップに厚さ(mm)0.5長さ(m)10使用温度範囲(℃)-54~260使用率(%)非誘電:0.295強さ絶縁破壊:38(kV/mm)耐電圧(kV)8
アタッチテープ PARTNERアタッチテープPARTNER
2,398税込2,638
1巻
当日出荷から7日以内出荷
透明で厚さ0.2mmのPET系基材を使用した両面テープです。 剥離ライナー紙に赤色半透明のPPを使用しているため、見やすく剥しやすいです。 高い温度領域に耐える可塑剤性なので、樹脂部品などの密着性に優れています。 初期接着能力、高保持力に優れているため、被着体を選ばず高接着します。
用途車輌の外装(サイドバイザー部品)や車内の樹脂パーツ部品の再固定、装飾品や金属部品・モールド・エンブレムの接着、UV塗装・焼付塗装などを施してある精密部品の接着、スポンジ両面テープの補強用に厚さ(mm)0.2長さ(m)10耐熱温度(℃)200/短時間・80/長時間強度【接着】75.5kg/5cm2
アタッチテープ PARTNERアタッチテープPARTNER
1,798税込1,978
1箱(2本)
当日出荷
透明で厚さ0.2mmのPET系基材を使用した両面テープです。 剥離ライナー紙に赤色半透明のPPを使用しているため、見やすく剥しやすいです。 高い温度領域に耐える可塑剤性なので、樹脂部品などの密着性に優れています。 初期接着能力、高保持力に優れているため、被着体を選ばず高接着します。
用途車輌の外装(サイドバイザー部品)や車内の樹脂パーツ部品の再固定、装飾品や金属部品・モールド・エンブレムの接着、UV塗装・焼付塗装などを施してある精密部品の接着、スポンジ両面テープの補強用に幅(mm)5厚さ(mm)0.2長さ(m)10耐熱温度(℃)200/短時間、80/長時間強度【接着】75.5kg/5cm2
タフロングEPDMテープ グレー TRUSCOタフロングEPDMテープ グレーTRUSCO
4,498税込4,948
1巻
当日出荷から翌々日出荷
独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。 長尺の10mタイプです。 両面スキン皮膜があり、低吸水です。 強力な14.0NMと粘着剤仕様です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。
用途防水・気密・防音・断熱に。 シール材やパッキン材として。 バックアップ材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
タフロングEPDMテープ TRUSCOタフロングEPDMテープTRUSCO
4,898税込5,388
1巻
当日出荷
独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。 長尺の10mタイプです。 両面スキン皮膜があり、低吸水です。 強力な14.0NMの粘着剤仕様です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。
用途防水・気密・防音・断熱に。シール材やパッキン材として。バックアップ材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品粘着力(N/mm)14.0/10特性耐候性、耐オゾン性、耐水性、止水性
気密パッキンテープ モノタロウ気密パッキンテープモノタロウ(215件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。
粘着力(N/20mm)14.6RoHS指令(10物質対応)対応特性気密関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)引張強度(kPa)163.5見掛密度(kg/m3)110±20
アルミガラスクロステープ(はく離紙付き) 日東エルマテリアルアルミガラスクロステープ(はく離紙付き)日東エルマテリアル(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。 耐久・耐候性に優れています。 光沢があります。
用途防水気密用、ダクト用。 外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。シルバー質量(g)210粘着剤アクリル系
ビニテープ#101 Denka(デンカ)ビニテープ#101Denka(デンカ)(31件のレビュー)
999税込1,099
1パック(10巻)
当日出荷から12日以内出荷
アルミ箔粘着テープ NO.8371(ツヤ消し) 寺岡製作所アルミ箔粘着テープ NO.8371(ツヤ消し)寺岡製作所
499税込549
1巻
当日出荷
表面ツヤ消しタイプです。アルミ箔基材に耐候性・耐熱性・耐寒性に優れた強粘着力アクリル系粘着剤を塗布したテープです。
用途ダクト継ぎ目気密用・床暖房用ヒートパイプ固定に。シルバーテープ幅(mm)50テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.1トラスコ品番419-6457質量(g)180基材アルミ箔芯径(mm)76粘着剤アクリル系基材厚さ(mm)0.05耐熱温度(℃)40引張強度(N/25mm)78.5粘着力(N/25mm)22.06芯径(inch)3特性耐候性、耐熱性、耐寒性粘着タイプ強粘着
アルミ箔粘着テープ NO.8370(ツヤあり) 寺岡製作所アルミ箔粘着テープ NO.8370(ツヤあり)寺岡製作所(1件のレビュー)
499税込549
1巻
当日出荷から翌々日出荷
表面ツヤ有りタイプです。 アルミ箔基材に耐候性・耐熱性・耐寒性に優れた強粘着力アクリル系粘着剤を塗布したテープです。
用途ダクト継ぎ目気密用・床暖房用ヒートパイプ固定に。シルバーテープ幅(mm)50テープ厚さ(mm)0.1基材アルミ箔粘着剤アクリル系
エプトシーラー 窓・サッシ用気密パッキン ニトムズエプトシーラー 窓・サッシ用気密パッキンニトムズ(32件のレビュー)
849税込934
1巻ほか
当日出荷
断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。 「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。 ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。 ハイサッシ・ワイドサッシに最適な長尺(10m)タイプ。
用途窓・サッシ周りの気密・防水に 気密シートの補助材として コンセントスイッチボックス・換気口・点検口の気密に 各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に主な用途窓・サッシ用粘着力(N/10mm)4.6粘着力(N/20mm)9.2引張強度(N/cm2)8.0剥離紙あり特性気密防水、断熱性
スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用 3M(スリーエム)スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用3M(スリーエム)(53件のレビュー)
999税込1,099
1巻
当日出荷
JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用使用温度範囲(℃)-20~150規格JISZ1541J1種粘着タイプ超強力被着材の素材金属
気密試験特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら