30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

SDカード(1~16GB)をPCに取り込むだけでExcelデータ編集が可能 壁面・卓上の両用途での使用が可能 液晶が大きく読みやすい設計 最大/最小値、データホールド機能付 気圧単位切り替え可能
測定範囲0~50℃、10~90%RH、10.0~1000hpa、1001~1100hpa、7.5~825.0mmHg、0.29~32.48inHg 付属品壁面取付ユニット、SDカード1GB、電池、取説 質量(g)約285 電源単4×6 DC9V(ACアダプタは別売) 精度±0.8℃、±(4%rdg+1%RH):70%RH以上、±(4%RH):70%RH未満、±2hpa、±3hpa、±1.5mmHg、±0.1inHg 表示LCDサイズ:60×50mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×132×32 分解能0.1℃、0.1%RH、0.1hpa、1hpa、0.1mmHg、0.01inHg データ出力SDカード/USB出力 使用環境温度0~50℃ 湿度10~85%RH 設置方式壁掛け/卓上式 測定間隔5/10/30/60/120/300/600秒/オート 時計機能内蔵(年/月/日/時/分/秒) 温度表示方式デジタル メモリーカードSDカード 1~16GBまで対応 別売品番ACアダプタ、USBケーブル、専用ソフトウェア
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高精度温度湿度計付きの掛置兼用デジタル電波時計です。
種類掛け・置き時計 表示方式デジタル 機能・高精度温度湿度表示(温度誤差±1℃ 湿度誤差±3%RH)・室内の環境目安表示(「熱中症」「インフルエンザ」「食中毒」「カビ・ダニ」表示タイプ)・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能 付属品電池2個、木ねじ1個、保証書1枚、取扱説明書 トラスコ品番440-5986 材質プラスチック枠 寸法(mm)194×242×32 シルバー 質量(g)420 使用温度範囲(℃)-10~50(液晶表示可読温度範囲0~40)※結露しないこと 測定精度±1℃、±3%RH 温度測定範囲(℃)-9.9~50 使用電池マンガン単三電池2本使用(別売) 電池寿命約1年 湿度測定範囲20~95%RH カレンダー付き 電波時計
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

気体温度、相対湿度、気圧を測定 校正室や実験室、クリーンルームの環境測定に最適 しきい値を超えるとアラームが作動 背面ブラケットで卓上式にも壁掛け式にも対応 気体温度、相対湿度、気圧を測定 校正室や実験室、クリーンルームの環境測定に最適 しきい値を超えるとアラームが作動 背面ブラケットで卓上式にも壁掛け式にも対応
1個ほか
61,980 税込68,178
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

計量データと周囲環境データを同期して保存 温度・湿度・気圧・振動の4種類の環境データを同時に記録 計量データと環境データをセットで記録可能 10000データを日付・時間入りで記録 環境の変化をグラフで表示可能 防塵防滴構造(IP65相当) 天びん+計量環境ロガー+パソコンでリアルタイムデータ転送 PC接続時、専用ソフト不要
測定範囲温度/0~60℃、湿度/0~100%、気圧/500~1100hPa、振動/0~2000Gal 付属品天びんはかり接続用RS-232C ケーブル(約1m、D-Sub9ピン/D-Sub25ピン/Din7 ピン)、パソコン接続用USBケーブル(約1m)、単3形乾電池(動作確認用)2個、ACアダプタ(USB電源用)、プロテクター(本体カバー)、取扱説明書 電源単3形アルカリ乾電池2本 またはR S-232C・USBより給電 または AC電源 最小表示温度/0.1℃、湿度/0.1%RH、気圧/0.1hPa、振動/1Gal 本体質量(g)約275(電池・プロテクタ含む) 精度温度/±0.5℃(20~30℃)、湿度/±3%(20~80%)、気圧/±3hPa(0~60℃)、振動/静加速度±20% 対応OSWindows 2000/XP/Vista/7(32・64 ビット版) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×90×36(プロテクタ含む) 電池寿命約6ヶ月(アルカリ電池のみで1分毎に計測した場合) 動作温度、湿度範囲0~60℃/85%RH以下(結露しないこと) 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 誤差(時計)最大±1分/月 データ記録件数最大10000セット(日付・時刻付き)
1台
38,980 税込42,878
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで複合気象要素を計測できるセンサーです。風向風速と雨量センサーはヒーター付です。コンパクトで複合気象要素を計測できるセンサーです。風向風速と雨量センサはヒータ付です。
用途風向風速、温湿度、気圧、雨量を計測。 トラスコ品番455-6666 質量(kg)1.2 電源(V)DC12/24 寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×287 測定範囲(℃)-50~60 ケーブル長(m)10(出力用) 精度(風向)3度、(風速)0.3m/sまたは3%、(気温)0.2℃、(湿度)2%、(気圧)1.5hPa 分解能0.1m/s(精度) 風速測定範囲(m/s)0~60
1台
579,800 税込637,780
翌々日出荷

アズワン品番1-9822-01 付属品温湿度センサ (TR-3100)×1単3アルカリ電池 (LR6), USB通信ケーブル (US-15C), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式 質量(g)約62(電池含む) 電源単3アルカリ電池 (LR6)×1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×78×18 本体質量(g)約40 センサータイプサーミスタ、高分子膜抵抗式、大気圧センサ 温度測定範囲(℃)0~50 湿度測定範囲(%)10~95RH インターフェースUSB通信/USB 2.0 (Mini-B コネクタ )、シリアル通信 (別途公開の通信プロトコルを使用し、お客様ご自身でソフトウェアを作成していただければシリアル通信が可能となります。その場合、オプションのシリアル通信ケーブルTR-07Cが必要です。) 測定範囲(hPa)750~1100 動作環境温度: -10~60℃ 湿度: 90 %RH以下 (結露しないこと) 電池寿命約10ヶ月 液晶表示測定値 (巡回表示 / 固定表示), 電池寿命警告, その他 RoHS指令(10物質対応)対応 応答性温度・湿度:90%応答/約7分大気圧:4秒または40秒(記録間隔10秒以上は40秒) 記録モードエンドレス (記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録)ワンタイム (記録容量がいっぱいになると記録を停止) データ記録件数8000個×3ch 記録間隔1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 秒 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 分 (15通りから選択) 測定分解能温度:0.1℃、湿度:1%RH、大気圧:0.1hPa
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

エンペックス気象計スーパーEXギャラリー気象計
RoHS
機能を極めるとここまでシンプルで美しくなります。 チタン風アルミ枠をダイヤカット加工した機能的でシンプルデザイン。 音の静かな秒針。 ダイヤカット。
質量(g)約1230(箱含む) 本体寸法(mm)約340×144×50 機能気圧計・温度計・湿度計 材質(外枠)アルミ RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類置兼用
1個
21,980 税込24,178
欠品中

温度補償機能付きの高精度な気圧計です。 hPaとmmHg両目盛の汎用タイプ
測定範囲(℃)-30~50 最小目盛1hPa・1mmHg・1℃ 測定範囲(hPa)905~1055 測定範囲(mmHg)680~790 温度誤差0.1hPa以内(0~30℃)
1セットほか
73,980 税込81,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BA-654 予報官(気圧計) エンペックス気象計 動画あり
見やすいアネロイド式気圧計。 気圧の上がり下がりでお天気予測ができます。
材質金属 質量(g)約260(箱含む) 電源不要 精度±2hPa 本体寸法167×49×225 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)約130×40 測定範囲(hPa)(気圧)950~1,050 表示単位2hPa 材質(外枠)金属 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(3.58MB)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

温湿度、気圧、シリアル+アナログ出力 全機種RS232CまたはRS485のシリアより風速の測定表示も行えます。全機種RS232CまたはRS485のシリアル出力を備えており、複数ユニットのネットワーク管理も可能。さらに、全機種に上下限値が設定可能なオープンコレクターのアラーム出力に、全機種に上下限値が設定可能なオープンコレクターのアラーム出力も備わっています。
仕様【アナログ出力】0~20/4~20mA、DC0~10/2~10V【シリアル出力】RS232C・RS485 オープンコレクター セット内容本体(HD2001.1TV1)、電源ケーブル(本体取付済み)、RS232Cケーブル(本体取付済み)、センサーキャップ(本体取付済み)、CD-ROM(DELTAMET8)、収納ケース 測定範囲温度:-20~+80℃、湿度:5~98%RH、圧力:600~1100hPa 電源AC100V±10% 50/60Hz 精度温度:±0.3℃(0~70℃)、±0.4℃(左記以外の範囲)、湿度:±2.5%RH、圧力:±0.5hPa(25℃にて) 動作温度-20~+80℃
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

風向、風速、屋外気温、屋外湿度、雨量の測定が可能。 ISSで観測した気象データーを標準付属ケーブルによって、屋内のコンソールまで送って表示します。コンソールは大型液晶表示が採用され、観測データーの表示や気圧傾向、簡単な天気予報の表示も行えるようになっています。日射と紫外線も計測できるヴァンテージプロプラスもあります。
仕様【風】風向き、風速【気温・湿度】屋内・屋外【気圧】気圧、気圧傾向(3時間)【雨量】雨量【日時】12/24時間表示、日の出、日の入り表示、月齢【露点】露点【日射】日射量【紫外線】最少紅斑量、紫外線指数 セット内容本体ディスプレイ(コンソール/単2電池×3)、ACアダプター、雨量収集器、風向風速計(取付けベース付き)、ウィンドウカップ、4芯コード(30m)、ゴミフィルター、Uボルト×2(Φ6)、ワッシャー・スプリングワッシャー・ナット×4(Φ6)、バックプレート、六角レンチ、タッピングネジ(Φ6×75mm)×4、USBケーブル、USBデータロガー、通信ソフト(ウェザーリンク)、収納ケース(コンソール、設置マニュアル、コンソールの初期設定、クイックリファレンスガイド、ウェザーリンク)、ウェザーリンクインストール解説書
1台
4,698 税込5,168
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エンペックス気象計スーパーEXギャラリー気象計・時計
RoHS
機能を極めるとここまでシンプルで美しくなります。 チタン風アルミ枠をダイヤカット加工した機能的でシンプルデザイン。 音の静かな秒針。 ダイヤカット。
質量(g)約1200(箱含む) 本体寸法(mm)約340×144×50 機能気圧計・温度計・湿度計・時計 材質(外枠)アルミ RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類置兼用
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

ISSで観測した気象データーを標準付属ケーブル(30m)によって、屋内のコンソールまで送って表示します。コンソールは大型液晶表示が採用され、観測データーの表示や気圧傾向、簡単な天気予報の表示も行えるようになっています。 コンソールには屋外気温(温度)、屋外湿度、気圧センサーが内蔵。 IISS(集積屋外センサー)は屋外に設置し、風向、風速、屋外気温(温度)、屋外湿度、雨量の測定が可能。 パソコンと接続し、気象データーの管理、分析。
セット内容コンソール、接続ケーブル(30m)、風力センサー、温度湿度センサー、雨量計、ACアダプター、ウェザーリンク(ソフトウェア)、取扱説明書、収納ケース 測定項目(測定可能)風/風向、風速気温(温度)/屋外、屋内湿度/屋内、屋外気圧/気圧、気圧傾向、簡易天気予報雨量/雨量日時/12/24時間表示、日の出、日の入り表示、月齢体感温度/風冷指数、熱指数露点/露点(表示機には表示されませんが、パソコンで測定が可能)体感温度/THW指数、THSW指数露点/露点日射/ソーラーエネルギー農業/度日
1台
4,498 税込4,948
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

センセカ(旧グライシンガー)温湿度・大気圧計
1台で温度湿度大気圧を測定できる小型の測定器です。露点演算もできます。
用途試験室、製造現場などの環境測定 測定範囲温度:-25~+70℃、湿度:0~100%RH、大気圧:10~1100hPa 仕様海抜レベル:大気圧から海抜変換 寸法(mm)106×67×60 質量(g)約130(電池含む) 精度温度±(0.5%rdg+0.1℃)、湿度±2.5%RH(11~90%RH)、大気圧±1.5hPa(750~1100hPa) センサー温度:Pt1000(1/3DIN)、湿度:静電容量、大気圧:ピエゾ抵抗センサ 分解能大気圧0.1hPa センサー寸法(mm)Φ14×35(温湿度センサー) 分解能(℃)0.1 応答時間(秒)10(t90) 電池9Vブロック電池 ディスプレイ4桁半 動作温湿度範囲【電子基板】-25~70℃/0~80%RH(結露不可)、【センサー】-25~70℃/0~100%RH(結露不可) スケールスケール調整 オフセットデジタルオフセット インターフェイスシリアル(USB3100N変換ケーブル) RoHS指令(10物質対応)対応 演算項目露点、湿球、エンタルピー、絶対湿度 分解能(%RH)0.1
1台
63,980 税込70,378
欠品中

エンペックス気象計ウェザーパル・1台4役
RoHS
気圧の変化を計測。約半日後のお天気をお知らせする掛け時計。 「晴」「快方に向かう」「下り坂」「雨」の4つのシグナルでお知らせします。 就寝前に見ると翌朝頃の、朝に見ると今晩頃のお天気傾向がわかります。 気圧の変化から体調管理の目安としても役立ちます。 冷暖房運転や室内環境の目安として役立つ温度計、湿度計も搭載。
材質天然木 電源単3乾電池×3(付) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約250×250×45 表示方式アナログ 湿度計 設置場所壁掛け用 RoHS指令(10物質対応)対応 温度計
1個
7,298 税込8,028
6日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

W-602 WH 電波置掛時計 エアサーチ メルスター MAG(ノア精密) 動画あり
大画面で遠くからも時刻がよく見える お部屋の状態をマークで表示するエアサーチ機能付 生活に便利な温度湿度表示、カレンダー付 置いても掛けても使える置掛両用タイプ 時間管理に4つの報時時刻設定機能
種類掛置兼用 表示方式デジタル 機能電波受信、電子音アラーム、スヌーズ、温度湿度表示、カレンダー、六曜表示、エアサーチ機能、電波状況マーク表示、報時、置掛両用(スタンド式) 材質ABS樹脂 寸法(mm)229×368×29 質量(g)885 温度測定範囲(℃)-9.9~50 使用湿度範囲20~99% 電池単三形×4 カレンダー付き
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

micro:bitに接続して使用することができる拡張パーツです。 Webソフト「MakeCode」に専用ブロックを追加することで簡単に使用できます。
1個
3,098 税込3,408
翌日出荷

体調に影響しそうな気圧・気温・湿度の気象変化から不調予報をお知らせ 一般財団法人 日本気象協会とせたがや内科・神経クリニック院長の久手堅司医師監修 分かりやすいストレッチマークで対策タイミングをお知らせ 見やすい大画面(約幅128×高さ62mm) 気圧・気温・湿度の変動差によって注意・警告マークを表示します※1 壁掛け用フック穴と立てかけて使える便利なスタンド付
仕様●サイズ:幅150×奥行25×高さ85mm●重量:約195g●材質:ABS樹脂、アクリル樹脂●電源:単3形乾電池×2(動作確認用)●表示気圧範囲:850~1100hPa●表示気温範囲:-9.9~50.0℃●表示湿度範囲:10~99%●メモリー:MAX/MIN(過去12時間)●液晶サイズ:約幅128×62mm●警告表示●▼気温差警告:2段階●▼気圧差警告:3段階●▼湿度警告:2段階●変動差表示単位●▼気温:1℃●▼気圧:1hPa●湿度センサ:抵抗式湿度センサ●測定間隔●▼気圧:約10分間●▼温度/湿度:約30秒間●専門家監修のオリジナルロジックから予測しています アズワン品番67-7235-35
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

一定期間中の温度・湿度・気圧の変化からセルフケアのタイミングをお知らせる。過去12時間に測定された温度/湿度/気圧の最高値/最低値(MAX/MIN)がわかる
型式O-707 寸法(mm)150×25×85 測定項目気圧・気温・湿度 精度(気圧hPa)±5(850~1,050)、範囲外は目安、(気温℃)±1(0.0~+40.0)、±2(範囲外)、(湿度%RH)±5.0(50~80)、±10.0(範囲外) 表示範囲気圧(hPa):850~1,100、気温(℃):ー9.9~+50.0、湿度(%RH):10~99 電源(個)単3乾電池2(モニタ用付属)
1台
4,398 税込4,838
3日以内出荷

小型で軽量なため狭い場所などに活用できます。 取付ける物の形状や角度に合わせた種類と空気圧の調整により振動数と遠心力の可変が可能です。 ケーシングが樹脂構造のため耐蝕性が高く湿気の多い場所や錆の発生が気になる場所に適しています。 性能を持続するためにルブリケータ(オイラー)を設置してください。 雰囲気温度60℃以下でご使用ください。
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・小型で軽量なため狭い場所などに活用できます。・取付ける物の形状や角度に合わせた種類と空気圧の調整により振動数と遠心力の可変が可能です。・ケーシングが樹脂構造のため耐蝕性が高く湿気の多い場所や錆の発生が気になる場所に適しています。・性能を持続するためにルブリケータ(オイラー)を設置してください。・雰囲気温度60℃以下でご使用ください。
質量(kg)1.12 使用温度範囲(℃)0~60 対応材質薬品/食品 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)164×57×140 空気圧力(MPa)始動(垂直):0.23、(水平):0.03 空気消費量(Nm3/min)(ANR)空気圧(MPa)0.2:0.19、(ANR)空気圧(MPa)0.3:0.26、(ANR)空気圧(MPa)0.4:0.33、(ANR)空気圧(MPa)0.5:0.41、(ANR)空気圧(MPa)0.6:0.48 振動数空気圧(MPa)0.2:101Hz、空気圧(MPa)0.3:119Hz、空気圧(MPa)0.4:135Hz、空気圧(MPa)0.5:147Hz、空気圧(MPa)0.6:157Hz 遠心力(kN)空気圧(MPa)0.2:0.94、空気圧(MPa)0.3:1.31、空気圧(MPa)0.4:1.69、空気圧(MPa)0.5:1.99、空気圧(MPa)0.6:2.27
1個
62,980 税込69,278
翌々日出荷

・小型で軽量なため狭い場所などに活用できます。・取付ける物の形状や角度に合わせた種類と空気圧の調整により振動数と遠心力の可変が可能です。・ケーシングが樹脂構造のため耐蝕性が高く湿気の多い場所や錆の発生が気になる場所に適しています。・性能を持続するためにルブリケータ(オイラー)を設置してください。・雰囲気温度60℃以下でご使用ください。
質量(kg)0.48 使用温度範囲(℃)0~60 対応材質薬品/食品 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)141×39×127 空気圧力(MPa)始動(垂直):0.11、(水平):0.04 空気消費量(Nm3/min)(ANR)空気圧(MPa)0.2:0.14、(ANR)空気圧(MPa)0.3:0.19、(ANR)空気圧(MPa)0.4:0.24、(ANR)空気圧(MPa)0.5:0.29、(ANR)空気圧(MPa)0.6:0.35 振動数空気圧(MPa)0.2:109Hz、空気圧(MPa)0.3:133Hz、空気圧(MPa)0.4:151Hz、空気圧(MPa)0.5:165Hz、空気圧(MPa)0.6:174Hz 遠心力(kN)空気圧(MPa)0.2:0.46、空気圧(MPa)0.3:0.68、空気圧(MPa)0.4:0.87、空気圧(MPa)0.5:1.03、空気圧(MPa)0.6:1.16
1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷

高温環境に対応! 周囲温度 :最大45℃ 入口空気温度:最大65℃ 16.4m3/min(従来機種比 24%アップ)
用途空気圧機器を水分から守る! エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の 水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止します。
1個
299,800 税込329,780
翌々日出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

WBGT・気温・湿度・風向・風速・雨量など様々な気象情報を観測できます。カメラと併設することでライブ映像・録画映像と同時に気象データが閲覧可能になります。ポール・単管に取り付けて電源を接続するだけで動作を開始します。
用途離れた場所の気象観測に。 質量(kg)0.66 風速(m/s)0~50 気圧(hPa)300~1100 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×330×150 気温(℃)-30~65 雨量(mm)0~9999 風向0~359° 関連資料(1.63MB) 現場用カタログ(1.11MB) 大破滅失・免責について(0.71MB) WBGT指数推定値 湿度範囲(%)0~99 サービス分類レンタル
1セット
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●ワイヤレスで使えるインターフェース●全機種ワイヤレス対応。測定したデータをタブレットにワイヤレスで送信できます。サイズもコンパクトなので、お手持ちのイージーセンスセンサにつなげばワイヤレスセンサとして使え、さらに実験の幅が拡がります。●湿度、気温、音、光センサを内蔵。
付属品センサケーブル4本(長・短各2本)、MiniUSBケーブル、マウンティングロッド、イージーセンスソフトウェア 寸法(mm)約94×94×35 測定範囲音:40~110dBA、±2000mV光: 0~1000/0~10000/0~100000Lux、0~1000Lux(高速)湿度:0~100%RH気圧:85~110kPa、850~1100mbar、23~33inHg、-200~+1000/-500~+5000/-500~+10000m 電源充電式電源(USB充電式) 対応OSWindows11、MacOS、iOS、Android、ChromeOS(iOSとAndroidはワイヤレス接続のみ可能です) 入力アナログ入力4個(デジタル入力兼用2) 分解能12bit ディスプレイグラフィカルディスプレイ 測定間隔最速20μs(50kHz) PC接続USB、ワイヤレス
1個
75,980 税込83,578
6日以内出荷

IEC942 クラス2に準拠 校正ポイントは94dBと114dB。騒音計の校正が簡単に行えます。1インチ・1/2インチ口径のマイクロホンへ接続可。
質量(g)約170 電源1 精度±0.5dB(規定の使用環境下において) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×44×113 出力周波数(Hz)1000±4% 使用環境気温23℃ 湿度50% 大気圧1013mbar 動作環境0~40℃ 直線性3%以下 音圧レベル(dB)114と94(規定の使用環境下において) 係数(温度)±0.0015dB/℃(湿度)±0.1dB/10%RH 保管環境-10~60℃
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷

50Hz/60Hz 切替えスイッチ搭載 インバーター搭載、かつ周波数切り替えスイッチ搭載で仕事、アウトドア、 非常時にも高品質な電気が取り出せます。 軽量かつパワフルで使い方広がる
定格周波数(Hz)50/60 等級絶縁:F級 エンジンタイプ単気筒4ストローク空冷式OHV 使用燃料無鉛ガソリン 種類使用エンジンオイル:4サイクルエンジンオイル(SE級以上) 始動方式リコイルスターター
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナリカ百葉箱
東京書籍 4年生 天気のようすと気温 大日本図書 4年生 天気と気温 学校図書 4年生 1日の気温と天気 啓林館 4年生 1日の気温と変化 百葉箱と百葉箱に必要な計測機器をセットにしました。 百葉箱の新規購入・買い替えなら迷わずにこのセットをご検討ください。
セット内容J46-1005 百葉箱 ST-K(複葉、片流れ屋根、両開き扉、ステンレス脚、内寸750×750×780mm)、記録温度計、アネロイド気圧計、最高最低温度計、乾湿計、取付用金具(予備含め5本) 種別フルセット 750S
1セット
501,000 税込551,100
11日以内出荷