用途TOTO製ノンライジング用
仕様ビス付
材質ポリアセタール
1個
¥85
税込¥94
当日出荷
台所などの泡沫蛇口にホースを接続します。
用途蛇口とホース接続用。
付属品各メーカー対応アダプター付
トラスコ品番381-3916
材質ポリアセタール(POM)
高さ(mm)33
質量(g)25
適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類
蛇口取付形状泡沫蛇口用
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
用途呼び20オネジ配管と呼び13オネジの接続に使用
仕様パッキン付
材質黄銅
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
混合栓や自在水栓の取り付けネジをG1/2ネジに変換する為のアダプターです。
材質黄銅
パイプ径19ミリ用水栓にパイプ16ミリの吐水口が取り付け出来ます。
材質黄銅
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
袋ナット回転式、パッキン付き(ノンアスベスト)
材質黄銅
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
材質黄銅
MYM社製Φ17.5mmの水栓にΦ16mmのパイプを取付けるアダプターです。
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
材質黄銅
寸法Z(mm)W26山20
材質黄銅
TOTO社製カップリング水栓のホースカラン先にG1/2ネジにかえるアダプター
内ネジ(W20山14)外ネジ(G1/2)
材質黄銅
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
アズワン品番64-7853-05
入数2個
1パック(2個)
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
仕様袋ナット回転式パッキン付(ノンアスベスト)
材質黄銅
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
用途水栓金具先端の泡沫金具を取外し、ホースを接続するためのアダプター。内ネジ水栓用
袋ナット回転式
材質黄銅
タイプ袋ナット回転式
本体をはめてダイヤルを回すだけのワンタッチ接続です。
工具を使ったネジ止めも必要ありません。
取付けられる蛇口は横水栓(蛇口径14-18mm)、万能ホーム水栓。
質量(g)89
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×42×120
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
適合本体TEL30AR型他用
電源AC100V
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
水栓金具先端の泡沫金具を取外し、ホースを接続するためのアダプター
材質黄銅
高さ(mm)25
取付ねじW22山20
アズワン品番64-6493-59
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
本体をはめてダイヤルを回すだけのワンタッチ接続です。
工具を使ったネジ止めも必要ありません。
取付けられる蛇口は横水栓(蛇口径14-18mm)、万能ホーム水栓。ワンタッチでホースを取り外しできるコネクターを付属しています。
普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
質量(g)149
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×42×187
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ドライバーなどの工具を一切使わずに取り付けができる、蛇口アダプター。本体をはめて回すだけのワンタッチ接続。ネジ止めは必要ありません。
蛇口外径14~18mm 万能ホーム水栓、横水栓
接続ホースは「耐圧ホース」を使用してください。
材質原料樹脂/ABS 樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン 金属材料/ステンレス ゴム材料/EPDM
質量(g)89
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.2×4.2×12
適合蛇口外径(Φmm)14~18
最大使用水圧(Mpa)0.7
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
カウンター穴径が大きい場合に使用します。
材質黄銅
架橋ポリエチレン管専用継手です。専用工具を使用して施工します。
寸法L(mm)52.2
寸法B(mm)27
適合管の呼び(架橋ポリエチレン管)13
ねじサイズ-
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
取付穴径22ミリ用。混合栓用取付穴(30~38ミリ)に単水栓を取付ける場合のアダプター。はさみ込み厚さ5ミリ未満の場合にも取付可能な補強板付き。耐水性に優れた樹脂製
材質PVC、ステンレス
1個
¥969
税込¥1,066
4日以内出荷
Y5075Hを穴径35mmに取付けるアダプター
1個
¥849
税込¥934
欠品中
カウンター穴径が大きい場合に使用するアダプターです。
用途水栓穴のサイズ変換用アダプターとして。
単水栓や立型自在水栓、。キッチンシンク用水栓の補強用です。。。特にシンク裏の合板が傷んでいる場合の 補強に最適です。。軽量で加工しやすい樹脂製の素材を採用し、。腐食の心配はありません!。。。厚みは60×60×25×5Tが5、。65×65×30・65×65×38・65×200×38が10で。しっかりと水栓を固定出来ます。。。裏面には取り付ける際に便利な。仮止め用両面テープを施しています。
材質ABS
取付対応厚さを10ミリ延長することができます。
カクダイ単水栓(一部除く)専用
対応水栓品番については、説明書(pdf)から「対応水栓品番リスト」をご確認ください。
材質黄銅
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
適合<既設水栓>SF-33S、SF-38S、LF-330S、SF-31T<取替後水栓>SF-815T、SF-805T、SF-805TN
適合穴径(Φmm)47~51
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ