29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Hansgrohe(ハンスグローエ)サーモスタットシャワー混合水栓
エコストップボタンで水使用量を10リットル/分に制限
適合場所浴室 仕様1方向、サーモスタットカートリッジ、38℃での安全ロック、上限温度調節可能、シャワーホルダー内蔵、逆流防止機能付き、汚れ吸着メッシュ含む 材質真鍮 クロム 流量(L/min)30 ゲージ長さ(mm)150±12
1個
65,980 税込72,578
6日以内出荷

表示が見やすく、ハンドル操作がしやすくなりました。 天使の羽のようなデザインのハンドル。
適合場所浴室 仕様サーモスタットカートリッジ、逆流防止機能付き クロム 流量(L/min)20
1個
73,980 税込81,378
6日以内出荷

適合場所洗面所 仕様ポップアップ引棒有、上限温度調節可能 クロム 流量(L/min)5 吐水口長さ(mm)119
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷

1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合場所浴室 仕様通常吐水、シャワー切替自動復帰ダイバーター クロム 流量(L/min)水圧3キロ(0.3MPa)時のハンドシャワーの流量/17
1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷

Hansgrohe(ハンスグローエ)単水栓
トイレ用手洗器に適した単水栓です。
用途水接続用 仕様ポップアップ引棒無 クロム 流量(L/min)5
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

Hansgrohe(ハンスグローエ)単水栓
トイレ用手洗器に適した単水栓です。
用途水接続用 仕様ポップアップ引棒無 クロム 流量(L/min)5 ハンドル形状レバーハンドル 吐水口長さ(mm)155
1個
44,980 税込49,478
6日以内出荷

ハンドルは左右どちらにでも付けられます。
適合場所洗面所 仕様上限温度調節可能 クロム 流量(L/min)5 吐水口長さ(mm)195
1個
44,980 税込49,478
6日以内出荷


1個
679 税込747
当日出荷

適合場所洗面所 仕様ポップアップ引棒無、上限温度調節可能 クロム 流量(L/min)5 吐水口長さ(mm)166
1個
41,980 税込46,178
6日以内出荷

1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合場所洗面所 仕様ポップアップ引棒無、上限温度調節可能 クロム 流量(L/min)5 吐水口長さ(mm)107
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷

水はねを抑え節水効果があります。
付属品取付アダプター4つ 材質黄銅 接続ねじM22×1.25(16mmパイプ・W23山20・M22×1・M24×1用アダプタ有)
1個
979 税込1,077
当日出荷

1個
81,980 税込90,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合場所浴室 仕様サーモスタットカートリッジ、逆流防止機能付き クロム 流量(L/min)20
1個
67,980 税込74,778
6日以内出荷

1個
62,980 税込69,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
6日以内出荷

適合場所洗面所 仕様ポップアップ引棒有、上限温度調節可能 クロム 流量(L/min)5 吐水口長さ(mm)107
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷

シングルレバー壁付式洗面混合水栓(34113000)用埋込部 スパウトと操作部の位置を右側と左側のいづれか選べます
適合場所洗面所 仕様洗浄弁付き
1個
51,980 税込57,178
6日以内出荷

手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所キッチン JIS規格日本工業規格品 回転制御(吐水口)110° 取付穴径(Φmm)35~39 吐水口長さ(mm)250 シャワー種類引出し式 商品タイプ台付
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
6,798 税込7,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

樹脂製のつるっとしたシンプルなデザインです。
仕様ねじれ防止機能付 シルバー 取付ネジ径G1/2
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
適合場所浴室 仕様逆止弁 ホース長さ(m)1.6 JIS規格日本工業規格品 吐水口長さ(mm)170 シャワー種類フルメッキシャワーヘッド 商品タイプ壁付タイプ
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GA-FH008 ヤータモン・カーチス シャワーヘッドとホースのセット グローエ (ストップ機能付 4段切替 マッサージ ホース1.6m) GAONA(ガオナ) 動画あり
レイン・スマートレイン・ジェット・マッサージの4種類の水流に切替ができます。 ジェットシャワーで体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、節水できます。 軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。 シャワーホースの長さは1.6mです。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
ホース長さ(m)1.6 付属品アダプター3個 材質ABS樹脂・塩化ビニル樹脂・黄銅 使用圧力(MPa)0.1~0.5 取付ネジ径(本体側)G1/2 アズワン品番64-5150-40
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷

ガオナ シャワーヘッドとホースのセット LIXIL(INAX)用 GAONA(ガオナ) 動画あり
混合栓側・シャワーヘッド側の取付ネジはG1/2です。 工具不要で取付簡単です。 LIXIL/INAX(スイッチシャワー・バランス釜以外)・GAONA・カクダイ・MYM・SANEI・YuKo(2001年以降製造品)・グローエ等海外製品等の混合栓に接続できます。 ホース特有の臭いが少ない低臭シャワーホースです。 シャワーホースの長さは1.6mです。 シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーヘッドが軽くシンプルなデザインとなっているため、持ちやすいです。
用途LIXIL(INAX)専用の交換用シャワーホースセットです。 ホース長さ(m)1.6 材質塩化ビニル樹脂、黄銅、ABS樹脂 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60 止水スイッチなし 水流切替×
1セットほか
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガオナ LIXIL(INAX)用シャワーホース 10本入り GAONA(ガオナ) 動画あり
混合栓側・シャワーヘッド側の取付ネジはG1/2です。 工具不要で取付簡単です。 混合栓側:LIXIL/INAX(スイッチシャワー・バランス釜以外)・GAONA・カクダイ・MYM・SANEI・YuKo(2001年以降製造品)・グローエ等海外製品に接続できます。 シャワーヘッド側:LIXIL/INAX(バランス釜以外)・TOTO・GAONA・カクダイ・SANEI等に接続できます。 ホース特有の臭いが少ない低臭シャワーホースです。 シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
用途LIXIL(INAX)専用の交換用シャワーホース1.6mの10本入りです。 材質塩化ビニル樹脂、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60
1セット(10個)
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


既存のクランク(ソケット)を残したまま簡単取替ができます! アダプターを約30mmとコンパクトにしたことにより、前に出る取り付けでもほとんど気になりません。 既存のクランク(ソケット)を取り外す時に老朽化による配管損傷の心配がありません。また、シールテープの取り付けミスもありません。
適合場所キッチン セット内容シングルレバー水栓本体(クランク無し)、アダプター2個、ネジ部B2個、六角棒(工具)、パッキン2種(G3/4用、G3/4用(MYM)、W28山18用) 適合メーカーTOTO、INAX、MYM、KVK、SAN-EI、カクダイ
1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)