水栓を無理なく外すための工具です。
トラスコ品番251-8139
材質鋼
質量(g)330
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
適合機種KF358、KF568、KF868、KM328、KM336、KM345、KM346、KM371、KM556、KM590、KM598、KM706、KM728、KM828、KM871、KM906、KM908、KM5011、KM5021T、KM5031、KM5041、KM5061等、水栓本体後ろ側下部に穴がある仕様
立水栓、二つ穴洗面器用混合栓のロックナットの締付け・取り外し工具です。
適合対辺23・25mm用
材質鋳鉄
対辺(mm)(ハンドル部六角スパナ)12
固まってしまい、外しにくい上面施工タイプのキッチン水栓が簡単に取り外せる工具セットです。
適合品番【固定ナット用押さえ用】SF-HB420系(固定ナット2面幅:43mm)、SF-B(C)420系(固定ナット2面幅:38mm)、SF-HB451系(固定ナット2面幅:41mm)、SF-4420S(固定ナット2面幅:41mm)【本体用】本体材質が樹脂以外の水栓金具(JF-AB461系、JF-AB466系、JF-AG442系、JF-AJ461系、SF-HB452系、SF-WM420系には使用できません)、レバーハンドルが天面についていて、ヘッドパーツが固定ナットで固定されている、または、ヘッドパーツがケース押さえを使って3本のねじによって固定されている上面施工式水栓金具
1個
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
固くて取外せない単水栓に最適です。
単水栓に引っ掛けて回すだけで簡単に着脱できます。
引っ掛ける部分が樹脂被膜なので水栓にキズが付きにくいです。
用途壁付きの単水栓を簡単に取付け・取外しができる工具です。
材質鋼、ポリプロピレン
アズワン品番64-5156-91
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
ワンホール(一つ穴)混合栓用です。
省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。
ハンドルから締付け部分までが長いので、シンクが深く狭い場所でも締付けが簡単です
用途対辺38・47ミリの水栓ナットに対応したしめつけ工具です。
材質鋼
対辺(mm)38・47
アズワン品番64-5156-89
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
適合機種KM5021T、KM5031(T)等の本体取付ナット用
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
洗面台の下などの狭い場所でのナット締め、緩め作業に最適。
ハンドルは伸縮タイプで、長さ調節もワンタッチ。
長さ(mm)275~455
対辺(mm)(ナット)10~32
適合管3/8~1-1/4
アズワン品番65-2352-54
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
差込角(mm)12.7
仕様JIS表示認定工場製
RoHS指令(10物質対応)対応
簡易版ですが、ご家庭用水栓の上部ナット、パイプナット、クランクナットなどに合います。
適合対辺24・26・28・30・32mm用
材質鋼
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
狭いところのナットなどを回す時にヘッド折り曲げ可能。ラチェット機構付き。
用途モンキーレンチなどが使えない場所に
材質鋼
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
洗面器・洗面台等の配管施工時に!。手の入れにくい狭小スペースに最適!。ハンドル部3段階伸縮(全長:297~472mm)、コンパクトヘッド、 首振り角度180°、六角コマ(13mm)付きクロスバー
トラスコ品番400-5180
全長(mm)297~472(3段階伸縮調整)
質量(g)600
最大許容トルク(N・m[kgf・m])100[10.2]
寸法S(mm)(くわえられる加工物)10~32
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ワンホール(一つ穴)混合栓、立水栓取付用です。
ナットの対辺13、18、23、24、24(深)、25、28、30、32、36、37、38、46、47ミリ用。
省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。
延長アダプター付きなので、シンクが深く狭い場所でも締付可能。
持ち運びに便利なケースつき。
用途8つのアダプターで14サイズの台付き水栓ナットに対応した便利なしめつけ工具セットです。
材質ステンレス
アズワン品番64-5156-79
1セット
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
とれマスター用の取替部品です。
古い便座を取り外す際や、ゆるんでしまったナットを増し締めする際の工具
プラスドライバーなどの棒を工具の穴部分に差込んで回すとより締めやすくなります
適合サイズをご確認下さい
三栄水栓製普通便座(PW902,PW903,PW902-S,PW906)にセットされている工具と同じものです
長さ(mm)100
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
固くて取外せない単水栓に最適です。
単水栓に引っ掛けて回すだけで着脱できます。
引っ掛ける部分が樹脂被膜なので水栓にキズが付きにくいです。
水栓の取付けに必須のシールテープ5mつき(テープ幅13mm)。
ネジ部に巻きつけるだけで、十分にシールできます。
テープは幅広い温度範囲(使用温度範囲(目安)-100~260℃)で使用できます。
用途壁付きの単水栓を簡単に取付け・取外しができる工具とシールテープのセットです。
材質水栓取外しレンチ:鋼、ポリプロピレンシールテープ:ふっ素樹脂
アズワン品番64-5156-92
1セット
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
立水栓・湯水混合栓(センターセット)のロックナット及び接続用袋ナット締付工具です。
長さ(mm)192.5
幅(mm)28.5
高さ(mm)128
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ワンホール(一つ穴)混合栓用です。
省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。
用途対辺13ミリの水栓ナットに対応したしめつけ工具です。
材質鋼
対辺(mm)13
アズワン品番64-5156-90
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
立水栓やツーホール(二つ穴)混合栓用です。
レンチ部を取替えることで4サイズの水栓ナットを締付けできます。
省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。
ハンドルは対辺12ミリの六角スパナとして使用可能。
用途対辺13・23・24・25ミリの水栓ナットに対応したしめつけ工具です。
材質鋳鉄
対辺(mm)13・23・24・25
アズワン品番64-5156-82
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1個
¥519
税込¥571
4日以内出荷
立水栓、ツーホール(二つ穴)混合栓用です。
省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。
ハンドルは対辺12ミリの六角スパナとして使用可能。
用途対辺23・25ミリのロックナット、フクロナットに対応したしめつけ工具です。
材質鋳鉄
対辺(mm)23・25
アズワン品番64-5156-84
1個
特価
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ワンホール(一つ穴)混合栓用です。
省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。
ハンドルは対辺12ミリの六角スパナとして使用可能。
用途対辺45ミリの水栓ナットに対応したしめつけ工具です。
材質鋳鉄
対辺(mm)45
アズワン品番64-5156-83
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
立水栓やツーホール(二つ穴)混合栓用です。
省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。
ハンドルから締付け部分までが長いので、シンクが深く狭い場所でも締付けが簡単です。
ハンドルは対辺12ミリの六角スパナとして使用可能。
用途対辺23・25ミリのロックナット、フクロナットに対応した狭所向けのしめつけ工具です。
材質鋳鉄
対辺(mm)23・25
アズワン品番64-5156-85
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ワンホール(一つ穴)混合栓用です。
省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。
ハンドルは対辺12ミリの六角スパナとして使用可能。
用途対辺30ミリの水栓ナットに対応したしめつけ工具です。
材質鋳鉄
対辺(mm)30
アズワン品番64-5156-80
1個
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
ワンストップシャワーフェイス取り外し専用工具
シャワーフェイスを清掃する際に、取り外すための、専用工具です。
仕様●直径:80.0mm●厚み:3.0mm●適合機種:PZS300・PZS300Tシリーズ
アズワン品番67-9133-21
1個
¥459
税込¥505
7日以内出荷
ワンホール(一つ穴)混合栓用です。
省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。
ハンドルは対辺12ミリの六角スパナとして使用可能。
用途対辺38ミリの水栓ナットに対応したしめつけ工具です。
材質鋳鉄
対辺(mm)38
アズワン品番64-5156-81
1個
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
ロックピンを押すことでスライドバーが伸縮しますので手の届きにくい狭い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しが便利に行えます。
レンチの角度は180度に自由自在に動かすことが出来て作業性が高まります。
用途洗面台の給水管のナットの締め付けや狭い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しに
全長(mm)281~460
適合ナット10~32mm
硬度HRC先端:45~55
材質(レンチ)先端:クロムバラジウム鋼
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
用途U-CHジョイント7BJ(10BJ、止水栓BJ)の取外しに使用
1袋
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
これ一つあれば蛇口の修理は安心です。
レンチ部は対辺23・25・26・28・30・32ミリのナットに使用できます。
同梱のケレップで吐水口からの水もれを補修できます。
同梱のシールテープ(1m)で水栓と壁の間からの水もれを補修できます。
レンチ中央の六角穴でケレップパッキンを取外しできます。
ケレップなどの取出しに便利なピンセットつき。
レンチ下部を止水栓キーとして使用できます。
用途水栓を分解するレンチと、吐水口および水栓と壁の間からの水もれを補修できる部材のセットです。
材質レンチ:鋼コマケレップ:エチレンプロピレンゴム、黄銅節水コマ:エチレンプロピレンゴム、黄銅パッキン:エチレンプロピレンゴムシールテープ:ふっ素樹脂
アズワン品番64-5156-94
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
蛇口先端部分が網目状になっているので、一斗缶に装着するだけで塗料・材料を濾すことができます。
装着後、取り外す際は皮すきヘラを使用して下さい。
材質PP
適合(一斗缶口)50mm
本体をはめてダイヤルを回すだけのワンタッチ接続です。
工具を使ったネジ止めも必要ありません。
取付けられる蛇口は横水栓(蛇口径14-18mm)、万能ホーム水栓。ワンタッチでホースを取り外しできるコネクターを付属しています。
普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
質量(g)149
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×42×187
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ドライバー付のすぐれもの。水まわりの作業おまかせの口幅調整5段階。6 種類のスケルトングリップ
用途パイプ等の配管作業に。水道の蛇口等水まわり作業に。ボルト・ナットの締め付け、取り外しに。ドライバー部でのねじの締め付け、取り外し、バール的な使い方に。栓やビンのフタ等の開閉に。線材のネジリ、曲げ、引っ張りに
全長(mm)252
最大口開き(mm)47
質量(g)360
寸法L(mm)252
呼び寸法(mm)250
寸法T(mm)10.0
調整方法5段階
1つはホースリールに、もう1つは手や道具を洗いたい時に便利なかんたん接続分岐シャワー。
毎回ホースリールなどを取り外す手間が省けます。本体をはめてツマミを締めるだけのカンタン取付け。
工具も必要ありません。取付けられる蛇口は横水栓(蛇口径16-18mm)、万能ホーム水栓、自在水栓(蛇口径16-18mm)。
質量(g)233
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×53×187
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
流し用排水栓(ゴミ収納器付)を交換する時に便利な締付工具です。
排水口径が18cm、18.5cmの流し排水栓に使えます。
用途流し排水栓の取り付け、取り外しに。
材質銅
適合品番H650・ H6550・ H6551・ H650A(ストレートタイプ)、H6501・H6521・H651A(二槽式タイプ)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
水圧の力を利用して蛇口に取り付ける画期的なコネクターです。ビスがないため工具も不要、蛇口に挿し込み水を出すだけで簡単に固定できます。外す時は固定されて出てきた2本耳を押すと、中の固定金具が外れ、簡単に取り外しが可能です。21~25mmの蛇口に取り付けされます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45 × 45 × 60
材質ABS
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
用途Uヘッダーのユニオンに取り付けユニオン部で止水する為の継手
CHクリップ不要
取外しにはCHジョイント取外し治具を使用
1袋(20個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
本体をはめてダイヤルを回すだけのワンタッチ接続です。
工具を使ったネジ止めも必要ありません。
取付けられる蛇口は横水栓(蛇口径14-18mm)、万能ホーム水栓。ワンタッチでホースを取り外しできるコネクターを付属しています。
細ホース(内径7.5-9mm/外径13.5mm)に対応。
適合ホース内径(Φmm)7.5~9
適合ホース外径(Φmm)13.5
質量(g)133
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×42×187
1個
¥879
税込¥967
欠品中
専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工できます。差し込み長さも2種類なので、マーキング間違いによる施工不良が発生しにくい継手です。リムーバー(専用治具)を使用することでパイプの取り外しが可能です。銅管(15A~25A)が直接接合可能で、火を使わずにワンタッチで施工が可能となります。
材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂
形状水栓ソケット
規格日本水道協会品質センター認証登録品
寸法L1(mm)50
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)0~80
適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)【SUS304】、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)【SUS304】、銅及び銅合金の網目無管(JIS H 3300)【質別:H、肉厚:Mタイプ及びLタイプ】
専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工できます。差し込み長さも2種類なので、マーキング間違いによる施工不良が発生しにくい継手です。リムーバー(専用治具)を使用することでパイプの取り外しが可能です。銅管(15A~25A)が直接接合可能で、火を使わずにワンタッチで施工が可能となります。
材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂
形状水栓チー
規格日本水道協会品質センター認証登録品
寸法L1(mm)50
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)0~80
適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)【SUS304】、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)【SUS304】、銅及び銅合金の網目無管(JIS H 3300)【質別:H、肉厚:Mタイプ及びLタイプ】
関連キーワード
1
2
次へ