4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水平視野角約110°~40°。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。壁面・天井取付。2.8~12mmのオートフォーカス電動レンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。電子感度アップ機能により被写体最低照度0.003Luxまで対応可能(白黒撮影)。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離約40m/赤外線照射時は白黒撮影)。防水仕様(IP66暴噴流型)なので屋外への設置が可能。メニュー表示日本語対
仕様D-WDR 付属品ACアダプター/取付ネジ/六角レンチ/防犯カメラ設置シール 形状バレット型 使用温度範囲(℃)-10~40 電源(V)DC12±1(センタープラス) 消費電力(W)最大約7.2 スイッチ映像切替え:スイッチ部×1 本体質量(g)約640 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約89×87×283 レンズ2.8~12mmAF 保護等級IP66(本体のみ) 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能デイ・ナイト:EXT/オート/カラー/白黒(ICR)、画像処理:明るさ(1~100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1~10)/ネガ画像 視野角水平(WIDE)約110°~(TELE)約40°、垂直(WIDE)約60°~(TELE)約20° 入力端子電源:DC12V×1 S/N比75dB以上(AGCOFF) ケーブル長(mm)約412±100(映像・映像信号切替え・電源) ホワイトバランスATW/AWC→セット/室内/室外/マニュアル/AWB シャッター速度(秒)1/30~1/50000 出力端子映像:BNC.J×1 ノイズリダクション2DNR/3DNR 補正機能逆光:BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux)0.01※白黒撮影 照射距離(m)赤外線:最長約40(LED42個/850n)SARTIR イメージセンサー1/2.9インチカラーCMOS2.1MegapixelSony製 グリーンマーク認定
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷

240万画素高解像度CMOSセンサー。簡単遠隔監視設定。256GB MicroSDカードで約14日以上録画可能。マイク内蔵。2MP/microSD/動体検知/夜間監視
仕様●同時アクセス:1 人 / ダイレクト接続 3 人 / ネットワーク接続●圧縮方式:H.265●赤外線照射距離:最長約 15m 付属品AC アダプター / 取付ネジ / 防水コネクター / 防犯ステッカー 形状ドーム型 寸法(mm)Φ 108×80(H) 質量(g)約 330 電源DC12V ± 1V 最大約 5W ケーブル長(m)約 0.4 ( LAN 端子 / 電源 / リセットボタン ) 対応OSIOS / Android レンズ2.8mm 解像度録画:1920×1080 @30fps 動作環境-10~50℃ 視野角水平約 89°/ 垂直約 48° 防塵防水性能なし ホワイトバランスオート ノイズリダクション3D DNR 通信規格IEEE 802.11b / g / n 周波数帯域:2.4GHz 補正機能逆光:◯ 音声マイク内蔵 イメージセンサー1/2.9 2.4Megapixel SONY CMO ストレージMicroSD カード ( 最大 256GB : class10 以上 ) ※別売 最低照度(Lux)被写体:0.01 ※白黒撮影 グリーンマーク認定
1個
66,980 税込73,678
3日以内出荷

1.本品は、自己保持型ソレノイド(キープソレノイド)を内蔵した電気錠です。2.ソレノイドへの通電により、施錠及び解錠状態に切り替わります。(詳細は回路図参照)。3.内蔵マイクロスイッチ(MS1)により、部番4ロックカムの状態を検知します。(詳細は回路図参照)。4.本品は、正しい天地方向にて取付けの状態であれば、水が掛かっても機能を失わない防滴構造となっております。5.非常解除動作ーa又はbを操作することにより、非常解除が可能です。・aを上げますと解錠状態となり、扉を開けることができます。扉を開けますと、aは自動で元の位置に戻り、施錠待ち受け状態となります。・bを操作することにより、施錠及び解錠状態の切り替えができます。解錠状態にすることで、扉を開けることができます。aとは異なり、bは施錠及び解錠状態を維持します。
用途集合住宅向けポスト、パーソナルボックス、宅配ボックス、小型ロッカー、冷蔵ロッカー 適合(ソレノイド 自己保持型)間欠定格[2.9%]≒ON 0.3秒 OFF 10秒)、(マイクロスイッチ)100MΩ以上(DC500V)定格電流、(ソレノイド 自己保持型)吸引 2.0[A] 復帰 1.04[A]、(マイクロスイッチ)AC600V/1分間耐電圧、(ソレノイド 自己保持型)AC500[V](50/60[Hz])/1分間 使用温度範囲(℃)(マイクロスイッチ)-40~+85 60%RH以下(但し、氷結、結露しないこと)耐熱クラス(絶縁階級) 定格(マイクロスイッチ)DC30V 0.1A(抵抗負荷)直流抵抗 定格電圧(ソレノイド 自己保持型)DC24[V]※作動に必要な最小電圧:DC21.6[V] 温度上昇(ソレノイド 自己保持型)65K以下(間欠印加にて) 接触抵抗(mΩ)(マイクロスイッチ)140以上(初期値)使用定格(通電率)、(ソレノイド 自己保持型)吸引 12Ω 復帰 23Ω(周囲温度20℃) 耐熱クラス(ソレノイド 自己保持型)A種絶縁 絶縁抵抗(ソレノイド 自己保持型)DC500V[V]メガにて50[MΩ]以上 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷

・アルミ製トッププレートで汚れが拭きとりやすいテフロンTM加工。 温度が上がりにくく、バーナーまわりの焦げつきを低減。 テフロンTM加工は水や油をはじき、汚れが拭きとりやすいので、バーナーまわりにタレを垂らし、30分間燃焼しても焦げ付かず、サッとキレイ。・グリル容器「ロティプレート」。 形状にこだわったグリル容器は大きな食材が調理可能で、さんまも丸ごと焼けます。さらに、油汚れが落としやすいフッ素コート塗装でお手入れもカンタン。・今まで通り使ってもエコ!「スマートエコバーナー」。 これまで直線に当たっていた炎を、旋回させて当てることで熱効率を向上させました。・調理中の温度が見える!ノーリツ独自の温度クック機能。 経験や勘に頼ることなく、安定した調理サポート。調理中の鍋底温度を操作パネルで見える化。だから、上手に調理できた温度がわかります。・「つなぐレシピ」アプリに対応。 日々の献立検討やコンロへのレシピ送信はもちろん、送信したメニューを記録できるレシピノートも搭載し、調理の楽しさをアプリでもサポートします。
仕様ダブル高火力&ダブルトロ火、炊飯機能、湯わかし機能、温度クック機能、焼サポート、温調&タイマー併用、ワイドグリル、オートグリル機能、無水両面焼、アルミ製トッププレート、ラックリングごとく、グリルクリーンモード、フッ素コート焼網、洗えるサイドカバー、排気口落下物ガード、感震停止機能、SI基準、焦げつき自動消火機能、グリル過熱防止センサー、グリル防炎機能、レンジフード連動、アプリ対応(つなぐレシピ)、音声ガイド 付属品グリル排気口ちり受け、サイドカバー、魚すくって、お試し用乾電池(マンガン単1形:2個) ごとく:ブラック、トッププレート:ブラック、フェイスカラー:ブラック 電源アルカリ乾電池単1形-2個 グリーン購入法適合 材質(トッププレート)アルミ製 グリーンマーク認定
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)