4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AD21E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD CADデータあり
1個
60,363 税込66,399
8日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

AP21E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD CADデータあり
ポート数2 材質(シール)PTFE 最高使用圧力(MPa)- 作動方式NC(通電時開)形 使用流体空気、水、灯油、油(50mm2/s以下)、蒸気(118℃まで) 材質(Oリング)フッ素ゴム 耐圧力(MPa)3.2(水圧にて) 弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
1個
76,588 税込84,247
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

AP21E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD CADデータあり
1個
73,425 税込80,768
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

使用流体水(一般)、タービン油 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) リード線取出方法DIN形ターミナル ボディサイズ40A 消費電力(W)AC(50/60Hz):11/9.5(励磁) 材質(シール)PTFE 弁形式/ボディ形状通電時開形(N.C.)/単体 オリフィス径(Φmm)40 寸法E(mm)54.5 温度上昇65℃/60℃(50/60Hz) 周囲温度-10℃(MIN)/60℃(MAX) 寸法M(mm)95 寸法N(mm)62 絶縁種別B種 寸法Q(mm)50 材質(ボディ)BC6 最高作動圧力差(MPa)水:1.0油:0.7 皮相電力(VA)起動(50/60Hz):50/45励磁(50/60Hz):21/17 電磁弁オプションC 最低作動圧力差(MPa)0.03 最高システム圧力(MPa)1.5 使用流体温度(℃)水:1(MIN)/60(MAX)油-5(MIN[50cSt以下])/60(MAX) 流量特性(Av×10-6m2)740
1個
36,980 税込40,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)