リード線長さ(mm)250
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】
ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。
コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2
作動方式パイロット形
材質(ボディ)SUS
材質(シール)EPDM
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】
ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。
コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2
作動方式パイロット形
ブラケットなし
材質(ボディ)青銅
材質(シール)FKM
ポート数3
弁形式/ボディ形状(1) N.C.
オリフィス径(Φmm)(3) Φ3
使用流体空気・水
電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37
追記号(-) なし
モデル32
ポート数3
弁形式/ボディ形状(1) N.C.
オリフィス径(Φmm)(4) Φ4
使用流体空気・水
電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37
追記号(-) なし
モデル33
ポート数3
使用流体空気・水
ポート数3
定格電圧(V)AC230(50/60Hz)
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(02) 1/4
リード線取出方法(T) コンジットターミナル付
ブラケット(B) ブラケット付
弁形式/ボディ形状(4) COM.
オリフィス径(Φmm)(3) Φ3
使用流体空気・水
電磁弁オプション(G) シール材質: NBR、 ボディ材質: SUS
追記号(Z) 禁油仕様
モデル32
1個
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
ポート数3
弁形式/ボディ形状(2) N.O.
オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2
使用流体空気・水
電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37
追記号(-) なし
モデル33
ポート数3
使用流体空気・水
ポート数3
弁形式/ボディ形状(2) N.O.
オリフィス径(Φmm)(4) Φ4
使用流体空気・水
電磁弁オプション(G) シール材質: NBR、 ボディ材質: SUS
追記号(-) なし
モデル32
関連キーワード