2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水用の小形パイロット式電磁弁です。小形、軽量、低消費電力で装置、システムの環境負荷低減に貢献します。水専用設計です。高耐食特殊磁性体の採用により、耐食性を向上しています。
用途水の制御に適します 仕様グロメットリード線 材質ボディ:黄銅(接続口径:8A~15A)、青銅(接続口径:20A~25A)、シール材:ニトリルゴム ポート数2 材質(シール)NBR 作動方式ダイアフラム駆動式 使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く) 流体温度(℃)5~60(凍結なきこと) 材質(ボディ)黄銅・PPS 作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7
1台
6,198 税込6,818
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水用の小形パイロット式電磁弁です。小形、軽量、低消費電力で装置、システムの環境負荷低減に貢献します。水専用設計です。高耐食特殊磁性体の採用により、耐食性を向上しています。
用途水の制御に適します 仕様グロメットリード線 トラスコ品番838-8028 材質ボディ:黄銅(接続口径:8A~15A)、青銅(接続口径:20A~25A)、シール材:ニトリルゴム 接続口径Rc1 電源(V)DC24 ポート数2 材質(シール)NBR 接続口径(Rc)1 作動方式ダイアフラム駆動式 使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く) 電源(DC-V)24 流体温度(℃)5~60(凍結なきこと) 材質(ボディ)黄銅・PPS Cv値12 作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷