51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様バルブ(15626N・ステンレス鋼)、ばね(64037・ステンレス鋼)、ばね受け(71052R・ステンレス鋼)、弁座パッキン(91226H・合成ゴム)、パッキン(91546H・合成ゴム) 関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


用途一般地用 洗面所・手洗い、洗面器用 仕様ハンドシャワー:無、吐水切替:無 長さ(mm)スパウト:70 止水ハンドル:メタル 種類水石けん入れ 形態吐水:液状 取付け方法台付き 操作方法(水の出し方)棒を押し上げる
1個
5,398 税込5,938
当日出荷


用途一般地用 洗面所・手洗い 仕様ハンドシャワー:無、吐水切替:無 形状止水ハンドル:その他 止水ハンドル:メタル 種類水石けん入れ 形態吐水:液状 取付け方法壁付き 操作方法(水の出し方)棒を押し上げる 関連資料
1個
3,998 税込4,398
当日出荷




1個
4,700 税込5,170
翌日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷


1個
1,350 税込1,485
翌日出荷




1個
4,998 税込5,498
当日出荷


1個
3,698 税込4,068
当日出荷






1個
4,998 税込5,498
当日出荷



仕様ハンドシャワー無、吐水切替無、吐水形態:液状、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無 タイプ水石けん入れ 適合場所洗面所・手洗い ハンドル色メタル 取付け方法壁付き ハンドル形状その他 使用地区一般地 操作方法棒を押し上げる 吐水口長さ(mm)90
1組
5,698 税込6,268
6日以内出荷

トイレ空間はもちろん、飲食店やコンビニなどの商業施設でも活躍する省スペース手洗器。水ハネで壁が汚れにくいバックガード付きなのでお手入れもラクラク。止め忘れのない便利なプッシュ水栓仕様です。水石けんは、泡立ちのよいムースタイプ。従来の液状タイプに比べ1回に使用する水石けんの量が少なくなります。 ※手洗器にはオーバーフロー穴はありません。※飲料用としてのご使用には適しておりません。※水栓は組立済です。※使用可能な水石けん液は、LIXIL公式ホームページにてご確認ください。メーカー推奨以外の水石けん入れ、希釈率で使用されると故障の原因になります。
寸法(mm)460×200×275 ピュアホワイト タイプハイパーキラミック 使用圧力範囲(MPa)0.07 (流動時)~0.75(静止時) グリーン購入法適合 対応水栓プッシュ水栓
1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トイレ空間はもちろん、飲食店やコンビニなどの商業施設でも活躍する省スペース手洗器。水ハネで壁が汚れにくいバックガード付きなのでお手入れもラクラク。リーズナブルなハンドル水栓仕様です。水石けんは、泡立ちのよいムースタイプ。従来の液状タイプに比べ1回に使用する水石けんの量が少なくなります。
寸法(mm)460×200×275 ピュアホワイト タイプハイパーキラミック 使用圧力範囲(MPa)0.05 (流動時)~0.75(静止時) グリーン購入法適合 対応水栓ハンドル水栓
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トイレ空間はもちろん、飲食店やコンビニなどの商業施設でも活躍する省スペース手洗器。水ハネで壁が汚れにくいバックガード付きなのでお手入れもラクラク。触らず使える衛生的な自動水栓仕様です。水石けんは、泡立ちのよいムースタイプ。従来の液状タイプに比べ1回に使用する水石けんの量が少なくなります。
寸法(mm)460×200×275 ピュアホワイト タイプハイパーキラミック グリーン購入法適合
1個
75,980 税込83,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

泡立ちのよりムースで心地よく洗えます。 従来品に比べ、泡立ちもアップしました。 空間に馴染みやすいシンプルなデザインです。 安心のストレーナー付。 ストレーナーの掃除も上面から簡単にできます。
仕様●タンク容量:400mL●水栓取付穴:Φ27±2-Φ32±2●吐水口長さ:自在130mm●洗面器取付用 アズワン品番68-4032-86
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

ボタンプッシュ式。ABS、PE、黄銅(真鍮)。
付属品接着剤、ビス、プラグ 寸法(mm)77×110×148.5 ホワイト 容量(mL)350 タンク容量(mL)350
1個
2,100 税込2,310
当日出荷

1個
5,410 税込5,951
翌日出荷

1個
2,980 税込3,278
翌日出荷



1個
2,798 税込3,078
当日出荷


立水栓上部にはさみこんで取付するタイプ。
用途洗面所用 付属品石けん原液1回分付 材質亜鉛ダイカスト、ABS樹脂 容積350mL タンク容量(mL)350
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷