吸水スピードに優れたペーパーウエス。
油(オイル)にも、水にも強い、布にかわるペーパーウエスです。
水に濡れてもしなやかで引きが強い耐水加工をしてありますので、乾燥すれば再使用も可能です。
用途自動車、バイク、農作業機等のオイル交換、整備作業時にご利用いただけます
材質パルプ100%
質量(kg)14(ケース段ボール、商品50組x24束)
色ホワイト
区分新品
規格1束50組(4枚重ね)
本体質量(g)約510
シートサイズ(mm)約380×330
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×165×120(1束)
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(50組×24束)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
レギュラーサイズのペーパータオルが袋のままで収納できるペーパータオルケースです。
収納可能サイズは縦120mm×横230mm×高さ80mmです。
袋のまま入れて使えるので、水回りでの仕様にしても中身が濡れにくく、紙の減った分だけフタが沈んでいくので取り出しやすく最後まで使い切れます。
色ホワイト
材質ABS樹脂
和紙の風合いはそのままに、難破性や防炎性等の機能を付加した特殊強化障子紙です。丈夫で長持ち、破裂強度は障子紙の約5倍!通気性を抑え汚れにくく仕上げています。
でんぷん糊で貼れ、シワになりにくく、紙裁ちの際の切れ味も良く簡単にお張りいただけます。水に濡れてもほとんど強度が変わらないので、途中破れることなくきれいに剥がせます。また、剥がした後、建具の桟に和紙の繊維はほとんど残りません。
※障子紙のJIS規格破裂強さの下限値78.45kPaに対して431kPa(平均値)です。
用途ディスプレイ、照明、間仕切り、障子・建具
材質パルプ+オレフィン系複合繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
和紙の風合いはそのままに、難破性や防炎性等の機能を付加した特殊強化障子紙です。和紙の優雅さをそのまま、耐久性、耐候性、透光性に優れています。障子紙の約3倍の破裂強度!
特殊繊維を使用して柔らかな風合いに仕上げております。張り易く、水に濡れても強度がほとんど変わらないため、きれいに剥がれて張り替えも容易です。
※障子紙のJIS規格破裂強さの下限値78.45kPaに対して238kPa(平均値)です。
用途ディスプレイ、照明、間仕切り、障子・建具
材質パルプ+オレフィン系複合繊維
長さ(m)30
幅(mm)955
柄無地
紫外線遮断率(%)82
光線透過率(%)46.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
1フィルムのプラスチック使用量を約70%以上低(※1)
2STOP温暖化 CO₂排出量で約40%減(※2)
3消費者に「紙テープ」と一目でわかります。
4ハサミ不要で開封しやすい。
5耐水和紙を使用しており結束後の水濡れや結露にも対応しています。
6ご使用している一般的なバッグシーラーで使用可能です。
※1株式会社共和調べ(株式会社共和バッグシーリングテープ#40基材の重量比)
※2株式会社共和調べ(株式会社共和バッグシーリングテープ#40k材との燃焼時に発するCO₂の重量比)
用途食品全般のバックシール包装用。小分け袋詰めのバックシール包装用など
紙管内径(mm)約76
主な用途梱包用
最大外径(mm)104
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水
関連キーワード