「水まき 自動」の検索結果
芝生から鉢植え畑まで自動で水やりができます。別売品をご使用いただければ、場所と用途に合わせて自動水まきが可能です。鉢・プランター、花壇・畑、芝生への水まきに最適です。水やりの日、時刻、回数、時間の設定が可能です。コンセント不要の乾電池式なので取り付けが簡単です。
用途芝生から鉢植え、畑などの水やり
仕様水やり日:4日隔(毎日・1日おき・2日おき・毎週)水やり回数:2回/日(午前1回・午後1回)水やり時間:5段階(3分・5分・10分・20分・30分間)
適合園芸用耐圧ホース
質量(g)1138
電源:DC6V 単3電池4本(別売)
適合ホース外径(Φmm)16~20
流量(L/min)3~15
適合ホース内径(Φmm)13~15
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)250×120×80
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

ホース 灌水用
モノタロウ
¥949~
税込¥1,044~
散水作業に最適です。ホース全面より水がにじみだし散水します。用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。
用途散水パーツ
ホース内径(Φmm)12
ホース外径(Φmm)18
耐熱温度(℃)0~40
耐水圧(kg/cm2)7
こんなお得な商品も!

デジタル散水タイマー
モノタロウ
¥4,498
税込¥4,948
水道栓につなぐだけの簡単給水でき、外出時の水やりも安心です。付属アタッチメント使用で蛇口直結からホース取り付けに変換可能です。今すぐ水やり機能付きで水やりしたい時にボタン操作ですぐに水やりできます。
用途芝生・鉢植え・畑などの水やり。
仕様水やり時間:0~240分、水やり間隔:4、6、8、12時間1日~7日
材質ABS、ポリカーボネート樹脂、POM
使用電池単3形乾電池2個
電池寿命約1年
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
水やりタイマーと同時に使用して畑や花への水やりにご使用いただけます。鉢・プランターの土に差し込んで、根元に点滴の水やりが10ヶ所同時にできます。セフティ3自動水やり器SAW-1とセットで使うこともできます。セフティ3自動水やり器SAW-1にセットでご使用の際は、最大15セット(150本)の取り付けが可能です。ストッパー付きで、水を止めずにパーツ交換が可能です。
用途散水パーツ
質量(g)135
適合ホース内径(Φmm)12~15
水圧最大使用水圧:7845.2hPa(8kgf/m2)
1巻
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
かん水を自動で制御できるタイマー。かん水にかかる時間を大幅にカット。
簡易散水タイマーに比べ、散水パターン(時間、日数)が細かく設定できます。
丸形蛇口(直径14~18mm)にも,管用平行ネジ(G3/4,G1)にも取り付け可能です。
用途散水時の時間設定用に。
仕様水やり時間:0~240分、水やり間隔:4、6、8、12時間、1日(24時間)~7日まで1日おき
材質ABS、ポリカーボネート樹脂、POM
質量(g)317
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×190×100
使用電池単3形乾電池2個(別売)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合蛇口外径(Φmm)14~18
取扱説明書(3.8MB)
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
こんなお得な商品も!

タイマー 散水用 簡易
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
散水時間設定用タイマー。
用途散水パーツ。
質量(g)260
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×80×60
適合ホース外径(Φmm)~20
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
蛇口に取り付けるだけの、散水時間設定の簡易タイマーです。
丸形蛇口(直径14~18mm)にも,管用平行ネジ(G3/4,G1)にも取り付け可能です。
ホース側のコネクタは別途購入が必要になります。
用途散水時の時間設定用に。
仕様タイマー設定可能時間:最大120分
材質ABS樹脂
質量(g)210
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×85× 55
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合蛇口外径(Φmm)先端丸型、14~18
取扱説明書(1.2MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
通常・長時間の2モードで季節・植物にあわせて最適な水やりが可能です。
大型液晶パネル・操作ボタンで誰でも簡単に設定可能です。
幅広い設定機能で一般園芸から農家の方まで使用可能です。
場所を選ばないスタンド標準で装備しています。地下水栓にも対応しています。
今すぐ水やりボタンで設定時間以外でもすぐに水やり可能です。
用途水道栓につなぐだけで外出時の水やりも安心の簡単給水
仕様(通常・長時間モード共通)水やり日/なし・1~30日おき、水やり回数1日/1~4回、水やり時刻設定/0~23時(1時間おき)(長時間モード通水)5・10・15・20・30・40・50・60分(長時間モード停止)5・10・15・20・30・40・50・60分
電源DC6V 単3形アルカリ電池×4本
流量(L/min)3~15(水道圧によってかわります)
適合ホース径(Φmm)内径13~15、外径16~20
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
蛇口・ホースの接続部は、G1/2管用平行ネジ接続になっています。
切替コックで通水・止水が可能です。
かんたん水やりタイマーを2個取り付けできます。
適合蛇口外径(Φmm)14~18
トラスコ品番792-9269
材質ポリアセタール(POM)、ポリプロピレン、ABS樹脂
質量(g)346
接続方式ニップル-コネクタ(×3)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×45×187
適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
水道栓につなぐだけの簡単給水でき、外出時の水やりも安心です。付属アタッチメント使用で蛇口直結からホース取り付けに変換可能です。今すぐ水やり機能付きで水やりしたい時にボタン操作ですぐに水やりできます。節水モード付きで水やり中の通水・停止が設定できます。
用途芝生・鉢植え・畑などの水やり。
仕様水やり時間:0~360分、水やり間隔:毎日1回、2回、1~3日おき
材質ABS、ポリカーボネート樹脂、POM
使用電池単3形乾電池2個
電池寿命約1年
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
散水作業に最適なホースです。
ホース全体から水がにじみ出て効率よく散水できます。
用途散水用
材質(ホース)再生ゴム、(コネクタ)ABS
ホース寸法(内径×外径)(mm)12×16.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
壁に設置するホースボックス。
使いたい時にすぐ使え便利。
庭の水まきを簡単に。
壁に取り付けたホースボックスは180度以上可動ができ、ホースをねじることなく、庭の隅々まで楽々散水できる。
ホースボックスに内蔵されているロック機能が、使いたい長さを自動的に固定。
ホースの端を軽く引くと、内蔵されたスプリングが作動し自動的に巻き上げる。
ホースが最長に伸ばされても、詰まる事無くスムーズに安全に巻き上げて収納。
ホースボックスにはホースガイド機能が付いているため、ねじれや結び目を作る事なく、ホースを均等に巻き上げ収納可能。
ホースボックスは、紫外線保護と耐霜性の加工が施され、劣化がしにくく、一年中屋外に設置しても高い耐久性を発揮。
設置者以外、ホースボックスを取り外す事が難しく、盗難防止の効果あり。
用途ガーデンホース、散水ホース、壁掛け式ホースボックス。園芸、ガーデニング、庭のお手入れに。
材質プラスチック、PVC
カバーあり
質量(kg)13.9
キャスターなし
ホース長さ(m)35
保証期間最大5年
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)ホースボックス:66×48.4×26.1
巻取形式自動
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
壁に設置するホースボックス。
使いたい時にすぐ使え便利。
庭の水まきを簡単に。
壁に取り付けたホースボックスは180度以上可動ができ、ホースをねじることなく、庭の隅々まで楽々散水できる。
ホースボックスに内蔵されているロック機能が、使いたい長さを自動的に固定。
ホースの端を軽く引くと、内蔵されたスプリングが作動し自動的に巻き上げる。
ホースが最長に伸ばされても、詰まる事無くスムーズに安全に巻き上げて収納。
ホースボックスにはホースガイド機能が付いているため、ねじれや結び目を作る事なく、ホースを均等に巻き上げ収納可能。
ホースボックスは、紫外線保護と耐霜性の加工が施され、劣化がしにくく、一年中屋外に設置しても高い耐久性を発揮。
設置者以外、ホースボックスを取り外す事が難しく、盗難防止の効果あり。
用途ガーデンホース、散水ホース、壁掛け式ホースボックス。園芸、ガーデニング、庭のお手入れに。
材質プラスチック、PVC
カバーあり
質量(kg)8.3
キャスターなし
ホース長さ(m)20
保証期間最大5年
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)ホースボックス:45×48.7×22.8
巻取形式自動
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
壁に設置するホースボックス。
使いたい時にすぐ使え便利。
庭の水まきを簡単に。
壁に取り付けたホースボックスは180度以上可動ができ、ホースをねじることなく、庭の隅々まで楽々散水できる。
ホースボックスに内蔵されているロック機能が、使いたい長さを自動的に固定。
ホースの端を軽く引くと、内蔵されたスプリングが作動し自動的に巻き上げる。
ホースが最長に伸ばされても、詰まる事無くスムーズに安全に巻き上げて収納。
ホースボックスにはホースガイド機能が付いているため、ねじれや結び目を作る事なく、ホースを均等に巻き上げ収納可能。
ホースボックスは、紫外線保護と耐霜性の加工が施され、劣化がしにくく、一年中屋外に設置しても高い耐久性を発揮。
設置者以外、ホースボックスを取り外す事が難しく、盗難防止の効果あり。
用途ガーデンホース、散水ホース、壁掛け式ホースボックス。園芸、ガーデニング、庭のお手入れに。
材質プラスチック、PVC
カバーあり
質量(kg)10.9
色シルバー/グレー
キャスターなし
ホース長さ(m)25
保証期間最大5年
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)ホースボックス:66×48.4×26.1
巻取形式自動
1個
¥36,980
税込¥40,678
10日以内出荷
こんなお得な商品も!

チューブ 散水用
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
植物にソフトな水まき。畑や花への水やりに、水道蛇口よりコネクターを使用して接続いただき、植物にソフトなシャワーで広範囲に水まきができます。
用途散水ホース
市販のペットボトルにセットするだけで、簡単に自動給水ができます。
色ベージュ
材質ポリエチレン
質量(g)16
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×31×105
1セット(2個)
¥219
税込¥241
当日出荷
こんなお得な商品も!

スプリンクラー 散水用 置き型
モノタロウ
¥499
税込¥549
芝生や畑の水まき作業に最適です。先端のノズルの角度を変えることにより水の角度を変えて360度ムラなく散水が可能です。ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。
用途散水パーツ
散水範囲(m)最長直径約5m(水圧・水量により異なります)
適合ホース外径(Φmm)20まで
適合ホース内径(Φmm)12~15
長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。M-03はMよリ孔径が大きいため、目詰まりが減ります。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数2
穴ピッチ(mm)100
材質黒色特殊ポリエチレン
穴径(Φmm)0.3
使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04
折径(mm)52(相当径:Φ28)
適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
超硬度S|Cメカニカルシールの採用風呂水を洗濯機で再利用水まき等の散水に便利なワンタッチカップリング付き周波数50HZか60HZをご確認の上、お買い求め下さい。
用途清水の移送に
仕様清水用(砂混じり)
付属品ホースバンドΦ15、Φ20、Φ25×各1個カップリングΦ25×1個カップリングパッキンΦ25×1個タケノコニップル(25×25)、(25×20)、(25×15)×各1個ワンタッチカップリング(25×15)×1個
型式非自動型
質量(kg)4.8
寸法(幅W×高さH)(mm)164×278
電源コード(m)4
連続使用時間8
残水位(mm)24
運転可能最低水位(mm)100
散水用品に接続するための止水コネクター。ホース適用サイズ:直径13-15mm。止水用具付き:アクセサリを取り外すと水が自動的に止まる。優れたグリップ:革新的なパワーグリップによりホースの把持力が極めて高く組み立てがスムーズ。操作が簡単:溝の付いた軟質プラスチック製のグリップのため 手に馴染む。
用途ホースコネクターとして。庭や芝生の散水に。ホース アダプター 継ぎ手 コネクター ガーデン 水まき
質量(kg)0.028
色グレー/オレンジ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×61
適合ホース径(Φmm)13~15
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
散水用品に接続するための止水コネクター。ホース適用サイズ:直径19mm。止水用具付き:アクセサリを取り外すと水が自動的に止まる。優れたグリップ:革新的なパワーグリップによりホースの把持力が極めて高く組み立てがスムーズ。操作が簡単:溝の付いた軟質プラスチック製のグリップのため 手に馴染む。
用途ホースコネクターとして。庭や芝生の散水に。ホース アダプター 継ぎ手 コネクター ガーデン 水まき
質量(kg)0.037
色グレー/オレンジ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×80
適合ホース径(Φmm)19
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
シリカ(SIO2)を主成分とした無機繊維のシートです。空気中で燃える事が無く、連続使用温度1000度の耐熱性の高いシートです。柔軟性に優れています。ノンアスベストの安全製品です。受けた火花・ノロを付着させます。水をまきますと、より一層効果的です。
用途建設現場での溶接火花・ノロ受け用に。自動車板金作業時の保護に。焼鈍、徐冷作業に。原子力発電所、火力発電所、石化プラントの定修工事に。
2018年トラスコ掲載ページ7 0373
スピーディーな収納、簡単な操作。
スッキリとした現場で作業環境も快適。
ホース長さ(m)15
質量(kg)23.9
外径(Φmm)円盤:420
取付金具(一次側)Rc1/2(メス)
材質(ホース)ラバー
ホース内径(Φmm)12.7
ドラム径Φ×幅W(mm)265×175
噴霧圧力MPa(kgf/cm2)0.5(5)
ホース外径(Φmm)19.5
1台
¥169,800
税込¥186,780
46日以内出荷