瑞穂化成工業製の容器専用部品です。
毎日のコーヒーが変わります。目が覚めるようなストロングな味わいと、クリアな後味を両立した独自の抽出法。コーヒーを淹れる過程も楽しむことができる美しいデザイン。そのすべてが革新的。BALMUDA The Brewで、最良のコーヒー体験をどうぞ。コーヒーメーカーの常識を覆す緻密な温度制御。コーヒーの個性を引き出す0.2mL単位の正確なドリップ。クリアな後味を生む新発想・バイパス注湯。BALMUDA The Brewで味わうことのできる3つのモード
仕様【抽出方法】オープンドリップ式、抽出時間:約4~7分 ※モードや気温によって異なります、【抽出杯数】1杯・2杯・3杯、REGULAR・STRONG:約120mL・約240mL・約360mL、ICED:約75mL・約150mL・約225mL
セット内容本体、ドリッパー、サーバー(蓋含む)、計量スプーン、ドリッパースタンド、取扱説明書(保証書付)、ペーパーフィルター5枚
質量(kg)約3.4
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
方式ドリップ式
定格消費電力(W)1450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×297×379(取っ手含む)
電源コード(m)約1
保証期間お買い上げ日から1年間
モードREGULAR、STRONG、ICED、Cleaning
材質(サーバー)ステンレス(真空二重構造)、PP
最大容量(mL)サーバー:約500、水タンク:約490
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
関連キーワード