23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレン イエロー 商品タイプ本体
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。 ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。 商品タイプ本体
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。 オレンジ色は液体が透けて見えるので内容量が確認できます。
用途農作業等における散水用、防除用。工事における作業用水用。 材質ポリエチレン(PE) オレンジ 商品タイプ本体
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質は高密度ポリエチレンのため、耐衝撃性・耐薬品性・耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレン イエロー 商品タイプ本体
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。 120Lの大容量で小分けに便利なバルブホース付だから、とても便利!
トラスコ品番458-7901 種別ミストタイプ 材質高密度ポリエチレン イエロー 商品タイプ本体
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

ご家庭で雨水の有効利用に。洗車、庭の草花木への水やり等に活用できます。付属品付きです。タンク内に入れてあります。オーバーフローは必要ありません。タンクが一杯になればトイより排水できます。ドレンロ付、清掃がらくに出来ます。
材質本体:超高分子量ポリエチレン蛇口・受側部品:樹脂
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

たてどいから雨水を貯めることができます。付属の集水継手には落ち葉が入りにくい目皿がついており、初期雨水が入りにくい構造です。また各メーカーのたてどいに対応しています。
用途ご家庭での庭水への水やり、緊急時の生活用水の貯留。 付属品集水継手1個、ホース(70cm)、ホースバンド2個、水栓蛇口1個、シールテープ 材質/仕上ポリエチレン(PE) ベージュ
1台
40,980 税込45,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スラリーや粘度の高い液体でも使用しやすいように底が傾斜になっています。
材質PE(ポリエチレン) 口内径(Φmm)Φ145
1個
74,980 税込82,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雨どいから雨水を集めて、貯めることができるタンクです。 貯めた雨水をガーデニングや家庭園芸の水やりに利用し節水できます。 災害時の非常用水としても活用できます。 コンパクト設計で、狭い場所にも設置可能です。 たてどい継手はアダプターも付属しておりますので、丸どい・角どい、どちらにも取付が可能です。 たてどい継手のゴミ受け目皿は脱着式でお掃除も簡単です。 貯水量:約140L(有効利用水量:約100L)
用途ガーデニング アズワン品番64-5154-16
1個
46,980 税込51,678
当日出荷

1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷

ハンドホールキャップ(グレー)付。レベルゲージ付(目盛付)ドレンキャップ付
グレー 使用温度範囲(℃)-20~40 使用圧力大気圧 比重1.21以下
1個
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単に施行できます。 ドレン口も付いてますので清掃が簡単です。
用途草木の水やり、庭の打ち水、車の洗車、非常用の生活用水として、都市型洪水(ゲリラ豪雨)などの軽減 仕様樋が角樋の場合(60mmに限ります)は別途オプションの角樋部品セットを使用していただくと対応可能です 材質ポリエチレン
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

底部が傾斜構造になっていますので液の残留がなく、純水や溶液などの貯蔵に便利です。 耐薬品性・耐衝撃性に優れており、広範囲な用途に使用できます。 広口ですので容易に洗浄でき、常に清潔な状態で使用できます。 大容量タイプ(JC-50/100)にはキャスターが付属しており、内容液が多い時でも容易に移動させることができます。
使用温度範囲(℃)0~70
1個
87,980 税込96,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

底部が傾斜構造になっていますので液の残留がなく、純水や溶液などの貯蔵に便利です。 耐薬品性・耐衝撃性に優れており、広範囲な用途に使用できます。 広口ですので容易に洗浄でき、常に清潔な状態で使用できます。
使用温度範囲(℃)0~70
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途飲料水やPE・バイトンに適している液体の排出等 材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体 目盛なし 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瓶の底部が傾斜構造になっており、液が残留しません。 50、100、200Lはキャスター付きで移動が容易に行えます。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体・フタ/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 多目的に使用できる角型容器。 漁港や魚市場での仕分けに。 肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。 農作物の仕分けや保管に。 タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質ポリエチレン キャスターなし
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

多目的に使える耐久性抜群のポリエチレンタンク丸型槽丈。 丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 農作物の仕分けや保管に 漁港や魚市場での仕分けに タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
用途薬品槽、洗浄槽、水タンク、農作業その他多目的に使えます。 材質ポリエチレン ブルー グリーン購入法適合
1個
4,298 税込4,728
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

多目的に使える耐久性抜群のポリエチレンタンク。 丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 排水キャップ付きなので排水を容易に行えます。 漁港や魚市場での仕分けに。肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。 農作物の仕分けや保管に。 試験場などで水槽としても使われております。 タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
用途薬品槽、洗浄槽、水タンク、農作業その他多目的に使えます。 材質ポリエチレン キャスターなし 質量(kg)5.7 ブルー 肉厚(mm)4.5 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)698×498×400 上部内寸(mm)W658×D458 内寸(高さH)(mm)380 底内寸法(mm)W622×D422 グリーン購入法適合
1セット
15,980 税込17,578
11日以内出荷

多目的に使える耐久性抜群のポリエチレンタンク丸型槽 丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 農作物の仕分けや保管に 漁港や魚市場での仕分けに 排水キャップが付いておりますので排水が簡単に行えます。 試験場などで水槽としても使われております。 タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
用途薬品槽、洗浄槽、水タンク、農作業その他多目的に使えます。 ブルー 材質ポリエチレン
1セットほか
6,998 税込7,698
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

豊富な品ぞろえで施肥・灌水・防除等の効率がアップします。
用途農業用の散水・灌水に使用可能。 内径(inch[mm])(排水口)25 商品タイプ本体
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)