災害時の屋外に水を貯えられる巨大なタンクです。コンパクトに収納でき、持ち運びも簡単です。
付属のグランドシートをタンクの下に敷けば、土や砂利の上でも安全に使えます。
付属品カバー・グランドシート(240×240cm)付き
材質本体・カバー:PVCターポリン無毒加工、フロート:EVA発泡体、グランドシート:500L・1000L・2000L・3000L:PPクロス
質量(kg)約16.0
色ブルー
直径×高さ(cm)200×90
収納時寸法(cm)75×70×40(カートン)
1個
¥199,800
税込¥219,780
30日以内出荷
災害時の屋外に水を貯えられる巨大なタンクです。フレームを使用することで水位が低くても形が崩れません。
また開口部が大きくなるため、水のくみ出しなど楽に行えます。
付属のグランドシートを下に敷けば、土や砂利の上でも安全に使えます。
付属品グランドシート(240×240cm)付き
材質本体:PVCターポリン無毒加工、グランドシート:PPクロス、フレーム:スチールパイプΦ31.8(mm)
質量(kg)約19.0
色ブルー
直径×高さ(cm)188×92
収納時寸法(cm)97×61×25
1個
¥159,800
税込¥175,780
30日以内出荷
耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。
オレンジ色は液体が透けて見えるので内容量が確認できます。
用途農作業等における散水用、防除用。工事における作業用水用。
材質ポリエチレン(PE)
色オレンジ
商品タイプ本体
回転成型により製造しているので内部に繋ぎ目が無く、耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。
ドレン口に向かって底部に傾斜が付いているのでタンクを傾けなくても内用液が残らずお手入れも簡単です。
発泡スチロール製の受け台が付いているので横滑りしません。
オレンジ色は液体が透けて見える為内容量が確認できます。
ブラックは光を通さないのでタンク内に藻が生えにくく紫外線に強いです。
用途農作業等における散水用・防除用、工事における作業用水用
付属品受台・固定用バンド、ドレンキャップ、エア抜きキャップ
材質本体:ポリエチレン(PE)、受台:発泡スチロール
商品タイプ本体
回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。
ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。
商品タイプ本体
豊富な品ぞろえで施肥・灌水・防除等の効率がアップします。
用途農業用の散水・灌水に使用可能。
内径(inch[mm])(排水口)25
商品タイプ本体
材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレン
色イエロー
商品タイプ本体
最大比重1.9までの内容物が充填でき、充填後の積み重ねも2段あるいは3段積みが可能です。優れた安全性(食品用溶液・薬用溶液)ドラム缶5本分の容量をドラム缶4本分のスペースでカバーできます。
用途IMDGコード2・3等級の薬品や食品用溶液、工場危険物薬液、その他に対応可能。
付属品ピストンバルブAN-1004(青・ガスケット:EPDM)
材質内容器:超高分子量高密度ポリエチレン、パレット:亜鉛メッキ鋼板、外枠:亜鉛メッキ角パイプ
幅(mm)1000
質量(kg)63
高さ(mm)1149
奥行(mm)1200
規格UNマーク/なし
耐衝撃性に優れた超高分子量ポリエチレンを使用しています。
ポリエチレン製で軽くて耐久性に優れています。
用途防除、灌水、運搬に使用可能。
材質ポリエチレン(PE)
商品タイプ本体
回転成型により製造しているので内部に繋ぎ目が無く、耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。
軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。
ブラックは光を通さないのでタンク内に藻が生えにくく紫外線に強いです。
用途農作業等における散水用・防除用、工事における作業用水用
付属品ドレンキャップ、エア抜きキャップ
材質ポリエチレン(PE)
色ブラック
商品タイプ本体
材質は、超高分子ポリエチレンを使用しており、耐衝撃性・耐薬品性に優れます。
ドレン口に1インチ、又は1.5インチのバルブの取付が可能です。
投入口にはストレーナー(こし器)の取付が可能です。
本体は黒色で、光を通しにくい事から、藻の発生を防ぎます。
水耕栽培用液肥貯蔵にも使用可能。
用途農業灌水用、水耕栽培液肥貯蔵用、建設現場等
材質高密度ポリエチレン
色ブラック
商品タイプ本体
豊富な品ぞろえで施肥・灌水・防除などの効率がアップします。槽・ローリータンク
用途農業用の散水・灌水に使用可能。
トラスコ品番460-6051
材質ポリエチレン(PE)
質量(kg)48
アズワン品番65-2722-55
排水口内径25
注水口内径(mm)380
商品タイプ本体
1個
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
食品加工に最適のタンク。内壁を白くすることで品質管理がしやすくなります。
耐熱温度は約70度まで。
耐薬性にも優れています。
味噌や漬物の発酵、醤油の醸造、肉や魚の加工や仕込みなど、用途合わせてご利用いただけます。
養殖場や水産試験場の水槽としても使われております。
食品会社では野菜の水洗槽としても使われております。
タンク 食品加工 食肉 水産 食品工場 漬け物 仕込み 業務用 コンテナ 貯蔵槽 飼育 養殖 運搬 調合槽 漁業 FRP 大型容器 FRP水槽 FRPタンク
用途多目的に使えるタンク
養殖用水槽や食品加工でのタンクに。
使用温度範囲(℃)80
材質FRP
キャスターなし
色内側:ホワイト 外側:ダークグリーン
耐熱温度(℃)70
光を通さないため、藻の発生がありません。耐衝撃性に優れた低密度ポリエチレン製樹脂製で軽くて耐久性に優れています。
用途農業用の散水・灌水に使用可能。
材質ポリエチレン(PE)
色黒
商品タイプ本体
材質は高密度ポリエチレンのため、耐衝撃性・耐薬品性・耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレン
色イエロー
商品タイプ本体
1個
¥5,808
税込¥6,389
7日以内出荷
1個
¥5,274
税込¥5,801
7日以内出荷
1個
¥5,808
税込¥6,389
7日以内出荷
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。
ポリエチレンは丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃にも強く、リサイクルが簡単にできる素材です。
目盛付き。液体が透けて見えるので内容量が確認できます。
トラックの荷台に乗る大きさです。
農作業や工事現場などでの水や農薬の運搬に便利です。
工事現場などでのトラックの洗浄用として使われております。
タンク 農業 畜産 漁業 園芸 水タンク 輸送 農薬 消毒 大型 防災 給水 輸送 運搬 大型容器 野菜栽培 家庭菜園 水不足対策 土木 工事現場 散水 雨水 貯水 液肥 ガーデニング 温泉 持ち帰り
材質ポリエチレン
色本体:オレンジ、フタ:ブラック
内径(Φmm)380(マンホール:ネジ式)
商品タイプ本体
内面は無添加ポリエチレン樹脂で清潔・安全です。
材質PE
フタの有無なし
使用温度範囲(℃)-20~40
フタなし
今までにない圧倒的な低価格を実現しました。
原水に応じて飲料水または生活水を確保できます。
簡単操作で直ぐに浄水可能です。
オプションのシャワーノズルで傷口洗浄、手洗い、レジャーなど多機能に使えます。
災害などの断水時に、期限切れペットボトル水、風呂水(入浴剤入り不可)、プール・貯水槽の水などを安全な飲料水にできます。
仕様MF中空糸膜・活性炭・不織紙フィルター
トラスコ品番139-1512
セット内容専用ポリタンク、フィルター、コック
材質タンク:PE(ポリエチレン)、ポンプ:PP(ポリプロピレン)、アルミ、コック;PP(ポリプロピレン)、フィルターケース:ABS樹脂
幅(mm)220
質量(kg)1.8
高さ(mm)500
奥行(mm)330
動力源手動(専用ポンプ付きポリタンク)
処理能力3000L以上(期限切れペットボトル水など)、2000L以上(プール、貯水槽の水など)、約200~300L(入浴後の風呂水など)
水量(L)(初期流量)300L/時
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
規格WYL-320A、2~15フクム
部品名称キヤブレタアセンブリ
関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(0.84MB) 展開図13(0.8MB)
図解NoJC203DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.1、KC20NX エンジンEE201THT04 キャブレタ、燃料タンク部品_No.1、BC203S エンジン キャブレタ,燃料タンク部品_No.1、BC2000 2013 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品 キャブレタアセンブリ_No.1、BC204L エンジン キャブレータ,エアクリーナ,燃料タンク部品_No.1、BC233MN エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.1、BC234MN エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.1、NBC205 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.1、BC204G エンジン キャブレタ,エアクリーナ,燃料タンク部品_No.1、BC233M エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.1、JC233DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.1、BC20T エンジン(キャブレタ、燃料タンク)-2014年10月部品 キャブレタアセンブリ_No.1、BC20T エンジン(キャブレタなど
1個
¥11,400
税込¥12,540
7日以内出荷
・コンプレッサからの圧縮空気を蓄圧します。
また圧縮空気の脈動防止、冷却も行います。
200Lタンクの清掃が最短5分で完了します。切粉をろ過し、切削液の再利用が可能です。200Lと100Lのオープンドラム缶用になります。研磨の回収も可能です。オプションで、切粉スラッジを回収しやすいバッグフィルターもあります。
用途工作機械の切削油の清掃・再利用に。切削油と切粉を分離。工作機械の清掃に
トラスコ品番787-8915
材質接液部材質:アルミ、パッキン:CRゴム、ホース:PVC(2m・Φ38)
幅(mm)622
高さ(mm)850
タイプ吐出・吸入兼用
奥行(mm)622
揚程(m)2.5
材質(ホース)塩化ビニール
ホース長さ(m)2
騒音値(dB)90
ホース径(Φmm)38
吐出量(L/min)140
エアー接続口’1/4
動力エア式
吸水量(L)160(供給エアホースΦ12)
最大真空圧(kPa)21
パイプ内径(Φmm)38
集じん量(L)180
1台
¥529,800
税込¥582,780
8日以内出荷
200Lタンクの清掃が最短5分で完了します。切粉をろ過し、切削液の再利用が可能です。200Lと100Lのオープンドラム缶用になります。研磨の回収も可能です。オプションで、切粉スラッジを回収しやすいバッグフィルターもあります。
用途工作機械の切削油の清掃・再利用に。切削油と切粉を分離。工作機械の清掃に
仕様●エア接続口:2024/01/04●使用空気圧(L/min):300●使用空気圧力(MPa)統合:0.4~0.6
トラスコ品番160-8120
材質接液部材質:アルミ、パッキン:CRゴム、ホース:PVC(2m・Φ38)
幅(mm)475
高さ(mm)870
奥行(mm)475
最大吐出量(L/min)110
集塵容量(L)100
騒音値(dB)90
吸水量(L)120(供給エアホースΦ12)
使用可能粘度(cP)500
最大真空圧(kPa)25
1台
¥279,800
税込¥307,780
5日以内出荷
規格PT1/4XPF1/4
部品名称ボールコツク 1/4XPF1/4
関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.26MB) 展開図7(1.33MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.85MB) 展開図14(0.78MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(1.17MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(1.14MB) 展開図20(1MB) 展開図21(1MB) 展開図22(0.84MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(1.12MB) 展開図28(1.06MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(1.06MB) 展開図31(1.06MB) 展開図32(0.83MB) 展開図33(0.83MB) 展開図34(0.83MB) 展開図35(0.83MB) 展開図36(0.89MB) 展開図37(0.89MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(0.89MB) 展開図40(0.89MB) 展開図41(0.89MB) 展開図42(0.89MB) 展開図43(0.89MB) 展開図44(0.89MB) 展開図45(0.89MB) 展開図46(0.89MB) 展開図47(0.83MB) 展開図48(0.83MB) 展開図49(0.83MB) 展開図50(0.83MB)
図解NoBSM-1500L 動力噴霧機2部品_No.32、MSW1008-K-1 ポンプ部品_No.43、BSM-1020L 動力噴霧機部品_No.69、SSA-F616M 分水器部品_No.10、BSA-420JAWG G-3 薬液配管-2部品_No.32、SSA-α1000ST 動力噴霧機(2)部品_No.17、BSM-1550L-22DUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き 部品_No.34、BSA-420JS 2000ネン 薬液配管部品_No.46、SSA-S611KP 分水器部品_No.5、BSM-830SLT-BC2 動力噴霧機 1998年6月生産分から部品_No.76、SSA-α610C 動力噴霧機(1)部品_No.62、SSA-K400A 薬液配管(2)部品_No.16、BSM-1230SLT-C2 動力噴霧機 ~1998年5月生産分まで部品_No.74、SSA-F616(4)-1 分水器部品_No.10、SSA-S600DX 2001ネン 希望付属品(5) 分水器部品_No.18、BSM-840SLT-C2 動力噴霧機部品_No.76など
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
規格M10X20
関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(0.82MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.79MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.84MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(0.85MB) 展開図18(0.85MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(0.85MB) 展開図21(1.14MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(0.85MB) 展開図24(0.85MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(0.85MB) 展開図28(0.85MB) 展開図29(1.05MB) 展開図30(1.05MB) 展開図31(1.03MB) 展開図32(1.11MB) 展開図33(1.11MB) 展開図34(1.08MB) 展開図35(1.08MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(0.98MB) 展開図38(1MB) 展開図39(0.81MB) 展開図40(0.81MB) 展開図41(0.98MB) 展開図42(1.05MB) 展開図43(0.73MB) 展開図44(1.2MB) 展開図45(0.69MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(0.97MB) 展開図48(0.88MB) 展開図49(0.97MB) 展開図50(0.88MB)
図解NoBSM-1500L 第1段ブーム 左部品_No.22、MSV613-M-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.11、VSM100-11 薬液配管部品_No.38、SSA-F610I 1991ネン フロントパネル部品_No.6、KBM-3015D-2 動力噴霧機取付部品_No.18、BSM-630SLT-BC 支柱部品_No.14、TSB3-11 2000ネン 第1段ブーム 左部品_No.24、VSM-1010 燃料タンク・バッテリ部品_No.3、MS413CAS-K フレーム部品_No.17、BSD-5000L-1 第2ブーム 右部品_No.15、SSA-F500 台車 ステアリングシステム部品_No.22、CGD-610NR 車輪&ブレーキ部品_No.5、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション4 支柱部品_No.14、SSA-F1010 ストレーナボックス部品_No.13、BSM-1220L-DC 薬剤タンク部品_No.34、TSB3-13(44)-S 第1段ブーム 左部品_No.21、BSM-1020L-1 薬剤タンク部品_No.33など
1セット(5個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
関連キーワード