55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質EVA(酢酸ビニル) 寸法(mm)150×300×25 アズワン品番1-1859-01
1個
639 税込703
当日出荷

流し台から実験台への水はねを防ぎます。
付属品L字金具×4個 材質本体/PC(ポリカーボネート)、L字金具/スチール(クロムメッキ)
1個
19,700 税込21,670
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


手元が見えないすりガラス風加工で、シンクまわりの「目隠し」としても活躍します。オープンキッチンの「水はね」を防止するスタンド。
材質本体:スチール(粉体塗装)、パネル:アクリル樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約89.5×14×23.5 ホワイト 質量(g)約1200 対応シンク幅約85cmまで
1個
5,700 税込6,270
12日以内出荷

整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。 水ハネ防止と節水効果に優れています。
仕様パッキン付き 材質黄銅 接続ねじW22山20
1個
609 税込670
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
27日以内出荷

接続ねじW22山20 適合品番T130AUN13、T131SUN13、T131AUN13、T131LUN13、T136SUN13、T16ANX13、T123B13、T130AR13、T130ARU13、T131AS13、T131LS13、T131S13、T133AS13、T133BS13、T136S13、T407X、TK130S、TKF30・31・33型、TKJ30・31・33型、TKG30UX・31UPX・33UXほか
1個
869 税込956
当日出荷

1個
679 税込747
当日出荷


パイプの先端に差込んで使用するキッチンシャワーです。 先端にふくらみのある外径16ミリ~19ミリのパイプに取付できます。 手で角度を動かせるので、シンクの隅々まで洗うことができます。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、やさしい水流で水ハネを軽減します。 ゴム栓のように鎖を取り付けることもできるので、取り外した際も失くさず安心です。 温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)
材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス(SUS304) ホワイト 使用温度(℃)1~60 最高使用温度(℃)60 アズワン品番64-5155-34 首振り対応 対応水栓先端に膨らみのある外径16~19mmのパイプ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1セット(10枚)
2,500 税込2,750
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

食器やシンクを保護するシンクマット。 抗菌加工付き。
材質ポリエチレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.9×33.3×0.6 質量(g)310 耐熱温度(℃)70
1個ほか
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚づつつないで作る床材です。手で簡単にできて工具は不要。浴室・トイレなどの水回りからベランダ・ビルの屋上・倉庫などの床からプールサイドまで多目的に使えます。
ブルー 材質PE 外寸(mm)(最大)310×310×25、(組付)300×300×25 耐荷重(kg)均等荷重で1枚当たり/200
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽にジョイント施工ができ、水はけも良くクッション性に富んでいます。静電気防止剤、老化防止剤を配合しています。従来品に比べて約3倍長持ちです。
用途屋上、ベランダ、玄関、遊技場などに敷くジョイント式人工芝。 長さ(mm)300 幅(mm)300 材質EVA樹脂 厚さ(mm)25 質量(g)300
1枚
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


シンクからの水や洗剤の飛びはねをガードします。対面式・アイランドキッチンに最適。スタンド付き。
仕様500スタンド付 材質パネル・スタンド:AS樹脂 サイズ500 質量(g)280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×90×195(スタンド含む)
1枚
749 税込824
翌々日出荷

芝面を内巻きにしておりますので施工が簡単です。 ロール状の為、ハサミやカッター等でお好みの長さにカット・施工ができます。 現場美観、アプローチ養生、防草雑草抑制など幅広い用途で使用されています。
用途単管足場の下・玄関アプローチ部分・ベランダなどの屋外養生 建築、工事現場の通路等の養生に。足元の泥ハネ、水溜まり防止等に 幅(mm)910 材質ポリプロピレン 質量(g/m2)約600 タイプ逆巻 型番MR-91 パイル長(mm)芝高:約7
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途キッチン蛇口用交換パイプです。 取付ねじサイズW26 材質黄銅 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 機能水ハネ防止 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水ハネ防止効果があり、節水器具未使用の場合と比べて節水効果もあります。 温水でも使用できます。(使用温度1~80℃)
用途パイプの先端ネジに取付けて使用する泡沫金具です。 材質黄銅、ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~80 最高使用温度(℃)80 取付ねじサイズM24×1.0外ネジ
1個
769 税込846
当日出荷

パイプの先端ネジに取付けて使用する泡沫金具の交換用です。 水ハネ防止効果があり、節水器具未使用の場合と比べて約50%の節水効果もあります。 温水でも使用できます。(使用温度1~80℃) 取付ネジサイズ W22山20
材質黄銅、ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~80 最高使用温度(℃)80 アズワン品番64-5155-30
1個
839 税込923
5日以内出荷

パイプの先端ネジに取付けて使用する泡沫金具の交換用です。 水ハネ防止効果があり、節水器具未使用の場合と比べて節水効果もあります。 温水でも使用できます。(使用温度1~80℃) 取付ネジサイズ W22山20
材質黄銅、ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~80 最高使用温度(℃)80 アズワン品番64-5155-29
1個
719 税込791
7日以内出荷

水ハネ防止効果があり、節水器具未使用の場合と比べて約50%の節水効果もあります。 温水でも使用できます。(使用温度1~80℃)
用途パイプの先端ネジに取付けて使用する泡沫金具です。 材質黄銅、ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~80 最高使用温度(℃)80 取付ねじサイズM24×1.0外ネジ
1個
839 税込923
6日以内出荷

シンクからの水や洗剤の飛びはねをガードします。対面式・アイランドキッチンに最適。スタンド付き。
材質パネル・スタンド:AS樹脂 質量(g)420 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×90×195(スタンド含む)
1枚
1,198 税込1,318
3日以内出荷

整流器に比べて約50%の節水効果があります。水ハネ防止と節水効果に優れています。
仕様パッキン付き 材質黄銅、POM 接続ねじM24×1
1個
829 税込912
当日出荷

1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
669 税込736
当日出荷

水ハネ防止バンド付。水切れが良く衛生的
用途鍋、釜、ざるなどの洗浄に 材質PP 繰り返し・詰め替え対応
1個
329 税込362
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大口径の泡沫金具が付いているため水あたりも良く、水ハネ防止、節水効果にも優れています。
材質黄銅 パイプ外径(Φmm)19
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カクダイ泡沫Uパイプ
大口径の泡沫金具が付いているため水あたりも良く、水ハネ防止に大変優れています。
材質黄銅 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カクダイ泡沫Sパイプ
大口径の泡沫金具が付いているため水あたりも良く、水ハネ防止に大変優れています。
材質黄銅 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大口径の泡沫金具が付いているため水あたりも良く、水ハネ防止、節水効果にも優れています。
材質黄銅 パイプ外径(Φmm)19
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

泡沫付き水栓呼13用泡沫金具 吐水角度の調節ができます。 水ハネ防止と節水効果に優れています。 パッキン付き
材質黄銅、POM アズワン品番64-6493-53
1個
769 税込846
3日以内出荷

ロールタイプでお好みの長さにカットできます。 水はけ用の穴が開いており透水性があります。 芝面を内巻きにしてあるので施工が簡単です。
用途玄関、ベランダ、屋上、店舗等に。建築、工事現場の通路等に。足元の泥ハネ、水溜り防止等に。 仕様透水性あり 種別透水 材質ポリプロピレン 幅(mm)910 厚さ(mm)約7 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(10m)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水ハネ防止バンド付。
用途鍋、釜、桶、ざるなどの洗浄に 材質パーム、白パーム 質量(g)55
1個
309 税込340
6日以内出荷

水ハネ防止バンド付。
用途鍋、釜、桶、ざるなどの洗浄に 材質パーム 質量(g)125 繰り返し・詰め替え対応
1個
519 税込571
6日以内出荷

泡沫付き水栓呼13用泡沫金具。吐水角度の調節ができます。水ハネ防止と節水効果に優れています。
仕様パッキン付き 材質黄銅、POM アズワン品番64-6493-54
1個
849 税込934
4日以内出荷

水ハネ防止と節水効果に優れています。先端のボタンを押込むことで、流量制限(5L/分)と解除が切替えできます。
用途配管部材 仕様パッキン付き 材質黄銅、PO
1個
979 税込1,077
4日以内出荷

水ハネ防止と節水効果に優れています。整流器に比べて約70%(メーカー比)の節水効果があります。
用途配管部材 仕様パッキン付き 材質黄銅、PO
1個
649 税込714
6日以内出荷