土を使用していない新しいタイプの土のうです。水に浸すだけで体積が約20倍に膨らみ、水害などからの浸水を防ぎます。
軽くて薄くて場所いらず。使用後は元の大きさに戻すことができるので、後処理も簡単です。
緊急時にもスピード対応。水に浸してわずか数分で体積が20倍に給水膨張します。
従来品比べ耐候性がアップ。吸水スピードはそのままで、ぬめりが出にくく、従来に比べて約3倍長く持続できるようになりました。
用途家屋、店舗、学校、病院、駅ビルなどの浸水防止に。
シャッター、自動ドアの隙間からの浸水防止に。
浸水時、コンピューターの周りに膨張させ積み上げ、保護してください。
浸水時、下水管の水の逆流防止に丸めて入れてください。
スポーツグラウンドの水たまりを早く乾かしたいときに。
寸法(mm)500×400×3、(吸水後)450×350×110
質量(kg)0.14
タイプ標準
使用期限製造日より3年以内
処理方法(1)天日干しにすると使用前ほどの大きさになり(約1~3週間かかります)処分しやすくなります。(2)早く処理する場合は、脱水剤の使用により、水分とポリマー分離し処分しやすくなります。
1パック(10枚)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
土を使用していない土のう。水に浸すと体積が約20倍に! 軽くて薄くて場所いらず、残留水の給水用途にも
寸法(mm)給水前:500×400×5、給水後:450×350×110
使用期限製造日和5年間
こんなお得な商品も!

水のう袋 水で膨らむ吸水ポリマー製
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
水を含むと膨らむ、土砂が不要の給水簡易土のうです。
5分で膨らみ、より緊急に対応することが出来ます。
袋についている紐を調整することで、袋サイズの調整が可能です。
水が引いた場合は炎天下で2~3日で収縮します。
乾いたら一般ゴミとして処理できます。
用途ビルや店舗、地階への流入防止、車庫への浸水防止、斜面の土砂崩れ防止、あふれた水の水路への誘導等
材質水で溶けるPVA袋、ポリマー、PP土のう袋
トラスコ品番818-4918
質量(kg)16(使用時)
使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)450×550×70
1セット(10枚)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
こんなお得な商品も!

タイマー 散水用 簡易
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
散水時間設定用タイマー。
用途散水パーツ。
質量(g)260
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×80×60
適合ホース外径(Φmm)~20
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
土を使用していない新しいタイプの土のうです。水に浸すだけで体積が約20倍に膨らみ、水害などからの浸水を防ぎます。
軽くて薄くて場所いらず。使用後は元の大きさに戻すことができるので、後処理も簡単です。
緊急時にもスピード対応。水に浸してわずか数分で体積が20倍に給水膨張します。
従来品比べ耐候性がアップ。吸水スピードはそのままで、ぬめりが出にくく、従来に比べて約3倍長く持続できるようになりました。
用途家屋、店舗、学校、病院、駅ビルなどの浸水防止に。
シャッター、自動ドアの隙間からの浸水防止に。
浸水時、コンピューターの周りに膨張させ積み上げ、保護してください。
浸水時、下水管の水の逆流防止に丸めて入れてください。
スポーツグラウンドの水たまりを早く乾かしたいときに。
寸法(mm)500×400×5、(吸水後)450×350×110
質量(kg)0.55
タイプ標準
使用期限製造日より3年以内
処理方法(1)天日干しにすると使用前ほどの大きさになり(約1~3週間かかります)処分しやすくなります。(2)早く処理する場合は、脱水剤の使用により、水分とポリマー分離し処分しやすくなります。
1パック(5枚)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
設定した水量で自動止水するので、入れすぎや止め忘れを防止できます。
ダイヤルを回して、希望の水量に設定します。
使用中でも設定の解除や一時止水ができます。
ダイヤルを連続給水側に回すことで、連続で給水もできます。
外径16~23ミリのパイプおよび水栓に取付けできます。
用途お風呂や洗濯機の水を決まった水量で止めることができる自動止水器です。
付属品補助リング、ビス
材質ABS樹脂、ポリアセタール
使用圧力(MPa)0.1~0.3
使用温度(℃)1~50
取扱説明書(0.56MB)
水量(L)450
1個
¥5,298
税込¥5,828
欠品中
土のいらない、水だけで膨らむ緊急用土のう袋。
土木工事や、災害時などに迅速に対応いたします。
必要な時に真水に浸すだけで中に入れられた吸水ポリマーが水を吸水し、素早く膨らみます。
メーカー独自の技術により、すべり止め(天然ゴム製)が付けられています。
また、土No袋の四隅には連結用の紐も付いております。
これと併せて土No袋は積載時も高い安定性を保持しています。
・専用の脱水剤で適切に処理できる
土No袋には専用の脱水剤(マルメルト)をご用意しております。
マルメルトで処理をした際に発生する水はph調整されており(約6.4)、
排水時に極力環境に負荷をかけない仕様になっております。
用途土木工事や災害時など
材質不織布(滑り止め:天然ゴム)吸水ポリマー
呼び径(mm)13
ハンドル形状グリップハンドル
使用地区一般地・寒冷地共通
吐水口長さ(mm)170
グリーン購入法適合
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
付属品キャップ
適合KM150・KF151タイプ
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
吸水ポリマーが素早く水を吸収(自重の約40倍の水を吸収)
浸水してくる水の勢いを弱めることが出来ます。
店舗ドア、通用口などから浸水してくる水を吸収します。
ドアの外側で水の侵入速度を弱め、内側でわずかな浸水をキャッチ。(外側・内側の両方での設置が効果的です)
従来の土のうと違い軽いので設置が簡単で、乾燥させれば廃棄も簡単。また保管時に場所を取らず、すぐに設置できます。
積み上げて使用すると効果的です。
用途ショッピングモール、地下鉄、公共施設、病院など様々な所で。
扉等から侵入してきた水を吸収、水の勢いを弱めます。
寸法(mm)1250×330
トラスコ品番433-4361
材質(表面)不織布、(吸収材)高分子ポリマー
質量(kg)(吸収前)約0.5、(吸収後)約20
1箱(20袋)
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
蛇口に取り付けるだけの、散水時間設定の簡易タイマーです。
丸形蛇口(直径14~18mm)にも,管用平行ネジ(G3/4,G1)にも取り付け可能です。
ホース側のコネクタは別途購入が必要になります。
用途散水時の時間設定用に。
仕様タイマー設定可能時間:最大120分
材質ABS樹脂
質量(g)210
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×85× 55
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合蛇口外径(Φmm)先端丸型、14~18
取扱説明書(1.2MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
適合KM155、KM297、KM298等
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
土砂が不要な土のうです。水を吸収して急速に膨張します。
軽くて薄いため、運搬が容易で保管スペースを取りません。
安全な素材を使用し、廃棄処理も安心です。
脱水処理後、一般ごみとして廃棄が可能です。
用途水害、浸水対策用。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)(吸水前/吸水後)400×600×15/400×600×150
質量(g/枚)400
トラスコ品番356-1623
材質外:麻内袋:ポリエステル不織布
質量(kg)(吸収後)17
質量(g)400
時間吸水時間/約5分
1箱(5枚)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
環境にやさしい再生材タイプの土嚢袋です。口紐で開口部を縛れます。紐を縛ることの出来る最大目安は、約20kgです。
色白
寸法(横×縦)(mm)480×600
種別再生材使用
材質ポリエチレン他
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
再生材使用率(%)80
寸法(縦×横×厚さ)(mm)(吸水前)400×360×15、(吸水後)400×360×150
仕様吸水時間2分
トラスコ品番475-8609
材質吸水性ポリマー(ポリアクリル酸ナトリウム)、不織布
質量(kg)(吸水後)20
質量(g)270
1セット(10袋)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
パイプ先端取付けタイプ。外径16~23ミリのパイプおよび水栓に使用できます。ダイヤルの目盛りを合わせると設定量給水して自動的に止水。
材質ABS、POM
アズワン品番64-6508-84
使用温度1~50℃
水量(L)最大設定:450
1個
¥5,398
税込¥5,938
欠品中
地面に置くだけで洪水から守る土嚢に代わる次世代型緊急洪水防護システム。
1時間で120m設置、軽量化による高い機動性、特殊工具不要、水圧を利用して
洪水を堰止める、容易な管理と高い費用対効果。
材質PP樹脂
質量(kg)6.2/枚
最高高さ(mm)(堰止め)500
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)680×980×530
1枚
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
1.土は不要です。水を使用して作る土のうのため、土砂の少ない都市部での水害対策に最適です。2.吸水スピードが早い。厚み2mm、重さ400gの麻袋が、わずか3分ほどで約20kgの土のうになります。(ND-20・NX-20の場合)。3.丈夫で軽い麻素材の外袋。麻素材なので積み上げた時に滑りにくく、強靭です。吸水しやすい特殊処理を施しています。4.安全性が高く、環境にやさしい素材を使用。紙おむつと同じ素材の無毒性高吸水ポリマーを天然の麻繊維で包みました。5.再利用可能版もあります。2~3回の再利用ができます。6.廃棄が簡単でスピーディー。アクアブロック用脱水剤「水カット」を使用すれば、約5分で廃棄が可能となります。(すべてのアクアブロックは自然放置や焼却しても無害です)。7.保管が省スペース。軽くコンパクトなので緊急時の持ち運びが素早くでき、備蓄にも適しています。8.確実に水を止めます。積み重ねても水漏れしにくく、また保水力が高いので、時間をおいての出水にも対応できます。
用途家屋、店舗、車庫などの浸水防止。地下道、地階への流入防止。工事現場などへの流入防止。災害現場の水対策 消防署、役所、自衛隊など。まわし水 鉄道線路の浸水、がけ崩れの防止など。水路誘導 雪解け水、あふれ水など
隙間をふさぐフラップ付きタイプ
色黒
材質(本体)PVC(塩化ビニール)
寸法L(mm)25.5
寸法C(mm)2.2
材質(芯金)アルミ(A3004)
材質(フラップ)EPDMスポンジラバー
RoHS指令(10物質対応)対応
模様ファインペブル(細目模様)
関連キーワード