継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。
地盤沈下・地震対策。
材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB
使用温度範囲-20~140℃
最高使用圧力1MPa
接続ねじ込み
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
材質フレキ部:SUS316L、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)、コア部:ポリエチレン樹脂
フレキシブルに曲がるので芯ズレにも対応できます。VP・VU管と同外径なので塩ビ用継手で接続
材質PVC
用途洗濯機用パンと排水管高さのズレ調整用。呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用。
材質PVC
呼び50
フレキシブルに曲がる構造で、芯ズレや障害物よけなどの微妙な調整に最適です。
内面がフラットなので、水がスムーズに流れます。
両端の外径が塩ビ管と同サイズのため、市販の塩ビ用継手と接続できます。
可とう性のあるパイプのため、地震による変位を吸収します。
用途可とう性のある排水用フレキシブルパイプです。
材質ポリ塩化ビニル樹脂
パイプ長(mm)500
フレキシブルに曲がる構造で、洗濯機用パントラップと排水管の芯ずれ調整が簡単なため工事時間を短縮できます。
呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用です。
内面がフラットなため、排水がスムーズに行われます。
塩ビパイプ用接着剤を使用し、洗濯機パン用トラップに直結できます。
外面接続のため、VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。
半透明素材を使用しているため、通水や塩ビ管の挿入を目視で確認できます。
用途洗濯機防水パントラップと呼50排水塩ビ管を接続するジャバラ管です。
材質塩化ビニル樹脂
使用温度範囲(℃)1~50
呼び径50
最小曲げ半径(mm)180
ホース内径(Φmm)50
長さ(mm)300
仕様角度調節自在
材質PVC等
呼び50
ホース内径(Φmm)50
ホース長さ(m)0.3
最高使用温度(℃)60
ホース長さ(mm)300
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
長さ(mm)250
仕様角度調節自在
材質PVC等
呼び50
ホース長さ(m)0.25
最高使用温度(℃)60
ホース長さ(mm)250
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
芯ずれや角度調節が楽にできます。耐震性に優れ、内面はフラットで流れもスムーズ。
長さ(mm)400
仕様角度調節自在
材質塩化ビニル樹脂
呼び50
ホース長さ(m)0.4
最高使用温度(℃)60
ホース長さ(mm)400
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
長さ(mm)200
仕様角度調節自在
材質PVC等
呼び50
ホース長さ(m)0.2
最高使用温度(℃)60
ホース長さ(mm)200
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
用途管と管の接続用
長さ(mm)400
仕様角度調節自在、バンド付き
材質塩化ビニル樹脂
呼び50
ホース長さ(m)0.4
ホース長さ(mm)400
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
長さ(mm)300
仕様角度調節自在
材質PVC等
呼び50
ホース内径(Φmm)50
ホース長さ(m)0.3
最高使用温度(℃)60
ホース長さ(mm)300
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
洗濯機パン用トラップと排水管の芯ズレ調節用。呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用。バンド付き。使用温度:1~50℃。洗濯機パン用トラップ、塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
材質PVC
呼び径50
拡管タイプなので、排水管とホース内部が完全にフラットになりゴミ詰まりの心配がありません。
用途洗濯機用パンと排水管高さのズレ調整用。両端呼50塩ビ管接続。
呼び50
仕様バンド付き
材質PVC
ホース内径(Φmm)50
用途管と管の接続用
長さ(mm)350
仕様角度調節自在、バンド付き
材質塩化ビニル樹脂
呼び50
ホース長さ(m)0.35
ホース長さ(mm)350
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
用途管と管の接続用
長さ(mm)250
仕様角度調節自在
材質PVC等
呼び50
ホース長さ(m)0.25
最高使用温度(℃)60
ホース長さ(mm)250
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
長さ(mm)200
仕様角度調節自在
材質PVC等
呼び50
ホース内径(Φmm)50
ホース長さ(m)0.2
最高使用温度(℃)60
ホース長さ(mm)200
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
用途洗濯機用パンと排水管高さのズレ調整用、呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用
呼び50
材質PVC
仕様バンド付き
使用温度(℃)1~60
用途管と管の接続用
長さ(mm)300
仕様角度調節自在、バンド付き
材質塩化ビニル樹脂
呼び50
ホース長さ(m)0.3
ホース長さ(mm)300
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
用途管と管の接続用
長さ(mm)250
仕様角度調節自在、バンド付き
材質塩化ビニル樹脂
呼び50
ホース長さ(m)0.25
ホース長さ(mm)250
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
芯ずれや角度調節が楽にできます。耐震性に優れ、内面はフラットで流れもスムーズ。
呼び50
ホース長さ(mm)400
仕様角度調節自在
材質塩化ビニル樹脂
長さ(mm)400
ホース内径(Φmm)50
ホース長さ(m)0.4
最高使用温度(℃)60
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
芯ずれや角度調節が楽にできます。耐震性に優れ、内面はフラットで流れもスムーズ。
長さ(mm)250
仕様角度調節自在
材質塩化ビニル樹脂
呼び50
ホース長さ(m)0.25
最高使用温度(℃)60
ホース長さ(mm)250
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
芯ずれや角度調節が楽にできます。耐震性に優れ、内面はフラットで流れもスムーズ。
長さ(mm)300
仕様角度調節自在
材質塩化ビニル樹脂
呼び50
ホース長さ(m)0.3
最高使用温度(℃)60
ホース長さ(mm)300
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
芯ずれや角度調節が楽にできます。耐震性に優れ、内面はフラットで流れもスムーズ。
呼び50
ホース長さ(mm)350
仕様角度調節自在
材質塩化ビニル樹脂
長さ(mm)350
ホース長さ(m)0.35
最高使用温度(℃)60
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
洗濯機パン用トラップと排水管の芯ズレ調節用。呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用。内面がフラットなため排水がスムーズ。バンド付き。使用温度:1~50℃。洗濯機パン用トラップ接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
材質PVC
呼び径50
洗濯機パン用トラップと排水管の芯ズレ調節用。両端呼50塩ビ管接続。バンド付き。使用温度:1~50℃。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
その他【アキレスジョイント】AS-150
材質PVC
呼び径50
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
フレキシブルに曲がるため芯ズレにも対応。塩ビ用継手で接続。接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。内面がフラットなため排水がスムーズ
材質PVC
関連キーワード