50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
清水・汚水・土砂を含む排水用水中ポンプ。 小型・軽量です。 耐摩耗性・耐久性を向上させた、特殊樹脂や特殊合成ゴム製です。 土砂を含む水に使用できます。 詰まりにくくメンテナンスが簡単です。 衝撃に強く、床を傷めないゴム製のポンプ脚です。
仕様両用アダプタ標準装備 付属品40mmホースカップリング用ナット・40mmホースカップリング用タケノコ40mmホースカップリング用パッキン・40mm用ホースバンド・40×50mmタケノコ・50mm用ホースバンド 質量(kg)6.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)314×155×155 電源コード(m)5 残水位(mm)20 材質(ケーシング)合成ゴム 材質(羽根車)合成ゴム 材質(主軸)SUS 運転可能最低水位(mm)50
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土砂混入水用水中ポンプ スーパーエース 寺田ポンプ製作所 動画あり
200~500Wクラスでは他に類のない耐摩耗性です。 電動機保護装置を内蔵しています。 小型軽量で取り扱いが簡単です。 新方式の軸封システムと特殊樹脂・特殊合成ゴムの採用。耐摩耗・耐久性が大幅にアップしました。 羽根車新設計によりサクションカバーとのすき間を大きくとった構造とし、砂などによるロックを追放。メンテナンスが容易です。
用途土木用。土砂混入水の排水。 型式非自動運転形 電源コード(m)5 残水位(mm)20
1台
48,980 税込53,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で砂によるロックに強く、さらに高クロム鋳鉄の採用により耐摩耗性にも信頼がおけます。モータ出力0.55kWのモータを搭載し、泥水排水の過酷な条件にも余裕を持たせました。ポンプ部は13mmレンチにて分解が可能、羽根車を外すことなく、メンテナンス作業が行えます。
用途一般土木、建築基礎工事の汚水排水用
1台
44,980 税込49,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高クロム鋳鉄の採用により耐摩耗性にも信頼がおけます。 モータ出力0.55kWのモータを搭載し、泥水排水の過酷な条件にも余裕を持たせました。 ポンプ部は13mmレンチにて分解が可能、羽根車を外すことなく、メンテナンス作業が行えます。 【電極式自動タイプ(HSDE型)】 電源を接続するだけで自動運転ができます。 連続渇水運転による騒音防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に<高感度使用の電極>・さらに波立ちによる誤動作を 防ぐ<タイマ機能>を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水に つかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分後に停止します。 自動運転方式のため連続した運転と無駄のない環境にやさしい運転が行えます。
用途一般土木、建築基礎工事の泥水排水用。
1台
55,980 税込61,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スパイラル方式のポンプ形状は土砂・ヘドロの通過度が良く、羽根車下部に設けた撹拌羽根によって効率よく撹拌し排出します。モータは強制冷却構造となっていますので、気中露出連続運転も行えます。羽根車は特殊鋼の採用により、さらに耐久性をアップしました。(NKZ35.5 型、NKZ411型)
用途港湾、河川の工事及び浚渫作業による土砂・ヘドロなどの採取、排水用。セメント、生コンプラント、窯業などの排出設備用。一般土木、建築基礎工事の泥水排水用。 付属品キャブタイヤケーブル×1本、ホースカップリング×1個 タイプ非自動形 極数4極 電圧(V)三相200 使用液泥水・土砂水・各種スラリーを含む液 保護装置サークルサーマルプロテクタ内蔵 始動方式じか入 耐熱クラスF種 構造(羽根車)オープン 構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備) 材質(ケーシング)FC200 材質(羽根車)FCD700、高クロム鋳鉄(HiCrFC) 構造(軸受)密封玉軸受 材質(軸封)SiC(メカニカルシート) 材質(サクションカバー)FC200、FCD700 液温(℃)0~40 モータ種類乾式水中形誘導電動機
1台
339,800 税込373,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スパイラル方式のポンプ形状は土砂・ヘドロの通過性が良く、羽根車下部に設けた強力撹拌羽根によって効率よく撹拌し排出します。モータは強制冷却構造となっていますので、気中露出連続運転も行えます。羽根車・サクションプレートは特殊鋼を採用し、耐久性にすぐれ、強力サンドポンプとして使用できます。
用途港湾、河川の工事及び浚渫作業による砂利・土砂などの採取、排出用。セメント・生コンプラント・窯業などの排出設備用。工場でのスラッジ及びスケールを含む処理用。 付属品キャプタイヤケーブル×1本、ホイールカップリング×1個 タイプ非自動形 極数4極 電圧(V)三相200 モーター乾式水中形誘導電動機 使用液泥水・土砂水・各種スラリーを含む液 異物通過径(Φmm)8.5 始動方式じか入 耐熱クラスF種 構造(羽根車)オープン 構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備) 材質(ケーシング)FC200 材質(羽根車)高クロム鋳鉄HiCrFC) 構造(軸受)密封玉軸受 材質(軸封)SiC(メカニカルシート) 材質(サクションカバー)高クロム鋳鉄HiCrFC) 液温(℃)0~40
1台
499,800 税込549,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トルクの強い多極モータ(6-10極)を採用し、羽根車と強力撹拌羽根は低速回転のため、摩耗度合が非常に少なく、経済的です。サクションプレートは特殊鋼を採用し、耐久性は高く、浚渫作業に適しています。
用途港湾、河川の工事及び浚渫作業による砂利・土砂などの採取、排出用。セメント・生コンプラント・窯業などの排出設備用。工場でのスラッジ及びスケールを含む処理用。連続鋳造設備のスラッジ及びスケールを含む処理用。 電圧(V)三相200 使用液泥水・土砂水・固形物・各種スラリー液
1台
2,198,000 税込2,417,800
3日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

一般工事排水用水中ポンプ HS型 鶴見製作所 動画あり
異物通過断面を特に考慮し、過酷な現場にも対応できるスパイラルケーシングの普及タイプです。アルミダイカスト・耐水性特殊ウレタンゴムなど軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、また摩耗しても性能低下が少ない特性となりました。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。モータに余裕があり、気中露出連続運転も行えます。
用途一般土木・建築工事の排水。雨水・湧水・溜り水の排水。地下室・各種ピットなどの排水。一般揚水・排水用
1台
35,980 税込39,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)工事排水用水中ポンプ
用途雨水・湧水の排水、プール・タンクからの底水排水、河川からの取水 仕様非自動形 付属品ホースカップリング、水中ケーブル(5m) 質量(kg)8.5 直径(Φmm)189 高さ(mm)266 極数2 形式乾式水中 主要材質ポリウレタン 冷却方式内装式(全周流式) 材質(フレーム)ADC12 異物通過径(Φmm)6 絶縁階級E 内蔵保護装置電動機焼損防止装置 ミニチュアサーマルプロテクタ ポンプ水没最大水深(m)4 構造(羽根車)ボルテックス 構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシール 材質(ケーシング)PUR(ポリウレタン)、(中間)ADC12 材質(羽根車)PUR(ポリウレタン) 材質(主軸)SUS420J2 材質(軸封)SiC/SiC:接液側摺動材 運転可能最低水位(mm)40 配管接続方式ホースカップリング
1台
61,980 税込68,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


一般工事排水からディープウェルまで豊富な型式からお選びいただけます。耐水圧メカニカルシールを標準採用し、最大水没可能深さが向上しました。片水路による効率的なモータ冷却方式、上吐出し口採用による省スペース仕様です。
用途土木、建築工事の排水用。雨水、湧水、たまり水の排水用。一般的揚水、排水用。 付属品キャブタイヤケーブル 1本、ホースカップリング 1個 極数2極 接続ホースカップリング 保護装置サークルサーマルプロテクタ内蔵 始動方式じか入 耐熱クラスF種 潤滑油タービン油 VG32 構造(羽根車)オープン 構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備) 材質(ケーシング)FC200 材質(羽根車)高クロム鋳鉄(HiCrFC) 構造(軸受)密封玉軸受 材質(軸封)SiC(メカニカルシール) 材質(サクションカバー)FCD500 キャブタイヤケーブル(m)8 液温(℃)0~40 モータ種類乾式水中形誘導電動機
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土砂を含む液にも最適。耐摩耗性・耐久性を向上させた特殊樹脂や特殊合成ゴム、そして新方式の軸封システムを採用。衝撃に強く、床を傷めないゴム製のポンプ脚。羽根車とサクションカバーとの隙間を大きくとり、砂などによるロックを追放。メンテナンスも容易です。
電動機乾式水中電動機 液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと) 構造(羽根車)セミオープン 材質(ケーシング)合成ゴム 材質(羽根車)合成ゴム 材質(主軸)SUS420J2 電動機の極数2 構造(軸受)玉軸受
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
51,100 税込56,210
翌日出荷

一般工事排水からディープウェルまで豊富な型式からお選びいただけます。 耐水圧メカニカルシールを標準採用し、最大水没可能深さが向上しました。 片水路による効率的なモータ冷却方式、上吐出し口採用による省スペース仕様です。 電源を接続するだけで自動運転ができます。水位低下時の渇水運転を防止するので、夜間の住宅密集地でも便利に使用できます。動作は電極全体が水没もしくは電極まで水位が上昇した場合ポンプは始動し、水位が電極の下まで低下して導通しなくなると、タイマが作動し約1分後に停止します。
用途土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。一般的揚水・排水用。 付属品キャブタイヤケーブル1本、ホースカップリング1個 タイプ自動形 電圧(V)三相200 始動方式じか入 取扱液湧水・工事排水・土砂水(0~40℃) 異物通過径(mm)8.5
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

一般工事排水用水中ポンプ KRS型 鶴見製作所 動画あり
4極モータ(30 - 37kWは6極仕様)を採用し、シンプル構造で耐久性・利便性も重視した汎用ポンプを代表する機種です。 低水位運転にもモータ冷却効果をもたせた、ツルミオリジナルの片水路、上吐出し形ですから、狭い場所を有効利用できます。
用途土木(河川・港湾・橋梁・ダム・トンネル・地下鉄・上下水道)工事排水用。各種工場での揚水・排水用。
1台
279,800 税込307,780
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

異物通過断面を特に考慮し、過酷な現場にも対応できるスパイラルケーシングの普及タイプです。アルミダイカスト・耐水性特殊ウレタンゴムなど軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、また摩耗しても性能低下が少ない特性となりました。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。モータに余裕があり、気中露出連続運転も行えます。電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。
用途一般土木・建築工事の排水用、雨水・湧水・溜り水の排水用、地下室・各種ピットなどの排水用、一般の揚水・排水用 付属品キャプタイヤケーブル×1(単相100Vはポッキンプラグ付)、ホースカップリング×1、ホースバンド×1 材質【ポンプ】羽根車:耐水性特殊ウレタンゴム、ケーシング:FCD700、軸封(メカニカシール):SiC、【モーター】ケーブル:VCT、主軸:SUS403、フレーム:ADC12 質量(kg)11.3 長さ(m)ケーブル:5 モーター乾式水中形誘導電動機・2極 絶縁種別E種 保護装置サークルサーマルプロテクタ、ミニチュアプロテクタ(単相) 異物通過径(Φmm)7 始動方式コンデンサ運転 材質(ケーブル)VCT ポンプ羽根車:ハイスピン、軸封:ダブルメカニカシール(オイルリフター装備)、軸受:密封玉軸受 心数×断面積(mm2)3×1.25 潤滑油タービン油VG32 仕上外径(Φmm)10.1
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバー式カップリング付きですので工具不要でホース接続が可能です。 ホースは必要な長さにカットできます。 220~500Wクラスでは他に類のない耐摩耗性です。 小型軽量で取り扱いが簡単です。 ケーシング、羽根車は特殊ゴム製で耐摩耗・耐衝撃性に優れています。 電動機に自動焼損防止装置を内蔵しています。
用途洪水などによる浸水時の排水用・土木用・土砂混入水の排水 セット内容レバー式カップリング(1式)20mホース(1本)プラ段製一式収納ケース(1箱)ホースバンド(1個) 材質ケーシング:合成ゴム、羽根車:合成ゴム、主軸:SUS420J2 型式非自動運転形 全長(mm)189 電流(A)6.7 全幅(mm)189 全高(mm)342 接続レバー式カップリング 電源コード(m)5 ホース長さ(m)20 ポンプ水没最大水深(m)4 液温(℃)0~40(凍結のないこと) 最低水位(mm)60(揚水)
1台
94,980 税込104,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(一般工事排水用水中ハイスピンポンプ KTV型)ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、砂などの〈ロック〉が少ないハイグレードなポンプです。耐摩耗・耐久性・軽量性をより重視し、アルミダイカスト部分を特殊合成ゴムで被覆し、充分満足いただける仕様としました。ポンプ下部はボックスレンチ1本で簡単に分解でき、メンテナンスも一層容易になりました。 (サンド用水中泥水ポンプ KTV型)一般工事排水用のKTV型をベースに、ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、砂などの〈ロック〉を少なくした、ハイグレードなポンプです。強制撹拌により、泥水・安定液・スライムなどを強力に揚送します。
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HSN型 鶴見製作所 動画あり
枯葉など、軟弱異物が詰まりにくいストレーナ構造を採用。ストレーナ周囲に枯葉などが密集しても根詰まりしにくく、安定した吐出し量を持続します。
用途土木、建築工事の排水用。雨水、湧水、たまり水の排水用。 関連資料(0.36MB)
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HSU型 鶴見製作所 動画あり
異物通過径が30mmと大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。モータに余裕があり、気中露出連続運転も行えますので、下水道水替え工事などにも適しています。モータ出力0.55kWのモータを搭載し、過酷な条件にも余裕を持たせました。ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、砂によるロックに強く、さらに高クロム鋳鉄の採用により耐摩耗性にも信頼がおけます。
用途一般土木・建築工事の排水用、雨水・湧水・溜り水の排水用、一般の揚水・排水用。 関連資料(0.34MB)
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。
用途小規模処理施設、浄化槽などの処理工程用 ビル設備の排水、衛生設備用 道路、高架下の道路排水、雨水排水用 工事排水の処理工程用 厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用 中継ポンプ施設やマンホールポンプ施設の原水移送用 食品工場、畜産上の汚泥および汚水汚物の移送・排出用 電動機乾式水中形誘導電動機 保護装置オートカット 絶縁階級E種 構造(羽根車)過流羽根 材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り 材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り 極数(P)2
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1個
66,500 税込73,150
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小形でも本格派、上吐出しですから狭い溝などの排水に。上吐出し構造のため、モータ冷却効果が高く加熱しにくい設計です。モータ保護装置を装備しております。何らかの原因でモータ巻線が異常に発熱したり過電流が流れたりした場合、内蔵されたモータ保護装置がそれを感知して電気回路を自動的に遮断し、モータを保護します。
用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。 寸法(mm)幅187×奥行187×高さ301 質量(kg)10.4 異物通過径(Φmm)6
1台
37,980 税込41,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モーターが直結しており、コンパクトな設計になっています。手軽に、持ち運びが可能で据え付け取扱いが簡単にできます。 水中投入方式ですので騒音の心配はありません。 摩耗する部分には耐久性の高い材質を採用しており、長寿命が見込めます。
用途各種工場の排水処理、PH調整 土木、建設工事の水処理装置等の攪乱・沈降防止・混合・濃度調整に タイプ横型 極数6 起動形式直入 保護装置サーマルプロテクター 取扱液(液質)スラリー・泥水・一般流体粘度 2000CP以下/(PH/液温)6~10/0~40℃ ケーブル3PNCT(標準長さ10m) 潤滑油タービン油 ISOVG#32 キャブタイヤケーブル(m)10 取扱説明書(3.55MB) 材質(ダクト)SS400 材質(プロペラ)高クロム鋳鉄(HCr) 材質(モーターケース)FC250 軸封部ダブルメカニカルシール
1台
779,800 税込857,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。
電動機乾式水中形誘導電動機 保護装置オートカット 絶縁階級E種 構造(羽根車)過流羽根 材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り 材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り 極数(P)2
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

凸部のないシンプルなスタイルの全面水路円筒形を採用。 上吐出し構造により渇水運転でのモータ冷却効果が高く、ディープウエル専用機に適しています。 吐出し口はセンターフランジ構造を採用、配管接続の状態で重心ぶれをおこしません。 ホース配管用としてホースカップリングの取り付けも可能です。
用途各種工事のディープウエル工法による排水用、加圧中継用、各種工事の揚・排水用 材質キャブタイヤケーブル:2PNCT・F、【ポンプ】羽根車:高クロム鋳鉄(HiCrFC)・SCS13、ケーシング:FC200・FCD450・FCD700、マウスリング:高クロム鋳鉄(HiCrFC)、軸封(メカニカルシール):SiC、【モーター】フレーム:FC200/FC250、主軸:SUS420J2(接液部)(3~5.5kW・37kW・45kW)/SUS420J2(7.5~30kW・55kW以上) 極数2極 構造羽根車:オープン・クローズ、軸封:ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)、軸受:玉軸受・ころ軸受 異物通過径(Φmm)8.5 始動方式じか入 耐熱クラスB種 内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ 潤滑油タービン油VG32 液温(℃)0~40 配管接続方式JIS10Kフランジ・JIS20Kフランジ・特殊フランジ モータ種類乾式水中形誘導電動機
1台
369,800 税込406,780
46日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

低揚程専用に開発し、無駄な電力消費を省きます。低水位運転にもモータ冷却効果をもたせた、メーカーオリジナルの片水路上吐出し形ですから、狭い場所を有効利用できます。汎用KRS型との組み合わせにより、さらにパワーバリエーションが豊富になりました。
用途土木(河川・港湾・橋梁・ダム・トンネル・地下鉄・上下水道)工事排水用。各種工場での揚水・排水用。 電圧(V)三相200 使用液工事排水・土砂水
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。
電動機乾式水中形誘導電動機 保護装置オートカット 絶縁階級E種 構造(羽根車)過流羽根 材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り 材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り 極数(P)2
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。
用途各種水処理施設などの消泡用、処理水の排水用 逆洗用、ろ過用 地下道などの雨水排水用 ビル、工場、ガレージ、地下室などの排水用 電動機乾式水中形誘導電動機 保護装置オートカット 絶縁階級E種 構造(羽根車)クローズド羽根 材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り 材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り 材質(ポンプ軸)SUS304 極数(P)2
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。
電動機乾式水中形誘導電動機 保護装置オートカット 絶縁階級E種 構造(羽根車)過流羽根 材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り 材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り 極数(P)2
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。
用途各種水処理施設などの消泡用、処理水の排水用 逆洗用、ろ過用 地下道などの雨水排水用 ビル、工場、ガレージ、地下室などの排水用 電動機乾式水中形誘導電動機 保護装置オートカット 絶縁階級E種 構造(羽根車)クローズド羽根 材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り 材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り 材質(ポンプ軸)SUS304 極数(P)2
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。
用途小規模処理施設、浄化槽などの処理工程用 ビル設備の排水、衛生設備用 道路、高架下の道路排水、雨水排水用 工事排水の処理工程用 厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用 中継ポンプ施設やマンホールポンプ施設の原水移送用 食品工場、畜産上の汚泥および汚水汚物の移送・排出用 電動機乾式水中形誘導電動機 保護装置オートカット 絶縁階級E種 構造(羽根車)過流羽根 材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り 材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り 極数(P)2
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。
用途小規模処理施設、浄化槽などの処理工程用 ビル設備の排水、衛生設備用 道路、高架下の道路排水、雨水排水用 工事排水の処理工程用 厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用 中継ポンプ施設やマンホールポンプ施設の原水移送用 食品工場、畜産上の汚泥および汚水汚物の移送・排出用 電動機乾式水中形誘導電動機 保護装置オートカット 絶縁階級E種 構造(羽根車)過流羽根 材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り 材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り 極数(P)2
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。
用途各種水処理施設などの消泡用、処理水の排水用 逆洗用、ろ過用 地下道などの雨水排水用 ビル、工場、ガレージ、地下室などの排水用 電動機乾式水中形誘導電動機 保護装置オートカット 絶縁階級E種 構造(羽根車)クローズド羽根 材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り 材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り 材質(ポンプ軸)SUS304 極数(P)2
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

2極モータを採用し、シンプル構造で耐久性・利便性を重視した泥水用ポンプです。強制撹拌により、泥水・安定液・スライムなどを強力に揚送します。
用途一般土木・建築基礎工事の泥水排水用。 付属品キャブタイヤケーブル1本、ホースカップリング1個 電圧(V)三相200 始動方式じか入 取扱液泥水・土砂水・スラリーを含む液(0~40℃) 異物通過径(mm)10
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンド用水中泥水ポンプ KRD型 鶴見製作所 動画あり
4極モータを採用し、シンプル構造で耐久性・利便性を重視したツルミの汎用ポンプを代表する機種です。 渇水運転にもモータ冷却効果をもたせた、ツルミオリジナルの片水路、上吐出し形ですから、狭い場所を有効利用できます。 強制撹拌により、泥水・安定液・スライムなどを強力に揚送します。
用途一般土木・建築基礎工事の泥水排水用。 付属品キャブタイヤケーブル1本、ホースカップリング1個、制御機器 接続ホースカップリング 異物通過径(Φmm)30 始動方式じか入り 材質(ケーブル)2PNCT・F 関連資料(0.4MB)
1台
359,800 税込395,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

凸部のないシンプルなスタイルの全面水路円筒形を採用。 上吐出し構造により渇水運転でのモータ冷却効果が高く、ディープウエル専用機種に適しています。 吐出し口はセンターフランジ構造を採用、配管接続の状態で重心ぶれをおこしません。 ホース配管用としてホースカップリングの取り付けも可能です。 羽根車は二段構造で強力な揚送を可能にした高揚程仕様です。 流電陽極を標準装備しています。(3kWを除く)
用途各種工事のディープウエル工法による排水用、加圧中継用、各種工事の揚・排水用 付属品キャブタイヤケーブル×1、吐出し管(JIS10Kフランジ仕様)×1 材質キャブタイヤケーブル:2PNCT・F、【ポンプ】羽根車:高クロム鋳鉄(HiCrFC)、ケーシング:FC200・FCD450、マウスリング:高クロム鋳鉄(HiCrFC)、軸封(メカニカルシール):SiC、【モーター】フレーム:FC200、主軸:SUS420J2(接液部) 極数2極 構造羽根車:オープン・クローズ、軸封:ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)、軸受:密封玉軸受 始動方式じか入 耐熱クラスB種・F種 内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ 潤滑油タービン油VG32 キャブタイヤケーブル(m)15 液温(℃)0~40 関連資料(0.47MB) 配管接続方式JIS10Kフランジ モータ種類乾式水中形誘導電動機
1台
529,800 税込582,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)