完全潜水が可能です。連続運転が可能です。
サイズΦ38×165mm
質量(g)500
ケーブル長(m)4
定格電流(A)4.5
使用流体温度(℃)清水/~80℃、海水/~80℃、軽油/~40℃
アズワン品番3-8561-01
1個
¥11,484
税込¥12,632
当日出荷
海水で使用可能
コンパクト設計(長さ13cm・直径38mm)
筐体はABS樹脂製
2段ニップル付き:内径10mm/12mmホースどちらでも使用可能
防水型ON/OFFスイッチ付き
底部に取り外し可能なフィルター付き
インラインポンプとして使用可能!クラス最小ポンプ
逆流防止弁付き(※逆流防止弁使用の場合は内径12mmのホースが必要)
非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品逆流防止弁
寸法(mm)135×38
質量(g)125
電流(A)2.5(最大)
消費電力(W)30
ケーブル長(m)1.5
適合ホース内径(Φmm)10/12
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
海水、淡水で使用可能
コンパクト設計(直径41mm)
筐体はポリプロピレンとガラス繊維20%を含む強化樹脂製
防水型ON/OFFスイッチ付き
ワニ口バッテリークリップ付き
底部に取り外し可能なフィルター付き
インラインポンプとして使用可
逆流防止弁付き
非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品逆流防止弁
電流(A)4.5(最大)
消費電力(W)54
ケーブル長(m)5
付属品水中ケーブル:6m(1.5kW以上は10m)〈単相:3芯、三相:4芯〉、相フランジ:1組(パッキン、ボルト、ナット付)、ホースカップリング(0.75kW以下)1個(樹脂製)
構造インペラ:ボルテックスタイプ、軸封:ダブルメカニカルシール(接液側:SiC×SiC、モータ側:セラミック×カーボン)、封入油:タービン油(WUZ2)、流動パラフィン(WUZ4)、軸受:密封玉軸受
モーター乾式水中モータ(オートカット内蔵)
運転方式非自動型
材質(ケーシング)樹脂
材質(主軸)チタン(接液部)
材質(インペラ)樹脂
液温(℃)0~40(但し凍結なきこと)
同期回転速度(min-1[r.p.m])3000
車軸部分が砲金製で錆に強い呼び水不要で自吸可能左右どちらも回転可能キー式通常タイプ、電磁クラッチ付きタイプがございます。機種、サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。管用平行ネジ、ベルト駆動駆動軸から見て反時計方向に回転します。
用途ハッチの排水・ビルジの排水・緊急排水に。
船舶用エンジンの冷却水ポンプに。
イカの流し用に。
海苔の移送に。
養魚場の排水、魚洗い、ハッチの給排水などの海水移送にご使用の電圧、口径、スペック、周波数に応じてお選びください。
用途海水等の移送に
甲板の洗浄に、船舶の緊急排水に、水の入替等に便利な海水用モーターポンプ小型軽量でこのクラス最大の吐出量瞬間自吸のフレシキブルゴムインペラポンプDC-24V、三相200Vタイプがございます。
用途ハッチの排水・ビルジの排水・緊急排水に。
使用液海水
ケーシングにケミカル性・耐候性に優れた樹脂素材を使用し強度を向上させました。自吸式のため、揚水が容易です。
用途海水の取水、循環用、魚介類の養殖場、海水を利用する場所
極数2極
電動機全閉外扇屋外形
異物通過径(Φmm)-
残水位(mm)-
構造(軸封)メカニカルシール
材質(ケーシング)鋳鉄
材質(主軸)SUS316
運転可能最低水位(mm)-
材質(インペラ)鋳鉄
ポンプ内・外面共エポキシ樹脂を塗装しています。防食用アルミ合金により電食を防止します。自吸式のため、揚水が容易です。
用途魚介類の養殖場、魚介類の加工場、海水を使用する場所
極数4極
電動機全閉外扇屋内形
構造(軸封)グランドパッキン
材質(ケーシング)鋳鉄
材質(主軸)SUS316
材質(インペラ)鋳鉄
異物通過径(Φmm)20
残水位(mm)105
運転可能最低水位(mm)105
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
ポンプ構成部品には、接液するすべての金属にチタンを採用し、その他の主要部分には合成樹脂を採用し、耐食性に優れています。
メーカー従来品より約60%の質量を低減し、軽量です。
口径40・50では15mm、65では35mmの固形物が通過できると共に、高揚程化を図り、水位変動があっても吐出し量の変化が少ない特性です。
極数2極
形式乾式水中
フランジ特殊フランジ
球径(Φmm)15(口径40・50)、35(口径65)
運転方式DWT
異物通過径(Φmm)15
異物通過長(mm)50
ポンプ水没最大水深(m)4(1.5kW以下)、8(2.2kW)
構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシール
ケーシング合成樹脂
運転可能最低水位(mm)100
繊維長(mm)50(口径40・50)、200(口径65)
接液するすべての金属部分に、チタンを採用。チタンはステンレスより表面の酸化皮膜がはるかに強固で、海水のような高い塩素イオン濃度条件下においても腐食を抑えます。水産加工・養殖・生簀など、海水の取水・循環に最適な機種です。
用途海水の排水用(船のビルジ、ピット)、海水の循環用(生簀水槽、水槽ろ過、船の保冷水槽、海苔の撹拌)、海水の取水用(生簀、生簀トラック)
横型水中ポンプですので、浅い水位での使用や狭所での設置が可能です。
小型軽量(6.3kg)で、可搬時に便利なハンドル付。
潤滑油は流動パラフィンを採用。
接液金属部はチタンを使用。
取り外し可能なストレーナを標準で同梱。
用途養殖場の生簀の取水移送用、海水の排水用、海水の循環用
異物通過径(Φmm)10
関連資料(0.3MB)
海水用水中ポンプ BL-2524N-AAA-2 部品
用途部品の交換に
関連資料パーツリスト(0.33MB)
海水用水中ポンプ ポンディ SK-62510-AAA-2 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.18MB)
海水用水中ポンプ ポンディ SK-63210-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.21MB)
海水用水中ポンプ ポンディ SK-2524-AAA-2 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.44MB)
海水用水中ポンプ BL-2512N-AAA-2 部品
用途部品の交換に
関連資料パーツリスト(0.43MB)
水槽に入れるだけで、水中に酸素とミネラルが溶け出し、魚の棲みやすい環境をつくり出します。魚の採集時や電気が使えない緊急時に、金魚鉢、コンパクト水槽などに入れると魚の酸欠防止になります。1錠で約1ヶ月効果長持ち。淡水魚と海水魚の両方に使用できます。
使用液淡水・海水
1箱(8個)
¥499
税込¥549
4日以内出荷
関連キーワード