【高級感を演出!】プライベートヴィラやリゾートホテルのプールにぴったりです。耐食性に優れたステンレス製の為、水中環境でも長期間安心して使用可能です。空間を美しく演出しつつ、高級感を引き立てます。
ケーブル長(m)5
入力電圧(V)DC24
色温度3000K
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.47MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.31MB)
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
【実用性抜群!】プライベートプールや温浴施設の使用にぴったりです。耐食性に優れたステンレス製の為、水中環境でも長期間安心して利用可能です。高級ホテル・温泉施設などに幅広くご利用いただいております。
ケーブル長(m)5
入力電圧(V)DC24
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.31MB)
6面型LED水中灯!!
集魚灯、誘導灯、いけす照明など様々な場面で活躍します!!
高輝度LED搭載した完全防水型ライトです。
出力約200Wですが強力な光を放ちます。
完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可)
電源DC12/24V用
本体は樹脂充填されており水圧の影響を受けない構造
金属部分はオールステンレス製
本体はポリカーボネート管仕様、両サイドは樹脂キャップを採用しています。
標準で調光器・ケーブル30m、吊り金具付き(延長不可)
材質樹脂製
質量(g)約570
電圧(V)DC12/24
消費電力(W)200
ケーブル長(m)30
サイズ(mm)Φ55×245
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
防水LED水中灯!!
集魚灯、誘導灯、いけす照明など様々な場面で活躍します!!
高輝度LED搭載した完全防水型ライトです。
出力約100Wですが強力な光を放ちます。
完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可)
電源DC12/24V用
本体は樹脂充填されており水圧の影響を受けない構造
金属部はオールステンレス製
本体はポリカーボネート管仕様、両サイドは樹脂キャップを採用しています。
標準で調光器・ケーブル8m付きです。(延長不可)
材質樹脂製
質量(g)約460
電圧(V)DC12/24
消費電力(W)100
ケーブル長(m)8
サイズ(mm)Φ55×220
浅い水盤にも設置できるコンパクトサイズ
一般屋外環境でも使用可能
水がない場所でも使用できます。
質量(kg)0.6
取付壁直付・据置取付用(器具単体での埋込み不可)
材質(本体)ステンレス
タイプ水中・屋外兼用
電圧(V)DC3~4
消費電力(W)1
構造水中型・耐塵型
全光束(Lm)40
保護等級IP68
色温度(K)2700
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)40
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
キャブタイヤケーブル(mm2×m)2.0(3芯)×10
適合ボックス専用電源ボックス:YYY90159(別売)、埋込:YYY90155(別売)
光色電球色
演色指数(Ra)93
調光の可否不可
材質(パネル)全面:ガラス(透明)
1台
¥64,980
税込¥71,478
31日以内出荷
USB出力最大2.1Aで、スマートフォン・タブレットの充電が可能です。リモコン付きなので離れていても操作可能です。水中点灯できる最高レベルの防塵防水機能搭載。別体マグネットホルダーで本体ライトを吸着保持できます。
付属品リモコン、充電アダプター、ストラップ
保護等級IP68
【プライベート空間を演出!】浴槽や壁面をしっかりと照らします。耐食性に優れたステンレス製の為、水中環境でも長期間安心して使用可能です。高級ホテル・温泉施設などに幅広くご利用いただいております。
ケーブル長(m)5
入力電圧(V)DC24
色温度6500K
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.46MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.31MB)
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
水中点灯できる最高レベルの防塵防水性能!
リモコン付きなので離れていても操作可能!
別体マグネットホルダーで本体ライトを吸着保持できます(別体ホルダーなので本体にスラッシュがまとわりつきません)
繰り返し使える充電式バッテリー!
USB出力2.1A!スマートフォンやタブレットなどを充電可能!
充電口部もキャップで保護し防塵性、耐久性を高めました。
電球の種類LED
色温度(K)5500k
防塵防水性能IP68
軽量・コンパクトなスティック形状で持ち運び簡単。防塵防水性能IP68相当で、粉塵が内部に侵入せず、水中に置いても有害な影響がない。100%モードで最大8時間の連続点灯可能。押しボタンスイッチにより、強・弱・点滅と3段階の明るさモードに切換可能。USB(パソコン、市販のUSB充電器5V2A)から充電可能。モバイルバッテリーとして内蔵電池からスマートフォン、タブレットへの充電も可能。道路工事や建設工事、各種イベントなど様々な用途で使用可能
付属品ライトホルダー(マグネット式)×2、MicroUSBケーブル×1、ストラップ×2
サイズS
寸法L(mm)143
寸法D(Φmm)36
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)3.7
防塵防水性能IP68相当
充電時間(時間)5以内
バッテリー容量(mAh)2600
光束(Lm)100(Max)
アズワン品番64-3989-41
1個
¥10,980
税込¥12,078
11日以内出荷
【ナイトシーンを劇的に演出!】リゾートホテルのプールに最適です。耐食性に優れたステンレス製の為、水中環境でも長期間安心して使用できます。屋外プールやリゾート施設でエレガントで高品質な空間作りにご利用いただけます。
ケーブル長(m)5
入力電圧(V)DC24
色温度6500K
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.47MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.31MB)
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
安全機能を搭載した電源ボックス
人が入る恐れがある水場でも、電気的に安全に使用していただける仕様です。
質量(kg)19
消費電力(W)最大約36
構造防雨型
出力電圧(V)DC3.5~14
入力電圧(V)AC100
適合器具YYY86503K
1台
¥189,800
税込¥208,780
31日以内出荷
乾電池式の水中ライトになります。
ライト全体が光るので集魚効果抜群です。
用途水中ライト・集魚ライト
本体長さ(mm)133
最大径(Φmm)38
【小型で機能的!】浴槽の壁面や温泉階段の足元灯として活躍します。耐食性に優れたステンレス製の為、水中環境でも長期間安心して使用可能です。家庭の浴槽から温浴施設まで幅広くご利用いただけます。
ケーブル長(m)5
入力電圧(V)DC24
色温度2700K
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.2MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.2MB)
1台
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
低価格でも発熱効率の高いアルミボディーを採用。
サージ回路搭載で落雷や大型電気製品などからの突入電流対策対応。
屋外でも紫外線による経年劣化の少ないガラスレンズとアルミを採用。
薄型設計なので狭い位置でも取付可能。
IP65規格の防水対応。
2重壁構造の設計と水抜き穴採用。
電源コード(m)1.5
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内、屋外
防水保護等級IP65
電球の種類LED
カバーステンレス
材質(本体)ステンレス
分類水中埋込ボックス SmartArchi(スマートアーキ)
適合器具YYY86503
1個
¥19,980
税込¥21,978
31日以内出荷
動作温度-40度から+45度まで可能。水陸両用でご使用いただける青色のLEDテープライトです。やわらかい光の拡散タイプで水景や駐車場など屋外の様々なシーンで高級感を演出します。シリコン製よりも長持ちします。
ケーブル長(m)5
入力電圧(V)DC24
色温度青
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.69MB) (0.45MB)
グリーン購入法適合
【温泉設置可】LED水中照明は水泳プール・水盤・温泉などの場所に設置可能です!温泉の成分に強く、完全水没が可能です。
材質灯具:ステンレス(SUS316L)
寸法(mm)幅30 奥行30 高さ83
消費電力(W)7.7
ケーブル長(m)付属:5
入力電圧(V)DC24
保護等級IP68
色温度3000K
寿命40000h
電流(mA)入力:320
動作温度(℃)-20~-45
光束(Lm)674
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.73MB)
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
乾電池エボルタNEO付きで、連続約77時間の電池寿命(乾電池エボルタNEO使用時)
カラビナも直接通せる大径の通し穴付き
落とした時にも安心な、水に浮かぶLEDライト
使用電池単3形乾電池3本使用
光束(Lm)約18(参考値)
色ホワイト
寸法(Φ×mm)約55×120
質量(g)約155(電池含)
電池寿命(連続時間)約77(乾電池エボルタNEO使用)/約70(乾電池エボルタ使用)/約60(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約30(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)
照度(Lx)約200(1m前方電池初期時)
光源Φ7.5mmスタンダード白色LED1個(約18lm:電池初期参考値)
電球の種類LED
防水仕様水中ライト(水深20m、30分間防水)
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
6面型LED水中灯!!。水中集魚灯・誘導灯・水中照明など様々な場面で活躍!。高輝度LED搭載した完全防水型ライト。出力約350Wの強いパワー!!。完全防水仕様・水中使用可能(水槽やイケスなどでも使用可)。電源DC24V専用。ノイズ対策品。本体は樹脂充填されており、水圧の影響を受けない構造。金属部分はオールステンレス製。本体はポリカーボネート管仕様・両サイドは樹脂キャップを採用。ケーブル30m・吊り金具付き(延長不可)
材質ポリカーボネート製+樹脂製
寸法(mm)380×Φ78
質量(g)2150
電圧(V)DC24
消費電力(W)350
ケーブル長(m)30
発光色緑
1台
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
手元をオシャレに彩る!。スイッチにアクセントをプラス!!。直径6mm以下のトグルスイッチに対応!
用途内装/電装/アクセサリー
付属品6角レンチ
材質樹脂
穴径(Φmm)約6
高さH×直径(mm×Φmm)約60×14
穴深さ(mm)約19.5
【水陸両用!】抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
材質(本体)軟質樹脂
消費電力(W)10.5
ケーブル長(m)5
入力電圧(V)DC24
保護等級IP68
色温度(K)3000
使用環境屋内・屋外・水中・温泉
動作温度(℃)-40~45
光束(Lm)716
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.59MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.39MB)
【水陸両用!】抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
ケーブル長(m)5
入力電圧(V)DC24
色温度6000K
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.59MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.39MB)
【水陸両用!】抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
ケーブル長(m)5
入力電圧(V)DC24
色温度3000K
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.59MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.39MB)
【水陸両用!】抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
ケーブル長(m)5
入力電圧(V)DC24
色温度6000K
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.59MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.39MB)
動作温度-40度から+45度まで可能。水陸両用でご使用いただける青色のLEDテープライトです。クリアな光で、温泉施設や壁面などをくっきりと照らします。シリコン製よりも長持ちします。
ケーブル長(m)5
入力電圧(V)DC24
色温度青
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.69MB) (0.45MB)
グリーン購入法適合
【Strip:3m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10
高さ(mm)テープ:10
角度(°)180
入力電圧(V)DC24
保護等級IP68
色温度3000K
寿命40000h
消費電力(mW)10.5
動作温度(℃)-40~45
光束(Lm)695~800
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料納入仕様書(1MB)
調光方式DALI,DMX,PWM
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.64MB)
1本
¥93,980
税込¥103,378
6日以内出荷
【Strip:5m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10
高さ(mm)テープ:10
角度(°)180
入力電圧(V)DC24
保護等級IP68
色温度3000K
寿命40000h
消費電力(mW)10.5
動作温度(℃)-40~45
光束(Lm)695~800
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料納入仕様書(1MB)
調光方式DALI,DMX,PWM
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.64MB)
1本
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
【Strip:4m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10
高さ(mm)テープ:10
角度(°)180
入力電圧(V)DC24
保護等級IP68
色温度2700K
寿命40000h
消費電力(mW)10.5
動作温度(℃)-40~45
光束(Lm)695~800
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料納入仕様書(1MB)
調光方式DALI,DMX,PWM
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.64MB)
1本
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
【Strip:5m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10
高さ(mm)テープ:10
角度(°)180
入力電圧(V)DC24
保護等級IP68
色温度2700K
寿命40000h
消費電力(mW)10.5
動作温度(℃)-40~45
光束(Lm)695~800
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料納入仕様書(1MB)
調光方式DALI,DMX,PWM
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.64MB)
1本
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
【Strip:4m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10
高さ(mm)テープ:10
角度(°)180
入力電圧(V)DC24
保護等級IP68
色温度3000K
寿命40000h
消費電力(mW)10.5
動作温度(℃)-40~45
光束(Lm)695~800
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料納入仕様書(1MB)
調光方式DALI,DMX,PWM
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.64MB)
1本
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
【Strip:2m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10
高さ(mm)テープ:10
角度(°)180
入力電圧(V)DC24
保護等級IP68
色温度2700K
寿命40000h
消費電力(mW)10.5
動作温度(℃)-40~45
光束(Lm)695~800
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料納入仕様書(1MB)
調光方式DALI,DMX,PWM
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.64MB)
1本
¥72,980
税込¥80,278
6日以内出荷
【Strip:1m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10
高さ(mm)テープ:10
角度(°)180
入力電圧(V)DC24
保護等級IP68
色温度2700K
寿命40000h
消費電力(mW)10.5
動作温度(℃)-40~45
光束(Lm)695~800
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料納入仕様書(1MB)
調光方式DALI,DMX,PWM
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.64MB)
1本
¥52,980
税込¥58,278
6日以内出荷
【Strip:3m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10
高さ(mm)テープ:10
角度(°)180
入力電圧(V)DC24
保護等級IP68
色温度2700K
寿命40000h
消費電力(mW)10.5
動作温度(℃)-40~45
光束(Lm)695~800
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料納入仕様書(1MB)
調光方式DALI,DMX,PWM
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.64MB)
1本
¥93,980
税込¥103,378
6日以内出荷
【Strip:2m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10
高さ(mm)テープ:10
角度(°)180
入力電圧(V)DC24
保護等級IP68
色温度3000K
寿命40000h
消費電力(mW)10.5
動作温度(℃)-40~45
光束(Lm)695~800
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料納入仕様書(1MB)
調光方式DALI,DMX,PWM
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.64MB)
1本
¥72,980
税込¥80,278
6日以内出荷
【Strip:1m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10
高さ(mm)テープ:10
角度(°)180
入力電圧(V)DC24
保護等級IP68
色温度3000K
寿命40000h
消費電力(mW)10.5
動作温度(℃)-40~45
光束(Lm)695~800
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料納入仕様書(1MB)
調光方式DALI,DMX,PWM
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.64MB)
1本
¥52,980
税込¥58,278
6日以内出荷
生きた小さな生物を観察しよう!。教育版のスマート顕微鏡DDL-M1Aと水の中の生き物を観察するのに必要な器具をセットにしました。観察したい物を用意すればすぐに観察をはじめることができます。セット内の「デモスライド」を利用して水中の生き物を生きたまま顕微鏡で観察できます。書籍『水中の小さな生き物けんさくブック』には顕微鏡の基礎知識や使い方、水中の微生物の探し方などが書かれているので、顕微鏡観察初心者でも安心して観察できます。取扱説明書末尾をコピーして「観察記録」が付けられます。
仕様スマート顕微鏡DDL-M1A:【倍率】~400×、【静止画/動画解像度】640×480/1280×720、【静止画フォーマット】JPG/PNG、【動画フォーマット】MP4、【照明】LED照明 上部/下部 明るさ調整可、【合焦範囲】10~40mm、【フォーカスモード】手動、【使用モード】ハンドル/デスクトップ、【APPシステム】Android8.0/iOS12.0以上、【PCシステム】Windows 7/8/10/11以上、【接続方法】Wifi/Type-Cケーブル、【Wifi距離】約5メートル、【電源】内蔵リチウムバッテリー(台座1800mAg、チューブ700mAh)、【充電】Type-C DC5V 1A、【材質】ABS樹脂、アルミニウム合金、PMMA、【付属品】マイクロスコープチューブ×1、マイクロスコープベース×1、磁気試料クリップ×2、観察メモ帳×1、顕微鏡サイエンス手帳×1、採集ボトル(30mL)×1、採集ボトル(60mL)×1、採集ボトル(80mL)×1、ペトリ皿×2、プレパレート10種、スライドガラス×10、検体採取ボックス×1、スポイト×1、ピンセット×1、アクセサリーボックス×1、校正ルーラ×1、充電用ケーブル×1、取扱説明書×1
セット内容スマート顕微鏡DDL-M1A×1台、デモスライド(生きた生物観察用スライド)×10本、デモスライド・アダプター×2個、書籍:水中の小さな生き物けんさくブック×1冊
1セット
¥22,500
税込¥24,750
8日以内出荷
赤外線LEDを搭載した水中カメラ
カメラリモコンで360度旋回が可能
レジャーから業務まで幅広くご利用可能
360度旋回機能で配管など狭い場所でも細かく見ることができます。
防水性が有る映像・電源ケーブル採用
用途配管工事現場、井戸・下水道での撮影に最適
質量(kg)約0.9
電源DC12V/1A
ケーブル長(m)50
寸法(Φ×高さH)(mm)97×151
信号形式CVBS
レンズサイズ(mm)3.6
解像度41万画素
防塵防水性能あり
LED5mmサイズ 赤外線LED12個搭載
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)約0~2(水中撮影時)
可動範囲左右:360度
画角水平視野角度72°
1個
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
ジェントスの防水ハンディトーチ サルベージャーシリーズ電池式モデル
IP68(準拠)の25m防水機能 ダイビングトーチ
単3アルカリ電池×4本使用で300ルーメンの出力 8時間の連続点灯が可能
本体サイド部のスイッチでON/OFF
誤点灯防止のスイッチロック機能付
パワーストラップ、Oリンググリス、テスト用電池付属
付属品パワーストラップ、Oリンググリス、テスト用電池
質量(g)195
電源単3アルカリ電池×4本(テスト用付属)
寸法(Φmm×Lmm)44×166
防塵防水性能68↓25m
光束(Lm)300
明るさ(Lm)300
照射距離(m)144
連続点灯時間(時間)8
落下耐久(m)1
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ