軽くて強い樹脂製ポンプを実現。通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。
用途浄化槽・小規模処理場の排水用
厨房の雑排水用
工場・洗車場・ビル・地下室などの汚水排水用
夾雑物を含む汚水の排水用
雨水・湧水の排水用
ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。
スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。
用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用
耐熱温度80℃の水中ポンプ。水温80℃までの現場で使用可能。汎用品だと故障の多い、高温・高pH値現場にて使用可能。耐熱水中ポンプ専門メーカーのエイチツーの製造の為、SUS仕様やフロートスイッチ付などラインナップが豊富。
用途主な用途:ボイラー排水、温度が高い現場での排水・給水。耐熱水中ポンプの主なメリット:。メリット1温度での故障が無くなる:コスト削減、ポンプ取替工数の削減に繋がります。メリット2飛散リスクが無くなる:陸上ポンプでの温水移送に比べ、飛散時の安全性が向上します。メリット3設置スペース削減:水中へ水没させ使用するので、地上のスペースを有効活用出来ます。
電源(V)200三相
耐熱温度(℃)80
主材質FC+耐薬品塗装
耐熱温度80℃のオールSUS316製水中ポンプ。水温80℃までの現場で使用可能。汎用品だと故障の多い、高温・高pH値現場にて使用可能。耐熱水中ポンプ専門メーカーのエイチツーの製造の為、SUS仕様やフロートスイッチ付などラインナップが豊富。
用途主な用途:ボイラー排水、温度が高い現場での排水・給水。耐熱水中ポンプの主なメリット:。メリット1温度での故障が無くなる:コスト削減、ポンプ取替工数の削減に繋がります。メリット2飛散リスクが無くなる:陸上ポンプでの温水移送に比べ、飛散時の安全性が向上します。メリット3設置スペース削減:水中へ水没させ使用するので、地上のスペースを有効活用出来ます。
電源(V)200三相
耐熱温度(℃)80
主材質SUS316
耐熱温度80℃のフロートスイッチ付き水中ポンプ。水温80℃までの現場で使用可能。汎用品だと故障の多い、高温・高pH値現場にて使用可能。耐熱水中ポンプ専門メーカーのエイチツーの製造の為、SUS仕様やフロートスイッチ付などラインナップが豊富。
用途主な用途:ボイラー排水、温度が高い現場での排水・給水。耐熱水中ポンプの主なメリット:。メリット1温度での故障が無くなる:コスト削減、ポンプ取替工数の削減に繋がります。メリット2飛散リスクが無くなる:陸上ポンプでの温水移送に比べ、飛散時の安全性が向上します。メリット3設置スペース削減:水中へ水没させ使用するので、地上のスペースを有効活用出来ます。
質量(kg)28
出力(kW)1.5
外形寸法(mm)383×213×530
電源(V)200三相
口径(Φmm)【ねじ込み】50
全揚程(m)15
吐出量(L/min)200
耐熱温度(℃)80
主材質FC+耐薬品塗装
ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モータフレームの採用により、軽くて取扱いも容易。
L・LNタイプはフロートスイッチの調整が可能。(停止フロートは除く)また、基板リレーの無接点化により長寿命(0.75kW以下)
異物通過性能に優れたボルテックスタイプ。
用途汚水・汚物・湧水の排水用。ピット排水用。雑排水用。浄化槽排水用
関連キーワード