自動液面制御方式を採用、起動・停止がオートマチック。ストレーナを通過する汚水に強いオープン羽根車で、幅広い用途に対応。オイルバス方式のメカニカルシールで連続運転可能。電動機に自動焼損防止装置内蔵。
用途建設土木用
工業設備用
建築設備用
汚水排水処理用
農業用
漁業用
型式単独自動
電動機乾式水中電動機
液温範囲(℃)0~40
構造(羽根車)セミオープン
構造(軸封)メカニカルシール
材質(主軸)SUS420J1又は2
電動機の極数2
キャブタイヤケーブル種類VCT
軽くて強い樹脂製ポンプを実現。通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。
用途浄化槽・小規模処理場の排水用
厨房の雑排水用
工場・洗車場・ビル・地下室などの汚水排水用
夾雑物を含む汚水の排水用
雨水・湧水の排水用
汚水排水に手軽に使え、耐久力抜群
見張り不要のフロート付き自動運転タイプもございます。
フロート付き、周波数等、よくご確認の上お買い求め下さい。
仕様汚水用
型式コンデンサランモーター
寸法(幅W×高さH)(mm)180×278
連続使用時間8
異物通過径(Φmm)10
運転可能最低水位(mm)100
ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。
スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。
用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用
畜舎の汚物処理、2.5cmの固形物さえラクラク吐出。
フロート付き、周波数等、よくご確認の上お買い求め下さい。
用途汚水の移送に
仕様汚物用
付属品ホースバンドΦ48×1個タケノコニップル(40×40)×1個ロープ5m
型式コンデンサランモーター
連続使用時間8
異物通過径(Φmm)25
ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モータフレームの採用により、軽くて取扱いも容易。
L・LNタイプはフロートスイッチの調整が可能。(停止フロートは除く)また、基板リレーの無接点化により長寿命(0.75kW以下)
異物通過性能に優れたボルテックスタイプ。
用途汚水・汚物・湧水の排水用。ピット排水用。雑排水用。浄化槽排水用
関連キーワード