水中汚水ポンプ
軽くて、パワフル
サビに強い樹脂ボディ
長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付
用途土木・建築現場の排水から農業・園芸用の排水、灌水などに
付属品竹の子(15mm)、ホースカップリング(固定ナット竹の子25mm)、ホースバンド、吊下げ用ロープ(10m)
質量(kg)3.3
電流(A)3.2
消費電力(W)300
コード長さ(m)5.0
定格電流(A)3.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)199×179×287
機能汚水用
保証期間1年
運転水位(mm)(開始)100(口径25mm)
残水位(mm)15
運転可能最低水位(mm)15
粒径(mm)(最大通過)3
質量(kg)3.3
電源(V)AC100
口径(Φmm)15/25
全揚程(m)4~最大7
最大吐出量(L/min)110(口径25mmのとき)
吐出量(L/min)45
使用液汚水
運転水位(mm)【開始】100
運転可能最低水位(mm)15
超硬度S|Cメカニカルシールの採用風呂水を洗濯機で再利用水まき等の散水に便利なワンタッチカップリング付き周波数50HZか60HZをご確認の上、お買い求め下さい。
用途清水の移送に
仕様清水用(砂混じり)
付属品ホースバンドΦ15、Φ20、Φ25×各1個カップリングΦ25×1個カップリングパッキンΦ25×1個タケノコニップル(25×25)、(25×20)、(25×15)×各1個ワンタッチカップリング(25×15)×1個
型式非自動型
質量(kg)4.8
寸法(幅W×高さH)(mm)164×278
電源コード(m)4
連続使用時間8
残水位(mm)24
運転可能最低水位(mm)100
土木工事やプール排水の1mm以上の残水処理に効果を発揮周波数50、60Hzをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途汚水の移送に
仕様汚水用(残水処理)
付属品ホースバンドΦ32×1個タケノコニップルΦ25×1個カップリングΦ25×1個カップリングパッキンΦ25×1個ロープ5m
型式コンデンサランモーター
質量(kg)11.8
寸法(幅W×高さH)(mm)191×315
電源コード(m)5
連続使用時間8
残水位(mm)1
運転可能最低水位(mm)30
レバー式カップリング付きですので工具不要でホース接続が可能です。
ホースは必要な長さにカットできます。
水位1mmまで排水可能です。
逆止弁を内蔵しています。
220~500Wクラスでは他に類のない耐摩耗性です。
小型軽量で取り扱いが簡単です。
ケーシング、羽根車は特殊ゴム製で耐摩耗・耐衝撃性に優れています。
電動機に自動焼損防止装置を内蔵しています。
用途洪水などによる浸水時の排水用・ビル、マンションなどの高架水槽の残水排水用・地下道の溜水/排水用
セット内容レバー式カップリング(1式)20mホース(1本)プラ段製一式収納ケース(1箱)ホースバンド(3個)
材質ケーシング:合成ゴム、羽根車:合成ゴム、主軸:SUS420J2
型式非自動運転形
全長(mm)195
電流(A)6.7
全幅(mm)195
全高(mm)348
接続レバー式カップリング
電源コード(m)5
ホース長さ(m)20
ポンプ水没最大水深(m)4
液温(℃)0~40(凍結のないこと)
最低水位(mm)40(揚水)
残水用自吸ポンプの自動型が新発売しました。電極式水位検知によりポンプが自動で運転し、タイマーにより自動で停止します。
ポンプが入らない狭い場所からの排水に最適
水位3~4mmまで排水!
独自のエアロック防止構造で、空気を吸っても迅速排水
羽根車は詰りの少ない渦流羽根を採用
用途建築現場の溜まり水の排水、受水槽やタンクの残水排水、工場設備の排水処理
付属品ケーブル(5m)(3Pポッキンプラグ付)×1本、吸込み用ホース(Φ25mm×5m)×1本、吸込みヘッド(逆止弁付)×1個、ホースカップリング(25mmホース用)×1個、センサーケーブルアッセン(ご使用前に吸込みホースへの取付が必要です。)
質量(kg)16
ケーブルVCT 1.25mm2×3心 外径Φ10.5mm
水量(L)(呼び)1.5
関連キーワード