軽くて強い樹脂製ポンプを実現
通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています
用途浄化槽・小規模処理場の排水用
厨房の雑排水用
工場・洗車場・ビル地下室などの汚水排水用
夾雑物を含む汚水の排水用
雨水・湧水の排水用
仕様夾雑物を含む汚水や厨房の雑排水用
材質樹脂
寸法(mm)236×173×374
質量(g)7700
アズワン品番64-2206-31
1台
¥66,500
税込¥73,150
翌日出荷
一般の清水ポンプ性能と同等の高効率性能です。豊富な機種がシリーズ化されており、各種用途に使用できます。
特殊設計により、大きな異物でも排出できます。また4極電動機の採用で異物に対するトルクを強くしています。
用途汚水槽排水・厨房排水・下水処理場用
一般の清水ポンプ性能と同等の高効率性能です。豊富な機種がシリーズ化されており、各種用途に使用できます。特殊設計により、大きな異物でも排出できます。また4極電動機の採用で異物に対するトルクを強くしています。
用途汚水槽排水・厨房排水・下水処理場用
仕様自動形
付属品地上銘板×1、水中ケーブル10m、吐出し曲管(ガスケット・ボルト含む)×1、相フランジ(ガスケット・ボルト含む)×1組
タイプ自動形
出力(kW)0.4
極数4
形式乾式水中
周波数(Hz)60
フランジJIS 10K形(薄)
電圧(V)三相200/220
定格電流(A)2.3
吐出口径(Φmm)50
材質(フレーム)FC150
吐出量(m3/min)0.05・0.28
取扱液(液質)汚水汚物・雑排水pH5~9、(液温)0~40、(異物)球状:35mm以下、繊維:150mm以下
ポンプ水没最大水深(m)8
吐出量(m3/min)/全揚程(m)0.050/7.8 0.280/3.0
構造(羽根車)ノンクロッグ
構造(軸封)ワンコインダブルメカニカルシール
材質(ケーシング)FC200
材質(羽根車)FC200
材質(主軸)SUS403
構造(軸受)密封玉軸受
材質(軸封)(接液側)SiC/SiC、(電動機側)セラミックス、カーボン
材質(軸封部封入液)タービン油VG32
定格電流(V)200
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で砂によるロックに強く、さらに高クロム鋳鉄の採用により耐摩耗性にも信頼がおけます。モータ出力0.55kWのモータを搭載し、泥水排水の過酷な条件にも余裕を持たせました。ポンプ部は13mmレンチにて分解が可能、羽根車を外すことなく、メンテナンス作業が行えます。
用途一般土木、建築基礎工事の汚水排水用
軽くて強い樹脂製ポンプを実現。通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。
用途浄化槽・小規模処理場の排水用
厨房の雑排水用
工場・洗車場・ビル・地下室などの汚水排水用
夾雑物を含む汚水の排水用
雨水・湧水の排水用
接液金属部は錆に強いステンレス材を使用しており、錆を避けたいニーズに対応しております。軽量コンパクト設計で、持ち運びに便利です。食品工業などでも使用されている流動パラフィン油を潤滑油に採用しております。
用途ピット・受給水槽の排水用。食品・薬品工場の排水用。錆を避けたい用途での排水用。一般的排水用。
付属品キャブタイヤケーブル1本、特殊ねじ込み相フランジ(ボルト・パッキン付)1式、ねじ込みホースカップリング1個
材質ポンプケーシング:合成ゴム(上部)/SCS13(下部)
極数2極
材質(フレーム)SUS304
材質(ケーブル)VCT
異物通過径(mm)6
耐熱クラスE種
潤滑油流動パラフィンVG32
構造(羽根車)ハイスピン
構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)
材質(羽根車)樹脂(ガラス繊維入り)
材質(主軸)SUS304
材質(軸封)SiC
材質(軸受)密封玉軸受
関連資料(0.35MB)
配管接続方式特殊ねじ込み相フランジ(ねじ込みホースカップリング付)
モータ種類乾式水中形誘導電動機
スマッシュ機構により、高効率と異物通過性の両立を実現。通過性を確保しながら、ポンプ性能の向上と省エネに貢献します。また、ポンプの閉塞リスクを大幅に低減させました。そのため、SDGsの観点からも、二酸化炭素の排出量の削減や、省エネ、維持管理の省人化なども提案できる製品です。
用途合併処理・産業排水処理プラントの処理工程用。下水処理・し尿処理プラント、各種工場・建築設備の汚水・汚物排水用。
電圧(V)三相200
使用液汚水・雑排水・汚物・異物を含む液
1個のフロートで上限及び加減の水位を検出します。
スナップアクションによるON-OFF動作は、清水、汚水、又は浮遊汚物油脂類の混じった液でも作動します。
吊下げ長さを簡単に調節できるケーブルクランプがついています。
耐油、耐塩素ケーブルを使用しています。
用途ポンプの自動運転用
増水、渇水警報用
材質バンド:ナイロン、ケーブルクランプ:ABS樹脂、ケーブル:特殊ゴムコード、中間ウエイト:ABS樹脂(FC200内装)、ボルト・ナット:SUS304、フロート本体:ABS樹脂
質量(g)204(フロート単体)
電流(A)AC/DC 2
接点a接点
動作特性(最大制御幅)3m
定格容量50VA
定格出力容量(VA)50
心数×断面積(mm2)2×0.5
接点機構マイクロスイッチ
最大使用電流(A)AC/DC2(誘導負荷)
液温(℃)0~50
仕上外径(Φmm)(ケーブル)6.5
関連資料(0.27MB)
耐水圧(kPa)98
ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。
スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。
用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用
汚水用グラインダー水中ポンプ
回転刃で汚水やトイレットペーパーを粉砕し、浄化槽等に流れた汚水を
VP30の管で最大揚程10m・最大水平距離110mまで圧送できる、低価格、
設置しやすい汚水用水中ポンプです。
用途汚水・雑排水
仕様吐出:VP30(付属品の専用ねじ込み継手で接続)、(起動水)On:400mm、Off:100mm
材質本体・ケーシング・羽根:ポリアミド(PA 6GF)、主軸:ステンレス鋼材
質量(kg)13
ケーブル長(m)10
耐熱温度(℃)70(断続的に5分まで)
ポンプ水没最大水深(m)5
最大排出量(m3/h)10.3
1台
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
ハイスピン形羽根車を装備し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。固形物や繊維状異物なども排水可能。汚物用2極・4極モータを採用。4極機種は吐出し口径に対する異物通過径70%です。一般社団法人 公共建築協会殿の「水中モーターポンプ」評価品です。
用途汚水処理施設の原水移送用。汚泥の引抜き、返送用。産業排水プラントの原水処理用。汚物槽排水・厨房排水用。繊維質の夾雑物を含む汚水・汚物の排水用。
接液部はすべてステンレスを採用しています。ノンクロッグ形羽根車の装備で、汚水・汚物を効率よく移送・排水します。
用途合併処理・産業排水処理プラントの処理工程用。下水処理・し尿処理プラント、各種工場・建築設備の汚水・汚物排水用。取水用。固形汚物を含む腐食性廃液の揚送・排水用。
電圧(V)三相200
取扱液汚水・雑排水・汚物・異物を含む液、化学汚水
フロートの周囲にバンパを取り付けたシンプルな球状構造です。
配管や槽壁への衝撃にも耐える強靭な構造です。
スカムの多い汚水にも使用でき、浮遊物にもトラブルなく動作します。
電気的特性に余裕のあるスイッチを採用しており、電気的なトラブルの心配がありません。
自動運転制御盤に接続して、ポンプの自動運転を行うときは、このフロートを2個使用します。
a接点・b接点を任意に選択できます。
用途スカムや浮遊物の多い場所でのポンプの自動運転用、増水・渇水警報用
材質バンド:ナイロン、ケーブルクランプ:ABS樹脂、ケーブル:VCT・F3心×0.75mm2、ケーブルホルダ:ABS樹脂、ボルト・ナット:SUS304、吊りチェーン:SUS316、フロート本体:ABS樹脂、リングバンパ:ABS樹脂
質量(g)1087(フロート単体)
使用温度範囲(℃)0~50
接点c接点
定格出力容量(VA)50
心数×断面積(mm2)3×0.75
接点機構マイクロスイッチ
最大使用電流(A)AC/DC2(誘導負荷)
液温(℃)0~50
仕上外径(Φmm)7.6
耐水圧(kPa)98
一般社団法人 公共建築協会殿の「水中モーターポンプ」評価品です。サクションカバー側にオリジナル開発のシェーバー機構を装備することで、スムーズな異物通過を実現しました。汚物用2極・4極モータを採用。汚物用ポンプ専用のノンクロッグ形羽根車の装備で、異物の通過が容易になり、汚水・汚物を効率 よく移送することが可能です。
・ハイスピン形羽根車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。
用途汚水排水用、雑排水の排水用
汚水の水位測定に適しています。
雷などによる誘導電流に対応して、耐雷機能(±10kV)と強化したタイプです。
誤動作など従来の水位計におけるさまざまな問題点をクリア。
次代の水処理に求められる高度な水位管理に対応する水位センサです。
用途FRP浄化槽や小規模合併浄化槽における水位管理・測定、汚水処理施設における水位管理・測定および一般水位測定
仕様【耐雷サージ】±10kV
付属品チェーン4m×Φ3mm(SUS304)(端末にシャックル付)
材質水位計本体部:SUS304(保護筒:樹脂)
質量(kg)約1.5(水位センサー本体部)
使用温度範囲(℃)-5~50(凍結不可)
検出方式拡散型半導体式
測定精度非直線性誤差:±1.0%F.S.、温度影響:±0.1%F.S./℃
測定範囲(m)0~2(水位)
負荷抵抗MAX395Ω/DC24V時(許容)
ケーブルPVC 2C×0.5mm2+シールド線+中空チューブ10/20/30/40m(外径12mm)
出力信号DC4~20mA
関連資料外形寸法図(0.02MB) 仕様書(0.03MB) 接続図(0.03MB) (0.29MB)
実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。
用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
流量調整用水中ポンプです。異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。過剰な出力を伴わないため、効率的な省エネ運転が可能です。工場生産型浄化槽に適しています。
用途合併処理浄化槽の流量調整槽用
吐出口径(Φmm)50
関連キーワード