軽くて強い樹脂製ポンプを実現。通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。
用途浄化槽・小規模処理場の排水用
厨房の雑排水用
工場・洗車場・ビル・地下室などの汚水排水用
夾雑物を含む汚水の排水用
雨水・湧水の排水用
小形・軽量で据付場所をとりません。
最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。
リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。
揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。
電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。
着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
用途浄化槽処理水の排水。
下水処理場の消泡用。
雨水・湧水排水。
工事現場の湧水排水。
極数2
形式乾式水中
材質(フレーム)FC150
材質(主軸)SUS430
ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モータフレームの採用により、軽くて取扱いも容易。
L・LNタイプはフロートスイッチの調整が可能。(停止フロートは除く)また、基板リレーの無接点化により長寿命(0.75kW以下)
異物通過性能に優れたボルテックスタイプ。
用途汚水・汚物・湧水の排水用。ピット排水用。雑排水用。浄化槽排水用
実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。
用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。
用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
ポンプ部、電動機部の樹脂化、ステンレス化により、小型・軽量を実現。取扱いや据え付けが容易。
接液部の樹脂・ステンレス化により、錆によるトラブルを解消。
電動機保護装置内蔵型で、過負荷、拘束、欠相による電動機焼損を防止。
軸封装置にダブルメカニカルシールを採用し、電動機内への浸水を防止。
リミットロード特性で、過大流量による過負荷の心配はありません。
A 型、T 型は自動運転装置を内蔵していますので、水位の変化により自動運転ができます。
T 型はポンプ 2 台による自動交互並列運転をします。(TPV 型は自動運転式はありません。)
メカニカルシールの潤滑及び冷却を安定維持させることができるオイルリフター装備。(PV2 型、PVP 型)
床面を傷つけにくいゴム脚を採用。(PV2 型、PVP 型)
用途浄化槽の排水、たまり水の排水、ピットの排水
仕様メーカー標準仕様
付属品ケーブル 10m、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付)1組、地上銘板1組
ケーブル長(m)10
保護装置自動復帰型オートカット
異物通過径(Φmm)5
ポンプ【通過可能異物径】5mm、【呼称径】32~50mm、【羽根形状】セミオープン、【接続】専用相フランジ
電動機形式乾式水中電動機、E種絶縁、2P
液温範囲(℃)0~40
絶縁階級E
残水位(mm)160
機種PL
極数(P)2
ケーブル種類VCT
セミボルテックスポンプなので、口径の40~63%程度の大きさの異物を含む液に使用できます。
通過固形物径が大きいので、小規模合併処理浄化槽の原水移送用に最適です。
電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。
着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
自動運転形(DVSA型)、自動交互運転形(DVSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
仕様非自動形
極数2極
形式乾式水中
フランジ特殊フランジ:口径32~50の1.5kW以下、JIS 10K形(薄):上記以外の機種
運転方式DVS
ポンプ水没最大水深(m)4(1.5kW以下)、8(2.2kW以上)
構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシール
ケーシングFC200
ポンプ部、電動機部の樹脂化、ステンレス化により、小型・軽量を実現。取扱いや据え付けが容易。
接液部の樹脂・ステンレス化により、錆によるトラブルを解消。
電動機保護装置内蔵型で、過負荷、拘束、欠相による電動機焼損を防止。
軸封装置にダブルメカニカルシールを採用し、電動機内への浸水を防止。
リミットロード特性で、過大流量による過負荷の心配はありません。
A 型、T 型は自動運転装置を内蔵していますので、水位の変化により自動運転ができます。
T 型はポンプ 2 台による自動交互並列運転をします。(TPV 型は自動運転式はありません。)
メカニカルシールの潤滑及び冷却を安定維持させることができるオイルリフター装備。(PV2 型、PVP 型)
床面を傷つけにくいゴム脚を採用。(PV2 型、PVP 型)
用途浄化槽の排水、たまり水の排水、ピットの排水、雑排水、多少の固形物を含む汚水
仕様メーカー標準仕様
付属品ケーブル 10m、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付)1組、地上銘板1組
ケーブル長(m)10
保護装置自動復帰型オートカット
異物通過径(Φmm)20
ポンプ【通過可能異物径】20mm、【呼称径】40~50mm、【構造】セミボルテックス、【羽根形状】セミオープン、【接続】専用相フランジ
電動機形式乾式水中電動機、E種絶縁、2P
液温範囲(℃)0~40
絶縁階級E
残水位(mm)110
機種PV
極数(P)2
ケーブル種類VCT
ポンプ部、電動機部の樹脂化、ステンレス化により、小型・軽量を実現。取扱いや据え付けが容易。
接液部の樹脂・ステンレス化により、錆によるトラブルを解消。
電動機保護装置内蔵型で、過負荷、拘束、欠相による電動機焼損を防止。
軸封装置にダブルメカニカルシールを採用し、電動機内への浸水を防止。
リミットロード特性で、過大流量による過負荷の心配はありません。
A 型、T 型は自動運転装置を内蔵していますので、水位の変化により自動運転ができます。
T 型はポンプ 2 台による自動交互並列運転をします。(TPV 型は自動運転式はありません。)
メカニカルシールの潤滑及び冷却を安定維持させることができるオイルリフター装備。(PV2 型、PVP 型)
床面を傷つけにくいゴム脚を採用。(PV2 型、PVP 型)
用途浄化槽の排水、たまり水の排水、ピットの排水、雑排水、多少の固形物を含む汚水
仕様メーカー標準仕様
付属品ケーブル 10m、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付)1組、地上銘板1組
ケーブル長(m)10
保護装置自動復帰型オートカット
異物通過径(Φmm)20
ポンプ【通過可能異物径】20mm、【呼称径】40~50mm、【構造】セミボルテックス、【羽根形状】セミオープン、【接続】専用相フランジ
電動機形式乾式水中電動機、E種絶縁、2P
液温範囲(℃)0~40
絶縁階級E
残水位(mm)160
機種PV
極数(P)2
ケーブル種類VCT
セミボルテックスポンプなので、口径の40~63%程度の大きさの異物を含む液に使用できます。
通過固形物径が大きいので、小規模合併処理浄化槽の原水移送用に最適です。
電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。
着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
自動運転形(DVSA型)、自動交互運転形(DVSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
仕様自動形
極数2極
形式乾式水中
フランジ特殊フランジ:口径32~50の1.5kW以下、JIS 10K形(薄):上記以外の機種
運転方式DVSA
ポンプ水没最大水深(m)4(1.5kW以下)、8(2.2kW以上)
構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシール
ケーシングFC200
付属品ケーブル(5m)×1、相フランジ×1、予備銘板×1
運転方式非自動
電動機乾式水中形誘導電動機
保護装置オートカット
異物通過長(mm)7
取扱液液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
絶縁階級E種
構造(羽根車)クローズド羽根
構造(軸封)ダブルメカニカルシール、(接着側)SiC/SiC、(電動機側)セラミック/カーボン
材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り
材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り
材質(ポンプ軸)SUS304
極数(P)2
運転方式非自動
電動機乾式水中形誘導電動機
保護装置オートカット
取扱液液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
絶縁階級E種
構造(羽根車)クローズド羽根
材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り
材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り
材質(ポンプ軸)SUS304
極数(P)2
ポンプ部、電動機部の樹脂化、ステンレス化により、小型・軽量を実現。取扱いや据え付けが容易。
接液部の樹脂・ステンレス化により、錆によるトラブルを解消。
電動機保護装置内蔵型で、過負荷、拘束、欠相による電動機焼損を防止。
軸封装置にダブルメカニカルシールを採用し、電動機内への浸水を防止。
リミットロード特性で、過大流量による過負荷の心配はありません。
A 型、T 型は自動運転装置を内蔵していますので、水位の変化により自動運転ができます。
T 型はポンプ 2 台による自動交互並列運転をします。(TPV 型は自動運転式はありません。)
メカニカルシールの潤滑及び冷却を安定維持させることができるオイルリフター装備。(PV2 型、PVP 型)
床面を傷つけにくいゴム脚を採用。(PV2 型、PVP 型)
用途浄化槽の排水、たまり水の排水、ピットの排水、雑排水、多少の固形物を含む汚水
仕様メーカー標準仕様
付属品ケーブル 10m、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付)1組、地上銘板1組
ケーブル長(m)10
保護装置自動復帰型オートカット
異物通過径(Φmm)20
ポンプ【通過可能異物径】20mm、【呼称径】40~50mm、【構造】セミボルテックス、【羽根形状】セミオープン、【接続】専用相フランジ
電動機形式乾式水中電動機、E種絶縁、2P
液温範囲(℃)0~40
絶縁階級E
機種PV
運転可能最低水位(mm)110
極数(P)2
ケーブル種類VCT
ポンプ部、電動機部の樹脂化、ステンレス化により、小型・軽量を実現。取扱いや据え付けが容易。
接液部の樹脂・ステンレス化により、錆によるトラブルを解消。
電動機保護装置内蔵型で、過負荷、拘束、欠相による電動機焼損を防止。
軸封装置にダブルメカニカルシールを採用し、電動機内への浸水を防止。
リミットロード特性で、過大流量による過負荷の心配はありません。
A 型、T 型は自動運転装置を内蔵していますので、水位の変化により自動運転ができます。
T 型はポンプ 2 台による自動交互並列運転をします。(TPV 型は自動運転式はありません。)
メカニカルシールの潤滑及び冷却を安定維持させることができるオイルリフター装備。(PV2 型、PVP 型)
床面を傷つけにくいゴム脚を採用。(PV2 型、PVP 型)
用途浄化槽の排水、たまり水の排水、ピットの排水
仕様メーカー標準仕様
付属品ケーブル 10m、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付)1組、地上銘板1組
ケーブル長(m)10
保護装置自動復帰型オートカット
異物通過径(Φmm)5
ポンプ【通過可能異物径】5mm、【呼称径】32~50mm、【羽根形状】セミオープン、【接続】専用相フランジ
電動機形式乾式水中電動機、E種絶縁、2P
液温範囲(℃)0~40
絶縁階級E
機種PL
運転可能最低水位(mm)110
極数(P)2
ケーブル種類VCT
セミボルテックスポンプなので、口径の40~63%程度の大きさの異物を含む液に使用できます。
通過固形物径が大きいので、小規模合併処理浄化槽の原水移送用に最適です。
電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。
着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
自動運転形(DVSA型)、自動交互運転形(DVSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
仕様自動交互形(自動形DVSAと組合わせての設置が必要)
極数2極
形式乾式水中
フランジ特殊フランジ:口径32~50の1.5kW以下、JIS 10K形(薄):上記以外の機種
運転方式DVSJ
ポンプ水没最大水深(m)4(1.5kW以下)、8(2.2kW以上)
構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシール
ケーシングFC200
ポンプ部、電動機部の樹脂化、ステンレス化により、小型・軽量を実現。取扱いや据え付けが容易。
接液部の樹脂・ステンレス化により、錆によるトラブルを解消。
電動機保護装置内蔵型で、過負荷、拘束、欠相による電動機焼損を防止。
軸封装置にダブルメカニカルシールを採用し、電動機内への浸水を防止。
リミットロード特性で、過大流量による過負荷の心配はありません。
A 型、T 型は自動運転装置を内蔵していますので、水位の変化により自動運転ができます。
T 型はポンプ 2 台による自動交互並列運転をします。(TPV 型は自動運転式はありません。)
メカニカルシールの潤滑及び冷却を安定維持させることができるオイルリフター装備。(PV2 型、PVP 型)
床面を傷つけにくいゴム脚を採用。(PV2 型、PVP 型)
用途浄化槽の排水、たまり水の排水、ピットの排水
仕様メーカー標準仕様
付属品ケーブル 10m、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付)1組、地上銘板1組
ケーブル長(m)10
保護装置自動復帰型オートカット
異物通過径(Φmm)5
ポンプ【通過可能異物径】5mm、【呼称径】32~50mm、【羽根形状】セミオープン、【接続】専用相フランジ
電動機形式乾式水中電動機、E種絶縁、2P
液温範囲(℃)0~40
絶縁階級E
機種PL
極数(P)2
ケーブル種類VCT
羽根車と吸込みカバーのスキマを広くとってあり、吸込口径と同径までの異物ならスムーズに揚送し、
”つまり”、”巻きつき” のトラブルがありません。
渦流型羽根車の採用により、無閉塞です。
材質【電動機】フレーム:FC150、シャフト:SUS403、ケーブル:VCT
極数2極
ケーブル長(m)6
絶縁種別E種
内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ
異物の許容性球状の径:口径の60%以下、繊維の長さ:口径の300%以下
材質(ポンプ部)羽根車:FC200、ケーシング:FC200、羽根車カバー:ケーシングに含む、メカニカルシール:SiC
配管接続方式ネジ込みフランジ
付属品水中ケーブル:6m(1.5kW以上は10m)〈単相:3芯、三相:4芯〉、相フランジ:1組(パッキン、ボルト、ナット付)、ホースカップリング(0.75kW以下)1個(樹脂製)
構造インペラ:ボルテックスタイプ、軸封:ダブルメカニカルシール(接液側:SiC×SiC、モータ側:セラミック×カーボン)、封入油:タービン油(WUZ2)、流動パラフィン(WUZ4)、軸受:密封玉軸受
モーター乾式水中モータ(オートカット内蔵)
運転方式非自動型
材質(ケーシング)樹脂
材質(主軸)チタン(接液部)
材質(インペラ)樹脂
液温(℃)0~40(但し凍結なきこと)
同期回転速度(min-1[r.p.m])3000
高機能樹脂とステンレスを組み合わせ、軽量・コンパクト化を実現しました。
接合面を改善しシール性能および耐食性を強化しました。
材質【電動機】フレーム:SUS403、シャフト:SUS420J2、ケーブル:VCT
極数2極
ケーブル長(m)5
絶縁種別E種
内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ
材質(ポンプ部)羽根車:合成樹脂、ケーシング:合成樹脂、羽根車カバー:ケーシングに含む、メカニカルシール:SiC×SiC(接液側)、セラミック×カーボン(電動機側)
配管接続方式ネジ込みフランジ
設置場所を選ばない小型サイズです。信頼性豊かなモータ保護装置を内蔵した、タフな機能です。
独特の軸封機構をはじめとする強力耐久機構が、 土砂水にも平気な優れた耐磨耗性と長時間連続運転を可能にしています。
呼水なしで簡単にスタートできます。静かな運転音が使用場所の幅を広げます。
材質【電動機】フレーム:FC150、シャフト:SUS403、ケーブル:VCT
極数2極
ケーブル長(m)6
運転方式非自動型
絶縁種別E種
異物通過径(Φmm)-
残水位(mm)90
内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ
運転可能最低水位(mm)90
材質(ポンプ部)羽根車:FC200、ケーシング:FC200、羽根車カバー:SUS304、メカニカルシール:SiC
配管接続方式ネジ込みフランジ
フロートスイッチ、液面リレー、制御盤、呼水・フートバルブ、
ポンプ小屋や付帯設備のスペースが不要で、自動制御用電気工事の必要もありません。
常に正確に、確実に自動制御ができ、耐久性に優れ、設備用ポンプとして高い信頼性を発揮します。
液面調節幅が広く、調節も容易に行えます。
材質【電動機】フレーム:FC150、シャフト:SUS403、ケーブル:VCT
極数2極
ケーブル長(m)6
運転方式自動型
絶縁種別E種
異物通過径(Φmm)-
残水位(mm)90
内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ
運転可能最低水位(mm)90
材質(ポンプ部)羽根車:FC200、ケーシング:FC200、羽根車カバー:SUS304、メカニカルシール:SiC
配管接続方式ネジ込みフランジ
ポンプの構成部品には、最適な樹脂材料を使用し、強度と耐久性を確保しました。
メーカー従来品より約60%の質量を低減し、軽量です。
接液部には、樹脂やステンレスを使用しているので、錆によるトラブルが減少しました。
15mmの固形物が通過できると共に、高揚程化を図り、水位変動があっても吐出し量の変化が少ない特性です。
着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
自動形(DWSA型)・自動交互形(DWSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
仕様自動形
極数2極
形式乾式水中
フランジ特殊フランジ
球径(Φmm)15
運転方式DWSA
異物通過径(Φmm)15
異物通過長(mm)50
残水位(mm)150
ポンプ水没最大水深(m)4
構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシール
ケーシング合成樹脂
繊維長(mm)50
小型ながら異物、繊維物の ”つまり”、”巻きつき” に対応できるシュレッダー機能を備えています。
羽根車は、水力学的バランスに優れた2枚羽根セミオープンのノンクロッグタイプを採用。
材質【電動機】フレーム:FC150、シャフト:SUS403、ケーブル:VCT
極数2極
ケーブル長(m)6
絶縁種別E種
内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ
異物の許容性球状の径:口径の60%以下、繊維の長さ:口径の200%以下
材質(ポンプ部)羽根車:FC200、ケーシング:FC200、羽根車カバー:FC200、メカニカルシール:SiC
配管接続方式ネジ込みフランジ
正確で長寿命の液面検出機構を備えています。油水・汚水を問わず広範囲な用途に使用できます。
据付基礎工事、フートバルブ、自動化機器(液面検出器、リレー、制御盤)などが不要で、
設置は電源をつなぐだけの簡単さです。制御装置は、簡単に調節できます。
材質【電動機】フレーム:FC150、シャフト:SUS403、ケーブル:VCT
極数2極
ケーブル長(m)6
運転方式自動型
絶縁種別E種
異物通過径(Φmm)-
残水位(mm)140
内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ
運転可能最低水位(mm)140
材質(ポンプ部)羽根車:FC200、ケーシング:FC200、羽根車カバー:SUS304、メカニカルシール:SiC
配管接続方式ネジ込みフランジ
ポンプの構成部品には、最適な樹脂材料を使用し、強度と耐久性を確保しました。
メーカー従来品より約60%の質量を低減し、軽量です。
接液部には、樹脂やステンレスを使用しているので、錆によるトラブルが減少しました。
15mmの固形物が通過できると共に、高揚程化を図り、水位変動があっても吐出し量の変化が少ない特性です。
着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
自動形(DWSA型)・自動交互形(DWSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
仕様自動交互形(自動形DWSAと組合わせての設置が必要)
極数2極
形式乾式水中
フランジ特殊フランジ
球径(Φmm)15
運転方式DWSJ
異物通過径(Φmm)15
異物通過長(mm)50
残水位(mm)120
ポンプ水没最大水深(m)4
構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシール
ケーシング合成樹脂
繊維長(mm)50
「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現!
エアロックを防止する空気抜き弁。
ネジがゆるみにくい構造。
錆びない追及。耐食性の徹底向上。
自動接続時の温水の防止。
一点吊りでの接地も容易。
用途小規模処理施設、浄化槽などの処理工程用
ビル設備の排水、衛生設備用
道路、高架下の道路排水、雨水排水用
工事排水の処理工程用
厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用
中継ポンプ施設やマンホールポンプ施設の原水移送用
食品工場、畜産上の汚泥および汚水汚物の移送・排出用
電動機乾式水中形誘導電動機
保護装置オートカット
絶縁階級E種
構造(羽根車)過流羽根
材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り
材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り
極数(P)2
「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現!
エアロックを防止する空気抜き弁。
ネジがゆるみにくい構造。
錆びない追及。耐食性の徹底向上。
自動接続時の温水の防止。
一点吊りでの接地も容易。
用途各種水処理施設などの消泡用、処理水の排水用
逆洗用、ろ過用
地下道などの雨水排水用
ビル、工場、ガレージ、地下室などの排水用
電動機乾式水中形誘導電動機
保護装置オートカット
絶縁階級E種
構造(羽根車)クローズド羽根
材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り
材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り
材質(ポンプ軸)SUS304
極数(P)2
「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現!
エアロックを防止する空気抜き弁。
ネジがゆるみにくい構造。
錆びない追及。耐食性の徹底向上。
自動接続時の温水の防止。
一点吊りでの接地も容易。
用途各種水処理施設などの消泡用、処理水の排水用
逆洗用、ろ過用
地下道などの雨水排水用
ビル、工場、ガレージ、地下室などの排水用
電動機乾式水中形誘導電動機
保護装置オートカット
絶縁階級E種
構造(羽根車)クローズド羽根
材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り
材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り
材質(ポンプ軸)SUS304
極数(P)2
「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現!
エアロックを防止する空気抜き弁。
ネジがゆるみにくい構造。
錆びない追及。耐食性の徹底向上。
自動接続時の温水の防止。
一点吊りでの接地も容易。
用途小規模処理施設、浄化槽などの処理工程用
ビル設備の排水、衛生設備用
道路、高架下の道路排水、雨水排水用
工事排水の処理工程用
厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用
中継ポンプ施設やマンホールポンプ施設の原水移送用
食品工場、畜産上の汚泥および汚水汚物の移送・排出用
電動機乾式水中形誘導電動機
保護装置オートカット
絶縁階級E種
構造(羽根車)過流羽根
材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り
材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り
極数(P)2
「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現!
エアロックを防止する空気抜き弁。
ネジがゆるみにくい構造。
錆びない追及。耐食性の徹底向上。
自動接続時の温水の防止。
一点吊りでの接地も容易。
用途小規模処理施設、浄化槽などの処理工程用
ビル設備の排水、衛生設備用
道路、高架下の道路排水、雨水排水用
工事排水の処理工程用
厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用
中継ポンプ施設やマンホールポンプ施設の原水移送用
食品工場、畜産上の汚泥および汚水汚物の移送・排出用
電動機乾式水中形誘導電動機
保護装置オートカット
絶縁階級E種
構造(羽根車)過流羽根
材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り
材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り
極数(P)2
「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現!
エアロックを防止する空気抜き弁。
ネジがゆるみにくい構造。
錆びない追及。耐食性の徹底向上。
自動接続時の温水の防止。
一点吊りでの接地も容易。
用途各種水処理施設などの消泡用、処理水の排水用
逆洗用、ろ過用
地下道などの雨水排水用
ビル、工場、ガレージ、地下室などの排水用
電動機乾式水中形誘導電動機
保護装置オートカット
絶縁階級E種
構造(羽根車)クローズド羽根
材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り
材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り
材質(ポンプ軸)SUS304
極数(P)2
軽量コンパクトでつまりに強い
接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。
吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます
ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!
用途合併処理浄化槽用
雨水・湧水の排水用、雑排水用
付属品予備銘板-1コ竹の子-1コホースバンド-1コ
型式非自動(PGタイプ)
接続フランジ接続
電動機乾式水中電動機
異物通過径(Φmm)8
異物通過長(mm)50(最長)
液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)
残水位(mm)45
構造(羽根車)セミボルテックス
材質(ケーシング)合成樹脂
材質(羽根車)合成樹脂
材質(主軸)SUS304
電動機の極数2
連続運転可能最低水位(mm)85
土砂水にも強い!汚水排水に手軽に使え、耐久力抜群口径、フロート付き、周波数、スペックに応じてお選びください。
用途汚水の移送に
仕様汚水用
型式コンデンサランモーター
電源コード(m)5
連続使用時間8
ポンプの構成部品には、最適な樹脂材料を使用し、強度と耐久性を確保しました。
メーカー従来品より約60%の質量を低減し、軽量です。
接液部には、樹脂やステンレスを使用しているので、錆によるトラブルが減少しました。
35mmの固形物を通過できるので、異物が混入する液体を排水できます。
着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
自動形(DWVA型)・自動交互形(DWVJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
仕様自動形
極数2極
形式乾式水中
フランジ特殊フランジ
球径(Φmm)35
運転方式DWVA
異物通過径(Φmm)35
残水位(mm)150
ポンプ水没最大水深(m)4、8(2.2kW)
構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシール
ケーシング合成樹脂
繊維長(mm)100(0.15kW)、150(0.25~0.75kW)、200(1.5kW)、245(2.2kW)
関連キーワード
1
2
次へ