109件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量コンパクトでつまりに強い 接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。 吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!
用途合併処理浄化槽用 雨水・湧水の排水用、雑排水用 付属品予備銘板-1コ竹の子-1コホースバンド-1コ 型式非自動(PGタイプ) 接続フランジ接続 電動機乾式水中電動機 異物通過径(Φmm)8 異物通過長(mm)50(最長) 液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと) 残水位(mm)45 構造(羽根車)セミボルテックス 材質(ケーシング)合成樹脂 材質(羽根車)合成樹脂 材質(主軸)SUS304 電動機の極数2 連続運転可能最低水位(mm)85
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

雑排水用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PN型 鶴見製作所 動画あり
軽くて強い樹脂製ポンプを実現。通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。
用途浄化槽・小規模処理場の排水用 厨房の雑排水用 工場・洗車場・ビル・地下室などの汚水排水用 夾雑物を含む汚水の排水用 雨水・湧水の排水用
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

小形・軽量で据付場所をとりません。 最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。 リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。 揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
用途浄化槽処理水の排水。 下水処理場の消泡用。 雨水・湧水排水。 工事現場の湧水排水。 極数2 形式乾式水中 材質(フレーム)FC150 材質(主軸)SUS430
1台
47,900 税込52,690
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 鶴見製作所 動画あり
ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。 スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。
用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用
1台ほか
37,980 税込41,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

軽量コンパクトでつまりに強い 接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。 吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!
用途合併処理浄化槽用 雨水・湧水の排水用、雑排水用 付属品キャブタイヤケーブル(5m)相フランジ-1組予備銘板-1コ 接続フランジ接続 電動機乾式水中電動機 異物通過径(Φmm)8(最大) 異物通過長(mm)50(最長) 液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと) 残水位(mm)120 構造(羽根車)セミボルテックス 材質(ケーシング)合成樹脂 材質(羽根車)合成樹脂 材質(主軸)SUS304 電動機の極数2
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型 鶴見製作所 動画あり
実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。
用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、砂などの〈ロック〉が少ないハイグレードなポンプです。耐摩耗・耐久性・軽量性をより重視し、アルミダイカスト部分を特殊合成ゴムで被覆した仕様としました。ポンプ下部はボックスレンチ1本で簡単に分解でき、メンテナンスが容易になりました。 電極式自動タイプ(KTVE型)…電源を接続するだけで自動運転ができます。水位低下時の渇水運転を防止するので、夜間の住宅密集地でも便利に使用できます。動作は電極全体が水没もしくは電極まで水位が上昇した場合ポンプは始動し、水位が電極の下まで低下して導通しなくなると、タイマが作動し約1分後に停止します。
異物通過径(Φmm)8.5 構造(羽根車)ハイスピン 構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備) 構造(軸受)密封玉軸受
1台ほか
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレス製の接液部、耐食用ポンプとして幅広い用途に対応。すき間腐食を追放した電動機フレームと電動機カバー。外筒はステンレス製、上面、底面には緩衝ゴムを装着。小型軽量設計で搬送も容易。異物がつまりにくいセミオープン羽根車。軸受には電動機内部への浸水を防ぎ、耐久性にすぐれ、食品にも無害な潤滑油封入のメカニカルシールを採用。電動機に自動焼損防止装置内蔵。
用途工業設備用、農業用、漁業用、プラント組込用、船舶用、公害防止プラント用 付属品キャブタイヤケーブル×1、吊り下げロープ×1 型式非自動 接続ネジ接続 電動機乾式水中電動機 液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと) 構造(羽根車)セミオープン 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)SCS13 材質(羽根車)SCS13 材質(主軸)SUS316 電動機の極数2 キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×6 構造(軸受)玉軸受
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トルネードフィン。エアロックを防止する空気抜き弁。傷つけ防止用ゴムプロテクタ。シームレス・ステータケーシング。断続運転に耐えるACベアリング。一般ABS樹脂の100倍長持ちする羽根車。低水位時の気中運転に強い専用モータ
用途各種水処理施設などの原水、処理工程用 ビル設備の排水、衛生設備用 道路、高架下の道路排水、雨水排水用 工場などの産業排水の処理工程用 厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用 中継ポンプ場やマンホールの原水移送用 食品工場、畜産場の汚泥および汚水汚物の排出用 付属品ケーブル5m×1本、相フランジ×1組、予備銘板×1枚 型式非自動形 極数2P 形式乾式水中形誘導電動機 寸法H(mm)91 寸法A(mm)379 寸法F(mm)240 寸法D(mm)315 寸法B(mm)85 寸法C(mm)135 寸法J(mm)84 寸法G(mm)203 始動方式じか入 材質(ケーブル)VCT 心数×断面積(mm2)ケーブル:4×1.25 材質(ケーシング)ステータ:SUS304ポンプ:合成樹脂(ガラス繊維入り) 材質(羽根車)合成樹脂(ガラス繊維入り) 材質(ポンプ軸)SUS420J2 運転可能最低水位(mm)135 仕上外径(Φmm)ケーブル:11.5
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)ステンレス製水中ポンプ
仕様非自動形 異物通過径(Φmm)異物不可 運転可能最低水位(mm)50
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

一般工事排水用水中ポンプ HS型 鶴見製作所 動画あり
異物通過断面を特に考慮し、過酷な現場にも対応できるスパイラルケーシングの普及タイプです。アルミダイカスト・耐水性特殊ウレタンゴムなど軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、また摩耗しても性能低下が少ない特性となりました。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。モータに余裕があり、気中露出連続運転も行えます。
用途一般土木・建築工事の排水。雨水・湧水・溜り水の排水。地下室・各種ピットなどの排水。一般揚水・排水用
1台
35,980 税込39,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

水がある時だけ運転する静電容量式の検知センサーを搭載しています。静電容量で状況判断するのでセンサー表面の汚れ付着に対し誤作動が少ないです。マイコンにより波、雨などの影響を受けにくい設計です。状況に合わせた水位制御をポンプ自身が考え、制御します。渇水時間を短く始動頻度を減らす事で渇水時の騒音・無駄な電力消費を抑え製品の寿命を延ばします。狭い場所でも使用できるコンパクト設計です。無接点の半導体リレーを採用、頻繁に入り切りする現場でも長寿命です。センサー線のみを外部に出し制御部品は全てヘッドカバー内に収めることで衝撃にも強く取扱い易い構造です。
用途土木・建築工事用の排水用。雨水・湧水・溜まり水の排水用。農業、工業の給排水用。 全長(mm)194 出力(kW)0.75 電源(V)三相200 全幅(mm)194 全高(mm)441 コード長さ(m)電源:5 全揚程(m)10(50Hz/60Hz) 吐出量(L/min)150 口径(mm)50 液温(℃)0~40
1台
129,800 税込142,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水の誘電率を検知する静電容量式センサーを使用していますので、水溶液のような誘電率の高い液体は特に安定した水位検知を行います。
付属品支持棒 全長(mm)160 出力(kW)0.75 電流(A)3.5 電源(V)三相200 全幅(mm)187 全高(mm)400 コード長さ(m)電源:10 全揚程(m)10 吐出量(L/min)150 口径(mm)50 液温(℃)0~40
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FRP製でケミカル液に使用できる水中ポンプ。水中ポンプなので万が一のポンプ故障時にも液の飛散リスクがありません。陸上ポンプの設置スペースが不要になり省スペース化に貢献します
用途主な用途:腐食性のある流体の移送、排水の移送。・使用可能流体(例)N仕様:酢酸(10%以下)/シュウ酸/アンモニア水/等、アルカリ性流体。・使用可能流体(例)S仕様:塩酸/酢酸/シュウ酸/硝酸/リン酸/硫酸。・使用可能流体(Fフッ酸仕様):塩酸/酢酸/シュウ酸/硝酸/フッ酸/リン酸/硫酸/苛性ソーダ/次亜塩素酸(13%まで)。・使用可能流体(Fクロム酸仕様):塩酸/酢酸/シュウ酸/硝酸/リン酸/硫酸/過酸化水素/次亜塩素酸(13%まで) 比重1.2まで(それ以上の場合、別途ご相談ください) 主材質FRP製
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

コンセントプラグはついていません。最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。
寸法(mm)200×155×422(H) 質量(kg)13.3 出力(kW)0.75 周波数(Hz)60 電源(V)三相200 口径(Φmm)50 全揚程(m)10~最大16 最大吐出量(L/min)300 吐出量(L/min)180 アズワン品番64-7833-19
1台
124,800 税込137,280
翌日出荷

土木・建築現場においてスピーディで確実な排水は、効率のよい作業を実現するために欠かせないことです。 そこでおすすめしたいのが新明和の「土木・建築排水用ポンプ」。 現場で発生すす雨水、湧水排水、泥水排水、残水排水等、排水に対応できるよう各種ポンプを豊富に揃えています。 用途、条件に応じた機種、タイプをお選び下さい。
極数(P)2
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

持ち運び、設置にも便利な小形、超軽量タイプ。接液部にはすべて樹脂とステンレス(SUS316)を採用、錆に強く耐久性も大幅にアップ。独自の開発によるボルテックス構造で詰まりを追放。新素材の採用でさらにパワーアップ、清水から廃水・汚水までOK。高効率、省エネルギーの羽根車、電動機をオリジナル開発。
用途建築設備用、汚水排水処理用、建設土木用、工業設備用 付属品キャブタイヤケーブル(5m)×1、フロート支持棒×1 型式自動 接続ねじ接続 電動機乾式水中電動機 異物通過長(mm)100(最長) 液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと) 外形寸法A(mm)253 外形寸法B(mm)180 構造(羽根車)ボルテックス 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)合成樹脂 材質(羽根車)合成樹脂 材質(主軸)SUS316 電動機の極数2 外形寸法C(mm)108 外形寸法E(mm)120 外形寸法WL1(mm)200 外形寸法WL2(mm)575 構造(軸受)玉軸受
1台
81,980 税込90,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ポンプ部、電動機部の樹脂化、ステンレス化により、小型・軽量を実現。取扱いや据え付けが容易。 接液部の樹脂・ステンレス化により、錆によるトラブルを解消。 電動機保護装置内蔵型で、過負荷、拘束、欠相による電動機焼損を防止。 軸封装置にダブルメカニカルシールを採用し、電動機内への浸水を防止。 リミットロード特性で、過大流量による過負荷の心配はありません。 A 型、T 型は自動運転装置を内蔵していますので、水位の変化により自動運転ができます。 T 型はポンプ 2 台による自動交互並列運転をします。(TPV 型は自動運転式はありません。) メカニカルシールの潤滑及び冷却を安定維持させることができるオイルリフター装備。(PV2 型、PVP 型) 床面を傷つけにくいゴム脚を採用。(PV2 型、PVP 型)
用途浄化槽の排水、たまり水の排水、ピットの排水、雑排水、多少の固形物を含む汚水 仕様メーカー標準仕様 付属品ケーブル 10m、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付)1組、地上銘板1組 ケーブル長(m)10 保護装置自動復帰型オートカット 異物通過径(Φmm)20 ポンプ【通過可能異物径】20mm、【呼称径】40~50mm、【構造】セミボルテックス、【羽根形状】セミオープン、【接続】専用相フランジ 電動機形式乾式水中電動機、E種絶縁、2P 液温範囲(℃)0~40 絶縁階級E 残水位(mm)110 機種PV 極数(P)2 ケーブル種類VCT
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)DVS型セミボルテックス水中ポンプ
セミボルテックスポンプなので、口径の40~63%程度の大きさの異物を含む液に使用できます。 通過固形物径が大きいので、小規模合併処理浄化槽の原水移送用に最適です。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動運転形(DVSA型)、自動交互運転形(DVSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
仕様非自動形 極数2極 形式乾式水中 フランジ特殊フランジ:口径32~50の1.5kW以下、JIS 10K形(薄):上記以外の機種 運転方式DVS ポンプ水没最大水深(m)4(1.5kW以下)、8(2.2kW以上) 構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシール ケーシングFC200
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

セミノンクロッグ羽根車・山形ストレーナの採用により、異物の無閉塞性を良くしています。 最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。 リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。 揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

耐熱温度60℃で塩酸や硫酸にも使える水中ポンプ。水中ポンプなので万が一のポンプ故障時にも液の飛散リスクがありません。陸上ポンプの設置スペースが不要になり省スペース化に貢献します。
用途主な用途:強酸高温排水の移送、排水の移送。使用可能流体(例):塩酸/酢酸/シュウ酸/リン酸/硫酸 質量(kg)15.6 出力(kW)0.75 外形寸法(mm)315×220×400 電源(V)200三相 全揚程(m)9 吐出量(L/min)170 比重1.1まで 口径(A)50 主材質FRP製 耐食性S仕様
1台
489,800 税込538,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)DVSA型セミボルテックス水中ポンプ
セミボルテックスポンプなので、口径の40~63%程度の大きさの異物を含む液に使用できます。 通過固形物径が大きいので、小規模合併処理浄化槽の原水移送用に最適です。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動運転形(DVSA型)、自動交互運転形(DVSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
仕様自動形 極数2極 形式乾式水中 フランジ特殊フランジ:口径32~50の1.5kW以下、JIS 10K形(薄):上記以外の機種 運転方式DVSA ポンプ水没最大水深(m)4(1.5kW以下)、8(2.2kW以上) 構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシール ケーシングFC200
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

持ち運び、設置にも便利な小形、超軽量タイプ。接液部にはすべて樹脂とステンレス(SUS316)を採用、錆に強く耐久性も大幅にアップ。独自の開発によるボルテックス構造で詰まりを追放。新素材の採用でさらにパワーアップ、清水から廃水・汚水までOK。高効率、省エネルギーの羽根車、電動機をオリジナル開発。
用途建築設備用、汚水排水処理用、建設土木用、工業設備用 付属品キャブタイヤケーブル(5m)×1、竹の子×1、ホースバンド×1 型式非自動 接続ねじ接続 電動機乾式水中電動機 異物通過径(Φmm)25(最大) 異物通過長(mm)100(最長) 液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと) 残水位(mm)50 外形寸法A(mm)253 外形寸法B(mm)180 構造(羽根車)ボルテックス 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)合成樹脂 材質(羽根車)合成樹脂 材質(主軸)SUS316 電動機の極数2 外形寸法C(mm)108 外形寸法E(mm)120 構造(軸受)玉軸受
1台
72,980 税込80,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ポンプ部、電動機部の樹脂化、ステンレス化により、小型・軽量を実現。取扱いや据え付けが容易。 接液部の樹脂・ステンレス化により、錆によるトラブルを解消。 電動機保護装置内蔵型で、過負荷、拘束、欠相による電動機焼損を防止。 軸封装置にダブルメカニカルシールを採用し、電動機内への浸水を防止。 リミットロード特性で、過大流量による過負荷の心配はありません。 A 型、T 型は自動運転装置を内蔵していますので、水位の変化により自動運転ができます。 T 型はポンプ 2 台による自動交互並列運転をします。(TPV 型は自動運転式はありません。) メカニカルシールの潤滑及び冷却を安定維持させることができるオイルリフター装備。(PV2 型、PVP 型) 床面を傷つけにくいゴム脚を採用。(PV2 型、PVP 型)
用途浄化槽の排水、たまり水の排水、ピットの排水、雑排水、多少の固形物を含む汚水 仕様メーカー標準仕様 付属品ケーブル 10m、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付)1組、地上銘板1組 ケーブル長(m)10 保護装置自動復帰型オートカット 異物通過径(Φmm)20 ポンプ【通過可能異物径】20mm、【呼称径】40~50mm、【構造】セミボルテックス、【羽根形状】セミオープン、【接続】専用相フランジ 電動機形式乾式水中電動機、E種絶縁、2P 液温範囲(℃)0~40 絶縁階級E 機種PV 運転可能最低水位(mm)110 極数(P)2 ケーブル種類VCT
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ポンプ部、電動機部の樹脂化、ステンレス化により、小型・軽量を実現。取扱いや据え付けが容易。 接液部の樹脂・ステンレス化により、錆によるトラブルを解消。 電動機保護装置内蔵型で、過負荷、拘束、欠相による電動機焼損を防止。 軸封装置にダブルメカニカルシールを採用し、電動機内への浸水を防止。 リミットロード特性で、過大流量による過負荷の心配はありません。 A 型、T 型は自動運転装置を内蔵していますので、水位の変化により自動運転ができます。 T 型はポンプ 2 台による自動交互並列運転をします。(TPV 型は自動運転式はありません。) メカニカルシールの潤滑及び冷却を安定維持させることができるオイルリフター装備。(PV2 型、PVP 型) 床面を傷つけにくいゴム脚を採用。(PV2 型、PVP 型)
用途浄化槽の排水、たまり水の排水、ピットの排水 仕様メーカー標準仕様 付属品ケーブル 10m、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付)1組、地上銘板1組 ケーブル長(m)10 保護装置自動復帰型オートカット 異物通過径(Φmm)5 ポンプ【通過可能異物径】5mm、【呼称径】32~50mm、【羽根形状】セミオープン、【接続】専用相フランジ 電動機形式乾式水中電動機、E種絶縁、2P 液温範囲(℃)0~40 絶縁階級E 機種PL 運転可能最低水位(mm)110 極数(P)2 ケーブル種類VCT
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ポンプ部、電動機部の樹脂化、ステンレス化により、小型・軽量を実現。取扱いや据え付けが容易。 接液部の樹脂・ステンレス化により、錆によるトラブルを解消。 電動機保護装置内蔵型で、過負荷、拘束、欠相による電動機焼損を防止。 軸封装置にダブルメカニカルシールを採用し、電動機内への浸水を防止。 リミットロード特性で、過大流量による過負荷の心配はありません。 A 型、T 型は自動運転装置を内蔵していますので、水位の変化により自動運転ができます。 T 型はポンプ 2 台による自動交互並列運転をします。(TPV 型は自動運転式はありません。) メカニカルシールの潤滑及び冷却を安定維持させることができるオイルリフター装備。(PV2 型、PVP 型) 床面を傷つけにくいゴム脚を採用。(PV2 型、PVP 型)
用途浄化槽の排水、たまり水の排水、ピットの排水 仕様メーカー標準仕様 付属品ケーブル 10m、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付)1組、地上銘板1組 ケーブル長(m)10 保護装置自動復帰型オートカット 異物通過径(Φmm)5 ポンプ【通過可能異物径】5mm、【呼称径】32~50mm、【羽根形状】セミオープン、【接続】専用相フランジ 電動機形式乾式水中電動機、E種絶縁、2P 液温範囲(℃)0~40 絶縁階級E 機種PL 極数(P)2 ケーブル種類VCT
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)DNJ型雑排水用水中ポンプ
セミノンクロッグ羽根車・山形ストレーナの採用により、異物の無閉塞性を良くしています。 最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。 リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。 揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
1台
78,980 税込86,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)DVSJ型セミボルテックス水中ポンプ
セミボルテックスポンプなので、口径の40~63%程度の大きさの異物を含む液に使用できます。 通過固形物径が大きいので、小規模合併処理浄化槽の原水移送用に最適です。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動運転形(DVSA型)、自動交互運転形(DVSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
仕様自動交互形(自動形DVSAと組合わせての設置が必要) 極数2極 形式乾式水中 フランジ特殊フランジ:口径32~50の1.5kW以下、JIS 10K形(薄):上記以外の機種 運転方式DVSJ ポンプ水没最大水深(m)4(1.5kW以下)、8(2.2kW以上) 構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシール ケーシングFC200
1台
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)汚物用ボルテックス水中ポンプ DV型
ボルテックスポンプなので吐出し口径と同径の異物を排出することができます。 4極電動機の採用で、異物に対するトルクを強くしています。
用途汚物槽排水・厨房排水・返送汚泥・原水槽内排水・固形物・繊維物移送
1台
96,980 税込106,678
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

トルネードフィン採用によりメカニカルシールの長寿命化を実現しました。断熱運転に耐えるACベアリングを採用しています。シームレス・ステータケーシングにより耐食性が大幅に向上します。
用途各種水処理施設の原水、処理工程用。工場などの産業排水の処理工程用。食品工場、畜産場の汚泥および汚水汚物の排水用。ビル設備の排水、衛生設備用。道路、高架下の道路排水用。 周波数(Hz)50/60 電源(V)三相200 コード長さ(m)電源:5
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

羽根車と吸込みカバーのスキマを広くとってあり、吸込口径と同径までの異物ならスムーズに揚送し、 ”つまり”、”巻きつき” のトラブルがありません。 渦流型羽根車の採用により、無閉塞です。
材質【電動機】フレーム:FC150、シャフト:SUS403、ケーブル:VCT 極数2極 ケーブル長(m)6 絶縁種別E種 内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ 異物の許容性球状の径:口径の60%以下、繊維の長さ:口径の300%以下 材質(ポンプ部)羽根車:FC200、ケーシング:FC200、羽根車カバー:ケーシングに含む、メカニカルシール:SiC 配管接続方式ネジ込みフランジ
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

CS-L(底水用)は水位1~2mmまで排水可能。 小型軽量設計で搬送も容易。 電動機に自動焼損防止装置内蔵。
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

川本ポンプ(川本製作所)チタン製水中ポンプ WUZ4形
付属品水中ケーブル:6m(1.5kW以上は10m)〈単相:3芯、三相:4芯〉、相フランジ:1組(パッキン、ボルト、ナット付)、ホースカップリング(0.75kW以下)1個(樹脂製) 構造インペラ:ボルテックスタイプ、軸封:ダブルメカニカルシール(接液側:SiC×SiC、モータ側:セラミック×カーボン)、封入油:タービン油(WUZ2)、流動パラフィン(WUZ4)、軸受:密封玉軸受 モーター乾式水中モータ(オートカット内蔵) 運転方式非自動型 材質(ケーシング)樹脂 材質(主軸)チタン(接液部) 材質(インペラ)樹脂 液温(℃)0~40(但し凍結なきこと) 同期回転速度(min-1[r.p.m])3000
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

セミノンクロッグ羽根車・山形ストレーナの採用により、異物の無閉塞性を良くしています。 最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。 リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。 揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

川本ポンプ(川本製作所)ステンレス製汚物水中ポンプ VUS形
ビル・ホテル・工場・病院・団地など汚水・汚物の排出。
ケーブル長(m)10
1台
459,800 税込505,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ポンプ効率が良く、小水量~大水量、高揚程~低揚程までワイドレンジに適用できます。
用途定形性夾雑物を含む汚水汚物の移送・排出用 起動形式ダイレクト
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モータフレームの採用により、軽くて取扱いも容易。 L・LNタイプはフロートスイッチの調整が可能。(停止フロートは除く)また、基板リレーの無接点化により長寿命(0.75kW以下) 異物通過性能に優れたボルテックスタイプ。
用途汚水・汚物・湧水の排水用。ピット排水用。雑排水用。浄化槽排水用
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)