カテゴリ

  • 溶接用品(52)
  • 安全保護具(6)
  • 制御機器(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • マスク(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 照明(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)

「水中溶接」の検索結果

76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッドバンド YAMAZEN(山善)ヘッドバンドYAMAZEN(山善)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
YIーGGL1専用アクセサリー溶接ゴーグルを顔にしっかり固定するためのバンド
用途溶接ゴーグルの装備品種別YI-GGL1-BAND
外側保護プレート(5枚入り) YAMAZEN(山善)外側保護プレート(5枚入り)YAMAZEN(山善)
6,698税込7,368
1式
翌日出荷
YIーGGL1専用アクセサリー溶接ゴーグルの液晶部分をスパッタ等から保護するプレート
用途溶接ゴーグルの装備品
ハードマスク YAMAZEN(山善)ハードマスクYAMAZEN(山善)
4,698税込5,168
1個
翌日出荷
YIーGGL1専用アクセサリー溶接作業中に顔を保護するためのマスク
用途溶接ゴーグルの装備品
曇り止めフィルム(5枚入り) YAMAZEN(山善)曇り止めフィルム(5枚入り)YAMAZEN(山善)
9,998税込10,998
1式
翌日出荷
YIーGGL1専用アクセサリー溶接ゴーグルの内部に装着する曇り止めフィルム
用途溶接ゴーグルの装備品
自動遮光ゴーグルマスクセット YAMAZEN(山善)自動遮光ゴーグルマスクセットYAMAZEN(山善)
23,980税込26,378
1個
翌日出荷
超軽量・コンパクトなゴーグルタイプの溶接面高いフィット性で快適に作業がおこなえます。
用途TIG溶接、半自動溶接、手棒溶接など、狭い場所での溶接作業仕様【感度】高-低 5段階調節【戻り】早-遅 5段階調節質量(g)165(ゴーグル本体)/226(ハードマスク)外形寸法(mm)144×26センサー2個使用電池CR2032×2個(交換可能)寿命【バッテリー】約1000時間遮光性能#3.0(透視時)/#9・10・11・12・13(遮光時)遮光速度(秒)1/15000保管温度(℃)-20~+70作動温度(℃)-5~+55
100V専用インバータノンガス/ガス兼用半自動溶接機アーキュリ―120ジェネ企画 SUZUKID(スズキッド)100V専用インバータノンガス/ガス兼用半自動溶接機アーキュリ―120ジェネ企画SUZUKID(スズキッド)
99,980税込109,978
1セット
4日以内出荷
アーキュリー120ジェネ新発売を記念し数量限定、自動遮光溶接ゴーグルマスクが同時に手に入るお得なセットです。液晶パネル搭載で溶接条件を詳細設定可能で、簡易シナジー機能付き、電圧とワイヤスピードが適切な値で連動する機能を搭載し、自動遮光溶接ゴーグルマスク付きです。0.6Φワイヤ対応で半自動溶接での薄板溶接の対応範囲が拡大しました。ワイヤスプール径100Φ・200Φ対応で、インチング機能はワイヤ取付際のワイヤ送給は安全スムーズにワイヤを送給可能です。インダクタンス機能はアークの柔らかとスパッタの調整が可能、シールドガスホースの脱着がワンタッチで完了します。手棒MMA溶接では電撃防止装置でON/OFFが可能、ホットスタートはアークスタートの際、瞬間的に大きな電流を流し、アークスタートをスムーズにする機能付きです。
用途ノンガス半自動溶接・シールドガス半自動溶接・手棒MMA。付属品取扱説明書,保証書,チップ交換用金具,ワンタッチガスバルブ出力半自動溶接:20~120A / 手棒(MMA)溶接:30~80A(100V-15A:30~50)ケーブル長(m)【アースクリップ付きケーブル】2コード長さ(m)【半自動トーチコード】2.5適合板厚(mm)【溶接可能】<軟鋼ノンガスワイヤ>0.6~4.0(100V-15A:0.6~3.0),<ステンレスソリッドワイヤ>0.6~3.0(100V-15A:0.6~1.5),<アルミニウム>1.0~2.0定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相100定格出力電流(A)半自動溶接:120 / 手棒(MMA)溶接:80定格入力電流(A)半自動溶接:37 / 手棒(MMA)溶接:29定格使用率(%)20(100V)定格入力容量(kVA)半自動溶接:3.7 / 手棒(MMA)溶接:2.9電源ケーブル3m
水中溶接用キャブタイヤケーブル 三ツ星水中溶接用キャブタイヤケーブル三ツ星
42,980税込47,278
1巻(10m)ほか
4日以内出荷
ケーブルを発泡被覆材で覆い、浮力を持たせました。泥水の中でも浮かぶので災害等の泥水現場でも視認できます。水中溶接作業に適しています。10m単位であればご相談に応じます。
用途水中溶接用ケーブル材質【発泡被覆材】塩ビ【ES-WCT】架橋ポリエチレン黄色定格電圧(V)100 未満外径(Φmm)30.5適合電流(A)【100%】219【50%】309【80%】244芯数1導体断面積(mm2)30使用電線30導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.657以下
遮光ゴーグル RG-10W 理研化学遮光ゴーグル RG-10W理研化学
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
色ガラスを入れて使用します。複式上下自在。
付属品透明カバープレート2枚付き(2mm厚)質量(g)170(本体のみ)フレーム軟質ビニール(通気穴あり)レンズDINガラス(No.1.7~14)/JISガラス(No.2~13)
ラピッドグラスゴーグルハードマスクセット IKURATOOLS(育良精機)ラピッドグラスゴーグルハードマスクセットIKURATOOLS(育良精機)
38,980税込42,878
1台
9日以内出荷
防じんマスクと併用可能:作業者の安全性を考えた防じんマスク対応のフェイスマスクメガネそのまま装着可能:メガネフレーム対応設計でメガネをかけたまま装着可能。※形状によっては対応しないものがあります。狭い場所で威力を発揮:軽量・コンパクト 手棒からTIG溶接まで対応高いフィット感で作業快適:作業者の顔にぴったりフィットする交換可能な通気性を向上させたシリコンスカート付き従来モデルよりもクリアな視界
用途作業者の安全性を考えた防じんマスク対応のフェイスマスク仕様【遮光濃度】(通常時)#3.0/(プラズマ)♯5~8/(溶接)#9~13その他【グラインダー】Gボタン長押し【プラズマ】光センサー、高周波センサー種類自動遮光面規格1/1/1/1感度5段階調節溶接光センサー、高周波センサー遮光速度(秒)1/25000
JR-14 直リグスピンフック C’ultiva(カルティバ)JR-14 直リグスピンフックC’ultiva(カルティバ)
399税込439
1個
7日以内出荷
”直リグフック”をさらにアップグレード!すっかり定番リグとなった直リグフックをさらにアップグレードさせました。ダウンショットリグでも定評のあるダブルクレンスイベルをTIG溶接で連結し、糸ヨレを完全に防ぎます。シングルクレンではウィードや水中で付着したゴミが入りこみ、乾燥すると完全にスイベル効果が無くなりますがダブルクレンは万一の場合でも回転性能を維持します。フックは勿論直リグ専用フックでワームへの装着性能、フッキング性能、耐久性を持つ形状に仕上げました。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック対応ダブルクレン14号号数5/0
JR-14 直リグスピンフック C’ultiva(カルティバ)JR-14 直リグスピンフックC’ultiva(カルティバ)
399税込439
1個
7日以内出荷
”直リグフック”をさらにアップグレード!すっかり定番リグとなった直リグフックをさらにアップグレードさせました。ダウンショットリグでも定評のあるダブルクレンスイベルをTIG溶接で連結し、糸ヨレを完全に防ぎます。シングルクレンではウィードや水中で付着したゴミが入りこみ、乾燥すると完全にスイベル効果が無くなりますがダブルクレンは万一の場合でも回転性能を維持します。フックは勿論直リグ専用フックでワームへの装着性能、フッキング性能、耐久性を持つ形状に仕上げました。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック対応ダブルクレン16号号数3/0
JR-14 直リグスピンフック C’ultiva(カルティバ)JR-14 直リグスピンフックC’ultiva(カルティバ)
399税込439
1個
7日以内出荷
”直リグフック”をさらにアップグレード!すっかり定番リグとなった直リグフックをさらにアップグレードさせました。ダウンショットリグでも定評のあるダブルクレンスイベルをTIG溶接で連結し、糸ヨレを完全に防ぎます。シングルクレンではウィードや水中で付着したゴミが入りこみ、乾燥すると完全にスイベル効果が無くなりますがダブルクレンは万一の場合でも回転性能を維持します。フックは勿論直リグ専用フックでワームへの装着性能、フッキング性能、耐久性を持つ形状に仕上げました。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック対応ダブルクレン16号号数1/0
TOBA3 電気溶接用ゴーグル 開閉式レンズ DELTAPLUSTOBA3 電気溶接用ゴーグル 開閉式レンズDELTAPLUS
2,398税込2,638
1本
6日以内出荷
用途電気溶接質量(g)157規格【EN169】UV 5【EN175】F/T【EN166】1 FT / FTレンズ防曇加工(N)、防疵加工 (classic)、 UV400遮光度#5材質(レンズ)ポリカーボネイト
ユニバーサルゴーグル クリア 5個入 UNIVGNシリーズ ボレーセイフティーユニバーサルゴーグル クリア 5個入 UNIVGNシリーズボレーセイフティー
44,980税込49,478
1箱(5個)
当日出荷から6日以内出荷
超防曇・耐傷Pプラチナコーティング。メガネ併用可。
レーザー光用遮光ゴーグル 山本光学レーザー光用遮光ゴーグル山本光学
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
視界の広い一体成型ワイド球面レンズです。度付めがね併用可能です。
用途レーザー作業トラスコ品番812-1975材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:エラストマー質量(g)95レンズ色ピンク適合波長(nm)750-800-850レンズ厚さ(mm)約2.5
YGW-5080M 遮光ゴーグル用 スペアレンズ 山本光学YGW-5080M 遮光ゴーグル用 スペアレンズ山本光学
1,498税込1,648
1枚
翌々日出荷から4日以内出荷
YGW-5080M 遮光ゴーグル用 スペアレンズ対応製品:YGW-5080M 遮光ゴーグル
材質/仕上アセテート質量(g)17
レーザー光用遮光ゴーグル(1/100減衰 一部透過タイプ) 山本光学レーザー光用遮光ゴーグル(1/100減衰 一部透過タイプ)山本光学
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
1/100減衰 レーザ光一部透過タイプです。視界の広い一体成型ワイド球面レンズです。度付めがね併用可能です。
用途レーザー作業トラスコ品番812-1978材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:エラストマー質量(g)95レンズ色レッド適合波長(nm)532レンズ厚さ(mm)約2.5
レーザー光用遮光ゴーグル(一部透過タイプ) 山本光学レーザー光用遮光ゴーグル(一部透過タイプ)山本光学
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
1/100減衰 レーザ光一部透過タイプです。視界の広い一体成型ワイド球面レンズです。度付めがね併用可能です。
用途レーザー作業トラスコ品番812-1926材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:エラストマー質量(g)95レンズ色ブルー
SEIKO S-480S  防水試験器 SEIKO治工具SEIKO S-480S 防水試験器SEIKO治工具
269,800税込296,780
1台
4日以内出荷
万一防水不良の場合でも時計の内部に水が入ることがありません。ミニガスカートリッジ( 炭酸ガス)を用いて空気中に加圧後、水中減圧する方式なので時計内部に水が入ることがなく安心してご使用いただけます。不良個所が目で確認できます。透明のアクリル水槽ですので、不良個所からの気泡が目で見て確認できます。操作が簡単です。時計を内部操作レバーに取付け水槽内の水没しない位置に固定します。ミニガスカートリッジを用い、所定の圧力値になるまで加圧(空中加圧)したあと、内部操作レバーを押し時計を水没させます。水中で減圧することにより、漏れを確認します。
用途仕様外 形 寸 法:径150mm 高さ320mm (Max427mm…内部操作レバー引き上げ時)内 容 積:約880ml外 側:ステンレス 90A 溶接鋼管内 側:透明アクリルキャスト(内径Φ70mm 肉厚10mm 高さ215mm)耐 圧:12 [kgf/cm2]レギュレター:使用圧力範囲 0~9.0± 1.0 1.5 [kgf/cm2]圧力計:表示圧力15 [kgf/cm2]ミニガスカートリッジ:炭酸ガス 98mlカートリッジチューブ:ナイロンΦ4mmチューブ(クイックジョイント接続)総重量:約8.0kg(ミニガスカートリッジ、水を除く)※当試験器で使用するガス圧は10気圧未満のため、「高圧ガス保安法」の適用除外となります。関連資料使用方法データ1(1.75MB) 使用方法データ2(1.55MB)
タイシーラー 難燃性 モノタロウタイシーラー 難燃性モノタロウ
699税込769
1個(1kg)
当日出荷
合成接着剤を使用しておりますので、強固な密着性と優れたシール性を有しております。 耐熱性に優れ、高温にさらしても影響はありません。 水中に長時間浸しても変化は認められません。 耐寒性、耐熱性に優れています。 振動及び加熱に対してもスランプが生じません。 手作業により能率的にシール作業ができます。 耐水性に優れ、吸水性はほとんど認められません。 難燃性のある商品です。
用途電気配線の間隙のシール 冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分 ショーケースの間隙シール 建築構造のスレート及び金属板の間隙シール 冷暖房配管のシール仕様不乾性、防水性、電気絶縁性ライトグレー難燃性UL-94 V-0準拠
遮光めがね付きゴーグル 4010FUSB トーアボージン遮光めがね付きゴーグル 4010FUSBトーアボージン
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
ゴーグルを付けたまま炉内をちょっと除いたり、溶融金属等の眩しさを防ぐことができ大変便利です
幅(mm)196高さ(mm)87加工防曇:◯
W型遮光ゴーグル 425WF トーアボージンW型遮光ゴーグル 425WFトーアボージン
8,998税込9,898
1個
当日出荷
溶接面が邪魔になる狭い場所での溶接作業におすすめします
トラスコ品番618-9558幅(mm)157高さ(mm)74
遮光めがね付きゴーグル 4010FUCSB トーアボージン遮光めがね付きゴーグル 4010FUCSBトーアボージン
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
ゴーグルを付けたまま炉内をちょっと除いたり、溶融金属等の眩しさを防ぐことができ大変便利です
幅(mm)196高さ(mm)87加工防曇:◯
超軽量球面スライド防災面 トーアボージン超軽量球面スライド防災面トーアボージン
4,998税込5,498
1個
予約販売
ゴーグル並みの軽さ120g超軽量防災面使わない時はヘルメットに添わせて収納できます
トラスコ品番617-2955レンズ色透明レンズ厚さ(mm)2元厚装着方法ヘルメット取付
配管用温度検出器 azbil(旧:山武)配管用温度検出器azbil(旧:山武)
58,980税込64,878
1個
当日出荷から81日以内出荷
シリーズ配管用温度センサ形TY783定格圧力(MPa)ねじ接続 : 1.47、フランジ接続:JIS2Ok耐電圧AC500V1minにおいて漏れ1mA以下パネルサイズ(mm)Φ79使用周囲温度(℃)-50~+200℃電流(mA)1指示精度±(0.15+0.002|t|)℃ (t測定温度)材質(端子ボックス)アルミニウム合金RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.82MB)
ミニ溶接機(TASGASHYPER) イチネンTASCOミニ溶接機(TASGASHYPER)イチネンTASCO
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
セット内容溶接機・火口・ホース・サンソボンベ・TASGASHYPER(タスガスハイパー)(TA379TH)・サンソ調整器・調整バルブ・ゴーグル寸法(mm)515×258×155容量(L)酸素ボンベ:2.1(※酸素は充填されておりません。)能力ロウ付:40Φ程度(硬ロウ使用)、溶断:1mm鉄、最高温度(℃)3000ガスの種類ガスボンベ:プロパン、ブタン、DME混合230g(TA379TH)ホース長さ(m)2.5(逆火防止器付)溶接火口No.0、No.1、No.2、No.4、二口チップ火口溶断:1本総質量(kg)8.5
液晶式自動遮光ゴーグルマスク アイゴ SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光ゴーグルマスク アイゴSUZUKID(スズキッド)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から翌日出荷
SUZUKID自動遮光面シリーズに装い新たなゴーグルマスクタイプが仲間入りしました。スタイルに併せて選べる2色マットブラック/モスグリーンで展開。狭所でも充分に作業が可能な視界領域を確保し、LEDライトを標準搭載しているので暗所での手元の視認性も抜群です。ブルーフィルターを採用し、クリアな視界環境を実現。標準付属のゴムバンドで安全ヘルメットの着用を可能にし、防塵マスクの着用も可能なクリアランスを確保しているので、安全性を確保し作業可能です。持ち運びや収納に便利な専用ケースや溶接頭巾が標準付属しています。LEDライト/液晶ゴーグル/フェイスマスクはそれぞれ取り外せるため、作業環境により使い分けが可能となりました。
用途TIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨の目の保護具。セット内容取説、保証書、ゴムバンド、収納ケース、外側カバープレート:2枚、内側カバープレート:1枚、頭巾:1枚、ゴーグル用テスト電池(CR2450):1個、LEDライト用テスト電池(単4電池):1個種類自動溶接遮光面電源ゴーグル:リチウム電池(CR2450)×1個、ライト:単三乾電池×1本センサー2箇所遮光度遮光前#3、遮光時(CUTTHING)#5~#8、遮光時(WELD)#5~#9 #9~#13動作表示自動ON/OFF視界範囲(mm)W110×H40感度調整5段階調整(1~5)モードCUTTING(切断)WELD(溶接)/GRIND(グラインド)遮光速度(秒)1/12500速度調節方式5段階調整(1~5/約0.1秒~0.9秒)
ラピッドグラスゴーグルフェイスマスクセット IKURATOOLS(育良精機)ラピッドグラスゴーグルフェイスマスクセットIKURATOOLS(育良精機)
44,980税込49,478
1セット
当日出荷
遮光連動型LEDライト標準装備、高性能4センサーフィルター搭載です。 防塵マスク/ヘルメット併用可能です。 メガネもそのまま着用可能です。 視野が広く作業が快適になります。 くもり防止、グラインダーモード機能付です。
セット内容携帯用保護バッグ、溶接ハードマスク(出荷時ゴーグル装着)、溶接フード、LEDライト、外側保護プレート×5、内側保護プレート×2質量(g)376(装着時)、300(ヘッドバンド・LEDライト・電池)、76(ハードマスク)種類遮光メガネ使用温度範囲(℃)-10~+55寸法(幅W×高さH)(mm)(可視)129×44(ハードマスク取外し時)使用電池3Vリチウム電池(CR2450×1個)交換可能、LEDライト用:単3乾電池×1個遮光度通常時:#4の明るさ/溶接モード:#9、10、11、12、13/プラズマカッターモード:#5、6、7、8/グラインダーモード時:#4感度調整高ー低:7段階調節、早ー遅:10段階調節遮光速度(秒)1/25000
溶接用ゴーグル(電気溶接用) エスコ溶接用ゴーグル(電気溶接用)エスコ
3,470税込3,817
1個
当日出荷
クリアーレンズはフレームに固定されています。 グリーンレンズは上に持ち上げることができます。 間接的な通気孔で安全です。 メガネの上からでも装着可能です。 ヘッドバンドは長さ調整が可能です。 曇り止め有り
用途電気溶接、スポット溶接、熔断業用めがねです。仕様●材質:レンズ:アセテートフレーム:ポリ塩化ビニール●遮光度:#10●バンド幅(mm):25●レンズカラー:クリアー、グリーンアズワン品番65-2220-57
溶接用ゴーグル(ガス用) エスコ溶接用ゴーグル(ガス用)エスコ
3,150税込3,465
1個
翌日出荷
クリアーレンズはフレームに固定されています。 グリーンレンズは上に持ち上げることができます。 間接的な通気孔で安全です。 メガネの上からでも装着可能です。 ヘッドバンドは長さ調整が可能です。 曇り止め有り
用途ガス溶接・スポット溶接・溶断作業用めがね仕様●材質:レンズ:アセテートフレーム:ポリ塩化ビニール●遮光度:#6●バンド幅(mm):25●レンズカラー:クリアー、グリーンアズワン品番65-2220-56
遮光ゴーグル スワン遮光ゴーグルスワン
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
YGW-503M用スペアレンズです。
材質レンズ:セルロースプロピオネート質量(g)100種類遮光メガネレンズ色グリーン
GREATTOOL 溶接ゴーグル開閉タイプ アークランドサカモトGREATTOOL 溶接ゴーグル開閉タイプアークランドサカモト
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
ガス溶接、ガス溶断作業用。1眼式レンズ(遮光度5)
用途ガス溶接、ガス溶断作業用種類ゴーグルレンズ1眼式レンズ(遮光度5)
Honeywell ロードセル Maximum of 226.79kg(負荷レンジ) honeywellHoneywell ロードセル Maximum of 226.79kg(負荷レンジ)honeywell
259,800税込285,780
1個
5日以内出荷
仕様Honeywellモデル31ローレンジ高精度ミニチュアロードセル. モデル31ローレンジ高精度ミニチュアロードセルは、50 → 500 gの張力と圧縮荷重の両方を測定します。 これらのモデルは同社の製品で最も精度が高く、頑丈なミニチュアロードセルです。 モデル31のステンレススチールの溶接構造は、軸外荷重の効果を排除するか、最小限に削減するように設計されています。 フルスケールの0.15 → 0.25 %の高精度が達成されます。 結合されたひずみゲージユニットは、溶接された17-4 PHステンレススチール製で、耐久性が向上しています。 このモデルには変更が加えられており、水中での用途に適合するよう完全に溶接されています。 モデル31張力 / 圧縮力ロードセルには、オスねじが付属しています。. 50 → 500 g mV/V出力 ステンレススチール ミニチュアデザイン 二重ダイアフラム構造測定範囲力(圧縮、引張)全幅(mm)25.4 (Dia.)出力(定格負荷時)2mV/V全高(mm)19.05センサータイプミニチュア材質(ハウジング)ステンレススチール測定レンジ(力/負荷)Maximum of 226.79kg動作温度(℃)(Min)-53、(Max)+121最大電圧(V)(励起)5dcターミナルタイプワイヤリード
低ハロゲンマーカー(中字) サクラクレパス低ハロゲンマーカー(中字)サクラクレパス
629税込692
1本
当日出荷
キャップを開けてすぐに使えるので、作業の効率が上がります。 インキが出すぎることがないので、液ダレにより回りを汚すことがありません。 材質適性にすぐれているので、いろいろな材質にマークできます。 耐水性・耐光性・定着性に優れた顔料インキ。 マーキングが流れ落ちたりはがれたりすることがありませんので、安心して使うことができます。 マーキングが色あせしないので、屋外でのマーキングにも使えます。 ハロゲン等、金属に対する有害物の含有量が極めて微量です。
用途ステンレス加工工程、配管・検査箇所へのマーキング プラスチックやガラスへのマーキング ぬれた面や水中でのマーキング 屋外でのマーキング長さ(mm)135
AIRWAVE 使い捨て式DS2防じんマスク Moldex(モルデックス)AIRWAVE 使い捨て式DS2防じんマスクMoldex(モルデックス)
5,798税込6,378
1箱(10枚)
当日出荷
通気抵抗の大幅低減による快適な呼吸性能に加えメガネ・ゴーグルが曇りません。 メタルフリーです。
用途溶接作業、研削・研磨作業、粉砕作業、金属加工形状カップ型トラスコ品番770-4658材質メッシュ:ポリエチレン、ろ過材:ポリプロピレン、締め紐:合成ゴム、クリップ:ポリエチレンサイズS質量(g)180入数(枚)10吸気抵抗(Pa)50以下寸法(縦×横)(mm)133×120粒子捕集効率(%)95以上使用限度時間(h)15吸気/排気抵抗(Pa)15.7
AIRWAVE 使い捨て式DS2防じんマスク Moldex(モルデックス)AIRWAVE 使い捨て式DS2防じんマスクMoldex(モルデックス)
4,698税込5,168
1箱(10枚)
当日出荷
通気抵抗の大幅低減による快適な呼吸性能に加えメガネ・ゴーグルが曇らず声がよく通ります。
用途溶接作業、研削・研磨作業、粉砕作業、金属加工形状カップ型トラスコ品番770-4631材質メッシュ:ポリエチレン、ろ過材:ポリプロピレン、締め紐:織ゴム、金具:鋼鉄サイズS質量(g)190入数(枚)10吸気抵抗(Pa)50以下寸法(縦×横)(mm)130×130粒子捕集効率(%)95以上使用限度時間(h)15吸気/排気抵抗(Pa)20.5
遮光プレート マイト工業株式会社遮光プレートマイト工業株式会社(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
新開発液晶採用で鮮明な視界を確保!耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!TIG溶接対応(推奨溶接電流35~200A)ソーラー充電式家庭防水で、水・汗による故障を防止手持ち面・かぶり面・ゴーグル等に装着可能
質量(g)38使用温度範囲(℃)-5~55電源ソーラー(充電式)遮光度#10(固定)応答速度1/3600秒視界範囲(mm)93×35戻り速度(秒)0.2遮光性能(通光時)#2.5寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)51×108×5RoHS指令(10物質対応)対応
遮光ゴーグル ウルトラソニック フリップアップ替レンズ UVEX(ウベックス)遮光ゴーグル ウルトラソニック フリップアップ替レンズUVEX(ウベックス)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
必要な時だけ遮光できるフリップアップタイプです。色認識性能が優れているグレーレンズです。ソフトフレームで長時間使用しても疲れません視野が広く安全に作業が行えます高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングですめがねの上から着用できます。
用途ガス溶接作業に。仕様EN166規格品、レンズ厚2.2mm材質レンズ:ポリカーボネート種類遮光ゴーグルレンズ色グレー2018年トラスコ掲載ページ7 0361
タイシーラー モノタロウタイシーラーモノタロウ(51件のレビュー)
539税込593
1個(1kg)
当日出荷
合成接着剤を使用しておりますので、強固な密着性と優れたシール性を有しております。 耐熱性に優れ、高温にさらしても影響はありません。 水中に長時間浸しても変化は認められません。 耐寒性、耐熱性に優れています。 振動及び加熱に対してもスランプが生じません。 手作業により能率的にシール作業ができます。 耐水性に優れ、吸水性はほとんど認められません。
用途電気配線の間隙のシール 冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分 ショーケースの間隙シール 建築構造のスレート及び金属板の間隙シール 冷暖房配管のシール関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
アーク溶接用ゴーグル SUZUKID(スズキッド)アーク溶接用ゴーグルSUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
電気溶接作業向けの開閉式ゴーグルです。 ゴーグル型で様々な角度からの紫外線から目を保護します。
用途電気溶接用遮光度#10質量(g)106種類ゴーグル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×90×75
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら