20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾電池式の水中ライトになります。 ライト全体が光るので集魚効果抜群です。
用途水中ライト・集魚ライト 本体長さ(mm)133 最大径(Φmm)38
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マリンテックLED水中灯 MLA200-1224
6面型LED水中灯!! 集魚灯、誘導灯、いけす照明など様々な場面で活躍します!! 高輝度LED搭載した完全防水型ライトです。 出力約200Wですが強力な光を放ちます。 完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可) 電源DC12/24V用 本体は樹脂充填されており水圧の影響を受けない構造 金属部分はオールステンレス製 本体はポリカーボネート管仕様、両サイドは樹脂キャップを採用しています。 標準で調光器・ケーブル30m、吊り金具付き(延長不可)
材質樹脂製 質量(g)約570 電圧(V)DC12/24 消費電力(W)200 ケーブル長(m)30 サイズ(mm)Φ55×245
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マリンテックLED水中灯 MLA100-1224
防水LED水中灯!! 集魚灯、誘導灯、いけす照明など様々な場面で活躍します!! 高輝度LED搭載した完全防水型ライトです。 出力約100Wですが強力な光を放ちます。 完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可) 電源DC12/24V用 本体は樹脂充填されており水圧の影響を受けない構造 金属部はオールステンレス製 本体はポリカーボネート管仕様、両サイドは樹脂キャップを採用しています。 標準で調光器・ケーブル8m付きです。(延長不可)
材質樹脂製 質量(g)約460 電圧(V)DC12/24 消費電力(W)100 ケーブル長(m)8 サイズ(mm)Φ55×220
1台
42,980 税込47,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

業界に革命を起こした水中ライトです。 水中に入れると自動点灯、水中から上げると自動で消灯します。 発光時間は1000時間以上!! 集魚効果は抜群で狙った魚を寄せ付けます。
全長(mm)80 質量(g)36 径(Φmm)20 発光時間(時間)1000 耐圧水深(m)1000
1個ほか
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

好評の水中集魚灯に光りの1/Fゆらぎ(AUTO)モードを搭載したLEDバージョンです。白色LEDでエサを寄せ、魚が最も反応する500nmのLEDと1/Fゆらぎで魚の摂餌行動を刺激。確かな釣果への近道となります。
付属品30mロープ、ロープ巻き 寸法(mm)Φ123×300 質量(g)1600 光源白色LED×8、青色LED×12 電池寿命(時間)全点灯:連続約10、オートモード:連続約40(※20℃時にパナソニックアルカリ乾電池使用時) 使用電池アルカリ乾電池単1×4(別売り) 対象太刀魚、アジ、イカ、サバ、メバル、サヨリなど RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
10日以内出荷

電池交換式の水中ライトです。 単3電池2本使用します。 カラーはレインボー(ディスコ)に点灯します。
用途漁具・水中ライト・集魚灯 質量(g)130(電池込) 電池寿命(時間)400 サイズ(mm)120×43 LED寿命(時間)30000 耐圧水深(m)700
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

現行品(YF-500)に比べて2倍明るい500Lm、明るく均一な光が対象魚をさらに増やします。 魚の警戒心を刺激しない均一な光、魚が最も反応する500nm(青緑)の波長。1/Fゆらぎで摂餌行動を刺激する集魚灯です。
付属品30mロープ、ロープ巻き、ポリ袋(乳白色) 質量(kg)1.6(アルカリ乾電池含む) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)123×300 電池寿命(時間)全点灯連続約8、オートモード連続約32※20℃時) 使用電池アルカリ乾電池単一×4(別売り) 光束(Lm)最高:500 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

マリンテックLED水中灯 緑色
6面型LED水中灯!!。水中集魚灯・誘導灯・水中照明など様々な場面で活躍!。高輝度LED搭載した完全防水型ライト。高輝度LED素子1W×480個(消費電力は350W)。出力約350Wの強いパワー!!。完全防水仕様・水中使用可能(水槽やイケスなどでも使用可)。ノイズ対策品。本体は樹脂充填されており、水圧の影響を受けない構造。本体はポリカーボネート管仕様・両サイドは樹脂キャップを採用。ケーブル30m・吊り金具付き(延長不可)
材質ポリカーボネート製+樹脂製+金属部分(ステンレンス製) 型式MLA350-24 寸法(mm)380×Φ78 質量(g)2150 電圧(V)DC24 消費電力(W)350 全光束(Lm)30000 発光色 ケーブル長(cm)30
1式
109,800 税込120,780
6日以内出荷

魚が最も反応する波長500nmの青緑LEDや光のゆらぎはそのままに、アジングやエギングなどのラン&ガンスタイルにも活躍シーンがひろがります。 機動性に優れた小型軽量タイプ
付属品10mロープ、収納ポーチ 質量(g)約440(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40 寸法(直径Φ×高さH)(mm)62×164 光源青緑LED×6、白色LED×3 電池寿命(時間)全灯:連続約8、ゆらぎ:約30、白点灯:約25(20℃パナソニックアルカリ乾電池使用時) 使用電池単3アルカリ乾電池×3(別売り) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,998 税込8,798
11日以内出荷

魚の好奇心を刺激する!。水の抵抗が少ないスリム形状!取り付け簡単、上下スイベル付き!
仕様【水中重力】1.8g(0.5号相当) 点灯形【点滅パターン】上から下へ1方向に光が移動・上下から中央へ交差・上から下へ連続閃光 本体質量(g)21.2(電池含む) 寸法(Φ×mm)15.5×147 使用電池LR41×3個 耐水性1200m
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

魚の好奇心を刺激する!。4種類の発光モードを搭載したLED集魚ライト!
仕様【水中重力】6.0g 連続使用時間(時間)22 寸法(Φ×mm)20×101 使用電池単4×1本 耐水性1000m
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

山田実業オリジナルの水中ライトです。 ライト本体の真ん中にラインを通す事が可能になります。
用途漁業 釣糸 仕様耐水圧:1000m、耐久時間:500 材質ポリカーボネート 長さ(mm)92 質量(g)41 横幅(mm)27 電池単4×2本 点灯色青色
1個ほか
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メタルハライドランプ(船上灯)!。ナイスランプ スマートでコンパクト メタルハライド船上灯の新しい形です。従来品に比べ約1/3の小径化、約1/2の軽量化とすることで、振動や風によるバルブの破損を防ぎ、移動や保管時の取扱いが容易です。 しかもバルブに石英ガラスを採用したことにより、点灯時の雨水や波による破損の心配がありません。・イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。・安定器を選ばない。・安全を最優先させた設計と品質。・バルブに赤外線カットガラスを採用しています。※本製品は安定器が必要となります。ランプのみでの点灯はできませんのであらかじめご了承願います。
型式FN-3QN(MAX) 出力(W)3,000(定格) 電流(A)14 電圧(V)AC230 口金E39 全光束(Lm)3690000 ランプ効率(Lm/W)123 安定器必要
1式
37,980 税込41,778
6日以内出荷

冨士電球工業メタハラ船上灯 MAX
ナイスランプ スマートでコンパクト メタルハライド船上灯の新しい形です。 従来品に比べ約1/3の小径化、約1/2の軽量化とすることで、振動や風によるバルブの破損を防ぎ、移動や保管時の取扱いが容易です。 しかもバルブに石英ガラスを採用したことにより、点灯時の雨水や波による破損の心配がありません。 イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。 安定器を選ばない 安全を最優先させた設計と品質。 バルブに赤外線カットガラスを採用しています。
電流(A)14 電圧(V)AC230 口金E39 全光束(Lm)3690000 定格出力(W)3000 ランプ効率(Lm/W)123 安定器必要
1本
特価
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高輝度広角白色LED搭載した完全防水型ライトです。 出力約10Wですが強力な光を放ちます。 完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可)
寸法(mm)34×435 材質(本体)ガラス 質量(g)380 消費電力(W)10 ケーブル長(m)10 発光色白・黄・青・緑・赤・電球色 材質(キャップ)ステンレス LED使用数(個)32
1台
54,980 税込60,478
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界に革命を起こした水中ライトの漁火ファイバーライトをパワーアップさせました 水中に入れると自動点灯、水中から上げると自動で消灯します。 光り方は点灯とホタル点滅の種類をラインナップ 明るさもUPしているのでより一層集魚効果を発揮します。
用途水中ライト・集魚ライト 全長(mm)80 質量(g)36 径(Φmm)22 耐水圧(mm)1000000 発光時間(時間)1000
1個ほか
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冨士電球工業メタハラ船上灯
ナイスランプ スマートでコンパクト メタルハライド船上灯の新しい形です。 従来品に比べ約1/3の小径化、約1/2の軽量化とすることで、振動や風によるバルブの破損を防ぎ、移動や保管時の取扱いが容易です。 しかもバルブに石英ガラスを採用したことにより、点灯時の雨水や波による破損の心配がありません。 イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。 安定器を選ばない 安全を最優先させた設計と品質。 バルブに赤外線カットガラスを採用しています。
電圧(V)AC230 口金E39 色温度(K)4800 安定器必要
1本
38,980 税込42,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消防車両等で周辺を照射するLEDライトです。 ライト背面部はアルミダイキャスト採用で放熱効果を強化しています。 取付ステーが付属しているのでライトの前後角度調整が可能です。 前方約200m先の家屋へも十分照射できます。 。 ボディ材質:アルミダイキャスト ステー材質:ステンレス 重量:1.84Kg(ステーを除く) 動作電圧:12V/24V 兼用タイプ 消費電力:60W 防水性能:IP68 明るさ:6,000LM バルブ寿命:30,000時間以上 配線長さ:約30cm 取付:M8 ノブボルト ライト部寸法:Φ180×奥行100mm ステーの軸長:400mm。長寿命・高程度LED
寸法(mm)ライト部:Φ180×奥行100 質量(kg)1.84(ステーを除く) 軸長(mm)ステー:400 消費電力(W)60 取付ボルトM8ノブボルト 材質(ボディ)アルミダイキャスト 配線長約30cm 動作電圧12V/24V兼用タイプ LED寿命(時間)30000以上 明るさ(Lm)6000 防水保護等級IP68 照射距離(m)約200 材質(ステー)ステンレス
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

松本船舶電機製作所イカツリランプ
仕様屋内専用 付属品100V100W透明白熱 寸法(幅W×高さH)(mm)200×410 本体質量(kg)0.7 ソケット口金:E39
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 防塵・防水仕様IP67対応。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12/24V車対応。
付属品角度調節ステー×1個、64mmボルト×1本、25mmボルト×1本、ナット×2個、ワッシャー×2個 材質(ステー)ステンレス、(ボルト・ナット)ステンレス 幅(mm)107 高さ(mm)133 材質(本体)アルミ合金+酸化防止塗装 質量(g)905 奥行(mm)65 入力電圧(V)DC12/24 光源LED 最大消費電力(W)48 連続点灯時間24時間 防塵防水性能IP67 コード長さ(cm)45 材質(レンズ)アクリル 防水仕様IP67 LED使用数(個)16 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×133×65 電球の種類LED
1個ほか
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)