カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
絞り込み
ブランド
  • 八光電機(2)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(1)
  • 新明和工業(1)
  • 鶴見製作所(1)
  • 櫻川ポンプ製作所(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「水位制御用フロートスイッチ」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
異常増水警報函 A型 鶴見製作所異常増水警報函 A型鶴見製作所
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
槽内の異常増水を警報(ブザー及びランプ)によって知らせます。 警報水位を検知する(株)鶴見製作所製液面検出用フロートスイッチ(a接点)と併用して使用します。 非自動ポンプの場合、(株)鶴見製作所製の制御盤S型、K型、及びZE2型、ZEW2型と併用できます。 スイッチでブザーが切ってあっても、警報ランプの点灯により異常増水がわかる親切設計です。
用途異常増水時の警報用検出方式フロート設置場所屋内関連資料(0.14MB)
液面制御スイッチ オーバルフロート 新明和工業液面制御スイッチ オーバルフロート新明和工業
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
1個で上下限の液面制御ができます。 オーバルフロートは浮遊異物のない清水・汚水の水位検知をする液面制御スイッチです。 1個で上限・下限のON・OFF制御ができます。 また、取付けは吊り下げるだけで、制御幅の調節も現場での対応が可能です。
材質オモリ:FC200に塗装使用温度範囲(℃)0~60材質(ケース)PP樹脂比重0.95~1.10材質(ケーブル)PVC樹脂(軟質)接点仕様a接点(特注:b接点)ケーブル外径(Φmm)5.8心数×断面積(mm2)ケーブル:2×0.5最大使用電流(A)AC,DC0.6接点容量(最大)AC50VA,DC50W
サーモ200 八光電機サーモ200八光電機
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
サーモスタットなどの過昇温信号、フロートスイッチからの水位低下信号など、外部からの異常信号や過電流時の遮断など内部機器の保護や警報機能を充実させ、より安全にヒーターの温度制御が行えます。 温度設定と運転 / 停止の簡単操作 接点のない半導体リレー採用し、長寿命で精密な温度制御が可能 ヒューズ内蔵で不意の短絡などから半導体リレーおよび制御回路を保護 (※短絡深度や状況によって半導体リレーを完全に保護できない場合があります。) 外部からのリモート信号により運転 / 停止も可能 異常発生時には、警報表示ランプが点灯してお知らせすると同時に、外部警報用出力の接点が作動して、安全に停止 設置は、付属の金具で壁掛も可能
仕様(制御デバイス)半導体リレー付属品Kタイプシース熱電対 HT-20、壁掛金具質量(kg)約7制御方式PID制御定格電流(A)28入力電圧(V)単相200(50/60Hz)/単相220V(60Hz)または三相200V(50/60Hz)/三相220V(60Hz)機能温度異常検知/出力遮断/警報、外部異常信号入力/出力遮断/警報、過電流遮断/警報/出力遮断、半導体リレー故障検知/出力遮断/警報、短絡保護ヒューズ内蔵(半導体リレー保護用、制御回路保護用)温度センサーKタイプ熱電対(付属)その他の機能外部運転/停止制御用入力使用環境周囲温度:5℃~40℃(湿度85%以下)ただし結露しないこと温度調節電子デジタル表示最大負荷(kW)5(単相200V)、5.5(単相220V)、8.5(三相200V)、9.5(三相220V)温度設定範囲(℃)0~600(工場出荷時設定)
サーモ100 八光電機サーモ100八光電機
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷
サーモスタットなどの過昇温信号、フロートスイッチからの水位低下信号など、外部からの異常信号や過電流時の遮断など内部機器の保護や警報機能を充実させ、より安全にヒーターの温度制御が行えます。 温度設定と運転 / 停止の簡単操作 接点のない半導体リレー採用し、長寿命で精密な温度制御が可能 ヒューズ内蔵で不意の短絡などから半導体リレーおよび制御回路を保護 (※短絡深度や状況によって半導体リレーを完全に保護できない場合があります。) 外部からのリモート信号により運転 / 停止も可能 異常発生時には、警報表示ランプが点灯してお知らせすると同時に、外部警報用出力の接点が作動して、安全に停止 設置は、付属の金具で壁掛も可能
仕様(制御デバイス)半導体リレー付属品Kタイプシース熱電対 HT-20、壁掛金具質量(kg)約7制御方式PID制御定格電流(A)35入力電圧(V)100(50/60Hz)機能温度異常検知/出力遮断/警報、外部異常信号入力/出力遮断/警報、過電流遮断/警報/出力遮断、半導体リレー故障検知/出力遮断/警報、短絡保護ヒューズ内蔵(半導体リレー保護用、制御回路保護用)温度センサーKタイプ熱電対(付属)その他の機能外部運転/停止制御用入力使用環境周囲温度:5℃~40℃(湿度85%以下)ただし結露しないこと温度調節電子デジタル表示最大負荷(kW)3温度設定範囲(℃)0~600(工場出荷時設定)
水位制御用フロートスイッチ エバラポンプ(荏原製作所)水位制御用フロートスイッチエバラポンプ(荏原製作所)(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から11日以内出荷
汚水用に最適 取付けが簡単。吊り下げるだけで施工完了です。 浮力が大きく、作動が確実です。 スイッチは三重に保護され、衝撃に対して安心です。 万が一の環境汚染に配慮し、リードスイッチ方式となっています。
用途汚水汚物用ポンプの水位制御仕様リードスイッチ接点A接点最大電流(A)0.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.1
自動水位制御用フロートスイッチ(ピギーバック) 櫻川ポンプ製作所自動水位制御用フロートスイッチ(ピギーバック)櫻川ポンプ製作所(16件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
お手持ちの単相ポンプの電源プラグにつなぐだけで、今すぐ自動排水ポンプに生まれ変わります。 運動水位、停止水位の調節はストッパーリングを移動させるだけ。 水量に応じて簡単に水位制御範囲を変えられます。
用途広い水位制御範囲を設定できる。電流(A)10電源コード(m)6最高使用温度(℃)50定格容量(W)400
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら