3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アタックベース水冷ベスト
脇部分も冷却する水冷循環ベスト。ベストの全面、背面、衿元にプラスして脇部分にも冷却ユニットを搭載。氷で冷やした冷水が流れ渡り、瞬時に効果的に体を冷却。コストメリットがある仕様でハイパフォーマンス間違いなし。氷を入れ替えれば一日中冷たさが持続し、EFウェアの使用できない現場でも使用可能な冷却ウェア。
用途外作業される方、室内作業、アウトドア、熱中症対策 仕様冷却持続時間:(付属の保冷パック1本使用時)約1.5時間、適正使用水量:約500mL セット内容USBバッテリー×1、USBケーブル(長さ25cm)×1、保冷パック×2 サイズフリー 質量(g)440(バッテリー含まず) 胸囲(cm)48~59 肩幅(cm)28 充電時間(時間)満3.5 バッテリー容量(mAh)5000 稼働時間(時間)約4.5 前身丈(cm)47 後身丈(cm)49
1枚
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ICW001 アイスウォータークーリングベストプロ CUC(中国産業) 動画あり
タンク内の冷水が、ベスト内側に張り巡らされたホースを通ることで快適な冷感を生 み出すNEWギア。ベストの素材には、ハードな現場でも活躍できる耐久性を持った CORDURA(r)を採用。バッテリー駆動で水が巡回する仕組みとなっており、凍ったペッ トボトルや氷を補充しつつフルパワーで約7時間使用することが可能。冷却材料に 凍ったペットボトルを使用した際は、溶けた際に水分補給をおこなえ+αの猛暑対策 にもなります。水冷服本体とバッテリーのセット商品。 脇までホースが通っているの冷感体感3倍アップ(メーカー比) 手洗い可能・軽量・静音・長時間冷却・高速チャージ・速攻冷感・水分補給
用途建設/土木現場/工事現場/工場/屋外/厨房/農業/倉庫内作業/警備業/塗装/農業/水産業 セット内容専用バッテリー(品番992000)3350mAh、充電ケーブル 材質本体生地:コーディラナイロン,タンク:TPU、冷却チューブ:シリコンゴム クロ サイズF 質量(g)1070(バッテリー装着時) 胸囲(cm)95~115 混率(%)表地:ナイロン100、裏地:ポリエステル100、脇生地:ナイロン80・ポリウレタン20 肩幅(cm)25 着丈(cm)41.5 充電時間(時間)約2時間(2Aアダプタ使用時) モード連続作動(稼働時間7時間)、長時間使用モード 20秒作動-45秒停止(稼働時間20時間)、最長時間モード(稼働時間25時間)20秒作動-1分30秒停止
1着
9,890 税込10,879
当日出荷

OP-水冷服リチウムイオンバッテリーキット。バッテリーセルには性能の良い、安全で安心なものを使用
用途水冷服ベスト・耐火クーリングアンダーシャツ用バッテリー セット内容リチウムイオンバッテリー本体(PSEマーク取得)、充電器(PSEマーク取得) 出力電圧(V)7.4 連続使用時間(時間)約6 充電時間(時間)6
1個
13,300 税込14,630
3日以内出荷