4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水冷ベストがさらにパワーアップ!背上部にペルチェプレートが付きました! ペルチェと水冷のダブル効果。ペルチェのみ使用、水冷のみ使用といった使用方法も可能です。 冷水で冷却!ベストの内側に張り巡らされたチューブを冷水が循環。身体を冷やします。 モーター音も静かで気にならない!空調ウェアのようにうるさくないのでストレスもありません。 熱中対策に効果的な脇付近の冷却もしっかりカバー。効率的に身体を冷やす仕組みです。 裏面はダブルラッセル(ハニカム構造)でクッション性&通気性を確保。ベタついたり蒸れたりしません。 2~3時間の冷却を持続。ペットボトルが溶けても、すぐに交換すれば冷水が持続します。
用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に
1個ほか
5,990 税込6,589
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

凍らせた保冷剤を入れて冷水が本体を循環して冷却します。 熱中症対策用冷水クッションです。 モーター音も静かで気にならない。音によるストレスが少なく、静かなオフィスでも使えます。 バッテリーにつないで使います。バッテリーは付属しております。(状況により異なる同等品となる場合がございます。専用カバーに入れてお使いください)
用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に セット内容水冷式背中クッション(ポンプ/スイッチケーブル付)、専用カバー、10000mAhモバイルバッテリー(出力/USB-A/5V)、保冷剤×2個、取扱説明書 材質本体/ポリエステル100%、タンク/TPU、冷却チューブ/シリコーンゴム サイズフリーサイズ タイプセット 本体寸法(cm)30×45
1セット
12,900 税込14,190
4日以内出荷

涼感水冷ベスト D's QUALITY 動画あり
モバイルバッテリーで動く冷水循環式クールベスト。氷水で急速冷感!。独自の水路設計により、冷却範囲が広い。ジャケットとして着用できるため、外出も気にならない。両脇にメッシュのストレッチ素材を使用。ファンを使わないので、音が静かで風を巻き上げない。水冷シートは高強度のTPU複合材料を使用し、弾力性、強靭性、耐摩耗性に優れる。強・中・弱の3段階モード設定。内側に耐熱パッド付きで腰が冷え過ぎない。水タンクはハンドル付きで給排水時に持ちやすい。
セット内容ポンプユニット(本体に装着済)、冷水袋140mLサイズ×10枚、予備チューブ:青×1、透明×1、取扱説明書(保証書付) 入力DC5V 0.5A 水タンク容量(L)2 動作モード3段階 入数1台
1個
19,900 税込21,890
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

冷水循環式:背面の氷袋から、冷水を特殊スーツ内に循環させ、冷却します。背負具は難燃性の生地で、高炉周辺等でも使用できます。冷却ベストは洗濯できるため、清潔です。フルハーネス型墜落制止用器具と併用できます。背負い具と冷却ベストを装着したまま氷や水の追加が可能です。装置一式を背負うことで、自由に活動が可能です。背負い具と冷却ベストを装着したまま、ドレンチューブのコックを開けるだけで排水できます。
用途熱中症予防に。製鉄工場等での暑熱作業に。 トラスコ品番334-9348 セット内容背負い具(氷袋内蔵)、冷却ベスト(チューブ内蔵)、ポンプユニット、バッテリー(BA-L2H-TC)、充電器(CH-L2HAA)、ボトル(注水用)(容量:500ml)、洗濯用ネット 材質【冷却ベスト】綿【背負い具】ポリエステル 【背負い具】オレンジ【冷却ベスト】黒 タイプ冷水循環式冷却服 電源専用リチウムイオン電池7.4V 着丈(cm)40 胴回り(cm)120
1セット
479,800 税込527,780
50日以内出荷